eco!Booster 145のレビュー
ケルヒャー eco!Booster 145 はワイドな水流で効率的に洗浄することができます。より簡単に、より早く、より経済的に行えます。バリオスプレーランスと比較して、水量と電力量の効率が 50 %向上します。そのため、洗浄作業負担が削減されると同時に時間、水、電力を節約できます。 eco!Booster 145 は空気の流れを利用し、水の勢いを作り、洗浄面積を拡大することで、水の反動を抑え、洗浄音を抑制し、より静かに使用できます。 先端ノズルを取り外すこともできるため、ピンポイントの頑固な汚れにも対応できます。本製品 eco!Booster 145 はケルヒャー高圧洗浄機K4またはK5モデル専用で、効果を発揮するノズルです。
【用途】【用途・清掃場所】・ 車両の洗浄 ・ バイクや自転車の洗浄 ・ 住宅やビルの外壁掃除 ・ フェンスの掃除 ・ 家まわりや庭まわりの洗浄
2026-09-08
- 用途:
- 洗車
ノーマルのタイプと更に水圧等必要な箇所には汚れが落ちやすくとても使い勝手が良いです。タイヤハウス内や下回り洗浄、アルミホイール、タイヤ洗浄には効果を発揮できると思います。