セキュリティーワイヤー HP Elite Mini 805 G8対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯のレビュー
・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
2025-10-14
- 用途:
- HP Elite Mini 805 G8に取り付けるセキュリティワイヤー
取り付け穴径は(おそらく)合っているようだが、パソコンケースを止めるボルトの頭がすぐそばにあるため、取り付け部位が当たって物理的に取り付けできなかった。
HDMIケーブルにも干渉するかもしれない。
対応機種を間違えたかと思ったが、名前は合っているので開発側で対応機種を間違えているのか、チェックがしっかりしていないのか…?
MonotaROからの回答
大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。