USB2.0延長ケーブルのレビュー
マウスやキーボードなどのUSBアクセサリーを接続できるUSB2.0準拠延長ケーブル JTUSB2EXシリーズ・USB2.0準拠の延長ケーブル(A-A延長タイプ)USB(Aタイプ:オス)のコネクターを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器を延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。USBメモリーやカードリーダーなどを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。・480Mbpsの高速伝送対応USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度最大480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。・豊富な長さラインアップ用途やレイアウトに合わせて選べる1m、2m、3mをご用意しました。
2026-08-30
- 用途:
- スマホの充電
- 対象商品:
- 37828196
5種類の違うケーブルをこちらの延長ケーブルに接続して使用しましたが、どれも充電ができませんでした。他の充電器に接続したら充電できるため、こちらの延長ケーブルの不良であると考えられます。問い合わせて新しいものと返品交換してもらいましたが、同じでした。
MonotaROからの回答
大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。