- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- カバー・ケース・ポーチ
- スマホケース
- iPhoneケース
- USB Type-C to 3.5mm イヤホンジャック 変換アダプタ DAC搭載 ハイレゾ 高音質 通話対応 高耐久 エレコム
- USB Type-C to 3.5mm イヤホンジャック 変換アダプタ DAC搭載 ハイレゾ 高音質 通話対応 高耐久の口コミ・評判
USB Type-C to 3.5mm イヤホンジャック 変換アダプタ DAC搭載 ハイレゾ 高音質 通話対応 高耐久のレビュー

USB Type-Cポートに、お持ちのイヤホンを接続できる!スマートフォン・タブレットのUSB Type-CポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する、ハイレゾ対応音声変換アダプターです。DACを搭載し、デジタル信号・アナログ信号の両方に対応。ナイロン編組ケーブルとアルミコネクターを採用し、耐久性が高く断線しにくいモデルです。【用途】USB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する、ハイレゾ対応音声変換アダプターです。
音楽や映画も高音質で楽しめる最大96kHz/24bitに対応したDACを搭載しています。
ハイレゾ定義に準拠。ハイレゾ対応の機器とイヤホン・ヘッドホンなどを使用することで、高精細なサウンドを楽しめます。
マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。
耐久性に優れ見た目も美しいアルミコネクターと、断線しにくいナイロン編組ケーブルを採用。長く安心して使えます。
ドライバーのインストールなどは不要。機器同士を接続するだけですぐに使えます。
※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。対応機種をご確認の上、ご購入ください。
※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。
※音声出力に問題が生じる場合は、本体の再起動をしてください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
コンパクトな商品で簡単に使えて音質も問題なく使えます。マイク付きイアホンでも大丈夫でした。