FIRE OUT エアゾール式簡易消火具のレビュー

平均満足度 2.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
FIRE OUT エアゾール式簡易消火具 マカン
マカン
11,980 / 税込 13,178
誰でも簡単に使えるエアゾール式の簡易消火具で、初期火災の備えに最適です。殺虫剤のようにキャップを外してワンプッシュするだけ、直感的に消火が可能です。軽量コンパクト(約535g)なので高齢者や子どもでも扱いやすく、壁掛けも可能です。(壁掛け用にホルダーとネジも付属)総務省消防庁の消火性能試験5項目に合格しており、1小規模普通火災、2天ぷら油火災、3電気火災、4ストーブ火災、5自動車クッション火災に有効です。2m離れても消火できる強力な噴射力と、再燃防止に優れた冷却効果を持つ水系消火剤を採用。使用後の掃除も簡単で、人体や環境にも優しい点が魅力です。独自の充填技術(実用新案3182970号)により、90℃の耐熱試験に合格、車への搭載が可能です。ご家庭や車内、高齢者施設などにおすすめですが、防災グッズや新築祝いのギフトにもぴったりです。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-14
用途:
万が一の火災時
対象商品:
61158277

標準使用期間が製造年月より3年との記載あり。届いた物は既に製造から1年経過した物だった。せめて半年以内製造の物を送って欲しかった。