プログラマブル直流電源 SPEシリーズのレビュー
1チャンネル
最大出力: 150W, 200W, 300W
出力分解能: 10mV / 1mA
シーケンス出力: 10ステップ
2.8インチLCD
インターフェース: USBデバイス
SCPIコマンドをサポート
モバイル・デバイスを充電可能なUSBチャージ専用ポート
小型軽量、約1.5kg
【用途】波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
2023-08-09
- 用途:
- 職場
- 対象商品:
- 13488784
小型軽量で精度も値段の割にはいいほうです。ファン音も静かで、使いやすいです。OWONのハンディタイプオシロも持っていて、なかなか丈夫なのでこちらを選びました。
2人が参考にしています