Eufy Indoor Cam C220のレビュー

平均満足度5.00(1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Eufy Indoor Cam C220 Eufy
Eufy
Eufy Indoor Cam C220
¥4,082/税込¥4,490

細部まで鮮明な映像:100°の広い画角に加え、2Kの高画質で昼夜を問わず細部まで鮮明に映像が確認できます。
夜間でもはっきり:自動夜間モードを搭載し、夜間や暗い場所でもはっきりと映像を映すことができます。
AIによるモーショントラッキング:本体に搭載されたAIによるモーショントラッキング機能で、人やペットの動きを検知して自動で追跡ができます。
360°監視:Eufy Securityアプリから簡単操作で水平方向360°と垂直方向75°までお部屋全体の様子を確認可能。カメラの死角に入りがちなペットのモニタリングにも最適です。
プライバシーモード搭載:ボタンを押すだけでプライバシーモードが起動。カメラが背を向けて撮影を中断し、家族との時間を邪魔されることなく過ごせます。
追加料金不要:microSDカード(最大128GB、別売り)のローカルストレージに、暗号化によりプライバシーを保護した状態で録画データを保存することができます。

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-11-02
用途: オフィス内のセキュリティ確保
サービス業

本製品は在庫が枯渇しているなか、モノタロウで購入することができとてもありがたいです。
本カメラは2Kのため、最大8倍のデジタルズームにも対応でき、社内で万一のトラブルが発生した場合や、就業時間外に外部の人を執務室に招き入れることがないかなど、主にセキュリティのために使用しています。
何もなければ何よりですが、何かあった時の対策として保有しておくのはありだと思います。