スリープジャマーモジュールのレビュー
模型のLEDやマイコンボードをモバイルバッテリーで駆動させる際、急に電源が切れてしまう問題を防ぐための専用モジュールです。 多くのモバイルバッテリーは消費電流が少ないと自動でスリープしてしまいますが、本製品は約10秒ごとに短時間だけ電流を流すことでスリープを防ぎます。 本体サイズは約36×17×11mm、重量約5gと非常にコンパクトで、ジオラマや模型展示の邪魔になりません。 電流は基板内でごく短時間のみ間欠的に流れる設計のため、バッテリーへの負担を抑えつつ安全に使用できます。
2026-08-07
- 用途:
- モバイルバッテリーで消費電力の少ないデバイスを充電する際に
モバイルバッテリーで消費電力が小さいデバイスをつなぐと充電が勝手に終わってしまうのを防いでくれる製品です。モバイルバッテリーを買い換えて手元に余っている製品で充電したい場合に重宝します。