7 in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーションのレビュー

平均満足度5.00(1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
7 in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション グリーンハウス
グリーンハウス
7 in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション
¥7,298/税込¥8,028

ノートパソコンのUSB Type-Cポート1つで、映像出力・有線LAN・USB機器接続・充電をまとめて拡張できる7in1ドッキングステーションです。
HDMIポートを2基搭載しており、最大4K(60Hz)の高精細な映像出力に対応。外部ディスプレイを活用したデュアルモニター環境を手軽に構築できるため、テレワークやオフィスワークの作業効率向上に貢献します。
また、有線LANポートを搭載しているため、Wi-Fi環境が不安定な場所でも安定したネットワーク接続が可能です。
さらに、USB3.2 Gen1対応のUSB Type-Aポートを2基、USB Type-Cポートを1基備え、マウスやキーボード、外付けストレージなどの周辺機器もまとめて接続できます。
USB Power Delivery 100W入力に対応しており、対応する充電器を接続すれば、ドッキングステーションを使用しながらノートパソコンへの給電も可能です。
コンパクトで放熱性に優れたメタルボディを採用し、持ち運びにも便利な設計。さらに余裕のある50cmロングケーブルにより、デスク上での取り回しも快適です。
WindowsやMacはもちろん、iPadやiPhone、Nintendo Switchにも対応しており、ビジネスからプライベートまで幅広いシーンで活躍します。デスク周りの配線をすっきり整理しながら、快適な作業環境を実現したい方におすすめのドッキングステーションです。

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 04680826
2026-11-10
用途: 職場の個人用に
教育・研究機関

机の上の置き場との距離を測って、40cmコードのものにしました。PCを使いやすい位置に置いても、コードが突っ張ることもなく、安心して使用できています。評価の高かったこの商品を選びました。安価でスリムでコンパクト。接続も簡単で、順調に動いてくれています。長年のコードだらけのイライラから解放され、机の上がすっきりして、仕事をしていて嬉しくなります。早く購入すれば良かったと思っています。電源がつなぎっぱなしになるので、バッテリー寿命をできるだけ延ばすために充電を80%設定にしています。