G-i Camera 200万画素 Wi-Fi(2.4Gのみ)AIスマート検知 屋外用取付型ネットワークカメラ(HD:1920×2160px)のレビュー

G-i Camera 200万画素 Wi-Fi(2.4Gのみ)AIスマート検知 屋外用取付型ネットワークカメラ(HD:1920×2160px) GENTOS
安心をあなたにジェントスから高性能屋外用Wi-fi防犯カメラが登場!!G-i Camera Dual Lens Outdoor 2は、屋外の過酷な環境でも安定稼働する高耐久使用の防犯カメラです。上下90°・左右220°に稼働するレンズと可動するレンズと固定レンズを組み合わせたデュアルレンズ構成により、敷地全体を広く監視でき、死角を最小限に抑えます。IP65準拠の耐塵・防噴流性能を備えており、雨天・粉塵環境でも安心して使用できます。人物検知・自動追跡機能により、不審な動きがあれば即座にスマートフォンへ通知。夜間は赤外線・フルカラー・スマートの3つの暗視モードから選択でき、暗闇でも高精度の記録が可能です。マイクとスピーカーを搭載し、双方向通話や警告音の発信にも対応。壁・天井への設置も柔軟に行え、屋外監視の強化に最適な一台です。【デュアルレンズ & デュアルスクリーン】2MP+2MPのデュアルレンズ設計を採用し、同時に2画面表示が可能です。異なる角度から同時に監視できるため、より包括的で鮮明な映像を提供し、セキュリティと安心感を高めます。暗視モードは「赤外線/フルカラー/スマート」の3種類を自由に切り替え可能。【パン・チルト調整で全方位カバー】カメラは左右220°、上下90°の柔軟な角度調整が可能で、幅広い範囲の監視を実現します。より広範囲を簡単にカバーでき、家庭やビジネスにおけるセキュリティを隅々まで行き渡らせます。【2.4G WiFi & 柔軟な保存オプション】安定かつ高速な接続を実現!この室内WiFiカメラは2.4G WiFi帯域に対応し、広範囲をカバーします。保存方法も選択可能:ローカルメモリーカード(最大128GB対応、別売)。【スマート動体検知 & 追跡機能】高度な動体検知機能で潜在的な脅威をいち早く察知。動きを検知すると即座にそのエリアへフォーカスし、リアルタイム通知をスマートフォンに送信します。スマート追跡機能により、カメラは動く対象を自動で追跡し、細部まで把握できます。【フルカラー暗視で鮮明映像】LEDホワイトライトと赤外線ライトを搭載し、低照度環境でも鮮明なフルカラー映像を提供します。昼夜を問わず、鮮やかで詳細な映像監視を楽しめます。【双方向音声】内蔵マイクとスピーカーにより双方向通話が可能。訪問者と会話したり、不審者を牽制することができます。どこにいても接続を維持し、状況をコントロールできる便利なセキュリティ機能です。通信方式:Wi-Fi準拠規格:IEEE 802.11b/g/n周波数帯域:2.4GHz動画・静止画解像度:HD:1920×2160px SD:480×544pxフレームレート:最大15fps動画フォーマット:mp4静止画フォーマット:png撮像素子:1/3 CMOS200万画素赤外線ライト:高輝度チップタイプ赤外線LED×6個白色LEDライト:高輝度チップタイプ白色LED×6個可動カメラ:可動レンズ(上下90° 左右220°)固定カメラ:固定レンズ対応記録媒体:microSD(SDHC/SDXC)カード対応容量:~128GB入力:5V1A USB Type-C定格消費電力:5W保護等級:対塵・防噴流仕様(IP65準拠)使用可能環境温度:-30℃ - 40℃本体主材質:ABSカメラ視野角垂直可動カメラ:30°固定カメラ:30°水平可動カメラ:50°固定カメラ:50° 【用途】使用場所屋外監視用想定される設置場所自宅の外壁駐車場・駐輪場店舗出入口・搬入口住宅の玄関・裏口倉庫やガレージ周辺
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社アルファみずのと 様2026-09-01
用途:
防犯対策

屋外用として購入したのに、雨に濡れたらだめということが、きちんと書いてなかった。購入してからわかり、屋外用でそれはないと感じた。