曜日別特売

G-i Camera 200万画素 Wi-Fi(2.4Gのみ)AIスマート検知 屋外用取付型ネットワークカメラ(HD:1920×2160px)

G-i Camera 200万画素 Wi-Fi(2.4Gのみ)AIスマート検知 屋外用取付型ネットワークカメラ(HD:1920×2160px) - GENTOSG-i Camera 200万画素 Wi-Fi(2.4Gのみ)AIスマート検知 屋外用取付型ネットワークカメラ(HD:1920×2160px) - GENTOSG-i Camera 200万画素 Wi-Fi(2.4Gのみ)AIスマート検知 屋外用取付型ネットワークカメラ(HD:1920×2160px) - GENTOSG-i Camera 200万画素 Wi-Fi(2.4Gのみ)AIスマート検知 屋外用取付型ネットワークカメラ(HD:1920×2160px) - GENTOSG-i Camera 200万画素 Wi-Fi(2.4Gのみ)AIスマート検知 屋外用取付型ネットワークカメラ(HD:1920×2160px) - GENTOSG-i Camera 200万画素 Wi-Fi(2.4Gのみ)AIスマート検知 屋外用取付型ネットワークカメラ(HD:1920×2160px) - GENTOSG-i Camera 200万画素 Wi-Fi(2.4Gのみ)AIスマート検知 屋外用取付型ネットワークカメラ(HD:1920×2160px) - GENTOSG-i Camera 200万画素 Wi-Fi(2.4Gのみ)AIスマート検知 屋外用取付型ネットワークカメラ(HD:1920×2160px) - GENTOS
(1件のレビュー)

安心をあなたにジェントスから高性能屋外用Wi-fi防犯カメラが登場!!
G-i Camera Dual Lens Outdoor 2は、屋外の過酷な環境でも安定稼働する高耐久使用の防犯カメラです。
上下90°・左右220°に稼働するレンズと可動するレンズと固定レンズを組み合わせたデュアルレンズ構成により、
敷地全体を広く監視でき、死角を最小限に抑えます。IP65準拠の耐塵・防噴流性能を備えており、雨天・粉塵環境でも安心して使用できます。
人物検知・自動追跡機能により、不審な動きがあれば即座にスマートフォンへ通知。
夜間は赤外線・フルカラー・スマートの3つの暗視モードから選択でき、暗闇でも高精度の記録が可能です。
マイクとスピーカーを搭載し、双方向通話や警告音の発信にも対応。壁・天井への設置も柔軟に行え、屋外監視の強化に最適な一台です。
【デュアルレンズ & デュアルスクリーン】
2MP+2MPのデュアルレンズ設計を採用し、同時に2画面表示が可能です。
異なる角度から同時に監視できるため、より包括的で鮮明な映像を提供し、セキュリティと安心感を高めます。
暗視モードは「赤外線/フルカラー/スマート」の3種類を自由に切り替え可能。
【パン・チルト調整で全方位カバー】
カメラは左右220°、上下90°の柔軟な角度調整が可能で、幅広い範囲の監視を実現します。
より広範囲を簡単にカバーでき、家庭やビジネスにおけるセキュリティを隅々まで行き渡らせます。
【2.4G WiFi & 柔軟な保存オプション】
安定かつ高速な接続を実現!この室内WiFiカメラは2.4G WiFi帯域に対応し、広範囲をカバーします。
保存方法も選択可能:ローカルメモリーカード(最大128GB対応、別売)。
【スマート動体検知 & 追跡機能】
高度な動体検知機能で潜在的な脅威をいち早く察知。動きを検知すると即座にそのエリアへフォーカスし、
リアルタイム通知をスマートフォンに送信します。スマート追跡機能により、カメラは動く対象を自動で追跡し、細部まで把握できます。
【フルカラー暗視で鮮明映像】
LEDホワイトライトと赤外線ライトを搭載し、低照度環境でも鮮明なフルカラー映像を提供します。昼夜を問わず、鮮やかで詳細な映像監視を楽しめます。
【双方向音声】
内蔵マイクとスピーカーにより双方向通話が可能。訪問者と会話したり、不審者を牽制することができます。
どこにいても接続を維持し、状況をコントロールできる便利なセキュリティ機能です。
通信方式:Wi-Fi
準拠規格:IEEE 802.11b/g/n
周波数帯域:2.4GHz
動画・静止画解像度:HD:1920×2160px SD:480×544px
フレームレート:最大15fps
動画フォーマット:mp4
静止画フォーマット:png
撮像素子:1/3 CMOS200万画素
赤外線ライト:高輝度チップタイプ赤外線LED×6個
白色LEDライト:高輝度チップタイプ白色LED×6個
可動カメラ:可動レンズ(上下90° 左右220°)
固定カメラ:固定レンズ
対応記録媒体:microSD(SDHC/SDXC)カード
対応容量:~128GB
入力:5V1A USB Type-C
定格消費電力:5W
保護等級:対塵・防噴流仕様(IP65準拠)
使用可能環境温度:-30℃ - 40℃
本体主材質:ABS
カメラ視野角
垂直
可動カメラ:30°
固定カメラ:30°
水平
可動カメラ:50°
固定カメラ:50°

用途
使用場所
屋外監視用
想定される設置場所
自宅の外壁
駐車場・駐輪場
店舗出入口・搬入口
住宅の玄関・裏口
倉庫やガレージ周辺
付属品
ねじ×3、アンカー×3、ACアダプター、USB Type-Cケーブル(75cm)、壁取り付け用ベース、リセットピン
本体質量(g)
228
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78.4×117×105
内容量
1台
注意
※注意点
※・本製品をお使いいただくためにはiOSまたAndroidを搭載したスマートフォンが必要です。
※・2.4GHzの周波数帯にのみ対応しております。
※・MicroSDカードを使用する際には128GBまでの容量のものを使用してください。なお、microSDカードは本製品には付属しておりません。
※・本製品の取り付けは壁にネジで締め付ける必要があります。
※・メーカーでは製品の取り付け・取り外しは行っておりません。お客様ご自身で実施をお願いいたします。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75525409NCIG-4809A
¥7,998
¥8,798(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-01
用途: 防犯対策
株式会社アルファみずのと 様(医療・福祉・介護関連業)

屋外用として購入したのに、雨に濡れたらだめということが、きちんと書いてなかった。購入してからわかり、屋外用でそれはないと感じた。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする