電源タップ 延長コード 6個口 2P スイッチ付(個別・一括) 省エネ スイングプラグ コンセントのレビュー

平均満足度 4.67 (6件のレビュー)
商品レビューを投稿する
電源タップ 延長コード 6個口 2P スイッチ付(個別・一括) 省エネ スイングプラグ コンセント エレコム
待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、接続機器ごとにON/OFFでき、個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式です。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-03-20
用途:
パソコン関連の一括制御
対象商品:
20112347

パソコン接続の機器を一度に消し忘れなく制御できた!

2021-06-27
用途:
室内作業
対象商品:
20112347

斜め配置のスイッチが良くて購入しました 一括、個別スイッチが便利です

2020-08-14
用途:
パソコン・プリンター・HDD・テレビ・その他電源使用時
対象商品:
20112347

一括・個別スイッチが電源の消し忘れがないので便利です

2020-10-29
用途:
電動ドリル、電池の充電
対象商品:
20112347

個別のスイッチがあるので便利。デザインもシンプルなので
いいです。

2019-04-02
用途:
台所用
対象商品:
20112347

電話、インターネット、インターホン、シェーバー、パソコン、などコンセントが満杯でこれで助かります。

2019-01-16
用途:
器具の使用
対象商品:
20112347

個別スイッチと一括スイッチが両方ついていて便利です。
価格がもう少し安かったらよかったです。