カテゴリ

  • 測定用品(20)
  • 家電(17)
  • 事務用品(8)
  • 卓上消耗品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 厨房用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 理美容(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「π」の検索結果

関連キーワード
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイメーター5 日本度器パイメーター5日本度器
3,098税込3,408
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用テープです 被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径と円周を知ることができます 印刷目盛(直径0.2mm目盛、円周1mm目盛)
テープ幅(mm)7.0(読取部14)
ダイヤメータールール 10巾 ムラテックKDSダイヤメータールール 10巾ムラテックKDS(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー直径約63cmまで使用可能
長さ(m)2テープ幅(mm)10材質(テープ)スチール質量(g)70表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(バネ部)スチールJIS規格1級相当(目盛精度/表面のみ)
パイメーター3 日本度器パイメーター3日本度器
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
直径測定用テープです 被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます 印刷目盛(直径0.2mm目盛)
テープ幅(mm)7.0(読取部14)
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形富士電機(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から23日以内出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)16耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500トランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
コメット・ミニ型パイ尺 日本度器コメット・ミニ型パイ尺日本度器
5,898税込6,488
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール 軽くてコンパクトなABSケース入。
テープ幅(mm)10
パイメーター1 日本度器パイメーター1日本度器
5,498税込6,048
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
直径測定用テープです。 電線・ケーブル・ワイヤー・パイプなどの小径測定に最適です。 目盛はエッチング目盛(浮出目盛印刷) 印刷目盛(直径0.2mm目盛)
測定範囲(mm)15~65テープ幅(mm)5.0(読取部10)
パイ皿 東洋アルミエコープロダクツパイ皿東洋アルミエコープロダクツ(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(100枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
ミリオンダイヤメーター ヤマヨミリオンダイヤメーターヤマヨ(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ガラス繊維製巻尺。 立木、タンク等の円周を測定、裏面目盛によって即時に直径の割り出しができます。 手によくフィットする丸型タイプ。 HBS機構でハンドルの空転を防止。
用途直径割出し測定用。テープ幅(mm)12.5材質(テープ)ガラス繊維タイプ両面目盛、ブレーキ付き材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.47機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格無し標準張力(N/℃)20/201目盛(mm)314/100π尺目盛(表)、2(裏)
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径15Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径15Φmmノーブランド(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
18-0パイ皿 霜鳥製作所(クイーンローズ)18-0パイ皿霜鳥製作所(クイーンローズ)(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
材質18-0ステンレス
スタンダード関数電卓 fx-375ESA カシオ計算機スタンダード関数電卓 fx-375ESAカシオ計算機(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
土地家屋調査士試験に持込みが可能な電卓です。 パラメータを上下にスライドすることで、式内の上下左右移動が簡単に行えます。 また、一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できるマルチリプレイ機能を搭載。 数値を置き換える繰り返し計算などに便利です。
エコマーク認定認定仕様土地家屋調査士試験対応、数学自然表示、見やすいフルドットディスプレイ、簡単操作のセンターカーソルキー、書式通り入力方式、指数表示指定、循環小数表示、基本関数(三角・逆三角、対数・指数、ベキ乗・ベキ乗根、√、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗、π)、分数計算、時間計算 60進・10進数、2進・8進・16進計算、論理演算、双曲線関数・逆双曲線関数、複素数計算、積分計算、微分計算、リプレイ機能、アンサー機能、プレアンサー機能、マルチステートメント機能、エラーリカバリ機能、連続演算機能、%、余り計算、最大公約数・最小公倍数計算、デュアルテーブル演算、リストベースの統計データ編集機能、Σ計算、標準偏差、2変数統計、順列・組み合わせ、科学定数機能、座標変換、ENG変換機能、方程式計算機能、ソルブ機能、範囲指定整数乱数機能、単位換算機能、単位換算(200)、メモリー保護機能、オートパワーオフ、√(平方根)、ハードケース付き、メモリー数9、統計機能質量(g)95電源TWO WAY POWER(LR44)桁数10電池1個奥行D×幅W×高さH(mm)161.5×77×11.1電池寿命約3エコマーク認定番号06 135 002
しっかり焼けて手早く取れる底取れタイプのタルト型 貝印しっかり焼けて手早く取れる底取れタイプのタルト型貝印(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
生地を外しやすい底取れタルト焼型内面はフッ素樹脂加工でこびりつきにくい。
材質鉄/フッ素樹脂加工寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×30品名・タイプタルト型・タルトストーンアズワン品番65-1224-25
ダイヤメーターテープ 日本度器ダイヤメーターテープ日本度器
39,980税込43,978特価
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます 彫刻目盛。本尺1mm、副尺1/10で、0.1mm単位で測定できます。 テープの厚み補正済。社内検査成績書付。アルミ特製ケース入。
テープ幅(mm)6.5(読取部13)テープ厚さ(mm)0.2±0.01保証精度直径寸法に対して±0.1mm
スチールキャッスルパイ尺 日本度器スチールキャッスルパイ尺日本度器(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です スチールは目盛印刷後エッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れております直径目盛には0点上部に1/10のバーニヤ目盛 が印刷されています 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。
テープ幅(mm)13
ブラック・フィギュア タルト型 底取 霜鳥製作所(クイーンローズ)ブラック・フィギュア タルト型 底取霜鳥製作所(クイーンローズ)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質:ティンフリースチール・フッ素樹脂加工
材質鉄/フッ素樹脂加工品名・タイプタルト型・タルトストーン
関数 電卓  簡易タイプ モノタロウ関数 電卓 簡易タイプモノタロウ(9件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
仕様基本関数(三角・逆三角、対数・指数、ベキ乗・ベキ乗根、√、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗、π)、時間計算60進・10進数、双曲線関数・逆双曲線関数、エラーリカバリ機能、連続演算機能、%、標準偏差、座標変換、ENG変換機能、√(平方根)、統計機能付属品動作確認用ボタン電池2個(L1131F(LR1130))質量(g)67電源L1131F(LR1130)ボタン電池(交換可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×72×12表示桁数10表示内容メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)・第2機能モード(2ndF)・双曲線関数(HYP)・角度ディグリー(DEG)・角度ラジアン(RAD)・角度グラジアン(GRAD)2進数モード(BIN)・8進数モード(OCT)・16進数モード(HEX)・複素数計算(CPLX)・統計モード(STAT)オートパワーオフあり材質(キー)プラスチック
パイメータ(逆勝手) 日本度器パイメータ(逆勝手)日本度器
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
直径測定用テープです 被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます 印刷目盛(直径0.2mm目盛)
テープ幅(mm)7.0(読取部14)
関数電卓スタンダード シャープ関数電卓スタンダードシャープ(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
使いやすさ、タフさに美しさをプラス。 日本語表示でさらに見やすく、簡単操作で使いやすい。 簡単に一般モードの初期画面に戻れる「ホームキー」を新搭載。 複雑な数式もわかりやすく計算・確認できる。
桁数(計算結果)仮数部/10、指数部/2付属品ハードケース適合【電気・電子】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、複素数計算、物理定数(52)、【物理・化学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、物理定数(52)、単位換算(302)、【数学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、微分・積分計算、Σ計算、複素数計算、2元・3元連立1次方程式、2次・3次方程式、定数計算、【機械・工作】三角関数・双曲線関数、座標変換・角度変換、【土木・建築・測量】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、座標変換・度分秒変換、【生産管理・品質・実験】標準偏差・乱数、回帰分析、【情報処理】2進・8進・16進計算、論理演算、【生物学・医学・薬学】指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、数式計算機能(ソルバー)、物理定数(52)、【経済学・社会学・統計学】指数・対数関数、順列・組合せ、標準偏差・乱数、回帰分析質量(g)約108(電池含む・ハードケース含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×166×15表示部液晶(96×32ドット[16桁4行])機能定数メモリー(9)、シミュレーション計算、ソルバー機能、定数計算、パーセント、百分率計算、度分秒変換(60進数⇔10進数)、時間計算、座標変換、(逆)双曲線関数、順列・組合せ、ABS、乱数、素因数分解、計算結果丸め機能、分数計算、総和(Σ)・総乗(Π)計算、統計計算【1変数(標準偏差)、2変数(回帰分析)、四分位数】、統計量一覧表示、分布計算、微分・積分計算、複素数計算、商・余り計算、整数化計算、最大公約数・最小公倍数、2次・3次方程式、2元・3元連立1次方程式、数表作成機能、N進計算(2進・5進・8進・16進)、論理演算、ラストアンサー機能、マルチラインプレイバック機能、機能メモリー(3)、表示方式指定(FSE)、循環小数表示、物理定数(52)、単位換算(302)、早打ち対応(2キーロールオーバーつき)、自動節電方式、ツインパワー、日本語表示、式通り入力表示、統計データの表形式入力、3桁位取り使用電池LR44×1使用時間(時間)約3000(内蔵電池のみで使用し連続表示した場合)
スタンダード関数電卓 fx-290A カシオ計算機スタンダード関数電卓 fx-290Aカシオ計算機(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
土地家屋調査士試験に持込みが可能な電卓です。 パラメータを上下にスライドすることで、式内の上下左右移動が簡単に行えます。 また、一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できるマルチリプレイ機能を搭載。 数値を置き換える繰り返し計算などに便利です。
エコマーク認定認定仕様10桁、土地家屋調査士試験対応、簡単操作のセンターカーソルキー、書式通り入力方式、指数表示指定、基本関数(三角・逆三角、対数・指数、ベキ乗・ベキ乗根、√、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗、π)、分数計算、時間計算60進・10進数、双曲線関数・逆双曲線関数、リプレイ機能、アンサー機能、マルチステートメント機能、エラーリカバリ機能、連続演算機能、%、標準偏差、2変数統計、順列・組み合わせ、座標変換、ENG変換機能、範囲指定整数乱数機能、単位換算機能、メモリー保護機能、オートパワーオフ、√(平方根)、ハードケース付き、メモリー数9、統計機能質量(g)95電源TWO WAY POWER(LR44)桁数10電池1個奥行D×幅W×高さH(mm)161.5×77×11.1電池寿命約3エコマーク認定番号06 135 002
フッ素樹脂 ベイクウェアー パイ皿 MAX(マックス)[事務用品・工具]フッ素樹脂 ベイクウェアー パイ皿MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
939税込1,033
1個
翌々日出荷
材質:スチール・フッ素樹脂加工
材質スチール
Bluetoothスピーカーシステム HARMAN/KARDONBluetoothスピーカーシステムHARMAN/KARDON
25,980税込28,578特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
広大なサウンドステージと優れたサウンドパフォーマンス新開発の「コンスタント・サウンド・フィールド・テクノロジー」はあなたを音楽の世界へと引き込みます。左右のツイーターに囲まれた3チャンネルシステムに備えられたボーカル専用のセンターチャンネルが特別にデザインされた3チャンネルシステムにより、広大なサウンドステージを実現します。この没入型体験により、生活の中にあなたのお気に入りの曲に包まれます。アイコニックなデザインHarman Kardon Onyx Studio 9は、どんな場所にも合うクリーンな円形デザインです。一体型アルミニウムフレームは頑丈なハンドルとスタンドとしても機能し、柔らかく丈夫なファブリックはシャープで落ち着きがあり、また、上部のシリコンボタンは使いやすく、簡単に操作できます。Bluetooth対応音楽ストリーミングHarman Kardon Onyx Studio 9 は、最大2台のモバイルデバイスとシームレスにペアリングできます。プレイリストや音楽を順番に共有し、ダイナミックなサウンドでお楽しみください。
電源(V)100~240 AC:50Hz/60Hzケーブル長(m)2本体質量(kg)3.33寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)289.2×287.5×130定格出力50W RMS周波数特性50Hz~20kHz(-6dB)バッテリーリチウムイオンポリマー 17.14Wh(3.63V/4722mAh相当)S/N比80dB以上充電時間(時間)バッテリー:4スピーカー120mmウーファー×1、20mmツイーター×3対応フォーマットmp3USBポートUSB Type-C / 5V / 2.1A(最大)Bluetoothバージョン:5.3、プロファイル:A2DP 1.4、AVRCP 1.6、トランスミッター周波数帯域: 2400~2483.5MHz、トランスミッター出力: ≦ 12dBm (EIRP)、トランスミッターモジュレーション:GFSK、π/4 DQPSK、8DPSKはい再生時間(時間)最大8(音量と再生するコンテンツによって異なります)ケーブルタイプAC電源ケーブル(地域によって異なる)
ブリキパイ皿 久保寺軽金属工業所ブリキパイ皿久保寺軽金属工業所(1件のレビュー)
359税込395
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質ブリキ
食品表示ラベル シール SLラベル 販促半額表示 ササガワ食品表示ラベル シール SLラベル 販促半額表示ササガワ
1,398税込1,538
1冊(1000片)
当日出荷から6日以内出荷
食品スーパー店頭での生鮮品セールや、酒販店・衣料品店などでの特売表示に最適な割引きシールです。 値引きする商品のプライスカードや値札、商品本体などに貼り付けてご使用ください(一般強粘着です)。 訴求効果抜群です。 簡単に貼れるので作業効率UP。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。
仕様シート付材質コートタック紙
食品表示ラベル シール SLラベル 販促割引表示 ササガワ食品表示ラベル シール SLラベル 販促割引表示ササガワ
1,398税込1,538
1冊(1000片)
当日出荷から6日以内出荷
食品スーパー店頭での生鮮品セールや、酒販店・衣料品店などでの特売表示に最適な割引きシールです。 値引きする商品のプライスカードや値札、商品本体などに貼り付けてご使用ください(一般強粘着です)。 訴求効果抜群です。 簡単に貼れるので作業効率UP。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。
仕様シート付材質コートタック紙
食品表示ラベル シール SLラベル 販促円引き表示カット入 ササガワ食品表示ラベル シール SLラベル 販促円引き表示カット入ササガワ
1,398税込1,538
1冊(1000片)
5日以内出荷から9日以内出荷
食品スーパー店頭での生鮮品セールや、酒販店・衣料品店などでの特売表示に最適な割引きシールです。 値引きする商品のプライスカードや値札、商品本体などに貼り付けてご使用ください(一般強粘着です)。 訴求効果抜群です。 簡単に貼れるので作業効率UP。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。
仕様シート付材質コートタック紙
安全逃し弁 SL38 ふく太郎 ベン安全逃し弁 SL38 ふく太郎ベン(3件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。 蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)
材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)225以下取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじキャップ形式レバー無
関数電卓 シャープ関数電卓シャープ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
使いやすさ、タフさに美しさをプラス 日本語表示でさらに見やすく、簡単操作で使いやすい 簡単に一般モードの初期画面に戻れる「ホームキー」を新搭載 複雑な数式もわかりやすく計算・確認できる
桁数(計算結果)仮数部/10、指数部/2付属品ハードケース適合【電気・電子】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、複素数計算、物理定数(52)、【物理・化学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、物理定数(52)、単位換算(302)、【数学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、微分・積分計算、Σ計算、複素数計算、4元連立1次方程式、2元・3元連立1次方程式、4次方程式、2次・3次方程式、ベクトル計算、行列計算、定数計算、【機械・工作】三角関数・双曲線関数、座標変換・角度変換、【土木・建築・測量】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、座標変換・度分秒変換、【生産管理・品質・実験】標準偏差・乱数、回帰分析、【情報処理】2進・8進・16進計算、論理演算、【生物学・医学・薬学】指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、数式計算機能(ソルバー)、物理定数(52)、【経済学・社会学・統計学】指数・対数関数、順列・組合せ、標準偏差・乱数、回帰分析種別585関数機能質量(g)108(電池含む・ハードケース含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×166×15表示部液晶(96×32ドット[16桁4行])機能定数メモリー(9)、シミュレーション計算、ソルバー機能、定数計算、パーセント、百分率計算、度分秒変換(60進数⇔10進数)、時間計算、座標変換、(逆)双曲線関数、順列・組合せ、ABS、乱数、素因数分解、計算結果丸め機能、分数計算、総和(Σ)・総乗(Π)計算、統計計算【1変数(標準偏差)、2変数(回帰分析)、四分位数】、統計量一覧表示、分布計算、ベクトル計算、行列計算、微分・積分計算、複素数計算、商・余り計算、整数化計算、最大公約数・最小公倍数、2次・3次方程式、4元連立1次方程式、2元・3元連立1次方程式、数表作成機能、N進計算(2進・5進・8進・16進)、論理演算、ラストアンサー機能、マルチラインプレイバック機能、機能メモリー(3)、表示方式指定(FSE)、循環小数表示、物理定数(52)、単位換算(302)、早打ち対応(2キーロールオーバーつき)、自動節電方式、ツインパワー、日本語表示、式通り入力表示、統計データの表形式入力、3桁位取り使用電池LR44×1使用時間(時間)約3000
ブラック・フィギュア パイ皿(浅) 霜鳥製作所(クイーンローズ)ブラック・フィギュア パイ皿(浅)霜鳥製作所(クイーンローズ)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質:ティンフリースチール・フッ素樹脂加工
材質鉄(フッ素樹脂加工)
DNS ハンディシェイカー SHAKER 第一三共ヘルスケアDNS ハンディシェイカー SHAKER第一三共ヘルスケア
379税込417
1個
9日以内出荷
持ち運びやすいサイズのスタンダードなシェイカー
材質フタ:ポリエチレン、ボトル:ポリプロピレン寸法(mm)π95×h165容量(mL)600(目盛400質量(g)87.6耐熱温度(℃)フタ:60、ボトル:80耐冷温度(℃)フタ:-20、ボトル:-20
食品表示ラベル シール SLラベル 販促円引き表示 ササガワ食品表示ラベル シール SLラベル 販促円引き表示ササガワ
739税込813
1冊(500片)
当日出荷から6日以内出荷
食品スーパー店頭での生鮮品セールや、酒販店・衣料品店などでの特売表示に最適な割引きシールです。 値引きする商品のプライスカードや値札、商品本体などに貼り付けてご使用ください(一般強粘着です)。 訴求効果抜群です。 簡単に貼れるので作業効率UP。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。
仕様シート付材質コートタック紙
ブリキスリバチ型パイ皿 久保寺軽金属工業所ブリキスリバチ型パイ皿久保寺軽金属工業所
479税込527
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質ブリキ
プログラマブル関数電卓 EL-5160T-X シャーププログラマブル関数電卓 EL-5160T-Xシャープ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
プログラマブル関数電卓 エキスパートモデル 使いやすさ、タフさに美しさをプラス 日本語表示でさらに見やすく、簡単操作で使いやすい 簡単に一般モードの初期画面に戻れる「ホームキー」を新搭載 複雑な数式もわかりやすく計算・確認できる その他の便利な機能
質量(g)約108(電池含む)機能日本語表示、式通り入力表示、統計量の一覧表示、メモリー値の一覧表示、CHANGEキー、表形式入力、機能メモリー、フォーミュラメモリー、ホームキー、単位換算、シミュレーション計算(ALGB)、マルチラインプレイバック、ソルバー機能、微分計算・積分計算、統計計算、N進計算・論理演算、素因数分解、整数化計算、複素数計算、回帰計算(9種類)、Σ計算(総和計算)、Π計算(総乗計算)、物理定数、原子量、ベクトル計算、行列計算、大型表示、早打ち、ツインパワー、プラスチックキー使用電源太陽電池+LR44×1メモリー9使用時間約3000時間(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。)アズワン品番65-0404-66寸法(横×奥行×高さ)(mm)80×166×15
サーマルプリンタ用ロール紙 シモジマサーマルプリンタ用ロール紙シモジマ
3,198税込3,518
1箱(20巻)
当日出荷
電子マネーやクレジットカード決済端末向けの、小巻のサーマルロールペーパーです。多種多様の決済サービスが利用される昨今、非常に需要の高まる商品です。※機種により合わない可能性もありますので、ご確認のうえお求めください。包装:1個ポリ入り。
材質サーマル紙寸法(mm)58×40π×12長さ(m)17巻保存期間(年)普通保存(3~5)
コメット・キャッスル型パイ尺 日本度器コメット・キャッスル型パイ尺日本度器
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
上下段に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール 軽くてコンパクトなABSケース入。
テープ幅(mm)13
完全ワイヤレスイヤホン JBL完全ワイヤレスイヤホンJBL
43,980税込48,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
感性を揺さぶる完全ワイヤレスイヤホン進化したフラッグシップモデルとして圧巻のサウンドクオリティと先進のテクノロジーの数々を惜しみなく搭載した「TOUR PRO 3」。JBL初デュアルドライバー採用&LDAC対応で圧巻のサウンドテクノロジーを実現。ハイレゾワイヤレスに対応し、特に伸びやかで明瞭、奥行きのある高域をお楽しみいただくことができます。さらに進化した新リアルタイム補正機能付ハイブリッドノイズキャンセリング2.0を搭載。フォームイヤーチップを使用すると高音域でのノイズ減衰を強化することができます。 また、新空間サウンドではヘッドトラッキング機能を新搭載。高音質とノイズキャンセリングとの組み合わせで没入感あふれる体験を提供。ライブ動画やスポーツ視聴など音の方向を楽しみながら視聴するコンテンツに臨場感を与えます。 さらに、6つの通話用マイクを搭載し2つのノイズ低減アルゴリズムにより正確にノイズ抑制することが可能になりました。 話題のスマート充電ケースはディスプレイが大きくなり、表示内容も増えてさらに使いやすくなりました。 そしてそのスマート充電ケースはトランスミッター機能を持ち、3.5mmのAUX接続またはUSB-C接続することで音声信号をイヤホンに送信したり、「AURACAST」と組み合わせることで、複数台のイヤホンやスピーカーに同時に送信することも可能になってイヤホンの利用シーンが大きく広がりました。
仕様●Charging Case Weight (oz):2.5●Weight (oz):2.9●トランスミッタパワー:<13 dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK●Charging case battery life (max hours):33付属品JBL Tour Pro 3 イヤホン左右 × 1、スマート充電ケース × 1、USB Type-C to Type-Cケーブル × 1、USB Type-C to アナログ3.5mmケーブル × 1、USB Type-C充電用ケーブル × 1、シリコンイヤーチップ × 5サイズ + フォームイヤーチップ × 1サイズ、保証書/警告に関する説明カード × 1、QSG/安全シート × 1質量(g)83、イヤーピース:5.6、チャージングケース:71.8周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2.4 GHz - 2.4835 GHz再生周波数帯域(Hz)20 - 40 k充電時間(時間)2、バッテリー急速:3インピーダンス(Ω)32Bluetooth5.3音圧感度(dB)104連続通話時間(時間)5.5対応プロファイルBluetooth:A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
HGS 分子構造模型B型セット 有機化学研究用 三商HGS 分子構造模型B型セット 有機化学研究用三商(1件のレビュー)
8,000税込8,800
1個
当日出荷
有機化学を学んでいる大学生や研究者向けのハイエンドセット。。基本的な分子以外にもハロゲンや金属の分子を含む為、高分子化学や有機金属化学までを含めた研究に利用が可能。。炭素分子が計52個含まれており、生体分子など比較的分子量が大きい有機化合物も作成することができます。。弾力性に富んだボンドの特性を利用して、三員環、四員環を含む化合物や特殊な縮合環式化合物の組み立ても可能。。pm単位の物差し付属。
仕様原子:水素60個、炭素(穴4)38個、炭素(穴5)14個、窒素(穴4)4個、窒素(穴5)2個、酸素6個、ケイ素2個、リン2個、硫黄2個、塩素4個、ホウ素2個、金属2個、ボンド:O-(96pm)10本、C-(110pm)60本、C=C(133pm)白10本、C=C(133pm)青30本、C-C(154pm)60本、C-C(140pm)20本、C-O(N)(145pm)10本、C-C(S)(180pm)10本、C-Br(190pm)10本、C-I(210pm)10本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各6個、π原子軌道板(青、緑)各3個
デジタルコードスイッチ(30°) 東京測定器材デジタルコードスイッチ(30°)東京測定器材
5,298税込5,828
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様スイッチ形式使用温度範囲(℃)-20~70(氷結しないこと)接点Free接点耐熱性回転トルク:0.1~0.2N・m、接触抵抗:100mΩ以下温度70±2℃・時間16時間強度(Nm)ストッパ:3絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V1分間印加後、端子-端子間)、5000以上(DC500V1分間印加後、端子-アース間)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値で導体抵抗を含む)[DC5V1A電圧降下法、1kHz±200Hz電圧20mV電流50mA以下]取付け方法中心ナット止め(防水形)シャフト形状丸形シャフト長さ(mm)16保存温度範囲(℃)-40~70(氷結しないこと)耐湿性接触抵抗:100mΩ以下、絶縁抵抗DC250V1分間印加後:50MΩ以上、耐電圧AC500V1分間:異常がないこと温度40±2℃・相対湿度90~95%・時間48時間(定常状態)ポジション設定:0~11定格抵抗負荷電流(A)AC:5V 0.5/35V 0.05、DC:5V 0.25A/25V 0.05A(抵抗負荷)耐寒性回転トルク:0.1~0.2N・m、接触抵抗:100mΩ以下温度-20±3℃・時間16時間耐久性[動作]回転トルク:初期値に対し10~-30%、抵触抵抗:150mΩ以下、絶縁抵抗 DC250V1分間印加後:50MΩ以上、耐電圧AC250V1分間:異常がないこと、以上無負荷にて1~1.2πrad/sの角速度で往復50000回ナット締付トルク(N・m)強度:2以下耐振性外観及び構造に異常がないこと(掃引の割合10~55~10Hz/分)、電気的性能項目1を満足すること(全振幅1.5mmxyz方向に各2時間)防水性水深:2m、時間:2h(パネル取付防水、但し軸の回転は行わない)耐電圧(V/min)異常がないこと(DC250印加後、端子-端子間)、異常がないこと(DC1500印加後、端子-アース間)端子強度(N)3(任意の一方向の先端に静荷重をかける)ステップ角度30°回転トルク(N・m)0.1~0.2
デジタルコードスイッチ フリー接点 東京測定器材デジタルコードスイッチ フリー接点東京測定器材
5,398税込5,938
1個
当日出荷から10日以内出荷
3Dアイマジック Dr.AIR(ドクターエアー)3DアイマジックDr.AIR(ドクターエアー)
17,000税込18,700
1個
6日以内出荷
気になる目もとに加圧・振動・加温の三位一体ケア、3Dアイマジック。お好みで選べる5つのモード。ボタンを長押しして電源を入れると、モード 01からスタート。ボタンを押すごとにモードが切り替わります。装着したままモード(動作状態)がわかる音声ナビゲーター付き。電源がオンになってから約15分経過すると、自動的に電源がオフになります。【1】エアー+ヒーター+バイブレーション・・3つの癒し機能をすべて組み合わせて目もとをしっかりリフレッシュ。【2】エアー+ヒーター・・目もとをじんわり温めながら、ほどよい力加減で加圧し、癒しのひとときを演出。【3】エアー+バイブレーション・・適度なバイブレーションと心地よい温感で日々の疲れもすっきり。【4】エアー・・心地よいエアープレッシャーを加圧することで目のまわりをやさしく刺激します。ヒーター・・目もとをじんわりと温めます。ほどよいぬくもりでリラックス気分に。
付属品USBコード(Type-C)、マルチピンホール×2(本体取付済)、ポーチ、取扱説明書(保証書付)材質ABS、ポリカーボネート、ポリウレタン、シリコン、ポリエステル寸法(mm)216×83×109質量(g)約375(本体のみ)使用温度範囲(℃)10~40出力Bluetooth標準規格Power Class2電源充電式リチウムイオン電池内蔵定格消費電力(W)5通信方式Bluetooth標準規格Ver5.2準拠バッテリー容量(Ah)1200バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2モード【1】エアー + ヒーター + バイブレーション、【2】ヒーター + エアー、【3】エアー + バイブレーション、【4】エアー、【5】ヒーターバッテリー容量(mAh)1200充電可能回数約300回タイマー約15分使用環境湿度(%)30~85 RH変調方式GFSK、π/4 DQPSK、8DPSK通信距離(m)無障害の場合10以内周波数帯域(GHz)2.4帯(2.40-2.480対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP1.3.2、AVRCP1.6.2
ワイヤレススピーカー 防滴スマホケース HACワイヤレススピーカー 防滴スマホケースHAC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
お風呂やキッチンで動画や音楽を楽しめるワイヤレススピーカー付きスマホケースです。IPX4相当の防滴仕様で、水滴がかかっても安心です。付属の粘着シートで浴室やキッチンの壁に固定可能です。万能な背面スタンドは自立させたり、固定した状態で縦横回転が可能で、動画視聴も快適に行うことができます。約2時間30分の充電で約12時間連続で使用することができます。
用途お風呂やキッチンで動画や音楽を楽しみたいときに。スマホケースに。仕様ワイヤレス:V5.3、再生周波数帯域:20Hzから20kHzセット内容保証書、取扱説明書ホワイト周波数拡散方式:GFSK,π/4DQPSK保護等級防滴仕様(IPX4相当)連続使用時間(時間)約12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×45×110周波数範囲2.402から2.480(GHz)送信出力Class2通信距離(m)約10対応プロファイルA2DP、AVCTP、HFP