カテゴリ
- 切削工具(713)
- 研磨材(376)
- 制御機器(140)
- 科学研究・開発用品(140)
- 測定用品(132)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
- 電気材料(88)
- 空調・照明・電設資材(82)
- 機構部品(81)
- 作業工具(62)
- バイク部品(55)
- メカニカル部品(53)
- はんだ関連・静電気対策用品(44)
- 塗装・養生・内装用品(35)
- ポンプ・送風機・電熱機器(31)
- 配管・水廻り設備部材(29)
- 事務用品(28)
- ねじ・ボルト・釘(22)
- 学童・教育用品(22)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- 厨房用品(18)
- 建築金物(18)
- 電動工具(17)
- 店舗什器・備品(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 医療(10)
- 農業・園芸資材(10)
- クリーンルーム用品(9)
- 清掃用品(8)
- 溶接用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 家電(5)
- 縫製用品(5)
- 物流用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 農業機械(4)
- 梱包用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- カー用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 安全用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 洗車・清掃(2)
- 空圧工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(26)
- 協和精工(292)
- エスコ(93)
- NS(日進工具)(93)
- Panasonic(パナソニック)(83)
- SMC(75)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(63)
- 長野計器(55)
- KITACO(54)
- アズワン(45)
- 高島産業(43)
- 旭計器工業(41)
- TRUSCO(40)
- ATOM(サイトウ製作所)(34)
- ユニオンツール(33)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(32)
- ヤナセ(柳瀬)(31)
- 岡崎精工(30)
- イワタツール(29)
- 鶴見製作所(29)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「φ0.3」の検索結果

ノズル掃除針セット
ホーザン(13件のレビュー)¥519税込¥5711セット(6本)当日出荷VZノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。材質ステンレスサイズ(mm)Φ0.2×90/Φ0.3×90/Φ0.4×90/Φ0.6×90/Φ0.8×90/Φ1×90アズワン品番64-5105-15RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ ホールブラシ ロープ ソフト Φ0.3
ミニター¥7,498税込¥8,2481本当日出荷トラスコ品番499-4001軸径(Φmm)3全長(mm)60質量(g)8対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)0.3ブラシ長(mm)10
マイクロドリル MD
ティーシーティー・ジャパン(19件のレビュー)¥419~税込¥461~1本ほか当日出荷MDシリーズは高生産性に適したストレートタイプドリルです。切刃は耐摩耗性に優れ、送り速度が速い場合にも対応できる構造です。また、優れた穴品質も持ち合わせた設計になっております。 非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。用途プリント配線穴あけ用ドリルビット材質超硬+ステンレス先端角(°)130RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードドリル ST
ティーシーティー・ジャパン(9件のレビュー)¥409~税込¥450~1本ほか当日出荷STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175用途プリント配線穴あけ用ドリルビット全長(mm)38.1シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)¥98~税込¥108~1本当日出荷から5日以内出荷材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から9日以内出荷精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥3,500税込¥3,8501本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長16被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.5表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
ハイスドリル 10種セット
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥699税込¥7691セット当日出荷用途鉄、非鉄金属などの穴あけ適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ハイスサイズ(Φmm)0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドIC用端子
MAC8(マックエイト)¥15,980~税込¥17,578~1袋(1000個)当日出荷から33日以内出荷ハイブリットICの足等に御利用下さい。仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
キャブレター用ピンクリーナー
DAYTONA(デイトナ)(65件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!仕様(針形状)0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65、(テーパー形状)0.80,1.0,1.2,1.6
マイクロフィニッシュ丸ヤスリ
インターナショナルダイヤ¥2,598税込¥2,8581本当日出荷市販のシャーペンや専用ピンバイスPV90、PV92がホルダとして使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)50形状丸範囲(mm)電着:21
軸付きカップワイヤーブラシ
(36件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷平面部の研磨作業に大変便利です。用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。軸径(Φmm)6全長(mm)75最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)30毛丈(mm)25外径(Φmm)50販売区分業務用
オイルポッド窓V型(打ち込み式)
光宝興産(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷本体の透明カバー部分はポリカーボネート製で耐衝撃性に優れ破損しにくい材質です。 白色の反射板は赤の文字や線、マークとの組合せで優れた視認性を発揮します。また、耐油性のある材質でできているため油汚れも付きにくくなっています。 分解が簡単な構造になっており、反射板のクリーニングも容易です。 約100℃の耐熱性を持っています。
ナイロンコンデンサーブラシ(ダブル巻)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します材質(ブラシ部)ナイロン
マイクロドリル (3本入)
サンフレックス(8件のレビュー)¥899税込¥9891セット(3本)当日出荷回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。材質HSS軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])最大30000
ロングハンドルブラシ Φ0.3mm D10シリーズ
ユニテール¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から6日以内出荷毛の抜けを防止するレジンセット構造で加工されたロングハンドルブラシです。材質ソフトポリエステル毛質量(g)230外形寸法(mm)410×50毛丈(mm)40耐熱温度(℃)130ブラシ寸法(mm)120×65
樹脂用エンドミル クリアカット RSES230 Φ0.3X0.45X3
NS(日進工具)¥8,698税込¥9,5681本5日以内出荷アルミなどの非鉄にも使用可能です。 被削材:樹脂、アルミ合金、銅合金。 金型及び部品の切削加工。仕様●刃径(mm):0.3●刃長(mm):0.45●全長(mm):50●シャンク径(mm):4●首下長(mm):3●原産国:日本●コード番号:148-2858アズワン品番67-5641-34
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R Φ0.3XR0.05X2
NS(日進工具)¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷高硬度材の直彫り加工に適した無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。 被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。 金型及び部品の切削加工。仕様●刃径(mm):0.3●コーナ半径(mm):0.05●刃長(mm):0.25●全長(mm):45●シャンク径(mm):4●表面処理:無限コーティングプレミアム●有効長(mm):1.5●ねじれ角:30●刃数:4●底刃形状:ラジアス●底刃形状:ラジアス●ねじれ角:30●表面処理:無限コーティングプレミアム●ねじれ角30°●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:176-0124アズワン品番67-5614-85
PFAマイクロチューブ
アズワン(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1巻(10m)当日出荷超極細のチューブです。材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)長さ(m)10規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
0.3Φ用チェック端子
MAC8(マックエイト)¥10,980~税込¥12,078~1袋(1000個)当日出荷から10日以内出荷小径ランド(0.3~0.4Φ上下導通用穴)用に開発されたチェック端子です。材質金属部:リン青銅0.25Φ、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.3~0.4
小径用ドリルチャック
GLOBE(旧堀内製作所)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から6日以内出荷細い刃物やワークをチャッキングするために、ツメリード部を狭く、合わせを正確にした小径用のドリルチャックです。 振れ精度 精密A級用途小径ドリルの把握専用セット内容チャックハンドル
ミニモ カッティング砥石 GC Φ22×0.3
ミニター¥6,498税込¥7,1481袋(10枚)当日出荷トラスコ品番852-7086粒度150厚さ(mm)0.3質量(g)11内径(Φmm)1.8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)22砥粒GC
ステンレス篩い用メッシュ 幅1m×長さ1m
tantore¥15,980~税込¥17,578~1枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。サイズ幅1m×長さ1m
タングステン棒材 99.95% 5本セット
ataraina(クリエイティブトレーディング)¥159,800税込¥175,7801セット(5本×1セット)翌々日出荷長さ(mm)500セット数5公差(mm)【切断】0~+2.0切断方法ワイヤーカットグリーンマーク認定
ヤニ入りはんだ ソルダーエースDHB-RMA3
ニホンゲンマ(2件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781巻当日出荷から16日以内出荷飛散防止タイプのフラックスを使用した鉛フリーはんだです。用途はんだ付け含有量(%)フラックス:3.18、ハロゲン:0.07合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5CuRoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ カッティング砥石 GC Φ25×0.3
ミニター¥6,498税込¥7,1481袋(10枚)当日出荷トラスコ品番852-7088粒度150厚さ(mm)0.3質量(g)12内径(Φmm)1.8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)25砥粒GC
ミニモ カッティング砥石 WA Φ45×0.3
ミニター¥6,498税込¥7,1481袋(10個)翌々日出荷トラスコ品番499-7191粒度150厚さ(mm)0.3質量(g)20内径(Φmm)1.8対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)45砥粒WA
ミニモ カッティング砥石 WA Φ38×0.3
ミニター¥5,498税込¥6,0481袋(10個)当日出荷トラスコ品番499-7158粒度150厚さ(mm)0.3質量(g)18内径(Φmm)1.8対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)38砥粒WA
先端ビニールモールド熱電対
アズワン¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷から28日以内出荷ビニール被覆した熱電対素線の感温部をモールドしてあります。 気密性がありそのまま液温測定に使用できます。 土中に埋めて使用ができます。仕様【熱電対階級】クラス2使用温度範囲(℃)0~60接続Y型端子リード線(m)2素線径(mm)Φ0.32リード線ビニール被覆
Φ4.2mmx0.3-1.9m パソコンセキュリティワイヤー
エスコ¥4,820税込¥5,3021個翌日出荷ワイヤーがカールコードになっており、取付け後、余分なワイヤーが邪魔になりません。着脱が簡単なので、会議や出張など、ノートパソコンを持ち運ぶことが多い方に適しています。パソコンと取付け部の間に緩みが生じる場合は、付属のスペーサーを使用して、しっかり取付けができます。<使用方法> 1.カギを錠の穴に合わせて差し込み、右回りに回転して開錠します。 2.ワイヤーを机の脚などに巻き付けます。 3.セキュリティスロットへ錠の金具を差し込みます。 4.錠のボタンを押して、セキュリティスロットに金仕様●ワイヤー長:0.3~1.9m●ワイヤー直径:4.2mm●シリンダサイズ:外寸/32.4(W)×29.5(H)mm 直径/20.8mm●対応スロットサイズ:3×7mm●材質:ワイヤー部分/亜鉛(ビニールコーティング加工)●付属品:本体×1、カギ×2個スペーサー×3(厚み3種類1.6mm・0.8mm・0.4mm、各1個)
...