カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,183)
  • 空調・照明・電設資材(6,539)
  • 物流用品(4,560)
  • メカニカル部品(2,514)
  • 科学研究・開発用品(1,924)
  • 研磨材(1,632)
  • 測定用品(1,472)
  • 配管・水廻り設備部材(839)
  • 厨房用品(744)
  • 建築金物(738)
  • 切削工具(694)
  • 制御機器(635)
  • 油圧機器・油圧ホース(499)
  • 医療(476)
  • 機構部品(455)
  • 卓上消耗品(409)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(384)
  • 電動工具(313)
  • 作業工具(260)
  • FA担当者のオススメ新商品(238)
  • 学童・教育用品(214)
  • 防犯用品(187)
  • 電気材料(184)
  • 店舗什器・備品(182)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(153)
  • 介護用品(145)
  • 保管用品(143)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(121)
  • オフィス家具(118)
  • 安全用品(118)
  • 清掃用品(106)
  • 建材・エクステリア(96)
  • バイク部品(89)
  • 住設機器(86)
  • 溶接用品(79)
  • 家電(74)
  • 空圧工具(73)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(71)
  • 農業・園芸資材(70)
  • はんだ関連・静電気対策用品(59)
  • 梱包用品(58)
  • クリーンルーム用品(57)
  • 塗装・養生・内装用品(56)
  • ねじ・ボルト・釘(52)
  • 船舶用品・漁業資材(51)
  • 自転車部品(48)
  • 測量用品(土木/建設)(46)
  • 農業機械(46)
  • 防災用品(45)
  • 安全標識(42)
  • 整備工具・収納(32)
  • 自動車補修部品(29)
  • 接着剤・補修材(28)
  • 測定関連サービス(28)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 救急・衛生(22)
  • 事務用品(21)
  • 縫製用品(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • スプレー・オイル・グリス(17)
  • 日用品(16)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • 作業服(13)
  • バッテリー・電装(11)
  • 洗車・清掃(11)
  • カー用品(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • ヘルスケア(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 安全保護具(7)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • テープ(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 農具(4)
  • 食品・飲料(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • エンジン工具(2)
  • 理美容(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「φ100」の検索結果

35,067件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用圧力計(スターゲージΦ100) 右下精器製造

    汎用圧力計(スターゲージΦ100)

    右下精器製造(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    質量(g)410大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法a(mm)13寸法D(Φmm)103接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC寸法b(mm)36精度(%)±1.6F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)82材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
  • 一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)

    一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形)

    TOKO(東洋計器興業)(8件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
    用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法A(mm)114寸法D(mm)82寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
  • 圧力計 立形 Gネジ Φ100 モノタロウ

    圧力計 立形 Gネジ Φ100

    モノタロウ(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スチールタイプの汎用圧力計です。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)ケース:スチール 目盛カバー:ガラス測定流体気体、液体材質(株)黄銅(真鍮)ねじサイズG3/8販売区分業務用
  • 一般蒸気用圧力計 Φ100 右下精器製造

    一般蒸気用圧力計 Φ100

    右下精器製造(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
    質量(g)470大きさ(Φ)100mm種類一般圧力計ねじ径G3/8B寸法a(mm)14寸法D(Φmm)103接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC寸法b(mm)40測定対象蒸気外装色黒塗装寸法h(mm)83材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
  • グリセリン入り圧力計Φ100 右下精器製造

    グリセリン入り圧力計Φ100

    右下精器製造(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
    用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。質量(g)490種類グリセリン入圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
  • 一般連成計A形Φ100(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)

    一般連成計A形Φ100(簡易防滴形)

    TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)
  • 樹脂製ワゴン 3段 Φ100・ステップストッパー付きキャスター搭載 モノタロウ

    樹脂製ワゴン 3段 Φ100・ステップストッパー付きキャスター搭載

    モノタロウ(7件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、積載量抜群の樹脂製ワゴンです。 キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。 ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
    用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。材質アルミ、プラ(PP)質量(kg)10.5高さ(mm)1000奥行(mm)480間口(mm)800段数3耐荷重(kg/段)80キャスター固定×2、自在×2キャスター径(Φmm)100トレー内寸(mm)L615×W450×H50トレー間隔(mm)275
  • 軽量樹脂台車カルティオ用キャスターΦ100 TRUSCO

    軽量樹脂台車カルティオ用キャスターΦ100

    TRUSCO(14件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。
    用途カルティオ用キャスターです。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂タイププレート式車輪幅(mm)28取付高(mm)122取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40材質(金具)スチール騒音対策あり
  • 一般圧力計 Φ100 右下精器製造

    一般圧力計 Φ100

    右下精器製造
    3,898税込4,288
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
  • 一般圧力計A形Φ100 TOKO(東洋計器興業)

    一般圧力計A形Φ100

    TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
    用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法A(mm)103外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)42寸法C(mm)16精度(%)±1.6F.S.測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
  • コルクコースター Φ100mm アーテック[学校教材・教育玩具]

    コルクコースター Φ100mm

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    400税込440
    1組(10枚)
    当日出荷
    どんな空間にもなじむ、シンプルで上質なコルクコースター。軽量かつ耐久性に優れたΦ100mmのコルクコースター10枚組です。飲み物の熱や水滴からテーブルをしっかり保護し、ナチュラルな風合いはどんなインテリアにも自然になじみます。環境にやさしいエコフレンドリーな素材で、家庭や飲食店など幅広いシーンで活躍するシンプルかつ実用的なアイテムです。材質:コルク。サイズ:Φ100mm×4mm。セット内容:コルクコースター×10
    用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容コルクコースター×10材質コルク寸法(直径Φ×厚さ)(mm)100×4
  • 微圧計 Φ100 右下精器製造

    微圧計 Φ100

    右下精器製造
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。
    仕様●禁油標準材質チャンバー:C2680 R-Hケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G3/8B質量(g)550大きさ(Φ)100mm種類微圧計(一般用)ねじ径G3/8B寸法a(mm)11.5外径(Φmm)100精度±1目盛寸法D(Φmm)102材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)58機能過圧防止装置付、0点調整機能付寸法h(mm)80測定流体気体材質(株)C3604BD Crメッキ寸法f(mm)18周囲温度(℃)-5~40寸法dG3/8B
  • 汎用真空計(スターゲージΦ100) 右下精器製造

    汎用真空計(スターゲージΦ100)

    右下精器製造
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)410種類汎用真空計ねじ径G3/8B寸法a(mm)13外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)103材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)36精度(%)±1.6F.S.寸法h(mm)82材質(カバー)SPC(黒塗装)材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • Φ100x75mm た わ し エスコ

    Φ100x75mm た わ し

    エスコ(1件のレビュー)
    285税込314
    1個
    当日出荷
    水に浮くので溜め洗いに最適です。 ブラシ状ですから、ザルなどの網目や凹凸面の洗いに便利です。軽くて水切れのよい化学繊維使用で衛生的に使えます。 お皿、シンク台等、台所用品を洗うのにお使い頂けます。
    エスコ品番EA928AG-2A材質ポリプロピレン寸法(mm)110×80グリーン耐熱温度(℃)100繰り返し・詰め替え対応
  • スター 設置針付 Pケース Φ100 右下精器製造

    スター 設置針付 Pケース Φ100

    右下精器製造
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    設置針付圧力計は作動圧力の目安を設置針で指示して、安全に又正確な圧力管理をする目的で使用されます。
    ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)290大きさ(Φ)100mm種類設置針付圧力計ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8B材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
  • 圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型 モノタロウ

    圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型

    モノタロウ(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    屋内外汎用形圧力計です。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
    用途屋内外問わず、配管設備等の計測に使用できます。材質本体ケース:ABS 表示目盛カバー:アクリル 接続ネジ:真鍮(黄銅)形状立形ツバ無し外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体ねじサイズG3/8防水性IPX2
  • ハンドマグネット Φ100 SSPOWER

    ハンドマグネット Φ100

    SSPOWER
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    手元のレバーを引くだけで吸着物が離れるワンタッチOFF機能付です。
    用途散乱したねじやボルトなど金属片の清掃に。全長(mm)180吸着力(N)40吸着面寸法(Φmm)100
  • プラスチック製エルボ管 Φ100 高須産業

    プラスチック製エルボ管 Φ100

    高須産業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途Φ100ダクト用90°エルボ管材質ABS樹脂適合パイプ径(Φmm)100
  • 隔膜式圧力計BF型 Φ100 右下精器製造

    隔膜式圧力計BF型 Φ100

    右下精器製造(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    特に強い酸、アルカリ並びに粘性が大きく、擬固性の流体圧の測定に適し、薬品、石油化学、製紙、食品等に使用されます。 測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮性特殊液で充満させて圧力の媒体としています。 従って測定しようといる流体はダイヤフラムに接し、これを介して圧力計を働かせます。
    用途腐食性の強い流体測定・擬固しやすい流体の測定・固形物が混ざった流体の測定・高粘度の流体測定に適しています。ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定
  • 密閉形圧力計 Φ100 右下精器製造

    密閉形圧力計 Φ100

    右下精器製造
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
    仕様屋外用質量(g)390種類密閉形圧力計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604BD
  • 一般連成計A形Φ100 TOKO(東洋計器興業)

    一般連成計A形Φ100

    TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)
  • JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ100 TRUSCO

    JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ100

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-5018質量(g)410種類汎用圧力計呼称AT3/8×100×1.00MPa材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水外径(mm)100最小目盛(MPa)0.02
  • 隔膜式圧力計FE型 Φ100 右下精器製造

    隔膜式圧力計FE型 Φ100

    右下精器製造
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    サニタリー圧力計は、隔膜式圧力計の一種で接続部をIDF規格に合わせて製作しております。食品、医薬品工業向けの圧力測定用に用いられます。
    仕様●封入液:シリコンオイルケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)100mm種類隔膜式圧力計使用温度範囲(℃)取付周期:-5~40、接液部:-5~100外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)ステンレス接続ヘルール式タイプ精度(%)±1.6F.S.測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定ケース構造防水型材質(フランジ)S-316材質(ダイヤフラム)SUS316材質(接液部)SUS316許容温度(℃)取付周期:-5~60、接液部:-5~150
  • ステンレス圧力計Φ100 右下精器製造

    ステンレス圧力計Φ100

    右下精器製造
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。
    質量(g)280種類ステンレス圧力計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)ステンレス
  • 一般圧力計 Φ100 右下精器製造

    一般圧力計 Φ100

    右下精器製造
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
    ケース形状D枠(埋込型つば有り)質量(g)485種類一般圧力計ねじ径G3/8Bツバ径(Φmm)128外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
  • フレームキャスターNΦ100 SUS(エスユーエス)

    フレームキャスターNΦ100

    SUS(エスユーエス)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
  • アトマホイールΦ100 軸なし ツボ万

    アトマホイールΦ100 軸なし

    ツボ万(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    パターン分散式ダイヤモンド電着技術(ツボ万オリジナル)により、ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状の分散式で電着しています。このため切れ味よく、しかも目詰まりなく研ぐことができます。 中目のみ両面使えます。
    用途刈払い刃の研磨、コンクリートドリルの研磨、タイルの面取りなど穴径(Φmm)20外径(Φmm)100適合材超硬、タイルなど
  • 微圧計Φ100(チャンバー式) TOKO(東洋計器興業)

    微圧計Φ100(チャンバー式)

    TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ケース形状A枠(つば無)種類微圧計外径(Φmm)100精度±2%F.S.接続ねじ3/8G(PF)
  • ピンスパナ Φ100mm用 BOSCH(ボッシュ)

    ピンスパナ Φ100mm用

    BOSCH(ボッシュ)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    適合品番GWS 750-100(I)、GWS 7-100(T,E)、GWS 18V-LI、GWS 18V-LIN、GWS 18V-LINH
  • 一般圧力計(A枠立型・Φ100) 高島計器

    一般圧力計(A枠立型・Φ100)

    高島計器
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
    用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
  • 汎用圧力計(B形立型・Φ100) 右下精器製造

    汎用圧力計(B形立型・Φ100)

    右下精器製造(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    質量(g)470種類汎用圧力計ねじ径G3/8B材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
  • ボンベ固定器 Φ100~Φ240 アズワン

    ボンベ固定器 Φ100~Φ240

    アズワン
    8,390税込9,229
    1個
    当日出荷
    ガスボンベの転倒防止に使用できます。ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい設計です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要です。取外し時は専用工具不要です。強力接着パッドで設置が容易!
    材質ベルト部/PP・NBR+PVCゴム、パット部/ABS樹脂+ポリカーボネートアロイ樹脂、クッション/ウレタン収納数1適合径(Φmm)ボンベ:100~240アズワン品番4-2742-01耐震性震度6強相当
  • フラップディスク Φ100 TYROLIT

    フラップディスク Φ100

    TYROLIT
    3,500税込3,850
    1セット(10枚)
    欠品中
    ペーパー寸法(mm)20
  • マジックパットΦ100XM10 ヤナセ(柳瀬)

    マジックパットΦ100XM10

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    4,495税込4,945
    1個
    当日出荷
    最高の弾性。 強力マジックシートを使用している為、13,000回転使用可能です。ディスクグラインダーにもドリルにも装着可能です。
    サイズ(mm)100×M10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ100キャスタ用薄型スパナ SUS(エスユーエス)

    Φ100キャスタ用薄型スパナ

    SUS(エスユーエス)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ネジ軸キャスター・フレームキャスター取り付け用の工具です。
    質量(g)92
  • A級品圧力計埋め込み形Φ100 TOKO(東洋計器興業)

    A級品圧力計埋め込み形Φ100

    TOKO(東洋計器興業)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類汎用圧力計
  • NEWステンレスストラップΦ100/Φ150用 DAYTONA(デイトナ)

    NEWステンレスストラップΦ100/Φ150用

    DAYTONA(デイトナ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
    内容長さ360mm×4本(最大結束径100mm)長さ520mm×2本(最大結束径150mm)耐熱温度(℃)(最高)538引張強度(N)(最小)1112
  • 適合パイプ変換アダプター Φ75⇔Φ100 高須産業

    適合パイプ変換アダプター Φ75⇔Φ100

    高須産業
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    Φ75⇔Φ100の双方へ変換可能
    適合機種TK-220D、TK-210、TS-100、RGAZ-001B材質PP適合パイプ径(Φmm)100
  • 一般真空計A形Φ100(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)

    一般真空計A形Φ100(簡易防滴形)

    TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    大きさ(Φ)100mm種類真空計材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.材質(株)C3604最小目盛(MPa)0.002
  • 微圧計 Φ100 GL10 長野計器

    微圧計 Φ100 GL10

    長野計器
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。 シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。 本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。 但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
    形状Φ100 立形(B枠取付穴)精度±1.5%F.S.材質(接続部)C3604BD
...