カテゴリ
- 切削工具(43)
- 家電(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 科学研究・開発用品(10)
- 電気材料(8)
- 作業工具(7)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- ニッタ(8)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(8)
- 大阪魂(8)
- OSG(オーエスジー)(5)
- 岡崎精工(5)
- NACHI(不二越)(5)
- 大洋ツール(5)
- アズワン(4)
- ULVAC(アルバック)(4)
- 日研工作所(4)
- 理研製鋼(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- ケニス(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- FKD(フクダ精工)(3)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3)
- オチアイ(3)
- ミラプロ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「φ26.2」の検索結果

NW ロングフランジ
コスモ・テック¥3,698~税込¥4,068~1個翌々日出荷から5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
VCRアダプター
ミラプロ¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から33日以内出荷真空配管用KFフランジとVCR(スウェージロック)継手との変換アダプターになります。材質(フランジ)SUS304材質(継手)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ乾電池 単2形
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(4本)ほか当日出荷使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。タイプ単2形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(91件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
スチールパイプ
光(38件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から11日以内出荷ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです材質スチール仕上ユニクロ
アルカリ乾電池 単2形
マクセル(24件のレビュー)¥409税込¥4501パック(4本)当日出荷用途デジタルカメラ、液晶テレビ、MDプレイヤー、PDA、強力ライト、玩具などタイプ単2形電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)26.2×50本数4本グリーン購入法適合
エボルタ乾電池 単2形
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(10本)当日出荷全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。 内容積と強度がアップし、より長持ち。 業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバータイプ単2形使用推奨期限10年
エギゾーストマフラーガスケット
(259件のレビュー)¥299~税込¥329~1セット(2個)当日出荷国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。材質ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】公差±0.5
多目的穴埋めキャップ
ラクテム(4件のレビュー)¥400税込¥4401セット(10個)当日出荷から6日以内出荷取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
アルカリ乾電池 エボルタネオ 単2形
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥469~税込¥516~1パック(2個)ほか当日出荷パナソニック史上No.1長もち! チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現! 銀の力でガスを削減する「液もれ防止2製法Ag+」採用!
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星(30件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1巻当日出荷から12日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
Xリング(ニトリルゴム)
協和シール工業(1件のレビュー)¥599税込¥659特価1個当日出荷から16日以内出荷Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます用途運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます材質NBR色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)
大阪魂(29件のレビュー)¥409税込¥4501パック(22個)当日出荷から3日以内出荷1パック単位の販売です。材質バネ用鋼、HRC44~53種別穴用形状穴用スナップリング
エボルタ乾電池 単2形
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1本ほか当日出荷から5日以内出荷業界初(※使用推奨期限年数において(2008年4月26日より)保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)!使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)で防災のストックにもおすすめ! 液もれ防止(※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります※)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能! タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減(※従来品比単2:LR14EJ使用推奨期限2025年3月以前品※)タイプアルカリ乾電池単2形電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)約26.2×50(1本)質量(g/本)約66
Mネジケーブルグランド(A型/長足)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)¥1,498税込¥1,648特価1個当日出荷から11日以内出荷完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
エネループ(スタンダードモデル)
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷電池容量アップでさらに長もち。 短絡防止機能付き。万が一ショートしても発熱抑制 自然放電が少ないので、充電しておけば10年後約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種電圧(V)1.2本数1本
アルカリ乾電池 単2形
Panasonic(パナソニック)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷使用推奨期限10年※1で長期のストックにもおすすめ! 液もれ防止※2製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!? タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減※3タイプアルカリ乾電池単2形電圧(V)1.5質量(g/本)約64寸法(Φ×mm)約26.2×50.0
ノスドリル(大ノス)
理研製鋼¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
アルカリ乾電池 ボルテージ 単2形
マクセル(4件のレビュー)¥559税込¥6151パック(4本)当日出荷から6日以内出荷単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。使用推奨期限10年
Mネジケーブルグランド(A型/短足)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥1,398税込¥1,538特価1個当日出荷から10日以内出荷材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ乾電池 エボルタネオ 単2形
Panasonic(パナソニック)¥459~税込¥505~1本ほか当日出荷パナソニック史上No.1長もち!※ チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現! 銀の力でガスを削減する「液もれ防止※製法Ag+」採用!タイプアルカリ乾電池単2形電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)約26.2×50(1本)質量(g/本)約66