カテゴリ
- 機構部品(762)
- パイプフレーム・グリーンフレーム(55)
- パイプフレーム用部品(191)
- シムリング(36)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(36)
- 鉄/鋼丸棒(2)
- ステンレス丸棒(4)
- アルミ丸棒(6)
- ねじ・ボルト・釘(388)
- ホールプラグ(5)
- 空調・照明・電設資材(400)
- その他電線管(6)
- 自転車部品(27)
- ブラケット・その他(3)
- メカニカル部品(3,234)
- 切削工具(1,146)
- 科学研究・開発用品(528)
- 配管・水廻り設備部材(416)
- 作業工具(291)
- バイク部品(290)
- 油圧機器・油圧ホース(238)
- FA担当者のオススメ新商品(232)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(227)
- 物流用品(160)
- 電気材料(153)
- 厨房用品(144)
- 制御機器(125)
- 測定用品(116)
- 店舗什器・備品(114)
- オフィス家具(113)
- 建築金物(110)
- 卓上消耗品(103)
- 電動工具(78)
- 農業・園芸資材(74)
- 医療(58)
- 事務用品(53)
- 船舶用品・漁業資材(44)
- 介護用品(40)
- 研磨材(38)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(36)
- 家電(34)
- 自動車補修部品(33)
- 学童・教育用品(29)
- 塗装・養生・内装用品(28)
- パソコン/周辺機器(27)
- 保管用品(24)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(23)
- 防災用品(22)
- 整備工具・収納(17)
- 農業機械(16)
- 溶接用品(15)
- 清掃用品(14)
- トラック用品・パーツ(14)
- 梱包用品(13)
- 建材・エクステリア(13)
- 空圧工具(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
- 安全用品(12)
- クリーンルーム用品(11)
- 自転車整備工具・アクセサリー(11)
- 縫製用品(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- トラック輸送・安全用品(10)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 日用品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- カー用品(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 防犯用品(5)
- ヘルスケア(5)
- 安全保護具(5)
- 理美容(4)
- バッテリー・電装(4)
- 救急・衛生(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 安全標識(2)
- 測定関連サービス(2)
- 作業服(2)
- 農具(2)
- バイク純正部品(1)
- テープ(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(66)
- 矢崎化工(122)
- ノーブランド(56)
- TAKIGEN(タキゲン)(9)
- スペーシア(10)
- エスコ(346)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- 岩田製作所(111)
- 太陽工業(12)
- ハニー(2)
- KANA(片山チエン)(923)
- 三木プーリ(632)
- 大阪魂(274)
- KHK(小原歯車工業)(204)
- NSK(日本精工)(154)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(137)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](137)
- NTN(エヌティーエヌ)(136)
- NACHI(不二越)(126)
- 椿本チエイン(123)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「φ28」の検索結果

イレクターパイプ Φ28 ブラック
矢崎化工(56件のレビュー)¥819~税込¥901~1セット(5本)当日出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。材質プラスチック被覆鉄パイプ色ブラック内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径28Φmm
ノーブランド(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
イレクターパイプ Φ28 メタリック
矢崎化工(4件のレビュー)¥179~税込¥197~1本ほか当日出荷から7日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径28Φmm
ノーブランド(6件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
ホールプラグ(Φ28.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥42税込¥461個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)2.56寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)31寸法D2(Φmm)27.8寸法D3(Φmm)28
【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径28Φmm
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本4日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.10調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
PETボトル 28ΦフィンロックCAP(白)
ハニー(6件のレビュー)¥229税込¥2521パック(10個)当日出荷ペットボトル28Φmm専用のロックキャップです。フィンロックキャップになっており、TEバンドの内周に多数付けられたヒレ状 の突片(フィン)が、閉栓時びん口の突部にひっかります。開栓時、バンド部がびん 口に残り開栓したことを示すキャップです。材質PP/PE寸法(mm)120×35×90(梱包寸法)
イレクター Φ28 メタルジョイント
矢崎化工(40件のレビュー)¥428~税込¥471~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径28Φmm
ノーブランド(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
イレクター Φ28 インサートナット ニッケル
矢崎化工¥999税込¥1,0991個当日出荷アジャスターボルトをパイプに取り付けるための部品です。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応インサートナットです。用途Φ28イレクターパイプ用仕様導電対応材質真鍮質量(g)79表面処理ニッケルメッキ
イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック
矢崎化工(45件のレビュー)¥31~税込¥34~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 プラスチックジョイント グレー
矢崎化工(8件のレビュー)¥42~税込¥46~1個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック
イレクター Φ32⇔Φ28 異径メタルジョイント
矢崎化工(5件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷Φ32イレクターパイプとΦ28イレクターパイプを連結できるジョイントです。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28・32イレクターパイプ用材質鉄表面処理カチオン塗装RoHS指令(10物質対応)対応![[配線用] VE管 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76590299-220419-02.jpg)
[配線用] VE管
エスコ¥1,910税込¥2,1011パック(2本)翌日出荷電気配線用硬質ビニール管(J管) 夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
イレクター Φ28 プロテクターパイプ
矢崎化工¥339税込¥3731個当日出荷Φ28イレクターパイプへ通してパイプの表面を保護するのに使用します。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄質量(g)325表面処理三価クロメート
かしこいランプ取付け金具
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ランプブラケットがついていないフロントフォークにかしこいランプを取り付ける時に使用。適合SKL083、SKL079,SKL080適合サイズ(Φmm)フロントフォーク脚径:18~22
イレクター Φ28 フラットパイプ用 メタルジョイント
矢崎化工¥629~税込¥692~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28フラットパイプ用材質鉄表面処理カチオン塗装RoHS指令(10物質対応)対応
パイプフレーム Φ28
(3件のレビュー)¥749~税込¥824~1セット(5本)当日出荷本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 対候性や耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆しています。 ジョイント類を用いて製作物の組み立てが可能です。用途生産現場の棚やワゴン、倉庫の保管棚、事務デスクや書庫ラックなど材質溶融亜鉛メッキ鋼管+AAS被覆樹脂内径(Φmm)24肉厚(mm)鋼管:0.7外径(Φmm)27.5RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント パイプフレームΦ28用
(4件のレビュー)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。厚さ(mm)約2.6材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ Φ28 アイボリー
矢崎化工(14件のレビュー)¥819~税込¥901~1セット(5本)当日出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。材質プラスチック被覆鉄パイプ色アイボリー内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
インナーキャップ パイプフレームΦ28用
¥32~税込¥35~1個当日出荷パイプに差し込むタイプのインナーキャップです。用途パイプフレームΦ28専用インナーキャップです。RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー
矢崎化工(11件のレビュー)¥34~税込¥37~1個ほか当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
パイプキャスター パイプフレームΦ28用
(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷パイプに差し込むタイプの軽荷重用キャスターです。 キャスターの取り付けには専用スパナ(M-009)をご使用ください。用途パイプフレームΦ28組立専用キャスターです。軸径(Φmm)23.5材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 パイプキャスター 自由車
矢崎化工(8件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄・ゴム材質(車輪)ゴム種類自由車RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 アジャスター
矢崎化工(11件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷段差のあるところはアジャスターで解消できます。調整幅は20mmです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック・鉄質量(g)32耐荷重(kg)50表面処理三価クロメート
アジャスター パイプフレームΦ28用
¥209税込¥2301個当日出荷パイプフレーム組立後の高さ調整用のアジャスターです。用途パイプフレームΦ28専用アジャスターです。材質AAS樹脂+スチール+ポリプロピレン質量(g)35調整範囲(mm)20ベース径(Φmm)29.6RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 メタルジョイント ニッケル
矢崎化工(3件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
サドル パイプフレームΦ28用
¥149~税込¥164~1袋(4個)当日出荷パイプフレームΦ28専用サドルです。用途パイプフレームΦ28固定用に。材質スチール/三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
フラットサドル パイプフレームΦ28用
¥379税込¥4171個当日出荷パイプフレームΦ28専用の棚受け金具です。 パネル・部材を取付ける際にご使用ください。用途パイプフレームΦ28専用フラットサドルです。付属品M6×10ボルト1個材質スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)87RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブルー
矢崎化工¥41~税込¥45~1個当日出荷から7日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック色ブルー
イレクター Φ28 プラスチックジョイント ガーデニンググリーン
矢崎化工(2件のレビュー)¥46~税込¥51~1個当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック色ガーデニンググリーンRoHS指令(10物質対応)対応
パイプスタンド パイプフレームΦ28用
¥899税込¥9891個当日出荷パイプフレーム組立用のパイプスタンドです。用途パイプフレームΦ28専用パイプスタンドです。材質スチール/三価クロメート処理質量(g)295RoHS指令(10物質対応)対応
...
















![[配線用] VE管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76590299-220419-02.jpg)



![FCR28Φ-33Φ用 フィルター 樹脂アダプター TYPE2(丸) 50Φ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03612482-200701-02.jpg)