カテゴリ
- メカニカル部品(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 救急・衛生(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「φ30mm pp 球」の検索結果

PPボール
アズワン¥7,296~税込¥8,026~1箱(500個)ほか当日出荷から翌々日出荷中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。用途ウォーターバスなどの保温に材質PP(ポリプロピレン)連続使用温度(℃)110
消毒用綿球 ウエットプレット
ハクゾウメディカル¥2,598~税込¥2,858~1箱(1球×18個)ほか当日出荷から11日以内出荷10%ポピドンヨード液を含浸した消毒用綿球です。 洗浄・滅菌・調製処理などの必要がなくなります。 1処理1アイテムをコンセプトとして単包装にしています。 トップシール材を開封後、即使用することができます。 容器はPP及びPPFを使用し環境面にも配慮しています。基材コットンボール(EOG滅菌済)8g(100mL中)用法1日数回患部に塗布すること有効成分日本薬局方ポピドンヨード10g(100mL中)効能すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒使用期限2年(包装時に記載)医薬品医療機器等法指定医薬部外品
滅菌カップ綿球
イワツキ¥2,598税込¥2,8581箱(24個×3球)翌々日出荷薬液を入れてすぐに使えるので万能ツボの洗浄や滅菌などの手間を軽減します。 底部が効率よく薬液を吸収するクローバーのような形状なので薬液の入れすぎを防止します。 綿球の余分や薬液を、側面のヘリやカップの溝で絞ることが可能です。仕様EOG滅菌(個包装)材質フタ/パルプ、カップ/PP(ポリプロピレン)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000022医薬品医療機器等法一般医療機器
滅菌クローバーカップ綿球 001シリーズ
イワツキ¥2,898税込¥3,1881箱(24個)4日以内出荷薬液を入れてすぐに使えるので万能ツボの洗浄や滅菌などの手間を軽減します。 底部が効率よく薬液を吸収するクローバーのような形状なので薬液の入れすぎを防止します。 綿球の余分や薬液を、側面のヘリやカップの溝で絞ることが可能です。 使いきりのディスポタイプなので、衛生的です。仕様EOG滅菌(個包装) ※NO.30(1カップ/5球入)材質フタ/パルプ、カップ/PP(ポリプロピレン)直径(Φmm)30コード【JMDN】11028000保証期間【減菌】3年(未開封)滅菌方法EOG滅菌アズワン品番8-5796-07医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000022医薬品医療機器等法一般医療機器
廃液用ロート(蓋付)
アズワン¥3,350税込¥3,6851個当日出荷ロートより漏れる悪臭を減少します。 液体を流し込むと球が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。材質ロート/PE(ポリエチレン)、球/PP(ポリプロピレン)適合内径(Φmm)(タンク口内径)50球径(Φmm)30ロート上部内径(Φmm)Φ210アズワン品番1-4231-02
ネジ口ビン
DURAN¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から翌々日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
廃液用ロート フロート式蓋付き・一斗缶用
アズワン¥3,000税込¥3,3001個当日出荷臭いを元から絶ちます。一斗缶に差し込むことにより、廃液タンクとしてご利用いただけます。 液体を流し込むと球が浮き上がり、缶内へ液が流れ込みます。ロートから漏れる悪臭を減少します。材質ロート/PE(ポリエチレン)、栓/シリコン、球/PP(ポリプロピレン)(Φ30mm)径(Φmm)【ロート】150アズワン品番2-807-01
廃液用ロート(フタ付き)
アズワン(2件のレビュー)¥1,550税込¥1,7051個当日出荷ロートより漏れる悪臭を減少します。 液体を流し込むと蓋が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。材質ロート/PE(ポリエチレン)、球/PP(ポリプロピレン)球径(Φmm)30ロート上部内径(Φmm)Φ120アズワン品番1-4231-01