カテゴリ

  • 溶接用品(167)
  • 科学研究・開発用品(99)
  • 清掃用品(72)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(56)
  • 機構部品(52)
  • ねじ・ボルト・釘(36)
  • 建築金物(36)
  • 電動工具(24)
  • 作業工具(22)
  • メカニカル部品(21)
  • 測定用品(20)
  • 学童・教育用品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 空圧工具(14)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 切削工具(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 家電(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 農業機械(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)

「φ5 棒」の検索結果

関連キーワード
763件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属棒 ケニス

    金属棒

    ケニス
    ¥899~税込¥989~
    1セット(5本)
    当日出荷から翌日出荷
    直径×長さL(Φmm×mm)5×300入数5本
  • ステンレス ピン(Φ5×L80) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ5×L80)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)14寸法L1(mm)80寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)77寸法d(Φmm)4タキゲンコード10708
  • ステンレス撹拌棒 アズワン

    ステンレス撹拌棒

    アズワン(6件のレビュー)
    ¥386税込¥425
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)200直径(Φmm)5サイズ(mm)Φ5×200使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。アズワン品番1-6424-01
  • 鉄丸棒 泰豊トレーディング

    鉄丸棒

    泰豊トレーディング(19件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
    用途工作やDIYなどに材質鉄
  • ホワイトABS丸棒 光モール

    ホワイトABS丸棒

    光モール(8件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • アセトロンGP(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    アセトロンGP(POM)丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリアセタール色白
  • ABS丸棒 コクゴ

    ABS丸棒

    コクゴ(4件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1本(1000mm)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ABS(エイビーエス)長さ(mm)1000
  • ステンレス丸棒 泰豊トレーディング

    ステンレス丸棒

    泰豊トレーディング(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
    用途工作やDIYなどに材質SUS303
  • アクリル丸棒 コクゴ

    アクリル丸棒

    コクゴ(10件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1本(1m)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質MA(アクリル)長さ(m)1
  • スーパー柔軟フッ素ホース ブラック 八興

    スーパー柔軟フッ素ホース ブラック

    八興
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    内層が4フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 UVインクやUV塗料の搬送用として適しています。
    使用温度範囲(℃)-20~80材質フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー、ポリウレタン使用流体薬品、溶剤、UV塗料、UVインク色調ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤、耐薬品
  • 木製 ドック棒 松尾物産

    木製 ドック棒

    松尾物産
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    材質天然木外径(Φmm)約5.5
  • ドッグ棒 HEIKO

    ドッグ棒

    HEIKO
    ¥289~税込¥318~
    1パック(100本)
    3日以内出荷
    アメリカンドッグ・フランクフルト・チョコバナナなどにおすすめ!
    材質アスペン直径(Φmm)5.5
  • セラミック丸棒 炭化珪素 SiC-50シリーズ アズワン

    セラミック丸棒 炭化珪素 SiC-50シリーズ

    アズワン
    ¥60,980税込¥67,078
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質炭化珪素長さ(mm)50
  • タンタル棒(Φ4×100mm) アズワン

    タンタル棒(Φ4×100mm)

    アズワン
    ¥16,700税込¥18,370
    1個
    5日以内出荷
    融点が高く、耐食性に優れた金属です。
    寸法(mm)Φ4×100アズワン品番3-5487-01純度(%)Ta≧99.9
  • アルミ丸棒 光モール

    アルミ丸棒

    光モール(50件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • タンタル棒(Φ6×100mm) アズワン

    タンタル棒(Φ6×100mm)

    アズワン
    ¥38,300税込¥42,130
    1個
    当日出荷
    融点が高く、耐食性に優れた金属です。
    寸法(mm)Φ6×100アズワン品番3-5487-02純度(%)Ta≧99.9
  • モリブテン棒 アズワン

    モリブテン棒

    アズワン
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
    純度(%)Mo≧99.96
  • Fine 枠棒 ステンレス TGK(東京硝子器械)

    Fine 枠棒 ステンレス

    TGK(東京硝子器械)
    ¥881~税込¥969~
    1個
    4日以内出荷
    外径(Φmm)12使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • モリブデン丸棒(Mo) アローズ

    モリブデン丸棒(Mo)

    アローズ
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    3日以内出荷
    センタレス研磨されたモリブデン丸棒。
    仕上外径:研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス丸棒 光モール

    ステンレス丸棒

    光モール(6件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄丸棒 泰豊トレーディング

    鉄丸棒

    泰豊トレーディング(6件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
    材質鉄長さ(mm)1000
  • 真鍮丸棒 泰豊トレーディング

    真鍮丸棒

    泰豊トレーディング(8件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
    用途工作やDIYなど材質真鍮
  • ニュースーパーストーン丸棒 Φ5×100 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン丸棒 Φ5×100

    アルゴファイルジャパン
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷
    金型研磨用砥石です。
    トラスコ品番695-7710長さ(mm)100幅(mm)5粒度800色青直径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFE丸棒 モノタロウ

    PTFE丸棒

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1本
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
    用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE色白長さ(m)1使用温度範囲(℃)-180~260
  • アルミ丸棒 泰豊トレーディング

    アルミ丸棒

    泰豊トレーディング(7件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
    用途工作やDIYなど材質アルミ
  • ステンレス丸棒 泰豊トレーディング

    ステンレス丸棒

    泰豊トレーディング(6件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
    材質SUS304長さ(mm)1000
  • 丸棒 アーテック[学校教材・教育玩具]

    丸棒

    アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
    ¥146~税込¥161~
    1個ほか
    当日出荷
    旗棒や工作の芯材に使える木製丸棒。Φ8×450mm(5本組)・Φ12×750mm(大旗サイズ)・Φ12×1000mm(特大旗サイズ)から選べます。
    用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
  • Φ5x1000mm アクリル丸棒(透明・2本) エスコ

    Φ5x1000mm アクリル丸棒(透明・2本)

    エスコ
    ¥1,510税込¥1,661
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440DM-5材質アクリル全長(mm)1000色透明外径(Φmm)5
  • ステンレス丸棒 ハイロジック

    ステンレス丸棒

    ハイロジック(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    ステンレス製型材
    用途工作やDIYとして。補強、装飾などに材質ステンレス(SUS304)
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(83件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷
    溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)
    用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプJIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)被覆系ライムチタニヤ系AWS規格A5.1 E6013該当
  • バックアップ材 丸棒 好川産業

    バックアップ材 丸棒

    好川産業(2件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1本
    当日出荷
    シーリング材を目地として使用する際に役立ちます。特に目地の奥行きが深い場所で効果を発揮します。 本製品の特徴としては軽量で復元力に優れておりローコストタイプのバックアップ材です。
    仕様耐薬品性材質低密度ポリエチレン形状丸形危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス製撹拌棒 LLG Labware

    ガラス製撹拌棒

    LLG Labware(12件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1袋(10本)
    当日出荷
    材質ソーダ石灰ガラス
  • 銅丸棒 泰豊トレーディング

    銅丸棒

    泰豊トレーディング(6件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
    用途工作やDIYなどに材質銅
  • ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用溶接棒

    神戸製鋼(16件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。
    用途SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼)同士の溶接に適合SUS304色棒端色:黄色備考船級認定:NK、ABS、DNV、GLタイプSUS304ステンレスJIS規格Z3221 ES308-16 (旧Z3221 D308-16)AWS規格A5.4 E308-16該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接棒 LB-52 神戸製鋼

    溶接棒 LB-52

    神戸製鋼(10件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。
    用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接色棒端色:青白色、二次着色:白色備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CRタイプ490N/mm2級高張力鋼用JIS規格Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016)AWS規格A5.1 E7016該当
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(6件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    溶接性に重点を置き設計されており、耐割れ性、耐ピット性及びX線性能はイルミナイト系溶接棒の中では特に優れた溶接棒です。
    色棒端色:黄色タイプ軟鋼重量構造物全姿勢溶接用JIS規格Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301)被覆系イルミナイト系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(16件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    作業性と溶接性の双方を考慮して設計された溶接棒で、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。水平すみ肉溶接でスラグがよくかぶりビートの伸びが良好で、ビート外観も非常にきれいです。また、立向、上向溶接でもスラグの流れが良く、溶接のやりやすさはイルミナイト系溶接棒の中では最高ですので、X線性能や機械的性質が良好な点と相まって技量試験や技量コンクールなどには好んで使用されています。
    用途軟鋼を用いる造船、車両、建築などの重要構造物の溶接。色棒端色:薄茶色備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL規格特許第1533782号吸収量110J/エネルギー(一例)JIS規格JIS Z3211 E4319 U (旧JIS Z3211 D4301)伸び(%)32(一例)AWS規格AWS A5.1 E6019該当引張強力(N/mm2)460(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)
  • 金属丸棒 光

    金属丸棒

    光(5件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    材質アルミニウム
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(19件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    溶接作業性に重点を置いて設計されており、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。 特に下向溶接ではスラグのかぶりが安定しておりスラグの巻込みが生じにくく、安定した光沢のある美しいビートが得られます。 また、溶込みは高酸化チタン系やライムチタニヤ系溶接棒に比較すると大きく、薄板溶接でも充分な溶込みを必要とする継手に適しています。
    用途軟鋼を用いる車両、建築などの一般構造物の溶接。規格特許第1533782号吸収量95J/エネルギー(一例)伸び(%)30(一例)AWS規格AWS A5.1 E6019該当引張強力(N/mm2)450(一例)降伏点(N/mm2)400(一例)
  • ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用溶接棒

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    ¥51,980税込¥57,178
    1箱(20kg)
    当日出荷から10日以内出荷
    オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接のままで耐熱、耐食性に優れた溶着金属が得られます。また、合金量が多く、オーステナイトを主体とする安定した組織を示しますので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。
    用途22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。SUS304クラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼、低合金鋼に308系ステンレス鋼溶接金属などを肉盛する場合の下盛溶接。適合SUS309・異母材用色棒端色:黒色、二次着色:白色備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CCS吸収量62J/エネルギー(一例)JIS規格Z3221 ES309-16伸び(%)39(一例)AWS規格A5.4 E309-16引張強力(N/mm2)590(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)耐力(N/mm2)410(0.2%、一例)