カテゴリ

  • 溶接用品(18)
絞り込み
ブランド
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
  • モノタロウ(5)
  • WPH(72)
  • エスコ(41)
  • 神戸製鋼(36)
  • TAKIGEN(タキゲン)(33)
  • アズワン(30)
  • ニツコー熔材工業(21)
  • 特殊電極(20)
  • BAUHAUS(マツ六)(19)
  • 八幡ねじ(16)
  • ナリカ(13)
  • 日本ウェルディングロッド(11)
  • ケニス(11)
  • コクゴ(10)
  • 旭製作所(9)
  • 協育歯車(9)
  • サンコーテクノ(9)
  • タセト(9)
  • 三商(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ5 棒」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(5kg×4箱)
    当日出荷から6日以内出荷
    490N/mm2級高張力鋼用の低水素系全姿勢用溶接棒です。 溶接金属の耐割れ性に優れ、機械的性質及びX線性能が良好です。 特に立向、上向姿勢も極めてやりやすく、伝統ある低水素系溶接棒の代表銘柄です。
    用途造船、建築、橋梁、圧力容器などの重要構造物に用いられる490N/mm2級高張力鋼(SM490、SM490Y、SM520など)の溶接。JIS規格Z3211 E4916U (旧Z3212 D5016)被覆系低水素系AWS規格A5.1 E7016該当
  • ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(8件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(20kg)
    当日出荷から6日以内出荷
    低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。 同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。 再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。
  • 被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥20,980税込¥23,078
    1箱(20kg)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 被覆アーク溶接棒 A-10 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒 A-10

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(20kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    使いやすさを重視したイルミナイト系溶接棒で、薄板から中板までの全姿勢溶接に適しています。 スラグの追従性が良好で、溶解プールが非常に見やすく、安定した脚長を得ることができます。 スラグ剥離性も抜群で、光沢のあるビード外観になります。
    用途車両、建築、その他一般構造物などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の薄中板の溶接。
  • 被覆アーク溶接棒S-16 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒S-16

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(20kg)
    当日出荷から6日以内出荷
    溶接金属の耐割れ性、機械的性質及びX線性能が優れた低水素系溶接棒です。安定したアークと使用電流範囲の広さは、全姿勢溶接に最適であり、低水素系溶接棒の代表銘柄です。 スパッタ量とヒューム量を低減しました。
    用途造船、機械、車両、建築、橋梁などの強度部材、各種圧力容器及び厚板軟鋼、中炭素鋼、快削鋼など溶接性の劣る鋼材の溶接。タイプ厚板全姿勢溶接用JIS規格Z3211 E4316U (旧Z3211 D4316)被覆系低水素系AWS規格A5.1 E7016該当
  • 被覆アーク切断棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク切断棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(20kg)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    棒長(mm)450
  • 水平・下向きすみ肉用被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    水平・下向きすみ肉用被覆アーク溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(5kg×4箱)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    溶接ヒュームの発生量を低減した特殊系すみ肉溶接棒です。 水平及び下向すみ肉溶接でスラグはく離が極めて優れ、再アーク性が良く、等脚長の光沢ある美しいビード形状となります。 更に、軟吸湿タイプですので、通常の保管状態では再乾燥を省略することができます。 グラビディ溶接にも適しています。
    用途造船、建築、橋梁、その他一般構造物の下向すみ肉及びすみ肉の溶接。色(棒端)緋、(棒横)淡黄タイプ特殊系伸び(%)26引張強度(MPa)490吸収エネルギー(J)84(0℃)
  • 高酸化チタン系溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    高酸化チタン系溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    薄板の立向下進溶接に用いられる全姿勢用の高酸化チタン系溶接棒で、スパッタが少なく、光沢のある美しいビード外観となり、特に溶込みが浅いので、薄板での溶接ひずみを少なくすることができます。
    用途造船、車両、建築などに用いられる軟鋼の薄板及び厚板構造物の化粧溶接色【棒端】黄JIS規格Z 3211 E4313
  • 被覆アーク溶接棒 EX-50F 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒 EX-50F

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    TMCP490MPa級高張力鋼の水平及び下向すみ肉溶接に適した低ヒュームタイプの特殊系溶接棒です。炭素当量(C+1/6Mn+1/5Cr+1/5Mo+1/5V+1/15Ni+1/15Cu)が0.36%以下で板厚25mm程度までの鋼板に使用され、耐プライマ性とスラグのはく離性に優れ、アンダカットの無い等脚長の美しいビードが得られます。
    用途造船、機械、車両、橋梁、鉄骨などに用いられる490MPa級高張力鋼(SM490、SM490Yなど)の水平及び下向すみ肉溶接。JIS規格Z3211 E4940-GAWS規格A5.1 E7024該当
  • 被覆アーク溶接棒S-16V 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒S-16V

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    低水素タイプの立向下進専用溶接棒です。すみ肉あるいは突合せの立向下進溶接で高電流が使用できるので、立向上進溶接に比べ、作業能率が約2倍向上します。溶着金属の耐割れ性及び機械的性質が非常に優れているので、広範囲の鋼材の溶接に使用できます。
    用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の重要構造物の立向下進溶接JIS規格Z3211 E4340-U伸び(%)31引張強度(MPa)540耐圧力(MPa)440
  • ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03T 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03T

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    抜群の耐棒焼け性と再アーク性を兼ね備えたライムチタニヤ系溶接棒でフラックスも欠けにくいため過酷な環境下の使用に最適です。棒曲げ性も優れるので狭い場所においても威力を発揮します。
    用途鉄筋金アミ、軽量鉄骨、薄・中板などの一般構造物の溶接色棒端:黄、棒横:茶耐圧(MPa)430棒長(mm)450伸び(%)29引張強度(MPa)470吸収エネルギー(J)110
  • 軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    立向及び上向溶接の作業性が良好なライムチタニヤ系溶接棒で、スラグの流れとかぶりが優れているので、アンダカットが生じにくく、余盛の少ない滑らかな美しいビード形状が得られます。
    JIS規格Z 3211 E4303AWS規格A5.1 E6013該当
  • 軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    520MPa級高張力鋼の溶接を対象とした、極低水素系溶接棒で全姿勢での作業性が良好です。溶着金属は長時間後熱処理を施した後でも厚肉圧力容器等に用いられるASTM A516Gr.70の強度を充分満足します。
    色棒端:薄ねずみJIS規格Z 3211 E5716-U棒径(Φmm)5AWS規格A5.1 E7016該当
  • 軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    低水素タイプの立向下進専用溶接棒です。すみ肉あるいは突合せの立向下進溶接で高電流が使用できるので、立向上進溶接に比べ、作業能率が約2倍向上します。溶着金属の耐割れ性及び機械的性質が非常に優れているので、広範囲の鋼材の溶接に使用できます。
    用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の重要構造物の立向下進溶接成分【溶着金属の化学成分(一例)】C:0.08% / Si:0.53% / Mn:0.84% / P:0.014% / S:0.011%JIS規格Z 3211 E4340-U伸び(%)31引張強度(MPa)540耐圧力(MPa)440吸収エネルギー(J)170(0℃)
  • ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 5.0×450 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 5.0×450

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(5kg)
    6日以内出荷
    溶接ヒュームの発生量を低減し、難吸湿タイプのライムチタニヤ系溶接棒で、安定したシャープなアークは心地よく溶接できます。さらに、再アーク性、ビード伸び、スラグはく離性が抜群でスパッタの飛散も少ないので溶接作業の能率が向上します。
    用途車両、建築、その他一般構造物に用いられる軟鋼(SS400,SM400など)の薄中板の溶接色棒端:青耐圧(MPa)435棒長(mm)450棒径(Φmm)5伸び(%)28引張強度(MPa)490電流範囲(A)下向:190~260、上向:140~210、立向上進:140~210吸収エネルギー(J)100
  • 570MPa-780(980)MPa級高張力鋼用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    570MPa-780(980)MPa級高張力鋼用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    低温用590MPa級高張力鋼に使用される耐吸湿性が良好な極低水素系全姿勢用溶接棒で、-50℃程度での靭性が優れています。またCTOD特性も優れています。
    用途寒冷地向け構造物、圧力容器、タンク、海洋構造物など低温で用いられる590MPa級高張力鋼(N-TUF490など)の溶接JIS規格Z 3211 E6216-GAWS規格A5.5 E9016-G該当
  • 570~780(980)MPa級高張力鋼用被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    570~780(980)MPa級高張力鋼用被覆アーク溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    780MPa級高張力鋼に使用される耐吸湿性が良好な極低水素系溶接棒です。全姿勢で良好な作業性、X線性能を有します。溶着金属の水素量が極めて少なく、耐割れ性に優れ、機械的性質も良好です。
    用途水圧鉄管、圧力容器、橋梁、産業機械、建設機械、水車ケーシングなどに用いられるHW690及び780MPa級高張力鋼の溶接色【棒端】橙JIS規格Z3211 E7816-N5CM3UAWS規格A5.5 E11016-G該当
  • 軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用被覆アーク溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    溶融亜鉛めっき鋼板に適したイルミナイト系溶接棒です。亜鉛目付け量が300g/m2(Z60)程度までの鋼板の全姿勢溶接においてブローホールやピットの発生が抑制され、良好なビードが得られます。また、亜鉛めっきを施さない普通鋼板の溶接にも使用できます。
    色【棒端】緋JIS規格Z 3211 E4319
関連キーワード
溶接棒カテゴリ