曜日別特売

ニュースーパーストーン丸棒 Φ5×100

ニュースーパーストーン丸棒 Φ5×100 - アルゴファイルジャパン

金型研磨用砥石です。

トラスコ品番
695-7710
長さ(mm)
100
幅(mm)
5
粒度
800
色
青
直径(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04578976NSBD 5B
¥14,850
¥8,398
¥9,238(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする