カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(357)
  • 科学研究・開発用品(87)
  • 制御機器(74)
  • 切削工具(64)
  • 清掃用品(56)
  • 研磨材(40)
  • 機構部品(30)
  • 電動工具(30)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • 作業工具(26)
  • 測定用品(25)
  • メカニカル部品(23)
  • 学童・教育用品(21)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 厨房用品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • バイク部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 電気材料(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 空圧工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 医療(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • エンジン工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ6×15」の検索結果

1,007件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 筒型ブラシΦ15X軸6 TRUSCO

    筒型ブラシΦ15X軸6

    TRUSCO
    459税込505
    1本
    当日出荷
    質量(g)40軸長(mm)25毛丈(mm)30外径(Φmm)15材質(軸)スチール(亜鉛メッキ鉄材)
  • PTFE 強力撹拌子オーバル型 6Φ×15mm フロンケミカル

    PTFE 強力撹拌子オーバル型 6Φ×15mm

    フロンケミカル
    699税込769
    1個
    当日出荷
    マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 たまご型なので、丸底フラスコ等に最適です。
    用途かくはん用トラスコ品番735-5564質量(g)1.4タイプ強力撹拌
  • ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H6) TAKIGEN(タキゲン)

    ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    13税込14
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
    用途各種機器の脚部材質エラストマースチレンブラック質量(g)1種類ゴム足寸法L(mm)5寸法H(mm)6適合板厚(mm)1~2寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)14寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21179材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
  • Tタイプ ノブボルト Φ31 M6×15 三星産業貿易

    Tタイプ ノブボルト Φ31 M6×15

    三星産業貿易
    97,980税込107,778
    1セット(800個)
    翌々日出荷
    フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0356材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM6取付長(mm)15材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×15 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×15

    三星産業貿易
    37,980税込41,778
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0308材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)15材質(取付部)SUS
  • ねじ付管筒(L10×Φ15×M6) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L10×Φ15×M6)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    31税込34
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)11寸法L(mm)10寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード10320
  • M4x 6mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M4x 6mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-73材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)6材質(取付部)SUM22L
  • ねじ付管筒(L15×Φ15×M6) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L15×Φ15×M6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    33税込36
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)18寸法L(mm)15寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード10319
  • ねじ付管筒(L20×Φ15×M6) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L20×Φ15×M6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    77税込85
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)20寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13493
  • ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=15 M6) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=15 M6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    92税込101
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)18寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)12ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13052
  • Φ15DG用ホルダアダプタ  DGー15ー6 カネテック

    Φ15DG用ホルダアダプタ DGー15ー6

    カネテック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • ねじ付管筒(L30×Φ15×M6) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L30×Φ15×M6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)30寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13486
  • ねじ付管筒(L15×Φ12×M6) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L15×Φ12×M6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    80税込88
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)15寸法D(Φmm)12ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13498
  • Gタイプ ノブボルト Φ35 M6×15 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ35 M6×15

    三星産業貿易
    29,980税込32,978
    1セット(500個)
    8日以内出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0299材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)15材質(取付部)SUS
  • ホースクランプ MHタイプ TRIDON

    ホースクランプ MHタイプ

    TRIDON(93件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)7.9ボルト頭部形状6角(6.3mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クニロン真空ホース クニイ

    クニロン真空ホース

    クニイ(17件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻(1m)
    当日出荷
    柔軟性に優れ、高真空に使用できる機能性を兼ね具えた特殊エラストマー製です。 天然ゴムに比べ、いろいろな特性があります。 耐オゾン性・耐侯性など、特に優れているため、ヒビわれ現象などが見られません。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しております。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性・耐膨潤性に優れています。
    材質ポリオレフィン系エラストマー長さ(m)1耐熱温度(℃)約100℃最高真空圧力(MPa)0.133Pa
  • ルミナ自動スプレーガンST-5/6用部品 #15-2 ホルダー Φ12用 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンST-5/6用部品 #15-2 ホルダー Φ12用

    扶桑精機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5938
  • ルミナ自動スプレーガンST-5/6用部品 #15-1 ホルダー Φ10用 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンST-5/6用部品 #15-1 ホルダー Φ10用

    扶桑精機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5937
  • ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=15 M6) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=15 M6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    89税込98
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)12寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)8ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13053
  • ウレタンパイプ オーツケミカル

    ウレタンパイプ

    オーツケミカル(52件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ウレタン 硬度90タイプパイプ種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から105日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
  • 電源ソケット(ヒューズ電源タイプ) エーモン

    電源ソケット(ヒューズ電源タイプ)

    エーモン(21件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。
    用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。付属品交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A)仕様管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応)材質本体/ABSコード0.75sq相当×約2m使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
  • 真空ゴム管 アラム

    真空ゴム管

    アラム(2件のレビュー)
    1,970税込2,167
    1巻(1m)
    当日出荷
    油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
    材質天然ゴム長さ(m)1
  • 真空ゴム管 十川ゴム

    真空ゴム管

    十川ゴム(1件のレビュー)
    2,069税込2,276
    1個(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質NR
  • 炭素皮膜可変抵抗B 共立電子産業

    炭素皮膜可変抵抗B

    共立電子産業(6件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    サイズ:シャフト:15mm、シャフト径:Φ6mm,本体外形:Φ17mm
    用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。
  • ステンレスボルトセット エーモン

    ステンレスボルトセット

    エーモン(10件のレビュー)
    369税込406
    1パック(4セット)
    当日出荷
    さびにくいステンレス製
    材質ステンレス
  • パンチングパネルラック パネリーナ専用フック TRUSCO

    パンチングパネルラック パネリーナ専用フック

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1袋(10本)
    当日出荷
    従来品のフックも使用可能です。
    ホワイト許容荷重(kg)2/個質量(g)200最大積載量(kg)2/個径(mm)6
  • ステップドリル 竹ちゃんブラック ユニーズ

    ステップドリル 竹ちゃんブラック

    ユニーズ(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    インパクト・ステンレス両方対応。切れ味抜群なのに安い。
    用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼表面処理窒化チタンアルミコーティング
  • ステップドリル 竹ちゃんゴールド ユニーズ

    ステップドリル 竹ちゃんゴールド

    ユニーズ(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    インパクト・ステンレス両方対応。切れ味抜群なのに安い。
    用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼表面処理チタンコーティング
  • 円錐ばね サミニ

    円錐ばね

    サミニ(25件のレビュー)
    519税込571
    1袋(4個)
    当日出荷
    ステンレス線の円錐スプリングになります。
    材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応研磨内容無しばねの種類円錐ばね
  • オールステンレスホースクランプ MAHタイプ TRIDON

    オールステンレスホースクランプ MAHタイプ

    TRIDON(21件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)7.9ボルト頭部形状6角(6.3mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンド高圧ドライバー締 タカギ

    バンド高圧ドライバー締

    タカギ(6件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ドライバー締めホースバンドです。
    用途ホース固定用材質ステンレス
  • 昔なつかしのおもちゃセット アーテック[学校教材・教育玩具]

    昔なつかしのおもちゃセット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    364税込400
    1個
    当日出荷
    材質:紙、ガラスなど。サイズ:紙風船:約Φ16cm、メンコシート:190×260mm、ビー玉:約Φ15mm、おはじき:約Φ15mm、吹き戻し:約Φ15×120mm。セット内容:紙風船×1、メンコ×6、ビー玉×5、おはじき×10、吹き戻し×1
    用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。セット内容紙風船×1、メンコ×6、ビー玉×5、おはじき×10、吹き戻し×1材質紙、竹、ガラスカラフル科目生活科・総合学習
  • アラメック真空ホース アラム

    アラメック真空ホース

    アラム(8件のレビュー)
    799税込879
    1巻(1m)
    当日出荷から11日以内出荷
    真空保持性能に優れています。
    材質プラスチックエラストマーホース長さ(m)1脆化温度(℃)-64硬さ(デュロメータA)A30RoHS指令(10物質対応)対応
  • パンチングパネル専用フック モノタロウ

    パンチングパネル専用フック

    モノタロウ
    1,798税込1,978
    1袋(10本)
    当日出荷
    モノタロウ パンチングパネル用フックです。 工具に合わせてフックを配置することで整理に役立ちます。
    用途モノタロウパンチングパネル専用フック最大積載量(kg)2/個
  • 15 ツマミ ELPA

    15 ツマミ

    ELPA
    331税込364
    1個
    当日出荷
    外形寸法:Φ15 シャフト径:Φ6mm
  • 軸付きゴム砥石 ダイテック

    軸付きゴム砥石

    ダイテック
    309税込340
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途金属の研削研磨、バリ取り、傷消しなど。 ステンレス・チタニウム部品の研磨、溶接ビードの表面均し、焼き入れ鋼の研磨、金型の仕上げなど。
  • 軸付ゴム砥石 PROXXON(プロクソン)

    軸付ゴム砥石

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1セット(2本)
    当日出荷
    金属、ガラスの磨きなど、繊細な研磨作業ができます。
    用途酸化皮膜やさびとりに。セット内容矢型2種×各1本適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質WA砥粒シャフト径(Φmm)2.35許容回転数(min-1[r.p.m])10000~20000砥石寸法(mm)Φ5×15、Φ6×15サイズ(Φ×mm)5/6×150
  • 支柱金具 M0用 積水樹脂

    支柱金具 M0用

    積水樹脂(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
  • 充電スティックドリルドライバー 7.2V Panasonic(パナソニック)

    充電スティックドリルドライバー 7.2V

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ! 作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。 さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。 2WAY LEDライトで暗がりを解消。 まっすぐキレイなネジ締めをサポート。 手で最後の確認締めもOK。 M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。 電池の使い過ぎや高温を防止。 スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。 M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。 クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
    穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴締付け能力目安・フル充電で)Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本バッテリーリチウムイオン(LAタイプ)回転数(min-1[回/分])高速:0~900、低速:0~300(2段変速)穴あけ+ねじ締め能力【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴寸法(全長×全高×幅)(mm)243×147×46(折り曲げ時)
...