カテゴリ
- メカニカル部品(22)
- 制御機器(19)
- 食品・飲料(15)
- 科学研究・開発用品(7)
- 切削工具(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 測定用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 梱包用品(2)
- 防犯用品(2)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 救急・衛生(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- UCC(上島珈琲)(15)
- 三菱電機エンジニアリング(11)
- CBC(computar)(7)
- 三菱マテリアル(6)
- 三菱電機(5)
- Kenko(ケンコートキナー)(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- VSテクノロジー(4)
- ADVANTEC(3)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- 富士電機(2)
- FYH(日本ピローブロック)(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- 菊水電子工業(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- 旭精工(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- omron(オムロン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「うcc」の検索結果

DRIP POD モカ&キリマンジァロ
UCC(上島珈琲)¥1,598~税込¥1,726~1セット(12パック×1個)ほか翌日出荷農園からこだわったまっすぐな一杯。アフリカで育った相性の良いコーヒー豆をブレンド柑橘のようなフルーティーですっきりとした味わい。用途直射日光、高温多湿をさけてください。
職人の珈琲深いコクのスペシャルブレンド SAP
UCC(上島珈琲)¥2,998税込¥3,2381セット(280g×3個)翌日出荷手間も時間も惜しむことなく熟練の技とこだわりでたどりついたおいしさ。いつものコーヒーに職人こだわりの味わいを。用途直射日光、高温多湿をさけてください。
BLACK無糖 缶 185g
UCC(上島珈琲)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2381ケース(185g×30本)当日出荷コーヒー専業メーカーだからこその製法で、「おいしさ」の進化。シリーズBLACK無糖容器缶本数30アズワン品番65-0480-10原材料コーヒー
UCC DRIP POD デイリーカプセル 人気定番セット
UCC(上島珈琲)¥4,298~税込¥4,642~1セット(12個×4箱)ほか5日以内出荷毎日飲みたい。気軽に飲める定番のコーヒーセット。用途DRIP POD(ドリップポッド)専用カートリッジシリーズUCC
UCC DRIP POD グァテマラ&コロンビア 12P
UCC(上島珈琲)¥999税込¥1,0791箱(7.5g×12個)6日以内出荷中南米で育った相性の良いコーヒー豆をブレンド。 ダークチョコレートのような甘みとコク。種別ブレンドコーヒー容量7.5g×12杯分シリーズUCC DRIP POD対応機種DP3-W、DP3-T、DP3-Pアズワン品番65-0466-81原材料コーヒー豆入数(個)12栄養成分〔100mlあたり〕熱量:3kcal、たんぱく質:0.2g、脂質:0g、炭水化物:0.6g、ナトリウム:0mg
UCC DRIP POD デイリーカプセル 人気の3種セット
UCC(上島珈琲)¥6,298税込¥6,8021セット(12個×6箱)5日以内出荷毎日飲みたい。気軽に飲める人気の3種セット。用途DRIP POD(ドリップポッド)専用カートリッジセット内容スペシャルブレンド12個入×2箱、リッチブレンド12個入×2箱、モカ&キリマンジァロ12個入×2箱シリーズUCC入数(個)72
UCC DRIP POD デイリーカプセル 産地の味わいを楽しむセット
UCC(上島珈琲)(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,8021セット(12個×6箱)5日以内出荷毎日飲みたい。産地の味わいを楽しむセット。 【セット内容】モカ&キリマンジァロ 12個入×2箱、マンデリン&ブラジル 12個入×2箱、グァテマラ&コロンビア 12個入×2箱用途DRIP POD(ドリップポッド)専用カートリッジセット内容モカ&キリマンジァロ12個入×2箱、マンデリン&ブラジル12個入×2箱、グァテマラ&コロンビア12個入×2箱シリーズUCC入数(個)72
UCC ドリップポッド DP3
UCC(上島珈琲)¥12,000~税込¥13,200~1台4日以内出荷から6日以内出荷プロのハンドドリップの味わいがボタンひとつで再現できる、カプセル式のコーヒーマシン。 DP3では、蒸らし・注湯にじっくり時間をかけて抽出する「ストロングモード」やアイスメニューに最適な「アイスモード」を新たに搭載し、飲み方のアレンジの幅が広がりました。仕様抽出時間:約60秒/メモリ4(140ml設定)適合【カプセル】DPBM002、DPHK002、DPSB002、DPRB002、DPCL002、DPCC002、DPSM002、DPOC002、DPMK002、DPGC002、DPMB002、DPAT002、DPJT002、DPGT002質量(kg)約3.0容量(mL)700電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×290×224立ち上がり時間約30秒RoHS指令(10物質対応)対応
UCC DRIP POD マンデリン&ブラジル 12P
UCC(上島珈琲)¥999税込¥1,0791箱(7.5g×12個)5日以内出荷アジアと南米のコラボレーションブレンド。 大地のような香りと力強い味わい。種別ブレンドコーヒー容量7.5g×12杯分シリーズUCC DRIP POD対応機種DP3-W、DP3-T、DP3-Pアズワン品番65-0473-11原材料コーヒー豆入数(個)12栄養成分〔100mlあたり〕熱量:3kcal、たんぱく質:0.3g、脂質:0g、炭水化物:0.5g、ナトリウム:0mg
AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー キリマンジャロ・ブレンド1000g
味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(8件のレビュー)¥4,698税込¥5,0741袋(1kg)当日出荷香り引き出す、じっくり焙煎。「ちょっと贅沢な珈琲店」レギュラー・コーヒーは、厳選した豆の特徴に合わせて、AGF独自の「香り引き出す、じっくり焙煎」技術により、丁寧に焙煎した豊かなコクと深く濃い香り。珈琲店のマスターがハンドドリップで淹れたような贅を尽くした奥深い味わいと香りが楽しめるHRC粉です。「ちょっと贅沢な珈琲店」 レギュラー・コーヒー キリマンジャロ・ブレンド1000gは、タンザニア産キリマンジャロ豆の特徴を活かした、爽やかな香りとすっきりとした後味をお楽しみください。お得な大容量タイプ。コーヒードリッパーとペーパーフィルターを使用し、コーヒーサーバーや直接コーヒーカップに乗せて、コーヒーメジャーなどで容量を計ってドリップコーヒーをお楽しみください。もちろん、コーヒーメーカー、サイフォン、水出し用のアイスコーヒー 粉として水出しコーヒーポット・ボトル等、いずれの器具でもお楽しみいただけます。コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発。誰にも邪魔をされず、ゆっくりしたい。1日の中で訪れる、ささやかでありながら、ちょっと贅沢な時間。そんな時間にふさわしいコーヒーです。※「粉」なので、コーヒーミルは不要です。用途【ホットのおいしい飲み方】カップ1杯分の適量お湯:約140ml コーヒーの粉:大さじ2杯(約10g)よく沸かしたお湯をドリッパーの中の粉全体にゆきわたるように少量注ぎ、約20秒蒸らしてから、数回に分けて湯を注ぎます。【アイスのおいしい飲み方】カップ1杯分の適量 氷:5~6個、お湯:約100ml コーヒーの粉:大さじ2杯(約10g)ポットに氷を入れ、お湯をドリッパーの中の粉全体にゆきわたるように少量注ぎ、約20秒蒸らしたあと、残りのお湯をゆっくり注ぎます。※必ず耐熱ガラス製器具をお使いください。●粉の分量はお好みに合わせて加減してください。
DRIP POD 鑑定士の誇り リッチブレンド
UCC(上島珈琲)¥1,598~税込¥1,726~1セット(12パック×1個)ほか翌日出荷農園からこだわったまっすぐな一杯。UCC珈琲鑑定士がブレンドを監修なじみがよくローストしたナッツのような香ばしさとコクのある味わい。用途直射日光、高温多湿をさけてください。
UCC カートリッジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。 軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。 カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。 外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応
DRIP POD 鑑定士の誇り 炭焼珈琲
UCC(上島珈琲)¥1,598~税込¥1,726~1セット(12パック×1個)ほか翌日出荷農園からこだわったまっすぐな一杯。UCC珈琲鑑定士がブレンドを監修炭火で丹念に焙煎したスモーキーな香りコクが深く甘い余韻のある味わい。用途直射日光、高温多湿をさけてください。
ブレンドコーヒー微糖 缶 185g
UCC(上島珈琲)(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,3741ケース(185g×30本)9日以内出荷すっきりとした甘さと切れ 本格的ブレンド微糖缶コーヒー。シリーズUCC容器缶本数30アズワン品番65-0372-49原材料コーヒー、砂糖、脱脂粉乳、全粉乳、デキストリン/乳化剤、甘味料(アセスルファムK)
DRIP POD 鑑定士の誇り スペシャルブレンド
UCC(上島珈琲)¥1,598税込¥1,7261セット(12パック×1個)翌日出荷農園からこだわったまっすぐな一杯。UCC珈琲鑑定士がブレンドを監修なじみがよくメープルシロップのような甘みのあるまろやかな味わい。用途直射日光、高温多湿をさけてください。
UCC DRIP POD モカ&キリマンジァロ
UCC(上島珈琲)¥5,998~税込¥6,478~1セット(12個×6箱)ほか5日以内出荷アフリカで育った相性の良いコーヒー豆をブレンド。フルーティーでなめらかな味わい。用途DRIP POD(ドリップポッド)専用カートリッジシリーズUCC
UCC DRIP POD 深蒸し静岡煎茶 12P
UCC(上島珈琲)¥999税込¥1,0791箱(3g×12個)5日以内出荷世界農業遺産茶草場農法で育てられた、静岡県産茶葉を使用。 深蒸しで引き出した甘みとうまみのある味わい。種別日本茶容量3g×12杯分シリーズUCC DRIP POD対応機種DP3-W、DP3-T、DP3-Pアズワン品番65-0466-82原材料緑茶入数(個)12栄養成分〔100mlあたり〕熱量:2kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0.4g、ナトリウム:0mg
カートリッジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷形状カートリッジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
UCC カートリッジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8![紙すきセット 染め絵の具3色付 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19402967-250516-02.jpg)
紙すきセット 染め絵の具3色付
アーテック[学校教材・教育玩具]¥746税込¥8211個欠品中牛乳パックで紙を作ろう。ハガキサイズの紙がつくれる紙すきセットです。染め絵の具付なので、自由に色付けができます。材質:PP,PE,PET。サイズ:染め絵具:各4cc。セット内容:容器×1、紙すき枠×1、網×2、透明板×1、染絵具3色セット×1用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容容器×1、紙すき枠×1、網×2、透明板×1、染め絵の具3色材質(容器・紙すき枠)PP、(網)PE、(透明板)PET寸法(mm)(容器)182×130×23
温度調節器TCN4シリーズ
AUTONICS(オートニクス)(3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から5日以内出荷リレー出力またはSSR駆動用電圧出力選択可能。 100msの高速サンプリング実現。 大型表示部採用による視認性向上。仕様●熱電対: K(CA)、 J(IC)、 T(CC)、 R(PR)、 S(PR)、 L(IC)<br>測温抵抗体: DPt100Ω、 Cu50Ω●表示精度_測温抵抗体:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●表示精度_熱電対:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F●手動リセット値:0.0~100.0%●絶縁形:二重絶縁または強化絶縁(記号: 、1次回路と2次回路との耐電圧: 3kV)制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御表示方式4digit 7セグメントLED入力熱電対(K、J、L、T、R、S)/白金測温抵抗体(Dpt100、Cu50)選択可能制御出力リレー出力+SSR駆動用電圧出力使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60サンプリング周期100ms使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH警報出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)取得規格CE、UL、RoHS制御周期0.5~120秒積分時間(I)0~9999秒微分時間(D)0~9999秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL調節感度1~100℃/°F(0.1~50.0℃/°F)可変
高コントラスト メガピクセル対応CCTVレンズ
VSテクノロジー¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷Fno1.8 コンパクトサイズ 従来の固定焦点レンズより耐振性UP マシンビジョン設計マウントCマウント
EasyPlate 大腸菌群数測定用 CC
キッコーマンバイオケミファ¥9,498税込¥10,4481箱(4セット×25枚)当日出荷粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。 発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。 AOAC RIからPTM認証されています。食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。 大腸菌群のコロニーは発色酵素基質により、明瞭な青色発色を呈します。 コロニーの判別、カウントが容易です。 (気泡の有無やコロニーの大きさの確認不要)仕様AOAC認証取得型CCタイプ大腸菌群数測定用培養温度・時間35±1℃/24時間±1時間アズワン品番4-5420-02
コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWRシリーズ
菊水電子工業¥279,800~税込¥307,780~1個当日出荷から4日以内出荷小型・高性能・多機能型コンパクト・ワイドレンジ直流電源です。最大出力電圧で4タイプ(L、ML、MH、H)と最大出力電力で4モデル(400W、800W、1200W、2000W)の全16モデルをラインアップしています。LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備しています。前面出力端子、内部抵抗可変機能、ブリーダON/OFF機能、CV/CC優先切替機能、同期運転機能、各種保護機能、メモリ機能等、ベンチトップ直流電源として実用的な便利機能を装備しています。仕様●入力電圧(V):AC100●出力電圧(V):0~80●出力電流(A):0~100●幅(mm):428.5●奥行(mm):350●高さ(mm):128●定格出力電力(W):2000●重さ(kg):13アズワン品番67-9338-31
監視カメラブラケット角度調整可能CCTVスタンド【白】
bitstrong(ビットストロング)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷●監視カメラブラケット角度調整可能CCTVスタンド用、軽量 ●サイズは画像図面を参照 ●同梱品;ネジ(M4*8)、(M3*6)、(M3*9)x3、ナット(M5.5)x1、(M3,M4)x3、 中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ)(直径6mm・長さ25mm)/5個、 タッピングネジ(直径2.5mm・長さ16mm)/2個、タッピングネジ(直径3mm・長さ16mm)/3個、 カメラマウントアダプタ(大/直径80mm、中/直径55mm、小/直径50mm)詳細は画像を参照 ●材質:プラスチック ●商品重量:47g カラー:ホワイト 耐荷重:5kg ●カメラ取付部は1/4ネジ(画像参照) ●軽量なので取付部の負荷が低減されます。 ●角度調整 180度の調節可能(画像参照) ●CCTVカメラに取り付け可能。 ●壁、ウォールマウントに取り付け可能。 ●マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 ●壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etcセット内容ネジM3×8、M3ナット、ネジM4×8、M4ナット 各4個、M5 ナット 1個、中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ) 直径6mm、長さ25mm、タッピングネジ 直径3mm、長さ16mm 各6個、カメラマウントアダプタ(大:直径80mm、中:直径55mm、小:直径50mm)材質プラスチック色ホワイト質量(g)47耐荷重(kg)5使用場所屋内外
20メガピクセル対応CCTVレンズ
CBC(computar)¥79,980~税込¥87,978~1本当日出荷から6日以内出荷1型20メガピクセル対応の超高解像度レンズ(IMX183/IMX255(267)/IMX535(545) 超低ディストーション設計で、用途を選ばず使用可能な高汎用性レンズ 高い周辺光量により、周辺までシャープでクリアーな画像を実現 フローティング構造により、近接から遠距離まで高性能化を実現 耐振5G相当、コンパクト設計。マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応適合カメラ1型(~Φ16mm)
GOT1000・2000シリーズ用 CC-Link通信ユニット
三菱電機¥42,980税込¥47,2781個当日出荷仕様インテリジェントデバイス局ユニットCC-Link Ver.2対応対応機種GT16、GT15
監視・CCTVカメラABSブラケット角度調整可能多機能CCTVスタンド 134x84mm【白】
bitstrong(ビットストロング)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷監視・CCTVカメラABSブラケット角度調整可能多機能CCTVスタンド 134x84mm。サイズは画像図面を参照。ネジ(M6 8)x1、ネジ(M3 6)、(M3 9)、 (M4 8)、 ナット(M3)、(M4)x各3、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)、。タッピングネジ(直径3mm/長さ27mm)x各2、 壁面用貼り付け用粘着テープ金具固定ネジ付き(10cmx5.7cm)。材質:ABS プラスチック製 。商品重量:80g カラー:ホワイト 耐荷重:4kg。Model名:108 Multifunctional plastic bracket 。軽量なので取付部の負荷が低減されます。角度調整。180度の調節可能(画像参照)。。CCTVカメラに取り付け可能。壁、ウォールマウントに取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc色ホワイト質量(g)80耐荷重(kg)4
12メガピクセル対応CCTVレンズ
CBC(computar)¥97,980~税込¥107,778~1本当日出荷から14日以内出荷大型センサ1.1型対応 最大1.2型24メガピクセルのセンサーにも対応 超コンパクトデザイン フローティング機構により、近接から無限遠まで高解像を実現 耐振5G相当絞りF2.8‐ F16.0RoHS指令(10物質対応)対応適合カメラ1.1型(~Φ17.6mm)/Cマウント
給電ポール用 CCIDホルダー
未来工業¥7,898~税込¥8,688~1セット当日出荷EV・PHV用充電ケーブルのCCID用ホルダーです。 本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。 添付のねじ3本で表面から簡単に取り付けできます。付属品ねじ、防水 シール付適合給電ポール
2/3型 Visible-SWIR波長領域対応CCTVレンズ
CBC(computar)¥89,980税込¥98,9781本当日出荷から6日以内出荷ハイパーワイドバンドARコートの採用により400nm-1700nm波長全域で高透過率を達成 単波長照明や狭帯域撮影などでは抜群のコストパフォーマンスを実現 7種類の焦点距離ラインアップで様々なアプリケーションに対応 近赤外吸光膜の採用によりSWIR光の散乱を抑えクリアな画質 コンパクトデザイン絞りF1.4マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応
























![紙すきセット 染め絵の具3色付 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19402967-250516-02.jpg)