カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(50)
- 卓上消耗品(14)
- 安全標識(4)
- 切削工具(4)
- 制御機器(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 安全保護具(3)
- 医療(2)
- 作業服(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 厨房用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(50)
- EBM(江部松商事)(6)
- cotta(5)
- MSTコーポレーション(4)
- グリーンクロス(4)
- 3M(スリーエム)(3)
- 燕物産(3)
- トレード(3)
- ERECTA(エレクター)(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- カーシーカシマ(2)
- 雅(2)
- シチズン(1)
- ロックペイント(1)
- サンクラフト(1)
- ハーティング(1)
- A.T.FIELD(1)
エコロジープロダクト
「ふh」の検索結果

ふぁるかたぼっくす 丸145×H55 本体
cotta¥6,398税込¥7,0381個(25個)3日以内出荷ファルカタ材という早生樹を使用した食品箱です。 CO2等の温室効果ガス削減の考えを元に出来た商品です。 お弁当箱として以外にもアイデア次第で色々お使いになれます。 商品の長期保存には向きません。仕様【オーブン】不可材質ファルカタ材寸法(Φ×mm)直径145×H55レンジ可
ふぁるかたぼっくす 丸95×H45 本体
cotta¥4,598税込¥5,0581個(25個)3日以内出荷ファルカタ材という早生樹を使用した食品箱です。 CO2等の温室効果ガス削減の考えを元に出来た商品です。 お弁当箱として以外にもアイデア次第で色々お使いになれます。 商品の長期保存には向きません。仕様【オーブン】不可材質ファルカタ材寸法(Φ×mm)直径95×H45レンジ可
ふぁるかたぼっくす 丸128×H45 本体
cotta¥5,998税込¥6,5981個(25個)3日以内出荷ファルカタ材という早生樹を使用した食品箱です。 CO2等の温室効果ガス削減の考えを元に出来た商品です。 お弁当箱として以外にもアイデア次第で色々お使いになれます。 商品の長期保存には向きません。仕様【オーブン】不可材質ファルカタ材寸法(Φ×mm)直径128×H45レンジ可
ふぁるかたぼっくす 丸85×H50 本体
cotta¥4,398税込¥4,8381個(25個)3日以内出荷ファルカタ材という早生樹を使用した食品箱です。 CO2等の温室効果ガス削減の考えを元に出来た商品です。 お弁当箱として以外にもアイデア次第で色々お使いになれます。 商品の長期保存には向きません。仕様【オーブン】不可材質ファルカタ材寸法(Φ×mm)直径85×H50レンジ可
ふぁるかたぼっくす 丸85×H35 本体
cotta¥3,198税込¥3,5181個(25個)3日以内出荷ファルカタ材という早生樹を使用した食品箱です。 CO2等の温室効果ガス削減の考えを元に出来た商品です。 お弁当箱として以外にもアイデア次第で色々お使いになれます。 商品の長期保存には向きません。仕様【オーブン】不可材質ファルカタ材寸法(Φ×mm)直径85×H35レンジ可
イヤーマフ H9A
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷世界のブランドPELTORの人気イヤーマフ。トラスコ品番373-9821色イエロータイプヘッドバンド形JIS規格JIS T8161 EM 適合NRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/16.1/3.1250/22.4/2.1500/31/2.91000/36.8/3.82000/38.5/3.94000/36.6/38000/37.7/4.1
3M イヤーマフ H6F/V
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷未使用時に折り畳んで収納が可能。 クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減。 薄型でスリムなデザイン。トラスコ品番342-0272色ホワイト質量(g)205タイプヘッドバンド型規格米国ANSI Z 3.19-1974寸法(幅W×高さH)(mm)145×215NRR値21dB
のぼり旗 ふな寿司 No.SNB-3508 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
ミラクルプラサフHB
ロックペイント(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781缶(4.5kg)欠品中厚膜設計でスプレーパテとして軽量パテの素穴を埋めることができ、ポリパテ、ラッカーパテの補正を省略できます。プラサフ仕様では、ノンセッティングで強制乾燥を行ってもワキが出にくく、作業時間の短縮が図れます。速乾性で研磨、上塗りまでの時間が短縮できます。特に空研ぎ性にすぐれ、作業能率があがります。HBアンダーカラーシステム対応で上塗り塗料の色に応じて選択、混合でき、アンダーカラーとして使用できますから、上塗りの塗装回数を減らせます。下層塗膜を侵しにくく、シール効果にすぐれています。またキメが細かく吸い込みも少なくなっています。用途二液型アクリルウレタン樹脂下地塗料。ロックミラクルプラサフHBは、厚膜(ハイビルド)に塗装可能な速乾タイプの2液性プラサフです。ロッククイックパテ等と組み合わせたHBシステムは、下地処理が2工程ですみ、省力化に役立ちます。タイプ主剤危険等級Ⅲ使用可能時間(分間)スプレーパテ仕様:10℃/約60、20℃/約40、30℃/約20プラサフ仕様:10℃/約90、20℃/約60、30℃/約30危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類硬化剤比率(ミラクルプラサフHB主剤:202-0110 プラサフマルチ硬化剤)5:1危険物の性状非水溶性
細工カッター ATFシリーズ
A.T.FIELD¥1,498税込¥1,6481本当日出荷エヴァンゲリオンのワークブランド「A.T.FIELD EVANGELION WORK」とカッターの国内トップメーカーであるオルファがコラボレーションした細工用カッターナイフ。、本体樹脂部分はタフなイメージのマットカラー、金属のブレードホルダー部分は鈍く輝く美しさが特徴的なセミグロスブラック焼付塗装仕上げ。、刃先の角度が30度の細工用に特化した鋭角刃を採用。切り口がよく見え、細かな作業に適しています。模型工作・手芸・デザインワークなどの細かい作業を確かな切れ味でサポート。、切れ味が落ちたら刃先を折ることができるオルファ式刃を採用。(替刃式)、ワンタッチで刃を出し入れし、しっかりとロックできるオートロック機能付き。、クリップを本体から外せば刃折器として使用可能。クリップにある溝で刃を折ることができる。、刃を反転して装着することで右利きと左利き両方に対応。
のぼり旗 ふな寿司 白地赤字 MTM No.84601 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
のぼり旗 ふな寿司 橙地黒字 MTM No.84602 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
18-8 菊花 フィッシュナイフ H.H
EBM(江部松商事)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷種別フィッシュナイフ全長(mm)213仕上ハンドルサテン(ツヤ消し)仕上食器の種類洋食器EBM品番4917600
18-8 菊花 フルーツナイフ H.H
EBM(江部松商事)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷種別フルーツナイフ全長(mm)175仕上ハンドルサテン(ツヤ消し)仕上食器の種類洋食器EBM品番4917800
吹付けプレート(ひらがな) H300
グリーンクロス¥2,198税込¥2,4181枚5日以内出荷マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。材質PP板プレート寸法(mm)400×400文字高(mm)300
吹付けプレート(ひらがな) H200
グリーンクロス¥1,798税込¥1,9781枚5日以内出荷から7日以内出荷マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。材質PP板プレート寸法(mm)350×350文字高(mm)200
吹付けプレート(ひらがな) H150
グリーンクロス¥1,098税込¥1,2081枚5日以内出荷マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。材質PP板プレート寸法(mm)300×300文字高(mm)150
吹付けプレート(ひらがな) H100
グリーンクロス¥928税込¥1,0211枚5日以内出荷マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。材質PP板プレート寸法(mm)200×200文字高(mm)100
スムーズ パン切ナイフ HE-2101
サンクラフト¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷やわらかい食パンをつぶさずきれいに、切れるパン切りナイフ。緩やかなカーブのブレードと切れ味の良い細かな波刃なので、パンくずが出にくく、パンの断面がキレイに仕上がります。ホームベーカリーで焼いたパンやふわふわのシフォンケーキ、クリームたっぷりのロールケーキも切れるので、お菓子作りを楽しむ方にもおすすめです。ハンドルはやわらかなゴム製なので、滑らずしっかり握ることができます。独自の小さな波刃が、パンに負担をかけずに切り込みます。切れ味が良い刃なので、トマトもつぶさずにキレイにカットできます。具だくさんの萌え断サンドも、キレイに仕上がります。くっつきやすく、潰れやすい海苔巻きのカットにも便利。品番764002830全長(cm)37材質(刃)ステンレス刃物鋼
ブランチ デザートナイフ H.H 1本 18-8 ステンレスカトラリー 日本製
燕物産¥2,398税込¥2,6381本6日以内出荷ブランチは、細く、長く、柔らかくをコンセプトに2008年に作られた商品です。表面は鏡面仕上げで、日の光を受けて輝きだします。シンプルなシルエットは存在をアピールせず、プロの現場でも、一般家庭でも料理を引き立ててくれます。上場企業の社員食堂や四つ星ホテル、老舗高級レストランで採用された人気No.1のカトラリーです。カトラリーの発祥の地"燕三条"でカトラリー製造110年。老舗カトラリーメーカー"燕物産"製造。技術と経験を活かした安心安全の100%日本製。厳しい検査基準で、全数検品。個別包装だから高品質のままお手元に。業務用に販売してきたプロ仕様!高級18-8ステンレスだからサビ知らず!。食洗器対応仕様●材質:18-8●全長:220mm●包装:1本ずつPE袋入れアズワン品番65-5689-36
HEARTGREEN ストレッチカーゴパンツ トリュフ HM1965シリーズ
カーシーカシマ¥8,798~税込¥9,678~1枚6日以内出荷すっきりノータックで便利なカーゴポケットつきのストレッチパンツ。お腹まわりがラクな脇ゴム仕様に、たくさん入るカーゴポケット、バックポケットもついて機能性も抜群。素材のフィッティスーパーストレッチツイルは、織り込まれたストレッチ繊維「T-400」が優れたストレッチ性と回復性を実現。ソフトで形くずれしにくく、イージーケア性&耐久性も抜群です。また、制電糸(ルアナ)も入っています。
パール デザートナイフ H.H 1本入 18-8ステンレスカトラリー 日本製
燕物産¥2,998税込¥3,2981本6日以内出荷マリー・アントワネットが愛したデザイン。フランスを代表するカトラリーデザインのひとつが、パール模様です。真珠のネックレスのように水玉を並べたデザインは、フランス王妃であったマリー・アントワネットが愛した伝統的なデザインです。パール模様は、熟練の職人技なくしてはできないカトラリーです。ウェディング会場・レストラン・カフェ等に人気です。カトラリーの発祥の地"燕三条"でカトラリー製造110年。老舗カトラリーメーカー"燕物産"製造。技術と経験を活かした安心安全の100%日本製。厳しい検査基準で、全数検品。個別包装だから高品質のままお手元に。業務用に販売してきたプロ仕様!高級18-8ステンレスだからサビ知らず!仕様●材質:18-8ステンレス(SUS304)●鏡面仕上げ●全長:224mm●食洗器対応アズワン品番65-9031-25
HEARTGREEN ストレッチノータックカーゴパンツ トリュフ HL1955シリーズ
カーシーカシマ¥7,998~税込¥8,798~1枚6日以内出荷すっきりノータックで便利なカーゴポケットつきのストレッチパンツ。お腹まわりがラクな脇ゴム仕様に、たくさん入るカーゴポケット、バックポケットもついて機能性も抜群。素材のフィッティスーパーストレッチツイルは、織り込まれたストレッチ繊維「T-400」が優れたストレッチ性と回復性を実現。ソフトで形くずれしにくく、イージーケア性&耐久性も抜群です。また、制電糸(ルアナ)も入っています。
スーパーエレクター ハンガーシェルフ H1590タイプ
ERECTA(エレクター)¥42,980~税込¥47,278~1台7日以内出荷通気性、視認性に優れ衛生的な収納保管が可能です。デスク型は作業性に優れ、清掃も容易に行えるので衛生的です。材質スチール、ステンレス クロームメッキ 抗菌クリアコーティング防錆加工SUS304(18-8)ステンレス色クロームタイプ単体耐荷重(kg)0kg/棚1段棚段数3棚ワイヤー(メッシュ棚)RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフ Han 1Aシリーズ
ハーティング¥649税込¥7141個7日以内出荷ストレインリリーフ、結束バンドが付属しています仕様●種類:ストレインリリーフ●範囲:Han●シリーズ:Han 1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1491アズワン品番65-7748-44
スーパーエレクター ハンガーシェルフ H1900タイプ
ERECTA(エレクター)¥45,980~税込¥50,578~1台7日以内出荷通気性、視認性に優れ衛生的な収納保管が可能です。デスク型は作業性に優れ、清掃も容易に行えるので衛生的です。材質スチール、ステンレス クロームメッキ 抗菌クリアコーティング防錆加工SUS304(18-8)ステンレス色クロームタイプ単体耐荷重(kg)0kg/棚1段棚段数3棚ワイヤー(メッシュ棚)RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ストレインリリーフ HDF シリーズ f用途 9極D-Subコネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥67税込¥741個7日以内出荷シリーズHDFRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプストレインリリーフ併用可能製品9極D-Subコネクタ
TE Connectivity ストレインリリーフ HDF シリーズ f用途 50極D-Subコネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥319税込¥3511個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ストレインリリーフ併用 = 50極D-Subコネクタシリーズ = HDFAMPLIMITEシリーズHDF-20 IDC D-Subコネクタストレインリリーフ. フラットリボンケーブル対応のHDF-20シリーズのD-Subコネクタで使用する、AMPLIMITEストレインリリーフ又はケーブルスタビライザです。 黒色熱可塑性で、90 °のケーブル出口を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
アウラ デザートナイフ H.H 18-8ステンレスカトラリー 1本
燕物産¥5,898税込¥6,4881本10日以内出荷『アウラ』は、1987年ウイルキンズ社デザイナーWalterStorr(ウォルター・ストール)の手による逸品です。抜群のプロポーションが特長で発売以来ドイツ、北欧を中心にヨーロッパのロングセラーでした。現在は日本のみで販売するカトラリーです。燕物産は1980年からドイツで歴史あるシルバー工房『ウイルキンズ社』とのライセンス契約により、新潟県燕市のメーカー工場でステンレスカトラリーを製造しています。丸みのあるハンドルは、通常は4.5mmの一枚板から"熱間鍛造"で作りますが、燕物産は"冷間鍛造"で仕上げることに成功した製造がむずかしい製品です。この技術が認められ、通常海外製造ライセンス製品は"BSF"と刻印されますが、"WILKENS"の刻印が認められています。カトラリーの発祥の地"燕三条"でカトラリー製造110年。老舗カトラリーメーカー"燕物産"製造。技術と経験を活かした安心安全の100%日本製。厳しい検査基準で、全数検品。個別包装だから高品質のままお手元に。業務用に販売してきたプロ仕様!高級18-8ステンレスだからサビ知らず!。食洗器対応仕様●材質:18-8●全長:196mm●包装:1本ずつPE袋入れアズワン品番65-3907-80
固定 トラフH非常灯WP
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1個14日以内出荷雨の吹き込みやすい場所や湿度のある空間へ設置可能な防雨・防湿形の非常用照明。 階段通路誘導灯としてもご使用いただけます。 防雨・防湿形(軒下用) 階段通路誘導灯兼用形 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 交換用電池:7H15DB定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)