カテゴリ

  • 農業機械(538)
  • 電動工具(424)
  • オフィス家具(244)
  • 科学研究・開発用品(132)
  • 清掃用品(128)
  • 研磨材(109)
  • トラック用品・パーツ(88)
  • 切削工具(77)
  • 制御機器(54)
  • 作業工具(27)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 物流用品(18)
  • 農具(17)
  • 食品・飲料(15)
  • 溶接用品(14)
  • 防災用品(14)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • 家電(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • エンジン工具(11)
  • 厨房用品(10)
  • 洗車・清掃(9)
  • 安全保護具(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 機構部品(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 空圧工具(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 日用品(7)
  • 防犯用品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 手袋(5)
  • 安全用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 医療(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 事務用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 作業服(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 縫製用品(1)

「アルツ」の検索結果

2,105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃物クリーナー アルス刃物クリーナーアルス(81件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(320mL)
当日出荷
樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 320mlレギュラーサイズ。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。
用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。成分界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素トラスコ品番385-5139種別合成洗剤(アルカリ性)サイズ90×50×197RoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋏ブイエス アルス剪定鋏ブイエスアルス(16件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを活かした剪定作業が可能です。 1)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。 使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。 2)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。 手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。 3)さびにくく、強い刃。 ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 4)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。 5)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。 枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き表面処理ハードクローム仕上げ材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
クラフトチョキ(万能型) アルスクラフトチョキ(万能型)アルス(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
愛され続けて40年!多用途鋏の決定版!1977年の発売以降、販売累計1100万丁以上のロングセラー商品「クラフトチョキ」。 プロの園芸家や農作業者も愛用の多用途はさみです。 野菜や果樹の収穫や摘果、整枝、摘心作業、麻ひもやビニールひものカット、肥料袋のカットなど、緑の現場でプロアマ問わず幅広く活躍します。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。全長(mm)160刃長(mm)40仕様ソフトグリップ仕上げ、専用キャップ付きトラスコ品番381-8985質量(g)50表面処理ハードクローム仕上げ切断能力(mm)(アルミ板・プラスチック板)0.5刃厚(mm)2.5材質(刃)高炭素刃物鋼切断能力(Φmm2) より線VSF1.25RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
クラフトチョキ(万能型) アルスクラフトチョキ(万能型)アルス(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業とあらゆる作業をサポートする万能鋏、クラフトチョキ!さびや摩耗に強いハードクローム仕上げで、梱包用PPバンド切断テストにて50万回の切断が可能(※アルス試験機にて梱包用PPバンド切断テストを実施)な強靭さを実現。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザインで、グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、電気工事、金属加工、DIYや工作、工場内作業などさまざまなシーンで切れ味と操作性を発揮するロングセラーの多用途はさみです。
用途電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業など全長(mm)160刃長(mm)40仕様ソフトグリップ、専用キャップ付きトラスコ品番381-8993質量(g)50表面処理ハードクローム仕上げ切断能力(mm)革:2、段ボール:5、アルミ板:0.5、プラスチック板:1.0、ゴム板:5.0刃厚(mm)2.5切断能力(Φmm) より線2.0(AWG14)RoHS指令(10物質対応)対応
刃物クリーナー 500ml詰替用 アルス刃物クリーナー 500ml詰替用アルス(61件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(500mL)
当日出荷
樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 500ml詰替用。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。
用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。成分界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素トラスコ品番385-5147種別詰替用ボトル液性アルカリ性RoHS指令(10物質対応)対応
軽量小型 生花園芸鋏 ファミリー アルス軽量小型 生花園芸鋏 ファミリーアルス(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
アルスのロングセラー小型園芸鋏。 真っ直ぐ伸びた刃が大きく開き、草花の束ね切りに適しています。 お花屋さんにも愛用いただいているロングセラー商品です。
用途草花の束ね切り、庭のお手入れなど全長(mm)192質量(g)130刃長(mm)42仕様高炭素刃物鋼、ブラック仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式使用目的手入れ、束ね切り切断対象庭、草花RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:9
電気工事用ケーブル鋏 多用途タイプ アルス電気工事用ケーブル鋏 多用途タイプアルス(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
現場作業のあらゆるカットに最適な電気工事用のケーブル鋏です。 シャープな切れ味と使い勝手の良さが現場での作業効率を格段に向上させます。 ケーブルやダクトからケーブルバンドまで現場の様々なシーンで活躍する電気工事用鋏です。 シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。 プロの現場で活躍する一本です。
用途ケーブルやダクトなどのカットタイプ多用途刃長(mm)42全長(mm)192質量(g)130仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式トラスコ品番274-5101切断能力ビニルキャブタイヤケーブル VCT 4×2.0m2 (AWG14)RoHS指令(10物質対応)対応
金属クラフト アルス金属クラフトアルス(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
金属素材のカットに最適。 金属素材のカットに適したクラフト鋏です。
用途金属素材のカット全長(mm)160刃長(mm)30材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
替刃式軽量刈込鋏 アルス替刃式軽量刈込鋏アルス(13件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。
用途生垣や植え込みの葉刈りに全長(mm)653刃長(mm)180切断目安(Φmm)生木6以下仕様打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式トラスコ品番440-0372材質高炭素刃物鋼質量(g)780表面処理ハードクローム仕上げ使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣適合替刃KR-1000-1RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製踏み台 ハンドル付 モノタロウアルミ製踏み台 ハンドル付モノタロウ(55件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
ハンドル付なので作業時は安定しより安全です。アルミ製なので軽量で女性でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg)80踏ざん踏面幅(mm)70仕様折りたたみハンドル付タイプ材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS取扱説明書(1.8MB)収納寸法・奥行(mm)155天板寸法・幅(mm)284天板寸法・奥行(mm)160
アルスヌーボー(万能型・ステンレス) アルスアルスヌーボー(万能型・ステンレス)アルス(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
サビに強いステンレスタイプ。 アルスヌ―ボ―は、使う場所、使う用途を選ぶことなくオ―ルマイティ。 錆びにくく、水回りに強いステンレス鋼を使用しています。 スリム&スマ―トなデザインながら、大きなグリップで、堅いものも抵抗なくしっかりとカット。 紙・布などの柔らかいものもよく切れます。 刃のエッジを微細な波形にすることで、すべりやすい切断対象物も逃がしません。
用途花がら摘みからリボンのカットまで多用途にお使いいただけます。全長(mm)170刃長(mm)45付属品キャップ材質刃部:ステンレス鋼質量(g)56刃厚(mm)2.4切断能力(mm)アルミ板0.5RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)銅板0.5
シャープクラフト 直刃 アルスシャープクラフト 直刃アルス
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
刃先がシャ―プで、細かな作業に便利です。 プラモデルや電線などを切るのに最適です。
用途細かな切断作業全長(mm)160刃長(mm)40トラスコ品番395-7624材質刃部:ステンレス鋼、柄:ポリプロピレン(PP)質量(g)45刃厚(mm)2.4切断能力(mm)アルミ板0.3RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)銅板0.3
アルミナるつぼ(本体) CC印(ニッカトー)アルミナるつぼ(本体)CC印(ニッカトー)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%耐熱温度(℃)1600厚さ(mm)4.0
除菌ウェットティシュ  アルコール 詰替 MISM除菌ウェットティシュ アルコール 詰替MISM
279税込307
1個(100枚)
4日以内出荷
アルコールタイプの詰め替え用です。
枚数100寸法(縦×横)(mm)シート:140×200素材レーヨン、ポリエステル不織布
液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール 詰め替え用 帯電防止 エレコム液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール 詰め替え用 帯電防止エレコム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
デリケートな液晶画面におすすめ!ノンアルコールタイプで、優しく拭くだけでクリアな仕上がりになる液晶用ウェットクリーニングティッシュです。
用途デリケートな液晶画面にも安心して使える、ノンアルコールタイプのウェットクリーニングティッシュです。 液晶画面、ノートパソコンの画面、スマートフォン・タブレット画面などのホコリ、指紋などの汚れ落としにご使用できます。 3層構造の超極細分割繊維配合不織布を使用。汚れをしっかり拭き取り、ティッシュの中層に閉じ込めます。 力を入れずに軽く拭くだけで、皮脂汚れやホコリなどをしっかり拭き取ります。 水滴による拭き跡が残りにくく、画面をクリアに仕上げます。 帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。 容器の再利用で、ゴミの減量化にも役立つ詰め替え用です。(WC-DP80B用) ※本製品は拭き跡を残さずクリアに仕上げるため、液量を抑えた仕様となっています。 ※万が一乾いてしまった場合は、ドライクロスとして画面のお手入れにご使用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質超極細分割繊維配合不織布寸法(mm)ティッシュサイズ:140×120枚数90枚入り主成分精製水、界面活性剤、防腐剤
クッションコーナー65 ベースアルミアングル付 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)クッションコーナー65 ベースアルミアングル付FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1本ほか
3日以内出荷
後付け施工で簡単設置。衝突等の衝撃を緩和します。
用途駐車場・倉庫・工場等の壁のコーナーに最適材質クッション部:塩化ビニール/アングル部:アルミ(T=1.5ミリ)厚さ(mm)13幅(mm)65×65
アルミナ99るつぼのみ アズワンアルミナ99るつぼのみアズワン(2件のレビュー)
1,020税込1,122
1個
当日出荷から翌々日出荷
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
材質Al2O3(純度99%)耐熱温度(℃)1300(常用)厚さ(mm)約3.35曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
naxパテ クルツR 120(中間タイプ) ニッぺ(日本ペイント)naxパテ クルツR 120(中間タイプ)ニッぺ(日本ペイント)
8,798税込9,678
1缶(3.5kg)
3日以内出荷
nax パテ クルツRシリーズは、鈑金工程の作業時間を短縮する防錆鋼板/アルミ素材対応型ポリエステルパテです。ヘラ伸び、きれが良く、ヘラ付き性に優れ成形しやすいパテです。研磨可能時間が速く、研ぎやすくなっています。密着性、耐ブリスター性に優れ、パテ際薄膜部の密着性が良好です。クルツR120(中間タイプ)は薄付け仕上げと厚付け仕上板金の両用仕様が可能な中間タイプです。またたれにくく、厚付け性に優れ、きめ細かく巣穴が出にくい特長があります。他にクルツR80(厚付けタイプ)、クルツR180(細地タイプ)があります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。120は、面調整時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕自動車補修用パテ〔適応素材〕防錆鋼板、アルミ素材〔タイプ〕120:中間用〔季節対応〕春秋用・夏用・冬用 3水準容量(kg)3.5荷姿印刷丸缶対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R希釈剤ポリパテうすめ液危険等級膜厚(mm)4 以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体希釈率(%)3 以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.58MB)研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P180/面出し P80/面調整 P120
軽量小型剪定鋏 ミニチョキ アルス軽量小型剪定鋏 ミニチョキアルス(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型剪定鋏。 刃が大きく開き、太い枝も楽に切れます。 女性でも簡単に扱えるよう、軽い取り回しのデザインです。
用途生木の剪定質量(g)135刃長(mm)43仕様高炭素刃物鋼、エラストマーグリップ 打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式全長(mm)185使用目的剪定切断対象生木RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛 SK(新潟精機)アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛SK(新潟精機)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。 数字が大きく見やすい、くり返し数字です。 作業が安定するハンドル付です。 カッター刃を安全に折ることができる刃折り器がハンドル部に付いています。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすいです。 中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。 尺相当目盛付です。 裏面滑り止めシート、背面ステンレスプレート付です。
用途カッティング作業、線引き、ケガキ作業、寸法測定に材質本体:アルミニウム、背面プレート:ステンレス、ハンドルフレーム:ポリカ、グリップ:TPR目盛種別上段cm目、下段尺相当目ピッチ(mm)目盛:上段1/分、下段1/分(5寸まで0.5)幅(mm)61厚さ(mm)58
アルミナるつぼ用 ふた CC印(ニッカトー)アルミナるつぼ用 ふたCC印(ニッカトー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ミニスクレーパー(アルミハンドル付) ノガミニスクレーパー(アルミハンドル付)ノガ(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
3.2mm(軸径)×75mm(全長)の三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード D75 (BD7510) 1個トラスコ品番111-2996
除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用 ボトルつめかえ用70枚 エリエール除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用 ボトルつめかえ用70枚エリエール
9,998税込10,998
1ケース(24パック)
当日出荷
アルコールとポリアミノプロピルビグアニド配合です。拭くだけで簡単にウイルス・菌を除去します。アロエベラ葉エキス配合です。経済的なつめかえ用です。
用途ウイルス除去用。トラスコ品番696-5234入数(枚)70ケース入数24シートサイズ(mm)130×200商品タイプつめかえ用効果除菌
液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール 詰め替え用 帯電防止 エレコム液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール 詰め替え用 帯電防止エレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
デリケートな液晶画面におすすめ!ノンアルコールタイプで、優しく拭くだけでクリアな仕上がりになる液晶用ウェットクリーニングティッシュです。
用途デリケートな液晶画面にも安心して使える、ノンアルコールタイプのウェットクリーニングティッシュです。 液晶画面、ノートパソコンの画面、スマートフォン・タブレット画面などのホコリ、指紋などの汚れ落としにご使用できます。 3層構造の超極細分割繊維配合不織布を使用。汚れをしっかり拭き取り、ティッシュの中層に閉じ込めます。 力を入れずに軽く拭くだけで、皮脂汚れやホコリなどをしっかり拭き取ります。 水滴による拭き跡が残りにくく、画面をクリアに仕上げます。 帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。 容器の再利用で、ゴミの減量化にも役立つ詰め替え用です。(WC-DP150B用) ※本製品は拭き跡を残さずクリアに仕上げるため、液量を抑えた仕様となっています。 ※万が一乾いてしまった場合は、ドライクロスとして画面のお手入れにご使用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質超極細分割繊維配合不織布寸法(mm)ティッシュサイズ:140×120枚数160枚入り主成分精製水、界面活性剤、防腐剤
アルミナるつぼ(ふた付) ケニスアルミナるつぼ(ふた付)ケニス
799税込879
1個
当日出荷
1200℃の高温にも耐えますので、電気炉で粉砕した鉱物を溶解するような実験に使用できます。
摘果鋏L アルス摘果鋏Lアルス(12件のレビュー)
889税込978
1丁
当日出荷
プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。
用途摘果・採収作業など全長(mm)190刃長(mm)46トラスコ品番249-3802質量(g)115材質(グリップ)塩化ビニール(PVC)使用目的採収作業、摘果材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
高純度アルミナ製るつぼ HACHFシリーズ レオナ高純度アルミナ製るつぼ HACHFシリーズレオナ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミナ(Al2O3/99.7%)耐熱温度(℃)1750密度3.922
アルミナるつぼ 本体 ケニスアルミナるつぼ 本体ケニス
579税込637
1個
当日出荷
常用温度(℃)1200純度(%)95.0
アルボース すぐ使える汚物処理キット アルボースアルボース すぐ使える汚物処理キットアルボース
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
すばやく、簡単に、安全に、感染リスクのあるおうと物、汚物を処理できます。 汚物処理セット2セットと汚物専用除菌剤1本をキットにしました 汚物専用除菌剤(そのまま原液で使用できる2000ppmの次亜塩素酸ナトリウムを採用)
用途嘔吐物・汚物処理成分(除菌剤)次亜塩素酸ナトリウム2000ppm、水酸化ナトリウムセット内容除菌剤(2kg)×1本、汚物処理セット×2セット(汚物処理セット:マスク×1、使い捨てエプロン×1、使い捨て手袋2双、ポリ袋×2枚、高吸収シート×10組、使い捨て靴カバー×2枚、回収用ヘラ×2枚、処理マニュアル×1枚)質量(kg)(除菌剤)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1セット)190×50×280
隙間&蜘蛛の巣取ホーキ 千吉隙間&蜘蛛の巣取ホーキ千吉(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ハードでコンパクトな穂先が、狭い所のゴミを掻き出します。最長1300mmまで伸ばす事ができ、お庭の樹木やカーポート、軒下、室外機裏、高くて狭い場所の蜘蛛の巣除去や清掃に大変便利です。アルミパイプで軽く十分片手で使える為、手を伸ばせば3M上の清掃も可能です。軒下やシンボルツリーなどの蜘蛛の巣取りにも最適です。
用途お家周りの清掃作業。材質柄部:アルミ 穂先:PP全長(mm)最短約800~最長約1300タイプ伸縮
アルミナルツボSSA-Sルツボ CC印(ニッカトー)アルミナルツボSSA-SルツボCC印(ニッカトー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性・耐食性に優れています。
耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
アルミ缶&ペットボトルつぶし スマイルキッズアルミ缶&ペットボトルつぶしスマイルキッズ(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
350~500mlのアルミ缶、コーヒー缶(アルミのみ)、500ml~2Lのペットボトルに対応。
材質本体:ABS樹脂寸法(mm)175×130×380質量(g)630
アルミナ99るつぼ ふた アズワンアルミナ99るつぼ ふたアズワン
529税込582
1個
当日出荷から翌々日出荷
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。
タイプふた材質Al2O3(純度99%)曲げ強さ(MPa)>390ロックウェル硬度86HRA体積密度(g/m3)3.9
剪定鋏ユニーク 岡恒剪定鋏ユニーク岡恒(94件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
スコッティ ウェットティッシュ 除菌 アルコール つめかえ用 日本製紙クレシアスコッティ ウェットティッシュ 除菌 アルコール つめかえ用日本製紙クレシア
3,998税込4,398
1セット(100枚×12パック)ほか
当日出荷から5日以内出荷
バイ菌99.99%除菌アルコールタイプ経済的かつコンパクトに保管できるつめかえ用簡単3ステップでつめかえ時のストレス軽減植物由来のアルコール配合でバイ菌を強力除菌(除菌性能テスト済)ドアノブや食卓(ダイニングテーブル)の拭き取りに最適ふんわり肌あたりの良いシート無香料、パラベンフリー
用途scottie ウェットティシュー 詰め替え お手拭き おてふき 濡れタオル ドアノブ ダイニングテーブル まとめ買い 日本製シートサイズ(mm)130×170香り無香料繰り返し・詰め替え対応
クラフトチョキ(生花・アレンジメント用) アルスクラフトチョキ(生花・アレンジメント用)アルス(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
フラワーアレンジメントで大活躍!花がら摘み、包装フィルム、ラッピングペーパー、小枝、リボン、切り戻しなど...。 フローリストやフラワーデザイナーにピッタリの多用途はさみです。 刃の部分でのカットはもちろんですが、刃の背の部分のアールはリボンをカールさせるのに最適な角度に設計されており便利にご使用いただけます。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
用途花がら摘みからリボンのカットまで多用途にお使いいただけます。全長(mm)160刃長(mm)40質量(g)50表面処理ハードクローム仕上げ材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)2.5使用目的カット、摘み切断対象リボン、花がら材質(刃)高炭素刃物鋼切断能力(mm)アルミ板0.5切断能力(mm)プラスチック0.5切断能力(Φmm2) より線VSF1.25RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
アルミナ95るつぼ 角形 アズワンアルミナ95るつぼ 角形アズワン(2件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷
ホワイト曲げ強さ(MPa)300ロックウェル硬度80HRA材質AL2O3(純度>96.2%)密度(g/cm3)3.6
アルミナるつぼ 蓋 ケニスアルミナるつぼ 蓋ケニス
229税込252
1個
当日出荷から3日以内出荷
常用温度(℃)1200純度(%)95.0
naxパテ クルツR 180(細地タイプ) ニッぺ(日本ペイント)naxパテ クルツR 180(細地タイプ)ニッぺ(日本ペイント)
8,798税込9,678
1缶(3.5kg)
3日以内出荷
nax パテ クルツRシリーズは、鈑金工程の作業時間を短縮する防錆鋼板/アルミ素材対応型ポリエステルパテです。ヘラ伸び、きれが良く、ヘラ付き性に優れ成形しやすいパテです。研磨可能時間が速く、研ぎやすくなっています。密着性、耐ブリスター性に優れ、パテ際薄膜部の密着性が良好です。クルツR180(細地タイプ)は特に研磨作業性に優れた仕上用タイプです。きめが細かく巣穴ができにくく、吸い込みが少なく仕上げ向上に役立ちます。他にクルツR80(厚付けタイプ)、クルツR120(中間タイプ)があります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。180は、面調整時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕自動車補修用パテ〔適応素材〕防錆鋼板、アルミ素材〔タイプ〕180:細地用〔季節対応〕春秋用・夏用・冬用 3水準容量(kg)3.5荷姿印刷丸缶対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R希釈剤ポリパテうすめ液危険等級膜厚(mm)3 以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体希釈率(%)3 以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.58MB)研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P240/面出し P120/面調整 P180
単機能フラット電子レンジ 20L ツインバード単機能フラット電子レンジ 20Lツインバード
15,980税込17,578
1個
欠品中
ツインバードの「フラット電子レンジ」DR-LD20Wは使いやすさを考えた単機能の電子レンジです。庫内を広々使えてお手入れしやすいフラット構造を採用。直感的に操作ができるダイヤル式で、あたため時間の設定が簡単です。引っ越し・転勤にも対応できるヘルツフリー。
質量(kg)約13.5定格電圧(V)AC10050/60Hz定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×350×275(ハンドル含まず)電源コード(m)約1.4高周波出力(W)600庫内寸法(mm)有効約320×330×185タイマー10分庫内容量(L)20出力切替あたため600W(50Hz)、700W(60Hz)/あたため500W/解凍年間消費電力量(kWh/年)待機時:2.6省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(kWh/年)60
関連キーワード
...