1本ごとにダンボール箱に入っています。
容量(mL)3785
仕様PSキャップ及びPE中栓付
胴径(Φmm)×高さH(mm)168×311.6
口内径(Φmm)25
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。ドッジキャップは、一度開封するとリングが容器側に残ります。
セット内容ガロン瓶・専用ドッジキャップ
材質本体/ソーダ石灰ガラス、キャップ/PP、キャップパッキン/PTFE
胴径(Φmm)×高さH(mm)167.5×310
アズワン品番4-2964-11
1本
¥3,030
税込¥3,333
欠品中
材質(チューブ)シリコン
材質(接液部)パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
材質PTFE、(キャップ)PP
アズワン品番2-9758-21
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
アズワン品番4-5324-01
材質PP(ポリプロピレン)
有効内寸(mm)354×161×305
フタ中仕切付
外寸法(mm)394×204×330
1個
¥10,800
税込¥11,880
当日出荷
仕切付き(リベット固定)で、ガロン瓶を2本収納できるケースです。 超軽量でありながら、高強度をもつ素材を使用しています。 蓋付、側面取手付きで持ち運びが楽に行えます。
材質PP
質量(g)940
外寸(mm)392×203×328
内寸(mm)165×165×312(1マス)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
外側にコーティングが施されているため、衝撃による破損防止および破損した際の飛散を防止します。
材質容器/ソーダ石灰ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ライナー/PTFE・プラスチック
白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するガロン瓶用(GL38)ボトルキャップです。
ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブを貫通させるためのポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。
非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。
ボディトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
材質キャップ:PP製、接液部:PTFE製、フィルター部:PTFE、バイトン製
ポート数2
重い試薬ボトル、ガロン瓶を運ぶ際に便利です。キャリアーは厚いゴム製で、底にはクッションがあり、衝撃から瓶を守ります。
材質硬化剤入EPDM(エチレンプロピレンジエンモノマー)
使用温度範囲(℃)-40~+110
フタなし
ガロン瓶の収納に最適です。ガロン瓶を整理・収納できます。キャスター付の為、移動も容易です。上段は置き場、下段は補充用や空き瓶用として使用できます。
仕様ガロン瓶適用目安サイズ(胴径×高さ)(mm):Φ168×310
材質本体/SUS304、キャスター/ウレタン
キャスター(mm)Φ75(4輪ストッパー付き)
バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
側面取手付で持ち運びできます。2段に積重ねできます。
仕様かぶせ蓋、鍵止め金具なし
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)15まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)374×197×337
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:EPDM、瓶本体:ほうけい酸ガラス
口内径(Φmm)30
ねじ規格GL-45
外側にコーティングが施されているため、衝撃による破損防止および破損した場合の飛散を防止します。
ガロン瓶5lを2個収納できます。
M-6ネジ穴が3ヶ所あります。外径3mmもしくは1/8″のチューブを貫通させて使用できます。接液部は耐薬品性の高いPTFE製です。不使用の穴はシール栓でふさげます。また、チューブを固定したい場合はコネクター&フェルールをご使用下さい(別売)
付属品PS製カバーキャップ
材質PTFE
フランジ外径(Φmm)31
胴外径×高さ(mm)25×20
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
持ち手付き褐色ガロン瓶のネジ規格はGL38で、国内で流通している試薬瓶やビュレット瓶など(ネジ規格38-400、38-410、38-415、38-430)のほとんどで使用できます。付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。青色キャップ側面は高さ6mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。キャップの耐熱は+200℃。
仕様●UNFポート:4●付属品:外径1/8"用フィッティング×3、UNF閉鎖用プラグ×2、エアーバルブセット×1
アズワン品番65-9641-78
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
持ち手付き褐色ガロン瓶のネジ規格はGL38で、国内で流通している試薬瓶やビュレット瓶など(ネジ規格38-400、38-410、38-415、38-430)のほとんどで使用できます。付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。青色キャップ側面は高さ6mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。キャップの耐熱は+200℃。
仕様●UNFポート:2●付属品:外径1/8"用フィッティング×1、エアーバルブセット×1
アズワン品番65-9641-76
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
側面取手付で持ち運びできます。2段に積重ねできます。別売のカギを付けることができるので安全管理に役立ちます。
仕様ヒンジ蓋、鍵止め金具あり
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)15まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)374×197×337
1個
¥14,880
税込¥16,368
7日以内出荷
外形寸法(mm)394×204×330
内形寸法(mm)354×161×305
材質ポリプロピレン(PP)
フタ中仕切付き
1台
¥10,800
税込¥11,880
3日以内出荷
強酸、強アルカリ、粘性液、有機・無機溶剤の分注が可能です。 オートビューレットをガロン瓶に接続したまま、補充口から分注液の補充が可能です。 〔仕様〕容量:3.8L(茶ガロン瓶付タイプのみ) オートクレーブ可
容量(L)3.8
オートクレーブの可否可
白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するガロン瓶用(GL38)ボトルキャップです。
ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブを貫通させるためのポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。
非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。
ボディトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
ポート数4
材質キャップ:PP製、接液部:PTFE製、フィルター部:PTFE、バイトン製
把手のレバー操作で軽くロックがかかる安全重視の保管庫。
※大きな地震や外部からの激しい衝撃に対して転倒や引き出しの飛び出し
防止を保証するものではありません。
ガロン瓶専用保管庫ですが、仕切板を外せば小型機器類の保管もできます。
ガロン瓶は上段6本、下段6本の計12本収納できます。
SUN-503(別売)と積み重ねて使用することもできます。
※積み重ねて使用する場合、SUN-502Gは下段専用です。
用途ガロン瓶の保管
材質ステンレスSUS304 外面ヘアーライン仕上げ
質量(kg)約46.5
仕切板ステンレス製1組/段×2
金具固定:床用2個、上下連結用3個、壁用1個(ビス・ボルト類なし)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×590×800
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(384×506×160)×2段、ファイル用小:234×358×15 把手1か所
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥199,800
税込¥219,780
30日以内出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製の薬品保管庫になります。名札付引出になりますので、収納物が一目でわかり大変便利です。1つの鍵で、すべての引出を1度に施錠できる「オールロック機構」、地震等による引出の飛び出し、転倒から収納物を守る「ラッチ機構」が内臓されています。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS304No.4仕上げ
均等耐荷重(kg)(引出し1段当り)50
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
通気孔あり
ガロン瓶を2本収納できます。鍵部を除き、全て耐衝撃性、耐薬品性に優れたカイダック製です。鍵は2本付属しています。底板がフラットなので、楽に引き出せます。専用トレー2個付。専用架台(別売品)を使用すれば移動が楽にできます。
色グレー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×250×400
トレー寸法(mm)外寸法:W186×D200×H100、内寸法:W180×D194
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するガロン瓶用(GL38)ボトルキャップです。
ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブを貫通させるためのポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。
非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。
ボディトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
材質キャップ:PP製、接液部:PTFE製、フィルター部:PTFE、バイトン製
ポート数3
専用架台を使用すれば移動が楽にできます。
付属品固定用塩ビプレート2枚、固定用塩ビボルト18個
色グレー
キャスターΦ50mmエラストマー車(ストッパー付2個)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×250×105
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
液クロ用配管パーツです。ガロン瓶用ボトルキャップです。
仕様●接続チューブ外径:3mm、3mm、1.5mm
アズワン品番65-6692-17
1個
¥15,000
税込¥16,500
15日以内出荷
強酸、強アルカリ、粘性液、有機・無機溶剤の分注が可能です。 オートビューレットをガロン瓶に接続したまま、補充口から分注液の補充が可能です。 〔仕様〕容量:3.8L(茶ガロン瓶付タイプのみ) オートクレーブ可
オートクレーブの可否可
積み重ねができます。
持ち運びが簡単にできるように持ち手付きです。
左右、前後にカード差しが付いています。
耐薬品性に優れています。
仕切り板で細分化できます。
材質PP(ポリプロピレン)
容量(L)3.8
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
UVに敏感な内容物に理想的なボトルです。フェノールPEキャップ付きのQorpak(TM)アンバーガラス瓶は、長期保管に役立ちます。成形フィンガーグリップは取り扱いが簡単で、大量の液体の保管に適しています。固体フェノールPEキャップ付き
積み重ねができます。
緩衝材を使用すればガロン瓶5lを2個収納できます。
アズワン品番4-5323-01
付属品フタ
材質PP(ポリプロピレン)
有効内寸(mm)441×226×386
外寸法(mm)500×263×394
1個
¥11,400
税込¥12,540
当日出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス
鍵部分以外は全てPVC製。耐薬品性に優れています。棚板2枚付属。取外しも可能です。棚板を取外すことでガロン瓶、20Lタンク等も収納できます。上下連結プレート付属で積重ねて使用することができます。鍵(南京錠)付。
付属品棚板2枚、コンテナ(TC-1)2個、南京錠1個、積重ね用連結プレート2枚
均等耐荷重(kg)棚板:20程度/1枚当たり、底板:30程度
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×450×900
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×390×835(1室構造)
1個
¥99,980
税込¥109,978
17日以内出荷
キーを持たなくてもダイヤルを合わせるだけで解錠できます。
コンテナ(別売)を使用し仕切板を増減することで、100mL~1Lまでの容器
保管が可能です。
25mm間隔で取り付けできる棚受け金具と棚板が付属します。
棚位置を変えることで、ガロン瓶や試薬瓶などが収納できます。
付属品転倒防止金具(側面各1箇所、天板2箇所、但し、壁際設置の場合壁側床固定金具は使用できません)、レベル調整用スペーサー3枚
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×500×900
庫内寸法(mm)(W453×D413×H810)×2室
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥299,800
税込¥329,780
30日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ