カテゴリ
- メカニカル部品(4,896)
- マシンキー・キー材(198)
- 機構部品(2,035)
- ロック、鍵、キー(1,186)
- オフィス家具(3,455)
- キーボックス(148)
- キーホルダー名札(194)
- パソコン/周辺機器(11,355)
- 制御機器(4,281)
- 作業工具(2,595)
- 建築金物(2,026)
- 船舶用品・漁業資材(1,729)
- バイク部品(1,563)
- 医療(1,535)
- 塗装・養生・内装用品(1,516)
- 厨房用品(1,439)
- 防犯用品(1,157)
- 作業服(1,090)
- 科学研究・開発用品(1,055)
- バイク純正部品(1,021)
- 事務用品(868)
- 測定用品(762)
- 物流用品(747)
- 店舗什器・備品(736)
- 卓上消耗品(715)
- 電動工具(712)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(662)
- カー用品(601)
- 農業機械(600)
- 自転車整備工具・アクセサリー(590)
- 清掃用品(575)
- 学童・教育用品(528)
- 安全保護具(497)
- 建材・エクステリア(493)
- 家電(469)
- 保管用品(460)
- 切削工具(455)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(442)
- 自動車純正部品(376)
- 日用品(362)
- 防災用品(320)
- 電気材料(303)
- FA担当者のオススメ新商品(278)
- 食品・飲料(275)
- 理美容(268)
- 空調・照明・電設資材(264)
- 配管・水廻り設備部材(249)
- 縫製用品(217)
- 介護用品(216)
- 印刷用紙/インク/印刷機(210)
- 安全用品(166)
- 梱包用品(145)
- 空圧工具(140)
- 接着剤・補修材(134)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(133)
- ねじ・ボルト・釘(129)
- ヘルスケア(128)
- タイヤ・足回り(118)
- トラック純正部品(118)
- 自動車補修部品(117)
- 塗料(114)
- 救急・衛生(112)
- 手袋(111)
- 洗車・清掃(108)
- 農業・園芸資材(101)
- 洗剤・除去剤(97)
- 研磨材(92)
- 安全靴・作業靴(91)
- 完成車(88)
- はんだ関連・静電気対策用品(72)
- トラック用品・パーツ(72)
- 安全標識(71)
- マスク(70)
- 測定関連サービス(69)
- 自転車部品(66)
- 農具(65)
- スプレー・オイル・グリス(64)
- クリーンルーム用品(61)
- ポンプ・送風機・電熱機器(61)
- 整備工具・収納(60)
- 肥料・農薬・除草剤・種(55)
- 溶接用品(43)
- テープ(42)
- 鈑金・塗装(40)
- エンジン工具(40)
- 測量用品(土木/建設)(36)
- バッテリー・電装(36)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- 住設機器(19)
- トラック輸送・安全用品(17)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(15)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(10)
- ガレージ機器・整備設備(10)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
絞り込み
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(126)
- 大阪魂(83)
- 日之出スッピル製造(13)
- セイキ製作所(95)
- TRUSCO(526)
- 南海工業(9)
- 姫野精工所(4)
- 日東工業(151)
- TAKIGEN(タキゲン)(644)
- JEFCOM(ジェフコム)(35)
- 栃木屋(213)
- AMPHENOL(784)
- RS PRO(695)
- YAMAHA(ヤマハ)(531)
- エスコ(1,533)
- エレコム(610)
- ミドリ安全(514)
- ミルウォーキーツール(470)
- メディアカバーマーケット(7,950)
- 三木プーリ(2,932)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスプラ(BP)マーク認定・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・修理・名入れ・校正・組立・設置・取付
価格
価格で絞り込む

キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)
TRUSCO(23件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷必要な長さに切断し、ご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300形状両角キー公差JIS B 1301
平行キー両丸タイプ(S45C)
TRUSCO(8件のレビュー)¥229~税込¥252~1パック(5個)ほか当日出荷両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状両丸キータイプ両丸タイプ公差JIS B 1301
マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品
日之出スッピル製造(6件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(10本)ほか当日出荷から8日以内出荷沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。材質S45C(新JISキー)形状長キー
平行キー(S50C) 両丸タイプ
セイキ製作所¥859~税込¥945~1袋(10個)当日出荷から翌々日出荷機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)公差JIS B 1301
両丸キー(フリーレングス)S50C/2
セイキ製作所¥429~税込¥472~1個4日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)6~8高さ公差(mm)0/-0.025幅公差(mm)0/-0.025幅b(mm)2高さh(mm)2面取c(mm)0.16~0.25
両角キー(ステンレス)
セイキ製作所(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から9日以内出荷SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています。強度はS50C相当以上です。材質SUS316形状両角キー公差h9
磨スッピル S45C半月キー
日之出スッピル製造(25件のレビュー)¥86~税込¥95~1個当日出荷から3日以内出荷沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。材質S45C形状半月キー
平行キー(SUS316) 両丸タイプ
セイキ製作所¥769~税込¥846~1袋(5個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靭性と耐食性に優れています。用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上ステンレス(SUS316)公差JIS B 1301
平行キー(S50C) 片丸タイプ
セイキ製作所¥799~税込¥879~1袋(10個)当日出荷から翌々日出荷機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)公差JIS B 1301
キーボックス
(65件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。用途鍵の保管に。材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール設置方式壁掛け型施錠方法シリンダー錠
キーボックスダイヤル式 小サイズ
(151件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。 ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。 U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。 ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。付属品ダイヤル設定ピン×1材質本体:亜鉛合金、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC色ブラック質量(g)約474(本体のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70金具高さH(mm)51ロックダイヤル式金具幅(mm)42金具径(Φmm)約8
キーボックス ダイヤル式
(33件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1台当日出荷ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。用途鍵の保管に。材質(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×360×90設置方式壁掛け型施錠方法ダイヤル錠・シリンダー錠寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×90×360
キーボックス
カール事務器(9件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。本体内部に保管できるため、外観からは保管物が見えなく、屋外に取り付けても安心してご使用いただけます。また、本体は衝撃に強いアルミニウム合金製。耐腐食性、対候性が高くより安全にご使用いただけます。4桁のダイヤル錠は可変式でお好きな番号を組み合わせて選べます。10,000通りの番号を選べるので高いセキュリティを維持します。ダイヤル部を目隠しできるダイヤルカバー付きです。カバーを閉めることでほこりの侵入も防ぎます。初期暗証番号は「0000」のため、変更してご使用ください。定期的にパスワードを変更することで、より安全にご使用いただけます。付属品壁取り付け用ネジ×4、プラグ×4![暗証番号キーボックステンキー式 SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20763103-160107-02.jpg)
暗証番号キーボックステンキー式
SONIC(ソニック)[文具](13件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷オートロックで閉め忘れなし。1~8の桁暗証番号で複数の使用者で安心して管理できます。操作音や警告音が鳴り、音で誰かが操作していることを知らせます。緊急解錠キー(2個付)暗証番号をなくしても安心です。仕様壁面設置可能(設置用ネジ3本付属)設置方式壁掛け型施錠方法テンキー式
キーボックス
ACE(エース)(10件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷自由に持ち運べるよう、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しがついていて、必要な鍵が一目でわかります。テプラ・ネームランド等の18mmテープも使えます。シリンダー錠の鍵は2本付いています。用途鍵の保管、整理に色アイボリー設置方式携帯・固定兼用施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
キーボックス(コンパクトタイプ)
カール事務器(7件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷収納効率に優れた丈夫なスチール製キーボックスです。 コンパクトサイズなので、省スペースでの保管が可能です。 カラフルなキーホルダーは用途別に鍵を分類して管理でき、ネームシートがついているので掛け間違いや取り間違いを防ぎます。 保管の際は鍵をかけておけるので安心です。 本体裏側には壁掛け用の穴があり、付属のネジとコンクリートプラグにより壁に取り付けられます。仕様壁掛け用穴付(3ヶ所)材質SPCC、PP設置方式壁掛け用施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
キーボックスダイヤル式 大サイズ
(10件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷鍵だけでなく小物も収容出来る大容量タイプのセキュリティボックスです。暗証番号は任意に設定変更する事ができます。ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。夜間などでもダイヤルを合わせやすい大型ダイヤルです。付属のアダプターを使うと、レバー式のドアノブやパイプなどへの固定に便利です。用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。付属品アダプター+本体カバー材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理)色ブラック質量(g)715外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×42×190内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×30×110金具高さH(mm)49金具幅(mm)40金具径(Φmm)10
キーボックス
ナカバヤシ(17件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台ほか当日出荷壁掛けや持ち運びも出来る便利でシンプルなキーボックスです。 持ち運びに便利な取っ手付き。 キーリングで取付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。 色分類できるキーホルダーが便利です。 また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。設置方式壁掛け・携帯兼用施錠方法シリンダー錠
キーストックハンディ NEW
ノムラテック(45件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。 住宅展示場等、不動産業の物件管理に。 緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。 ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。 カギ紛失防止フック付。用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。 伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。材質(本体)亜鉛ダイカスト外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105ロックダイヤル式材質(ツル)スチール(焼入れ処理)クリアランス(縦×横)(mm)約42×38
ヴェヒター キーボックス(ダイヤル錠式)
ブルク ヴェヒター(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1台当日出荷オフィスや事務所などの鍵を集中管理できます。マットでスタイリッシュなデザインです。お好みの数字3桁の暗証番号を設定できます。用途鍵の集中管理に。付属品壁取付用ねじ×2本、専用プラグ×2個セット内容壁取付用ねじ×2本・専用プラグ×2個材質本体:スチール奥行(mm)80間隔(mm)【フック】23
南京錠 関西Noキー
アルファ(32件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。材質(本体)真鍮ロックキー式
ワイヤー式キーボックス
AFF WARE¥1,998税込¥2,1981個当日出荷合金製の安全に収納できるワイヤー式のキーボックス付き南京錠です。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。用途ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに質量(g)約300本体寸法(mm)75×35×95ロックダイヤル式
キーキャビネットライト
Keiden(ケイデン)(10件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1台当日出荷手軽にカギ管理 暗証番号を合わせるだけの簡単操作 暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能 ビスまたはマグネットシートで簡単取り付け カードやメモなども収納できるケース付き用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。 カードやUSB認証キーなどの保管。 オフィス、工場、学校、駐車場、マンション共有部設置方式壁掛けRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダイヤル錠
...




































![暗証番号キーボックステンキー式 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20763103-160107-02.jpg)