カテゴリ

  • 介護用品(151)
    • シャワー・洗髪用品(15)
    • 入浴小物(6)
  • 理美容(61)
    • ヘアスプレー(4)
    • カットクロス・ネックシャッター(37)
    • ネックペーパー(3)
  • 学童・教育用品(119)
    • 応援グッズ/衣装(1)
  • パソコン/周辺機器(1,528)
  • 制御機器(1,028)
  • 電気材料(848)
  • 測定用品(458)
  • 卓上消耗品(454)
  • 店舗什器・備品(284)
  • 作業工具(241)
  • 保管用品(227)
  • 空調・電設資材(208)
  • 家電(200)
  • 自動車純正部品(196)
  • 事務用品(186)
  • 作業服(181)
  • 船舶用品・漁業資材(164)
  • 科学研究・開発用品(160)
  • テープ(151)
  • 照明(135)
  • 防犯用品(111)
  • オフィス家具(106)
  • 梱包用品(105)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(104)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(104)
  • 医療(89)
  • 安全保護具(87)
  • カー用品(85)
  • バイク純正部品(84)
  • 安全用品(80)
  • 日用品(51)
  • 機構部品(49)
  • バイク部品(43)
  • 厨房用品(43)
  • 防災用品(39)
  • 自転車部品(39)
  • バッテリー・電装(34)
  • 安全標識(31)
  • 物流用品(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • メカニカル部品(27)
  • 建材・エクステリア(25)
  • ヘルスケア(25)
  • 救急・衛生(25)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(25)
  • トラック純正部品(24)
  • 測量用品(土木/建設)(19)
  • 測定関連サービス(17)
  • 電動工具(17)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(16)
  • 食品・飲料(15)
  • 清掃用品(14)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • 縫製用品(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
  • 建築金物(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 農具(9)
  • 塗料(8)
  • マスク(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 溶接用品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • 研磨材(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 農業機械(3)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • エンジン工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 完成車(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ

「ケープ」の検索結果

8,612件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケープ3Dエクストラキープ 花王ケープ3Dエクストラキープ花王
739税込813
1個(180g)
当日出荷
立体感・動き・ボリューム感さえも1日強力キープ。湿気が多い時でもくずれない。
シリーズケープ性別男女兼用
丸ケープ ワコウ丸ケープワコウ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
大きめサイズで下の衣類を汚しません。
材質ナイロン100%(防水・静電気防止加工)寸法(幅W×長さL)(cm)90×85首廻り(cm)48後ろ丈(cm)43
ヘアーキャッチケープ 泉精器製作所ヘアーキャッチケープ泉精器製作所(5件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷
刈った毛を受け止めるヘアーキャッチケープ 静電気防止剤配合でお手入れ簡単
ブルー付属品ポーチ質量(g)約255RoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)使用時:550または500×70、収納時:125×70
ニューマジカルケープ ワコウニューマジカルケープワコウ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
表面は特殊ラミネート加工。
材質ポリエステルトリコット(特殊ラミネート加工・完全防水加工)寸法(幅W×長さL)(cm)95×110首廻り(cm)50後ろ丈(cm)60
ケーブルクランプ サンワサプライケーブルクランプサンワサプライ(7件のレビュー)
899税込989
1セット(10個)
当日出荷
ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。 高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質6ナイロン(難燃性 UL94V-2)入数(個)10
忍者テープ Devcon(デブコン)忍者テープDevcon(デブコン)(20件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりにトラスコ品番404-2573質量(g)38伸び(%)600引張強度(MPa)8特性絶縁性絶縁性能16000V/mm
コードクリップ ELPAコードクリップELPA(8件のレビュー)
284税込312
1パック(8個)
当日出荷
材質:66ナイロン 適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心 入数:8 カラー:ホワイト 付属品:粘着テープ
付属品粘着テープ材質66ナイロンホワイト
エフコテープ1号(絶縁性充填材) 古河電工(古河電気工業)エフコテープ1号(絶縁性充填材)古河電工(古河電気工業)(11件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷
「エフコテープ1号」はブチルゴムを主成分とした自己融着性の混和物をテープ状に成形した充填材です。電気絶縁用テープ「エフコテープ2号」と組み合わせて使用します。エフコテープ2号の粘着層と完全に融着一体化します。指で簡単に成形でき、小さな力で細部まで充填できます。 環境負荷物質は使用していません。JIG、 RoHS指令に対応しています。
用途各種ケーブルの接続部や分岐部でエフコテープ2号が巻きにくい部分への充填用。種別セパレーター付き伸度(%)1000引張強度(N/cm2)20RoHS指令(10物質対応)対応
小型2軸可動式ワークライト GENTOS小型2軸可動式ワークライトGENTOS(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
USB充電式 COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。 底面マグネット 2軸可動式薄型ヘッドで折り畳み可能。 背面ダブルフック 電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。 トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。 バッテリーインジケーター:電池が無くなる5分~10分前になると、約2分間メインLEDが点滅しお知らせします。 チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。 バックプッシュスイッチ
電球の種類LED設置場所屋内外兼用保護等級IP64マグネットマグネット付属品専用Micro USBケーブル(50cm)本体質量(g)約130(電池含む)輝度約14(トップライト)/ 19(Ecoモード時)/ 59(Highモード時)使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵電池寿命充放電 約500回充電時間(時間)約2明るさ(Lm)約35(トップライト)/ 40(Ecoモード時)/ 125(Highモード時)照射距離(m)約15(最大時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×220×36.5点灯時間(時間)約5(トップライト)/ 10(Ecoモード)/ 3(Highモード)照射角度(°)170落下耐久(m)2
接地3P20A防水プラグ 明工社接地3P20A防水プラグ明工社(6件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)61寸法B(mm)90寸法C(Φmm)14~17.5寸法D(mm)20寸法E(mm)23適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5トラスコ品番255-3716質量(g)150RoHS指令(10物質対応)対応
カードケース(ハード) クラウン[事務用品]カードケース(ハード)クラウン[事務用品](4件のレビュー)
72税込79
1枚
当日出荷
変わらない透明感で、中身の見やすさをキープ。耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。1枚ずつ袋に入っています。
材質硬質塩ビ製クリアRoHS指令(10物質対応)対応
プラシール 日東化成工業プラシール日東化成工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(1kg)
当日出荷
不乾性耐熱シール材。 使いやすいスリット入り。 低温時の作業性アップ。 熱膨張性。防水性。
用途国土交通大臣認定工法、ケーブル防火区画貫通部1時間耐火グレー比重1.6アズワン品番65-1795-78
動力用押し釦開閉器 防浸形 モノタロウ動力用押し釦開閉器 防浸形モノタロウ(54件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。 電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用極数3P(三相用)ボタン数2定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V定格通電電流(A)20仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開形状防水型マンセルN5.5/0質量(g)205取り付け形状表面取付形定格周波数(Hz)50/60端子ねじM4材質(ケース)ポリプロピレン樹脂適合電線(mm2)3.5保護等級IP67準拠規格電気用品安全法に準拠許容周囲温度(℃)-10~+50操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm耐衝撃性能衝撃加速度30G適合電動機3Φ220/440V 3.7kWボタン文字ON(黒)、OFF(赤)電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ タカチ電機工業ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズタカチ電機工業(16件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。
耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ タカチ電機工業耐候性ケーブルグランド RMWシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
紫外線や経年劣化に強いシリコンゴムを使用した耐候性ケーブルグランドです。
用途屋外での防水機器の配線にRoHS指令(10物質対応)対応
面ファスナーケーブルプロテクター セーフラン安全用品面ファスナーケーブルプロテクターセーフラン安全用品(1件のレビュー)
2,690税込2,959
1巻
当日出荷から8日以内出荷
テープが貼れないカーペットのケーブル保護に、面ファスナーで簡単に設置できます。接着剤が無いので糊残りせず貼り直しや移動も簡単です。ハサミで任意の長さにカットしてご使用いただけます。
用途絨毯、カーペットのケーブル保護に。材質ナイロン幅(mm)100
ディープケース 明邦化学ディープケース明邦化学(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
小物の収納、整理に便利な深型パーツケース!ソケットレンチ・ビット・ドリルなどを仕分けて収納するのに便利。D-1200Nはドライバーも収納OK。 仕切板を取り外せばフリータイプとして使用することも可能。
材質ポリプロピレンクリア仕切板4仕切数(個)(最大)5仕切り可変RoHS指令(10物質対応)対応
Nホワイトキャリーケース HEIKONホワイトキャリーケースHEIKO(8件のレビュー)
899税込989
1パック(25枚)
当日出荷
段ボール素材(Gフルート)を使用した、業務用25枚クラフト包装の安価なケーキ箱です。ケーキの出し入れが簡単なサイドオープンタイプです。
材質Gフルート/晒3層寸法(mm)(取っ手)50
食品機械シリコンシーラント アズワン食品機械シリコンシーラントアズワン(5件のレビュー)
2,990税込3,289
1個
当日出荷
食品衛生法適合のシーラント。 金属・プラスチック・ガラス等、様々な素材に使用できます。 銅系以外の金属に対し腐食性がほとんどありません。
用途食品工場の建物及び機械や、耐熱・耐冷が必要な部分の接着に。 冷凍庫・ショーケース等の防水に。 計器類の防水・防塵・気密に。使用温度範囲(℃)-55~+100硬化時間(時間)約24(厚さ1mm)危険物の類別非危険物
防塵防水 クッキングスケール タニタ防塵防水 クッキングスケールタニタ(16件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷
清潔に使用できる防塵・防水仕様で丸洗いが可能。 最小表示0.1gの高精度微量モード。 水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付き。 取り外して洗える計量皿。
ホワイト付属品単4形乾電池2本材質ABS、PC/ABS、PET、TPE、シリコーンゴム寸法(mm)幅143×高さ39×奥行216(計量皿:約幅137×奥行133)測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE質量(g)約554(乾電池含む)電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本ひょう量(kg)2電源DC3V 単4形乾電池2本最小表示微量モード/0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)、通常モード/1g(0~2000g)最小表示(g)1(微量モード:0.1)計量皿寸法(mm)133×137電池寿命(時間)(連続使用)約90最小目盛1g(微量モード:0.1g)保証期間1年防塵防水性能IP65最大計量(kg)2最小目盛(g)1(微量モード:0.1)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)216×143×39計量範囲0~2kgひょう量単位kg
Rockets 再使用可能耳せん Moldex(モルデックス)Rockets 再使用可能耳せんMoldex(モルデックス)(11件のレビュー)
319税込351
1組(2個)
当日出荷
挿入と取り外しを容易にする根元ハンドル付です。 エアバブルの先端がクッションとなり快適さを提供します。 柔らかく、柔軟なフランジが優れた密封性を実現します。 耳栓は洗浄、及び再利用が可能です。 Pocket-Pak携帯用ケースで次の使用時まで衛生的に保管出来ます。 明るい緑色の根元ハンドルにより装着有無確認が簡単です。
NRR値27材質エラストマパープル規格ANSI S3.19-1974周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/34.3/4.1250/35.3/4.4500/36.8/5.11000/34.7/3.12000/35.5/3.43150/40.5/3.74000/37.5/3.86300/40.3/6.28000/44.4/3.8ケースあり
小型タイムカウンタ H7ET-N omron(オムロン)小型タイムカウンタ H7ET-Nomron(オムロン)(6件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から9日以内出荷
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
アサヒNテープ(自己融着性絶縁テープ) 住電機器システムアサヒNテープ(自己融着性絶縁テープ)住電機器システム(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
ケーブルの終端部および直線接続部の絶縁等に使用し、合成ゴムを主成分としたもので伸ばして巻くことにより、時間の経過とともに融着して一体化します。
用途33kV以下のゴム・プラスチック電力ケーブル等の接続部や端末処理の絶縁用に使用されます。仕様セパレーターなし伸度(%)400引張強度(N/25mm)15.9引張強度(N/19mm:参考値)12.1絶縁破壊電圧(kV/mm)25
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(9件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
引掛防水コネクタ プラグ 接地3P 明工社引掛防水コネクタ プラグ 接地3P明工社(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
結線は圧着端子接続のみ。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V 引掛形仕様防水/○質量(g)125適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5トラスコ品番255-3775適合圧着端子3.5mm2:R3.5-4、5.5mm2:R5.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
スネークカメラ スマートフォン専用 YAMAZEN(山善)スネークカメラ スマートフォン専用YAMAZEN(山善)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
狭い・暗い場所でも鮮明な映像で大活躍 先端のアタッチメントは3種類(フックタイプ・マグネットタイプ・90度ミラータイプ) ケーブル:ハードケーブル5m 先端径:8mm 対応使用温度:0~70度 解像度:1920×1440 画素数:約300万画素 視野角:60度 焦点距離:2-10cm 1/1.5/2倍でズーム可能 ルーメン:最小0.35ml/最大0.39ml 写真形式:JPEG 動画形式:MP4 防水防塵等級:IP67 LED:8個 明るさ調整:無段階調整0-24lm 対応端子:USB Type-C アプリ対応OS iPhone:iOS9.0以上 Android:6.0以上 スマホより供電可能
用途暗い配管の中や、機械の中の確認や狭い場所の探索に。小さい部品のピックアップに。マイクロスコープカメラ 内視鏡カメラ スマートフォン専用 約300万画素 5mケーブル タイプC 防水 防塵 配管検査 自動車修理 建築検査 産業機械検査 創作 探索 研究質量(g)122ケーブル長(m)5倍率(倍)2防塵防水性能IP67画素数約300万
スコッチ ビニルテープ No.35 3M(スリーエム)スコッチ ビニルテープ No.353M(スリーエム)(8件のレビュー)
679税込747
1巻
当日出荷
柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護質量(g)120伸度(%)225耐熱温度(℃)0~105粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30絶縁破壊電圧(kV/mm)45体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上
カラー布粘着テープ No.890 古藤工業(Monf)カラー布粘着テープ No.890古藤工業(Monf)(14件のレビュー)
409税込450
1巻ほか
当日出荷
巻戻しが軽いエコノミータイプ
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 中梱包伸び(%)7引張強度(N/25mm)117.6粘着力(N/25mm)10保持力(mm/15分)0.3巻戻し力(N/25mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019年) ケース カバー 手帳型 フラップ ソフトレザー ApplePencil収納 スリープ対応 マグネット 抗菌 エレコムiPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019年) ケース カバー 手帳型 フラップ ソフトレザー ApplePencil収納 スリープ対応 マグネット 抗菌エレコム(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
弾力性と硬さを併せ持つTPU素材が、iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデルへの傷や衝撃を和らげます。合成皮革のフラップに抗菌処理を施し、菌の繁殖を抑制します。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。前面のタッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。Apple Pencilを置ける便利なペンスタンド機能付きです。Apple Pencilは、ケースを装着したまま充電可能です。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクターへの接続が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)G(PF)ネジケーブルグランド(A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から12日以内出荷
最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
テープのり SPIN ECO スピンエコ 強粘着 (22m) PLUS(プラス)[文具]テープのり SPIN ECO スピンエコ 強粘着 (22m)PLUS(プラス)[文具](11件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
素早くスムーズに美しく貼れる、たっぷり使えてエコロジーなテープのり。たっぷり使えるテープ長22m!経済的に使いたい方に。スピンヘッド交換機構でケースの開閉にヘッドが連動して回転。 簡単にワンタッチで交換式できます。テープ長たっぷり22m!薄膜の剥離素材を使用することで、長いテープがコンパクトに。軽い引き心地!巻き取りの機構を工夫することで、長いテープを最初から最後まで軽い力で使えます。スムーズで快適な使い心地。持ちやすく、引きやすいフォルム!少量廃棄設計。ローラーやキャップを本体に残す省廃棄設計で、捨てる部分を大幅に減らしました。写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー)
テープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)22仕様写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー)粘着性強粘着繰り返し・詰め替え対応
布粘着テープNo.121 ニチバン布粘着テープNo.121ニチバン(6件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた布粘着テープです。 強粘着で抜群の保持力です。 巻き戻しが軽く、作業効率も良好です。 手切れ性に優れています。
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
修正テープ モノPXN トンボ鉛筆修正テープ モノPXNトンボ鉛筆(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
使いやすさと質感をグレードアップしたワンランク上の修正テープです。洗練されたデザインと高い耐久性で、事務用品から一歩抜け出したパーソナル感を演出します。内部構造もモノブランドならではの信頼性を一層高めています。グリップ部にエラストマー樹脂をダブルインジェクションしました。汗や摩擦で剥がれることなく、快適な握り心地が持続します。透明樹脂を新採用しました。テープを汚れから守ります。詰換えは後ろから引き抜くだけ。トラブルの心配もありません。テープ幅が確認しやすい拡大レンズ付です。耐久性に優れたポリカーボネイト製モノコックボディ。内部メカとケースを完全独立化。衝撃や外圧の影響を受けず、常に安定した作動を約束します。旧タイプ(CT-PX)の本体ケースにも「PXN」のカートリッジはお使いいただけます。
テープ長さ(m)6タイプタテ引き仕様ペンタイプ、カートリッジ式、スライド式ヘッドカバー付材質(本体)ポリカーボネート樹脂材質(グリップ)エラストマー全長×幅W×厚さ(mm)102×37×22商品タイプ本体(カートリッジ式)繰り返し・詰め替え対応
モールテープ 未来工業モールテープ未来工業(5件のレビュー)
649税込714
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
モール、プラスティック、金属、ガラス等に簡単に貼り付けることができます。
キーボックス ACE(エース)キーボックスACE(エース)(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
自由に持ち運べるよう、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しがついていて、必要な鍵が一目でわかります。テプラ・ネームランド等の18mmテープも使えます。シリンダー錠の鍵は2本付いています。
用途鍵の保管、整理にアイボリー設置方式携帯・固定兼用施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
3Xミリオン(両面目盛) ヤマヨ3Xミリオン(両面目盛)ヤマヨ(16件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
用途電気・鉄道工事・一般測量用テープ幅(mm)12.5材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.47JIS規格1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ガラス繊維
防水プラグ接地3P 明工社防水プラグ接地3P明工社(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250V質量(g)90適合電線(mm2)2CT1.25・2 VCT2トラスコ品番409-6061端子ねじM3.5RoHS指令(10物質対応)対応
クリップケース PLUS(プラス)[文具]クリップケースPLUS(プラス)[文具](5件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
少量の書類の整理・仮止めに便利なゼムクリップを入れる収納ケースです。収納口のマグネットが小さなクリップをしっかりキープ。細かくてバラつくクリップをスッキリまとめて整理できるクリップケースです。見た目も可愛く、デスクに置いていても邪魔にならないコンパクトサイズ。
材質ポリスチレン(PS-HI)再生樹脂100%グリーン購入法適合仕様取り出し口部分にマグネット付きのクリップケース付属品ゼムクリップ長さ約29mm(PLUS大型クリップ(No.1))約120個入り外形寸法(mm)W76×D62×H40繰り返し・詰め替え対応
ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ タカチ電機工業ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
219税込241
1袋(4個)ほか
当日出荷
接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルカバー サンワサプライケーブルカバーサンワサプライ(5件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
床のコーナーや壁面に配線するためのケーブルカバーです。 従来品に比べて、収容力が40%アップしました。 裏面に、クッション性がある強力な両面テープを貼り付け済みです。 本体底面に釘またはネジ止め用の穴が3ヶ所あり、両面テープとの併用で確実に固定できます。
材質PVC付属品粘着テープ付き長さ(mm)1000
...