カテゴリ

  • 厨房用品(119)
    • フライパン・グリルパン(33)
    • 製菓用型/モールド/抜型(45)
  • 卓上消耗品(18)
    • グラス・食器・カトラリー(15)
  • 自動車純正部品(288)
  • パソコン/周辺機器(251)
  • 船舶用品・漁業資材(128)
  • 制御機器(87)
  • ねじ・ボルト・釘(57)
  • 電気材料(53)
  • 切削工具(43)
  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • 事務用品(39)
  • 介護用品(35)
  • 日用品(30)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 作業工具(24)
  • トラック純正部品(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 物流用品(17)
  • 空調・電設資材(17)
  • 安全保護具(17)
  • オフィス家具(16)
  • 測定用品(16)
  • テープ(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 医療(11)
  • カー用品(9)
  • 保管用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • ガレージ機器・整備設備(7)
  • 作業服(7)
  • 家電(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 防災用品(6)
  • 建築金物(6)
  • バイク純正部品(5)
  • バイク部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 研磨材(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 理美容(4)
  • 清掃用品(4)
  • 手袋(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「スフレ」の検索結果

1,590件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性陶器 スフレ カンダ[厨房用品]耐熱性陶器 スフレカンダ[厨房用品](1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
オーブン・電子レンジに使用できます。
適合電子レンジ材質耐熱磁器耐熱温度(℃)400
TKG AM 陶器スフレ TKGTKG AM 陶器スフレTKG(3件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から翌々日出荷
オーブン・電子レンジに使用できます。
材質耐熱陶器耐熱温度(℃)260
スフレ カンダ[厨房用品]スフレカンダ[厨房用品]
589税込648
1個
3日以内出荷
カラースフレ マルヒ肥田陶器カラースフレマルヒ肥田陶器
2,998税込3,298
1パック(20個)
当日出荷から9日以内出荷
超耐熱スフレ EBM(江部松商事)超耐熱スフレEBM(江部松商事)
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SPS樹脂外寸(mm)Φ62×H38
iPad 10.9インチ 第 10 世代 用 ガラスフィルム 高透明 ガイドフレーム付 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 エアーレス エレコムiPad 10.9インチ 第 10 世代 用 ガラスフィルム 高透明 ガイドフレーム付 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 エアーレスエレコム
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するiPad 第10世代(2022年モデル)用ガイドフレーム付の液晶保護ガラスです。フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付きです。機器本体にガイドフレームを取り付けることで、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※表面硬度は実力値です。握ったときやカバンからの取り出し時にも引っかかりがない、ラウンドエッジ加工を施しています。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。万が一、割れてしまった場合もガラス片が飛散しにくい安全設計です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容液晶保護ガラス(10H)×1、ガイドフレーム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質液晶保護ガラス(接着面:シリコン、外側:ガラス、PET)、ガイドフレーム(ABS)対応機種iPad(A16)、iPad 第10世代(2022年モデル)適合品番A3354、A3355、A3356、A2696、A2757、A2777、A3162特性高硬度、飛散防止、ラウンドエッジ、指紋防止、高光沢、エアーレス
フェイスファイブフレーム APJ(アートプリントジャパン)フェイスファイブフレームAPJ(アートプリントジャパン)(3件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から16日以内出荷
純度99%の高純度アクリルを仕様しています。高い透明度を誇り、時間の経過による黄変がほとんどありません。 高度な技術による美しいカット面が特徴です。写真や作品等の大きさや形・紙質を選ばず飾ることができます。 セットが簡単!ずれにくい仮留シート付…うすいシート状なので大きさ・形・位置など自由自在に対応できます。 ダイヤカットによる45°の美しいカット面…高度な技術が保障された国内生産品です。 スタンドを取り付ける位置や、吊り上げパーツを回転させることにより、縦でも横でもお使いになれます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示付属品タテ・ヨコ併用の吊り下げパーツ材質(フレーム)アクリル
スタッキングスフレ カンダ[厨房用品]スタッキングスフレカンダ[厨房用品]
529税込582
1個
当日出荷から3日以内出荷
スクリット 香りの液体洗剤 熊野油脂スクリット 香りの液体洗剤熊野油脂(41件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(4L)ほか
当日出荷
W酵素配合で汗や汚れを分解。液体なので、少ない水でもさっと溶けて汚れやニオイを素早く取る。フレグランスフローラルの香り。柔軟剤成分配合。
液性弱アルカリ性形状液体繰り返し・詰め替え対応
iPad 10.2インチ (2021/2020/2019年) iPad Air 第3世代 (2019年) iPad Pro 10.5インチ (2017年) ガラスフィルム ガイドフレーム付 硬度9H 0.33mm 指紋防止 エレコムiPad 10.2インチ (2021/2020/2019年) iPad Air 第3世代 (2019年) iPad Pro 10.5インチ (2017年) ガラスフィルム ガイドフレーム付 硬度9H 0.33mm 指紋防止エレコム
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するiPad 10.2inch (2021年/2020年/2019年発売モデル)、iPad Air (2019年発売モデル)、iPad Pro 10.5inch (2017年発売モデル)用ガイドフレーム付きの液晶保護ガラスです。フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付です。機器本体にガイドフレームを取り付けることで、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。表面硬度9Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面のキズを防止します。※表面硬度は実力値です。握ったときやカバンからの取り出し時にも引っかかりがないラウンドエッジ加工を施しています。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。万一割れてしまった場合も飛散しにくい安全設計です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
セット内容液晶保護ガラス×1、ガイドフレーム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質液晶保護ガラス(接着面:シリコン、外側:ガラス、PET)、ガイドフレーム(ABS)対応機種iPad 10.2inch (2021年/2020年/2019年発売モデル)、iPad Air (2019年発売モデル)、iPad Pro 10.5inch (2017年発売モデル)適合品番A2197、A2198、A2200、A2270、A2428、A2429、A2430、A2602、A2603、A2604、A2605、A1701、A1709、A1852、A2123、A2152、A2153、A2154
スフェリカル テフロンタイプ 重荷重 NMB(ミネベア)スフェリカル テフロンタイプ 重荷重NMB(ミネベア)(19件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(レース)SUS410
シムロンロッド 軽巻(スタンド付テープロッド) タジマツール(TJMデザイン)シムロンロッド 軽巻(スタンド付テープロッド)タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から31日以内出荷
芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
用途記録写真用テープロッド材質(テープ)ガラス繊維材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.7JIS規格1級
ハイフレックス フォームグレー アンセルハイフレックス フォームグレーアンセル(18件のレビュー)
589税込648
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。グリップ力に優れ、独自の編み方により作業性を極めた素手感覚の手袋。 ハイフレックス フォーム グレーは、通気性のある発泡ニトリルゴムでコーティングした背抜きタイプの手袋です。 ナイロン繊維のライナーと発泡ニトリルゴムが手のひらの発汗を軽減し、ミクロの穴ですべり止め効果を発揮するので、油の付着した部品でも容易に扱うことが可能です。 フィット感が優れているうえ、手を締め付けず、素手感覚の作業が可能です。 グレーと黒の外観で、不快な汚れが目立ちません。 アンセルの特殊な編み方【KVSD工程】で手の疲れを軽減し、作業性が向上します。 発泡ニトリルゴムでオイルグリップ力に優れています。
用途機械組立、メンテナンス、荷捌き、油の付着した部品の取り扱いなど厚さ(mm)0.8耐摩耗性レベル3(テスト2000回以上)耐切創性レベル1(テスト1.2倍以上)耐突刺し性レベル1(テスト20N以上)耐引裂き性レベル3(テスト50N以上)
iPad Pro 11インチ 第3/2/1世代 (2021/2020/2018年) iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 (2022/2020年) ガラスフィルム ガイドフレーム付 硬度9H 0.33mm 指紋防止 エレコムiPad Pro 11インチ 第3/2/1世代 (2021/2020/2018年) iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 (2022/2020年) ガラスフィルム ガイドフレーム付 硬度9H 0.33mm 指紋防止エレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するiPad Pro 11インチ (第4世代)(2022年モデル)、iPad Air (第5世代)(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ (第3世代)(2021年モデル)、iPad Air (第4世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (第2世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (2018年モデル)用ガイドフレーム付の液晶保護ガラスです。フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付です。機器本体にガイドフレームを取り付けることで、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。表面硬度9Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面のキズを防止します。※表面硬度は実力値です。握ったときやカバンからの取り出し時にも引っかかりがないラウンドエッジ加工を施しています。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。万一割れてしまった場合も飛散しにくい安全設計です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
セット内容液晶保護ガラス×1、ガイドフレーム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質液晶保護ガラス(接着面:シリコン、外側:ガラス、PET)、ガイドフレーム(ABS)サイズ(inch)11対応機種iPad Pro 11インチ (第4世代)(2022年モデル)、iPad Air (第5世代)(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ (第3世代)(2021年モデル)、iPad Air (第4世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (第2世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (2018年モデル)適合品番A2588、A2589、A2591、A2072、A2316、A2324、A2325、A1934、A1979、A1980、A2013、A2068、A2228、A2230、A2231、A2301、A2377、A2459、A2460
アクションバンド 固定ネジタイプ 正峰工業アクションバンド 固定ネジタイプ正峰工業(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
大口径バンド
用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7材質(スクリュー)SUS430バンド幅(mm)14(帯)
バッククランプ SUS430 省栄製作所バッククランプ SUS430省栄製作所
989税込1,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。
用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。幅(mm)13板厚t(mm)1材質SUS430穴数5
マグネットカードケース ツヤ有り MagX(マグエックス)マグネットカードケース ツヤ有りMagX(マグエックス)(1件のレビュー)
539税込593
1パック(1枚)
当日出荷
裏面全面マグネットのカードケース。文字をくっきり写真も鮮やかにみせるツヤありタイプ。 日本製です。インクが裏写りしにくい耐コピー製フィルム「アキレスファイル」使用。
用途オフィス、学校、書類の掲示。透明感のあるカードケース、収納ケース、カード入れ、カードホルダーに。仕様ツヤ有PVC、耐コピー性フィルム材質表面:透明カバー:PVC厚、裏面:等方性マグネットシート厚さ(mm)0.9タイプツヤあり吸着力(N)0.18 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)270G
ネピアネピネピティシュ 王子ネピアネピアネピネピティシュ王子ネピア
439税込483
1パック(150組×5箱)
当日出荷
厚み、枚数そのまま、コンパクト設計ご家庭内の様々なシーンでご使用いただけますフレッシュパルプ100%製品ですFSC認証紙を採用バイオマスインキ、バイオマスフィルム採用
組立・作業用手袋 ハイフレックスフォーム アンセル組立・作業用手袋 ハイフレックスフォームアンセル(8件のレビュー)
599税込659
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。発泡ニトリルコーティング仕様で素手感覚で使用可能です。 油の付いた部品を滑って落とすことがないよう、ミクロの穴が部品をしっかり保持します。
用途自動車・二輪車の組み立て工程。厚さ(mm)0.85
スマートパッチ 前田道路スマートパッチ前田道路(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(4.8kg×4セット)
6日以内出荷
コテのみで手軽に施工可能な耐久性の高い常温段差修正材です。速硬型ポリマーセメント系の道路補修材であり、特殊な道具を使用することなく、手軽に施工することができます。耐久性が高く、既設舗装と接着性が良好な材料であるため、道路の段差修正および荒れた路面のリフレッシュ等に適しています。
用途舗装の施工ジョイント、橋りょうの伸縮継手部、マンホール周り等の段差修正車道・荒れた路面のリフレッシュアスファルト混合物ですり付けた部分の飛散防止段差の補修が必要な場所危険物の類別非危険物
ネピア トイレットロール 1.5倍巻 8ロール 王子ネピアネピア トイレットロール 1.5倍巻 8ロール王子ネピア
649税込714
1個(8ロール)
翌日出荷
ふんわりとやぶれにくさ・どっちも。長さ1.5倍巻で交換回数減&省スペースに。ふんわりなめらかさ製法と高密エンボス加工でやわらかさとなめらかさを実現。丈夫でやぶれにくく、ふわっとプレミアムな肌ざわり。フレッシュパルプ100%製品です。バイオマスインキ、バイオマスフィルム採用。
種別芯あり幅(mm)109FSC認証認定FSC認証番号C018118バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190206バイオマス配合率(%)10
iPad mini 8.3インチ 第6世代 (2021年) ガラスフィルム ガイドフレーム付 硬度9H 指紋防止 気泡防止 エレコムiPad mini 8.3インチ 第6世代 (2021年) ガラスフィルム ガイドフレーム付 硬度9H 指紋防止 気泡防止エレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するiPad mini 第6世代(2021年モデル)用ガイドフレーム付の液晶保護ガラスです。フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付です。機器本体にガイドフレームを取り付けることで、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。表面硬度9Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面のキズを防止します。※表面硬度は実力値です。握ったときやカバンからの取り出し時にも引っかかりがないラウンドエッジ加工を施しています。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。万一割れてしまった場合も飛散しにくい安全設計です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
セット内容液晶保護ガラス×1、ガイドフレーム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質液晶保護ガラス(接着面:シリコン、外側:ガラス、PET)、ガイドフレーム(ABS)サイズ(inch)8.3対応機種iPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代)適合品番A2567、A2568、A2569、A2993、A2995、A2996特性貼り直せる、気泡レス、指紋防止
iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 ガラスフィルム フレーム付 フルカバー 硬度10H 高透明 エレコムiPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 ガラスフィルム フレーム付 フルカバー 硬度10H 高透明エレコム
1,798税込1,978
1個
当日出荷
3D設計のPETフレームで角割れを防ぐiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6用フレーム付き液晶保護ガラスです。
セット内容液晶保護ガラス(フレーム付き)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:アクリル系粘着 、外側:ガラス、PET
23.8型ワイド液晶ディスプレイ ProLite XUB2497HSN-B2 iiyama(イイヤマ)23.8型ワイド液晶ディスプレイ ProLite XUB2497HSN-B2iiyama(イイヤマ)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
視認性に優れたIPS方式パネルオフィスでもテレワークでも快適USB Type-Cケーブル1本で映像出力・給電が可能デイジーチェーン機能を搭載最大2画面のマルチディスプレイ環境を構築USB Type-C、HDMI、DisplayPortの映像入力に対応100Hzのリフレッシュレート3辺フレームレスフラットデザインでスマートに使用シーンに合わせて調整できる、多機能スタンドブルーライトを低減 Blue Light Reducerちらつきを抑える フリッカーフリーLEDバックライト応答速度を調整 オーバードライブアスペクト比固定拡大機能シーンに合ったカラーモード i-Style Colorメリハリのある映像表示 Adv.contrast
仕様リサイクル/RoHS10物質:対応/閾値以下(除外項目除く)付属品[ケーブル]HDMIケーブル(1.5m)/DisplayPortケーブル(1.8m)/USBType-C-Cケーブル(1.0m)/USBケーブル(1.0m)/電源コード(1.8mAC100V用)[その他]スタンドベース(ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、VESAプレート、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内)質量(kg)[スタンド含む]5.3[スタンド含まず]3.4消費電力(W)[標準]20(最大135)[スタンバイモード時]0.5(最大)適合規格VCCI、PSE表面処理ノングレア対応J-Moss:グリーンマーク外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)538.5×373.5~500×209.5保存温度(℃)-20~60機能プラグ&プレイ:VESA DDC2B(TM)電源(AC V)100~240、50/60Hz定格入力電流(A)1.5コントラスト比1300:1(標準)/80000000:1(Adv.Contrast機能時)スタンド【昇降機能(高さ調整)】可動範囲上下150mm【スウィーベル機能(左右首振り)】左右各60°【ピボット機能(画面縦回転)】左右回転各90°【チルト機能(画面角度調整)】上向き23°/下向き5°最大解像度1920×1080表示範囲(mm)(最大)水平:596.7/垂直:335.7保証期間3年間保証使用環境温度(℃)5~35視野角左右各89°、上下各89°(標準)走査周波数(水平)30~110KHz走査周波数(垂直)55~100KHz応答速度1ms(MPRT)VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W×2コネクタ(デジタル)信号入力:USBType-C(AltMode・PD65W e-marker対応)×1/HDMI×1/DisplayPort×1駆動方式a-Si TFT アクティブマトリックス保存湿度(%)10~90※結露なきことセキュリティ盗難防止ロック用ホール使用環境湿度(%)10~90※結露なきことポートLAN:RJ45(1000BASE-T)画素ピッチ(H×V)(mm)0.275×0.275対角(mm)605アスペクト比16:9入出力端子USB Type-C、 USB Type-A、HDMI、DisplayPort、RJ45、Φ3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万輝度(cd/m2)300インターフェイス-ダウンストリームType-A(DC5V/900mA)×3、Type-C(DC5V/1.5A)×1USB規格USB3.2 Gen 1(5Gbps)、USB Power Delivery(65W)
アクションバンド アクションタイプ 正峰工業アクションバンド アクションタイプ正峰工業(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。取外しの多いダクト・空調管・ホースなどに寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7材質SUS430(スクリュー・プレート)バンド幅(mm)14(帯)
対面兼用三角ブラケット TRUSCO対面兼用三角ブラケットTRUSCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。 溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類三角ブラケット材質/仕上スチール/ユニクロメッキ幅(mm)40×40板厚(mm)3.2長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
iPad 第9/8/7世代 10.2インチ 対応 ガラスフィルム 液晶保護 硬度9H 高透明 スクラッチ防止 光沢仕様 2021 2020 2019 互換品 メディアカバーマーケットiPad 第9/8/7世代 10.2インチ 対応 ガラスフィルム 液晶保護 硬度9H 高透明 スクラッチ防止 光沢仕様 2021 2020 2019 互換品メディアカバーマーケット
849税込934
1枚
欠品中
iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 対応のガラスフィルムです。硬度9Hのスクラッチ防止仕様表面硬度9H相当の強化ガラスを採用し、カバンの中での擦れや指・ペン操作などによる細かなキズから画面を保護するスクラッチ防止仕様です。光沢仕様の高透明ガラス光沢タイプの高透明ガラスフィルムにより、写真や動画、資料などをコントラストのはっきりした鮮やかな表示で確認できます。装着後もiPad本来の発色や表示の美しさを損ないにくく、文字や図面の細部まで見やすい画面を維持します。貼り付けやすい自己吸着タイプ自己吸着タイプで、位置を合わせて軽く置くだけでスッと吸着します。気泡も入りにくく、初めての方でも比較的簡単に貼り付けられます。撥油コーティングで快適なタッチ操作撥油コーティングにより、ガラスならではのなめらかな指すべりを実現し、スクロールやタッチ操作も快適です。また、指紋や皮脂汚れが付きにくく、付いても拭き取りやすい仕様です。【適用型番】A2602/A2604/A2603/A2605/A2270/A2428/A2429/A2430/A2197/A2200/A2198
用途・ オフィスや在宅勤務で、Web会議・メール・資料閲覧などに使用する業務用端末の保護に。・ 店舗・受付カウンター・医療機関・施設窓口など、不特定多数が触れる案内用タブレットのキズ防止に。・ 学校・塾・研修施設などで使用する学習用iPadの画面保護に。・ 社内貸出機・共有端末など、持ち運びや使用頻度が高いタブレットの保護に。付属品クリーニングシート、ホコリ取りシール適合iPad 第9世代:A2605/A2604/A2603/A2602、第8世代:A2430/A2429/A2428/A2270、第7世代:A2200/A2198/A2197適合機種iPad 10.2インチ 第9世代 (2021年)/第8世代 (2020年)/第7世代 (2019年)材質ガラス入数(枚)1表面硬度9H特性ガラス/光沢仕様/スクラッチ防止/高透明
ネピア トイレットロール 1.8倍巻 8ロール 王子ネピアネピア トイレットロール 1.8倍巻 8ロール王子ネピア
798税込878
1個(8ロール)
翌日出荷
ふんわりとやぶれにくさ・どっちも。1.8倍巻なので、持ち帰りや保管に便利。ふんわりなめらかさ製法とエンボス加工でやわらかさとなめらかさを実現。丈夫でやぶれにくく、ふわっとプレミアムな肌ざわり。フレッシュパルプ100%製品です。バイオマスインキ、バイオマスフィルム採用。
FSC認証認定FSC認証番号C018118バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190206バイオマス配合率(%)10
スナップロック 正峰工業スナップロック正峰工業
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。取外しの多いダクト・空調管・ホースなどに寸法HEX(mm)8材質SUS304(バンド・ハウジング)、SUS430(スクリュー・プレート)バンド幅(mm)14(帯)
ネピア トイレットロール 12ロール 王子ネピアネピア トイレットロール 12ロール王子ネピア
698税込768
1個(12ロール)
翌日出荷
ふんわりとやぶれにくさ・どっちも。ふんわりなめらかさ製法とエンボス加工でやわらかさとなめらかさを実現。丈夫でやぶれにくく、ふわっとプレミアムな肌ざわり。フレッシュパルプ100%製品です。バイオマスインキ、バイオマスフィルム採用。
FSC認証認定FSC認証番号C018118バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190206バイオマス配合率(%)10
KDSロッド ムラテックKDSKDSロッドムラテックKDS(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
記録写真用グラスファイバー製巻尺。
材質(テープ)グラスファイバー
タイフレキホース V型AG タイガースポリマータイフレキホース V型AGタイガースポリマー
17,980税込19,778特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
特殊ラミネート加工のアルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 軽量、耐炎性、耐熱性に優れています。 使用材料のアルミ、ガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
用途空調用(熱風発生循環装置の吸排気に適しています。)定尺(m)5
iPad A16 11インチ / 第10世代 10.9インチ ガラスフィルム Dragontrail(R)X 高透明 ガイドフレーム付 極薄 エレコムiPad A16 11インチ / 第10世代 10.9インチ ガラスフィルム Dragontrail(R)X 高透明 ガイドフレーム付 極薄エレコム
4,598税込5,058
1個
当日出荷
強度、耐傷性、質感のすべてにおいて優れた性質を持つ革新的なガラス”Dragontrail(R)X”を採用。通常のガラスに比べ8倍の強度を誇るAGC社製特殊ガラス”Dragontrail(R)X”を使用した高透明タイプのiPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)用画面保護ガラスフィルムです。簡単に位置決めができるガイドフレーム付きです。
用途圧倒的な強度を誇る、AGC社製特殊ガラス”Dragontrail(R)X”を使用した高透明タイプのiPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)用画面保護ガラスフィルムです。 高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 約0.21mmの極薄型タイプで、本体のデザインを損なうことなく画面を保護します。 ※PET・シリコン吸着面を除くガラス厚。 通常のガラス(ソーダライムガラス)に比べ、8倍の強度を誇る”Dragontrail(R)X”を採用しています。 フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付きです。機器本体にガイドフレームを取り付けることで、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※表面硬度は実力値です。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容画面保護ガラスフィルム(Dragontrail(R)Xガラス、高透明タイプ)×1、ガイドフレーム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET、ガイドフレーム:ABSサイズ(inch)11対応機種iPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)適合品番A3354、A3355、A3356、A2696、A2757、A2777、A3162
Google Pixel 7a ガラスフィルム 指紋認証対応 高透明 強化ガラス 表面硬度10H 角割れ防止 フレーム付 エレコムGoogle Pixel 7a ガラスフィルム 指紋認証対応 高透明 強化ガラス 表面硬度10H 角割れ防止 フレーム付エレコム
1,798税込1,978
1個
当日出荷
3D設計のPETフレームで角割れを防ぐ、フレーム付き画面保護ガラスです。
用途3D設計のPETフレームで角割れを防ぐ、フレーム付き画面保護ガラスです。 衝撃から守るPET素材のフレームがガラス周囲に付いており、四つ角が割れない安心設計です。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※表面硬度は実力値です。 高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 フィルムを装着した状態でも、画面内指紋認証に対応します。 ※フィルムを装着した状態で画面内指紋認証機能を利用する場合は、装着した状態で指紋の再登録を行ってください。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 ガラスの飛散防止フィルムにマイクロドット処理をすることで、画面と液晶保護ガラスの密着を軽減しています。※液晶画面内に干渉縞が発生する場合があります。 ※液晶画面内に干渉縞が発生する場合があります。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 貼り付け面にアクリル系粘着剤をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な気泡ゼロタイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容画面保護ガラス(フレーム付き、高透明仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス、PET対応機種Google Pixel 7a
アップルウォッチ ガラス フィルム 【Apple Watch Ultra2/Ultra 49mm対応】 全面保護 高透明 エレコムアップルウォッチ ガラス フィルム 【Apple Watch Ultra2/Ultra 49mm対応】 全面保護 高透明エレコム
2,398税込2,638
1個
当日出荷
Apple Watch本体との一体感が美しいアルミフレーム付き画面保護ガラスフィルムです。高硬度10Hの強化ガラスを採用し、画面の美しさを損ねずに傷や汚れから保護する、高透明タイプ。ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。
用途Apple Watch本体との一体感が美しいアルミフレーム付き画面保護ガラスフィルムです。 本体カラーに合わせたアルミフレームを採用しているため、本体との一体感を実現し、高級感を演出します。 高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 ガラス特有のなめらかな指滑りで、快適に操作できます。 本体の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 ※メーカー製バンパーとは併用できません。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容画面保護ガラスフィルム(アルミフレーム付き、指紋防止タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・アルミシルバー対応機種Apple Watch Ultra2、Ultra [49mm]
Galaxy A21/A20 ガラス 防埃 10H 光沢 ソーダガラス レイ・アウトGalaxy A21/A20 ガラス 防埃 10H 光沢 ソーダガラスレイ・アウト
1,398税込1,538
1個
当日出荷
貼っている事を感じさせない、高い透明度を誇ります。 写真や動画を楽しむ方におすすめなタイプです。 通常のフィルムは表面硬度2H~3Hですが、ガラスフィルムはそれをはるかに超える10H。 スクラッチ傷をシャットアウトして端末を保護します。 ガラス表面には防汚コートが施されており、汚れをはじいて清潔な状態を保ちます。 誰でも簡単・綺麗に貼り付けがしやすく、ほこりも入りにくい独自の貼り付け構造
用途液晶保護フィルム(モバイル)セット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、固定用シール、ほこり取りシール、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)質量(g)30幅(cm)9.6対応機種GalaxyA21/A20高さ(cm)17.9表面硬度10H特性ガラス・光沢・防汚コート奥行き(cm)1
一眼型保護メガネ ウベックス エックスフィット プロ ガードフレーム付き UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ ウベックス エックスフィット プロ ガードフレーム付きUVEX(ウベックス)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めるガードフレーム付きです
トラスコ品番255-7748材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ABSレンズ色クリアコーティングexcellenceテンプル色ブルー/アンスラサイトレンズ厚さ(mm)1.9アズワン品番65-1964-44紫外線カット特性防曇加工、防傷加工鼻あて
USB Type-C有線LAN変換アダプタ ギガビット対応 3ポートUSB3.0ハブ搭載 USB PD対応 StarTech.comUSB Type-C有線LAN変換アダプタ ギガビット対応 3ポートUSB3.0ハブ搭載 USB PD対応StarTech.com
9,598税込10,558
1個
当日出荷
ギガビットイーサネットRJ45ポートとUSB Type-Aポート3口でUSB-C対応端末にパワフルな接続機能を追加USB給電2.0をサポート。ノートパソコンのUSB-Cベース電源アダプタを使用する際、ノートパソコンとネットワークアダプタ両方に給電トラベルサイズのポータブルなネットワークアダプタ&ハブ。モバイル用途に最適USB 3.0(5Gbps)に対応リバーシブルのUSB-Cコネクタがついた本体一体型ケーブル(Thunderbolt 3データポート互換)OS各種(Windows/Mac/Chrome OS/Linux)でネイティブサポートを提供、インストールが簡単なマルチプラットフォーム互換性Wake-On-LAN、Energy-Efficient Ethernet(省電力型イーサネット)、ジャンボフレーム、フルデュプレックスフロー制御、VLANタギング、レイヤ2優先度エンコーディングをサポート
用途有線ネットワーク接続とUSB周辺機器にひとつの便利なアダプタで対応。モバイルワーカーに最適ノートパソコンのUSB-C電源アダプタを使用し、ノートパソコンとネットワークアダプタの両方を充電ケーブル長(mm)150仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)95幅(mm)41ブラックサイズコンパクト高さ(mm)17質量(g)44.9ポート数3対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)制御【フロー】フルデュプレックスフロー制御互換性【ネットワーク】10/100/1000 Mbpsジャンボフレーム【サポート】最大9KUSBタイプUSB3.0-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状USB-C(24pin)USB給電のみ、USBType-A(9pin)USB3.0、RJ-45変換タイプtypeC-LAN
iPad A16/第10世代 11/10.9インチ 対応 ガラスフィルム 液晶保護 硬度9H 高透明 スクラッチ防止 光沢仕様 2025 2022 互換品 メディアカバーマーケットiPad A16/第10世代 11/10.9インチ 対応 ガラスフィルム 液晶保護 硬度9H 高透明 スクラッチ防止 光沢仕様 2025 2022 互換品メディアカバーマーケット
849税込934
1枚
欠品中
iPad 11インチ A16/10.9インチ 第10世代 対応のガラスフィルムです。硬度9Hのスクラッチ防止仕様表面硬度9H相当の強化ガラスを採用し、カバンの中での擦れや指・ペン操作などによる細かなキズから画面を保護するスクラッチ防止仕様です。光沢仕様の高透明ガラス光沢タイプの高透明ガラスフィルムにより、写真や動画、資料などをコントラストのはっきりした鮮やかな表示で確認できます。装着後もiPad本来の発色や表示の美しさを損ないにくく、文字や図面の細部まで見やすい画面を維持します。貼り付けやすい自己吸着タイプ自己吸着タイプで、位置を合わせて軽く置くだけでスッと吸着します。気泡も入りにくく、初めての方でも比較的簡単に貼り付けられます。撥油コーティングで快適なタッチ操作撥油コーティングにより、ガラスならではのなめらかな指すべりを実現し、スクロールやタッチ操作も快適です。また、指紋や皮脂汚れが付きにくく、付いても拭き取りやすい仕様です。【適用型番】A3354/A3355/A3356/A2696/A2757/A2777/A3162
用途・ オフィスや在宅勤務で、Web会議・メール・資料閲覧などに使用する業務用端末の保護に。・ 店舗・受付カウンター・医療機関・施設窓口など、不特定多数が触れる案内用タブレットのキズ防止に。・ 学校・塾・研修施設などで使用する学習用iPadの画面保護に。・ 社内貸出機・共有端末など、持ち運びや使用頻度が高いタブレットの保護に。付属品クリーニングシート、ホコリ取りシール適合iPad A16:A3354/A3355/A3356、第10世代:A2696/A2757/A2777/A3162適合機種iPad 11インチ A16 (2025年)/10.9インチ 第10世代 (2022年)材質ガラス入数(枚)1表面硬度9H特性ガラス/光沢仕様/スクラッチ防止/高透明
モータレスLED回転灯 SFシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)モータレスLED回転灯 SFシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
24,980税込27,478特価
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
抜群の視認性で完全メンテナンスフリー新開発のマルチフレネルレンズにより、モータを使わずに超高輝度な 回転を実現 。 使用シーンに合わせて選べる 多彩な発光 パターン。22種類の発光 パターン を内蔵。ロータリースイッチと配線の組み合わせで簡単に 選択 でき、使用シーンに合わせ て最適な発光をお届けします。配線は選べる 2 タイプ。キャブタイヤケーブル、プッシュイン端子台の2 種類の配線タイプをラインアップ。
...