カテゴリ

  • 作業工具(247)
    • ニッパー(75)
    • ペンチ(35)
    • ストリッパー(13)
    • プライヤ(23)
    • モンキーレンチ(11)
    • ケーブルカッター(5)
  • 保管用品(3)
    • ツールバッグ(2)
  • 安全保護具(33)
    • 腰袋(12)
    • 工具差し(13)
    • 携帯・小物ケース(1)
  • 食品・飲料(40)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「フジ矢」の検索結果

302件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードニッパ フジ矢スタンダードニッパフジ矢(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適角度i(°)23
ハイ強力ニッパ フジ矢ハイ強力ニッパフジ矢(12件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
特殊鋼を使用し完全な熱処理を施したニッパで、刃部の硬度・切断能力の耐久性が高く、電気工事関係で広く使用されています。 握り部分は、ローレット仕上げの樹脂グリップ。
ラジオペンチ フジ矢ラジオペンチフジ矢(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。
用途ラジオ、テレビ、精密機器の組立、内線工事、自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工、切断作業バネ無し材質(グリップ)塩化ビニール
偏芯強力ニッパ(黒金) フジ矢偏芯強力ニッパ(黒金)フジ矢(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1丁
当日出荷
高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理でピアノ線やVVF線(VA線)を楽に切断可能です。
用途内線、外線工事の電気設備工事などの電線の切断用。高所での電気工事などに。仕様強力刃、セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
ケーブルハンディカッター フジ矢ケーブルハンディカッターフジ矢
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
材質特殊鋼
万能電工ペンチ 220mm フジ矢万能電工ペンチ 220mmフジ矢(19件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
グリップ部に独自の2重成型を採用し、作業時の負担を軽減します。 機械、自動車、電子器具などの配線、各種圧着端子の圧着作業、小ボルトの切断に。
オートマルチストリッパ フジ矢オートマルチストリッパフジ矢(29件のレビュー)
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
様々な絶縁端子・裸端子の圧着作業や電線のストリップ、切断作業が1つで行えます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に適合電線(mm2)0.13~6トラスコ品番447-0672全長(mm)200質量(g)340
電工名人強力ニッパ フジ矢電工名人強力ニッパフジ矢(10件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
刃部に最先端研磨技術を採用。従来のペンチより鋭く研磨することにより、VA線も切り口きれいに切断することができ、作業効率がアップします。人間工学に基づいた新開発の樹脂グリップが手にやさしくフィットします。
刃部硬度HRC 60~64角度i(°)22
ヒッポケース(布製工具ケース) フジ矢ヒッポケース(布製工具ケース)フジ矢(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
大きなカバグチ【ヒッポケース】開口部が大きく開き、中のモノが見やすく取り出しやすい。 屋内で使用しても床や家具をキズ付けにくい丈夫な布製。
用途内装工事の工具の収納・運搬や、釣り、ゴルフなどの小物の収納に。
電工ペンチミニ(ファストン端子用) フジ矢電工ペンチミニ(ファストン端子用)フジ矢(19件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
配線作業に必要な、切る・剥く・圧着の3つの機能を軽量コンパクトサイズ180mmにまとめました。 ファストン端子の圧着(1.25/2.0/5.5mm2)が可能です。※簡易圧着になります。 ワイヤーカット機能付。 ワイヤーストリップ機能付(0.75~3.5mm2)
用途機械、自動車、電気器具などの配線、ご家庭のソケットやコンセントの補修・配線に最適です。全長(mm)180質量(g)164パッケージサイズ(mm)230×80×16アズワン品番64-3209-50適合サイズ(mm2)0.75/0.9/1.25/2.0/3.5
布製工具ケース フジ矢布製工具ケースフジ矢(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
大きく開いて中身が見やすい布製工具ケースです
材質(本体)
ペンチ(樹脂グリップ付) フジ矢ペンチ(樹脂グリップ付)フジ矢(5件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
最も標準的なペンチで、電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等、幅広い用途に使用できます。 くわえ部はすべり難いギザ付。 JIS規格対応。 落下防止穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途※鉄線・銅線の切断に。 ※掴む・曲げる・ねじる作業に。
不二家 カントリーマアム ミニ バニラ 50gx10 不二家不二家 カントリーマアム ミニ バニラ 50gx10不二家
1,198税込1,294
1セット(50g×10個)
3日以内出荷
定番のカントリーマアム(バニラ)のミニサイズ。チョコチップをしっとり食感の中側生地に練り込み、サックリ食感の外側生地で包み込み焼き上げた、2重構造のチョコチップクッキー。
保存環境常温入数1セット(10個入)
強力ニッパ フジ矢強力ニッパフジ矢(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
JIS規格製品(サイズ150、175)特殊鋼に超硬熱処理を施したニッパ
不二家 ポップキャンディ 20本x6 不二家不二家 ポップキャンディ 20本x6不二家
1,398税込1,510
1セット(20本×6個)
6日以内出荷
グレープ、オレンジ、ストロベリーと期間限定フレーバーの4種の味を楽しめて、歯にやさしい緑茶ポリフェノールを配合した、棒付きキャンディのアソートです。
保存環境常温入数1セット(6個入)
スタンダードニッパ(バネ付) フジ矢スタンダードニッパ(バネ付)フジ矢(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
No.60スタンダードの姉妹品で、スプリング付になっていますので連続切断作業時に手が疲れず能率アップの出来る製品です。
用途電信、ラジオ、テレビなどの電線切断角度i(°)23
不二家 カントリーマアム チョコまみれ 48gx10 不二家不二家 カントリーマアム チョコまみれ 48gx10不二家
1,598税込1,726
1セット(48g×10個)
3日以内出荷
チョコクッキー+チョコチップ+チョコ掛けのトリプルチョコが楽しめる、カロリーを気にしない食べ盛りの若者のための、ひとくち濃厚チョコカントリーマアム。部活や勉強で疲れたときの栄養補給や、小腹満たしにぴったりです。
保存環境常温入数1セット(10個入)
ライトショートモンキー フジ矢ライトショートモンキーフジ矢(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。 狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。 ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。 目盛付です。 すべりにくいグリップ付タイプです。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。
仕様目盛り付き材質特殊鋼タイプ薄型、軽量
ケーブルハンディーカッター フジ矢ケーブルハンディーカッターフジ矢(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。ゴム・ウレタン等の棒やパイプの切断にもお使い頂けます。
ミニテックピンセットラジオペンチ フジ矢ミニテックピンセットラジオペンチフジ矢(10件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
先端まで細く仕上げ、グリップは手の平サイズでコンパクトなため、狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に最適です。くわえ部はギザ無しのため、つかんだものを傷つけません。
寸法(mm)150バネ有り全長(mm)150質量(g)48寸法d(mm)47.5寸法e(mm)7.5寸法b(mm)9.5寸法h(mm)1.3切断能力(Φmm) 軟線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2寸法c(mm)6.8寸法g(mm)1.9
ニッパ (斜刃2枚合わせ) フジ矢ニッパ (斜刃2枚合わせ)フジ矢(11件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
刃部を強靱で鋭利に加工してあるため、切断能力が極めて優れています。電気・配線工事等に最適です。
刃部硬度HRC 57~61
ペンチ・ニッパ用バネ(5本入り) フジ矢ペンチ・ニッパ用バネ(5本入り)フジ矢
419税込461
1袋(5本)
当日出荷
ニッパ用交換ばね
適合機種MP7-150、MP8-150質量(g)1
黒金シリーズ カッターマーカー2段ホルダー フジ矢黒金シリーズ カッターマーカー2段ホルダーフジ矢
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷
質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。
用途カッターとマーカーなどの収納に。寸法(mm)75×230×45ブラック質量(g)124適応電気工事向け
貫通ポケットダクトハンマー フジ矢貫通ポケットダクトハンマーフジ矢
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
ヘッド部からグリップの先まで、完全に貫通しているため205mm以上の寸切りボルトでも深さを気にせず通して、17mmのソケットが使用できます。ソケット部は細く、ダクター対応です。腰袋にスッポリ収まるコンパクトサイズ。
用途ハンマーとしての叩き作業、17mmソケットとしてご使用頂けます。種類電工ハンマー全長(mm)205主な用途電気・設備工事用仕様ソフトグリップ質量(g)380適合ソケット17mmトラスコ品番436-2438
黒金シリーズ 圧着2段ホルダー フジ矢黒金シリーズ 圧着2段ホルダーフジ矢
7,398税込8,138
1個
当日出荷
質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。
用途圧着2段ホルダーとして。寸法(mm)100×260×40ブラック質量(g)147適応電気工事向け
ミニテック 縦曲りショートノーズラジオペンチ(バネ付・ギザなし) フジ矢ミニテック 縦曲りショートノーズラジオペンチ(バネ付・ギザなし)フジ矢
3,098税込3,408
1丁
当日出荷
先端縦曲りバネ有りトラスコ品番447-0656質量(g)57
テコペン 偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ) フジ矢テコペン 偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ)フジ矢
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
偏芯構造なので従来のペンチよりも軽く切断できます。 先端新形状でステップルの取り外し、ネジやナットの取り回しが可能です。
全長(mm)232仕様簡易圧着機能付(2.0~5.5mm2)トラスコ品番818-4585種別落下防止用ひも取付穴有材質特殊鋼質量(g)347切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.6切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯
ドライバーペンチホルダー2段 (黒金) フジ矢ドライバーペンチホルダー2段 (黒金)フジ矢
8,998税込9,898
1個
当日出荷
質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。 軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。 質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。 耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。
用途ペンチ・ニッパー2丁とドライバー2本を収納する事が可能。材質ライト PU レザー質量(g)154寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×220×60
首振ラチェットコンビネーションレンチ7本セット フジ矢首振ラチェットコンビネーションレンチ7本セットフジ矢
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
ギア数90(4°送り)を採用することで振り幅が小さく、狭い場所でもナットを締めることができます。高精度のギア加工により、ガタつきを抑制。本締め可能です。万が一ラチェット側が壊れた場合、ラチェットヘッドのみの交換が可能です。別売り交換用ラチェットをお求めください。本体に抜き穴加工を施すことで、軽量化され、腰道具の負担を軽減します。本体の抜き穴加工は落下防止コードの取付けにも使用いただけます。ギア部の表側に金のリングを施すことで、表裏を一目で認識できます。
用途狭い場所のボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適です。材質特殊鋼ブラック/ゴールド質量(g)910タイプラチェット交換可能対辺寸法(mm)8・10・12・13・14・17・19入数7本入ギア数90ギア(4°送り)メガネ厚さ(mm)8~11スパナ厚さ(mm)5~8
アルミピアノ線クリッパー 龍牙 フジ矢アルミピアノ線クリッパー 龍牙フジ矢
2,098税込2,308
1丁
当日出荷
全長(mm)215トラスコ品番834-5445質量(g)160切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2切断能力(Φmm) 鉄線Φ4
プラスチックニッパ フジ矢プラスチックニッパフジ矢(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1個ほか
当日出荷
樹脂製品のバリ取り作業等に最適! 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。 衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
寸法d(mm)50
ライトショートモンキー(黒金・グリップ付) フジ矢ライトショートモンキー(黒金・グリップ付)フジ矢(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。目盛付き
用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。
ペンチ 圧着機能付 フジ矢ペンチ 圧着機能付フジ矢(6件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
グリップの付け根に圧着機能を付けたペンチで、1.25~ 5.5mmまでの圧着端子を簡易圧着することができます。
用途独自の特殊鋼を使用しているため、強靱で切断能力・耐久性に優れています。用途が広くプロフェッショナルから一般家庭までご使用いただけます。
ミニテックスモールニッパ(バネ付) フジ矢ミニテックスモールニッパ(バネ付)フジ矢(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
小型で軽量なニッパで、エレクトロニクス・精密機器等の分野での極細線やビニール線の切断に最適です。
全長(mm)111仕様ソフトカバー付、ばね付、ラウンド刃トラスコ品番276-2790質量(g)58切断能力(mm)(鉄線)Φ1.0、(銅線)Φ1.8
替え爪(直用) フジ矢替え爪(直用)フジ矢(3件のレビュー)
549税込604
1パック(2本)
当日出荷
C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。
爪形状直爪質量(g)10
ペンチ(樹脂グリップ付) フジ矢ペンチ(樹脂グリップ付)フジ矢(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
耐久性にすぐれ、軽量。 落下防止ヒモ取付穴付。
呼び寸法(mm)175全長A(mm)192トラスコ品番117-8318質量(g)260寸法d(mm)50寸法e(mm)15寸法b(mm)24JIS規格JIS B 4623(サイズ150、175、200)切断能力(Φmm) 鉄線3.0切断能力(Φmm) 銅線3.5寸法c(mm)13.5寸法g(mm)6.3寸法f(mm)12.5
両頭コンビビット 2本組 フジ矢両頭コンビビット 2本組フジ矢
519税込571
1セット
当日出荷
(+)2と(-)6の両頭タイプ。材質と熱処理にこだわった、欠け・折れに強い高耐久仕様。
用途ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。仕様先端マグネット・段付・14Vインパクトドライバー対応材質特殊鋼ブラック・ゴールド種類段付軸径6角軸シャンク径(Φmm)6.35刃先(+)2・(-)6入数2本入刃先マグネットあり両頭機能両頭
ストレートニッパ 150mm フジ矢ストレートニッパ 150mmフジ矢(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ストレート刃で、シャープな切れ味です。切断面がフラットにきれいに仕上がります。
用途通信機器・TV・パソコン・精密機器等の電線を切断するニッパ。全長(mm)152仕様成形カバー付トラスコ品番369-3309質量(g)120刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2
ミニテック スーパーマイクロラジオペンチ フジ矢ミニテック スーパーマイクロラジオペンチフジ矢(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
先端まで強靱に仕上げ、折れにくく曲がりにも強くなっています。ばねを使用しているため、開閉が楽に行え、快適に作業ができます。
全長(mm)166仕様ばね付トラスコ品番276-2811質量(g)98先端先長切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
フジヤ特集