34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。
用途ラジオ、テレビ、精密機器の組立、内線工事、自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工、切断作業 バネ無し 材質(グリップ)塩化ビニール
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


最も標準的なペンチで、電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等、幅広い用途に使用できます。 くわえ部はすべり難いギザ付。 JIS規格対応。 落下防止穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途※鉄線・銅線の切断に。 ※掴む・曲げる・ねじる作業に。
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理でピアノ線やVVF線(VA線)を楽に切断可能です。
用途内線、外線工事の電気設備工事などの電線の切断用。高所での電気工事などに。 仕様強力刃、セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
1丁
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力がアップ。VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。落下防止用コード取付シャックルがついているので、高所作業でも安心。
用途電気工事等に最適。
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端まで強靱に仕上げ、折れにくく曲がりにも強くなっています。ばねを使用しているため、開閉が楽に行え、快適に作業ができます。
全長(mm)166 仕様ばね付 トラスコ品番276-2811 質量(g)98 先端先長 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

偏芯機構採用で、通常品より楽に切断ができます。刃部はフジ矢独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、線材への摩擦を低減し切れ味がUPしています。偏芯機構とマイクロミラーブレードを組み合わせることで、フジ矢史上最高の切れ味を実現しました。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の切断に。
1丁
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラジオペンチの改良型。 プライヤー機能付。
呼び寸法(mm)170 全長A(mm)172 先端先長 バネ無し トラスコ品番117-8890 質量(g)110 寸法F(mm)2.0 寸法E(mm)2.5 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

硬線・ピアノ線などを偏心テコの原理でらくらく切断できます。高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。従来のニッパに比べ、刃部が大きく強靭に仕上げていますので、切れ味耐久性に優れ、特にピアノ線、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途鉄線・銅線・ピアノ線などの切断。 材質特殊鋼
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NSP01-150BG ネジバスター ネジ外しプライヤー(黒金) フジ矢 動画あり
サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付けでお困りの方に。車やバイクのメンテナンス作業、レストア作業に便利なお助け工具です。先端部はネジを緩める方向に食い込む特殊溝形状。(特許)。ナベネジ、トラスネジに対応しています。メッキボディで錆びに強い!。作業に便利なバネ付です。
用途サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付け 長さ(mm)つかみ部:11.5 全長(mm)160 質量(g)130 刃長(mm)13 適合サイズ(Φmm)4.5~9.4(トラスネジ)、3~9.5(ナベネジ) 頭部厚(mm)9 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.5 幅b(mm)52 アズワン品番64-3209-54 ヘッド幅(mm)17
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。 JIS規格製品(サイズ150)。 バネを使っているので長時間使用に対して手が疲れずに作業ができます。
用途ラジオ、テレビ精密機器の組立内線工事など バネ有り 寸法a(mm)17 寸法b(mm)49 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。軽量強靭、大変使いやすいペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。 材質特殊鋼
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃の部分に超硬刃を接着。ヘタリが少なく切れ味が長持ち。ピアノ線、タングステンなどの切断に最適です。
切断能力(Φmm) ピアノ線1.2 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線3
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


内線・外線工事など電気設備工事等のVA・VVF線などを偏心テコの原理でらくらく切断できます。刃部は従来の強力ニッパより鋭く研磨している為、切断面がきれいに仕上がります。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途内線・外線工事など配線用電線、結束バンド等の切断。 切断能力(Φmm) 鉄線2.0 切断能力(Φmm) 銅線3.0 材質特殊鋼
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気・通信機器、機密機器組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。独自開発による特殊鋼を使用しています。先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。切れ味も抜群です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途精密機器の組立・配線作業等。 全長(mm)168 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 質量(g)130 材質特殊鋼
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。刃部が薄く鋭利に加工していますのでプラモデル、プラスチック成形品のゲートの切断作業に便利です。狭い箇所での切断作業に最適です。コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。刃部の形状はストレート刃です。
用途樹脂の切断。 材質特殊鋼
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気・通信工事での配線の切断作業に最適です。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます。電気・通信工事で配線の切断作業に最適です。
用途AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事用に 全長(mm)163 タイプラウンド刃・厚刃 切断能力(Φmm)【鉄線】1.2、【銅線】2.6
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。最もスタンダードなペンチで幅広い用途に使用できます。くわえ部はすべりにくいギザ付です。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理などの幅広い用途にご使用頂けます。 仕様バネ無 幅(mm)48 全長(mm)160 質量(g)180 切断能力(Φmm) 鉄線2.2 切断能力(Φmm) 銅線3
1丁
2,698 税込2,968
翌日出荷

コンパクトボディに機能を凝縮
全長(mm)175 質量(g)158 パッケージサイズ(mm)230×80×16 アズワン品番64-3209-49 適合サイズ(mm2)0.75/0.9/1.25/2.0/3.5
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

電気、通信関係の配線工事等での切断作業に最適なニッパです。耐久性と刃部の強靭さを追求したニッパです。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます。斜ニッパの基本形となる商品です。刃部の形状はラウンド刃です。
用途鉄線・銅線の切断。 全長(mm)164 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 質量(g)148 材質特殊鋼
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理で楽に切断可能です。 刃部は最先端研磨加工「マイクロミラーブレード」を採用し鋭く研磨しているので、 VVF線などの被覆樹脂との摩擦抵抗を少なくしスムースに切断できます。 落下防止コード取り付け穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途電気工事でのVVF・VA線切断作業に サイズ(mm)175 全長(mm)175 質量(g)250 切断能力(Φmm) 銅線3.5 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

先端部分の厚みが薄いので、キャスター等の狭い部分のナット等を回すことが可能です。疲れにくく、痛くなりにくいグリップ形状です。
用途キャスターの取り付けから機械設備・自動車の整備等、狭い場所のボルト・ナットの着脱に最適です。
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気・通信機器、機密機器組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み切り、簡易圧着、線材の皮むき、小ねじのやナット等をくわえ、回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途精密機器の組立・配線作業等。 全長(mm)168 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 質量(g)128 材質特殊鋼
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

材質にステンレス鋼を使用している為、錆びにくい。
用途エレクトロニクス、精密機器等の組立・修理・分解作業に最適です。特に先端部は強靱で、くわえ・折り曲げ作業に 抜群の耐久性を持ち、用途に応じて多様な製品を揃えています。 全長(mm)160 先端先細 呼び寸法(mm)150 バネ無し 仕様くわえ部ギザ付、ステンレス製品 トラスコ品番117-9390 材質ステンレス鋼 質量(g)120 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 硬度HRC50~55
1丁
5,098 税込5,608
当日出荷

口開き幅を調整することで様々なワークの固定にご使用頂けます。締め込む際に調整ネジにドライバーなどを差し込んで強く締めることができます。
用途木工や金属加工、機械工作、整備、配管作業時に万力の代わりなど各種工作の補助に。対象物を挟んで固定したり、ねじる、曲げるなどの作業に。
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質にステンレス鋼を使用している為、錆びにくい。
用途エレクトロニクス、精密機器等の組立・修理・分解作業に最適です。特に先端部は強靱で、くわえ・折り曲げ作業に 抜群の耐久性を持ち、用途に応じて多様な製品を揃えています。 全長(mm)160 先端先曲り 呼び寸法(mm)150 バネ無し 仕様くわえ部ギザ付、ステンレス製品 トラスコ品番117-9403 材質ステンレス鋼 質量(g)120 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 硬度HRC50~55
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷

NSP01-150 ネジバスター ネジ外しプライヤー フジ矢 動画あり
錆びたネジも、潰れたネジもガッチリ掴んで取り外すことができるプライヤーです。ネジが緩む方向にガッチリと食い込む溝形状で、掴む力を2割向上させました。先端部はネジを緩める方向に食い込む特殊溝形状(特許)。刃が長いので、幅の広い物でも切断が可能です。ナベネジ、トラスネジに対応しています。作業に便利なバネ付です。
用途サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付けでお困りの方に。・車やバイクのメンテナンス作業、レストア作業に便利なお助け工具です。 長さ(mm)つかみ部:11.5 幅(mm)52 全長(mm)160 質量(g)180 刃長(mm)13 頭部厚(mm)9 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.5 アズワン品番64-3209-53 ヘッド幅(mm)17 適応ねじ径トラスネジ、ナベネジΦ3.5mm~Φ9.4mm
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができるギザ構造になっています。サビついたネジや特殊な形状のネジでも確実につかめ、ネジの取り外し・締め付けに威力を発揮します。
種類ねじプライヤ 全長(mm)172 サイズ(mm)175 トラスコ品番342-9130 質量(g)150 寸法d(mm)50 適合ねじM2~M6まで 寸法b(mm)17 寸法h(mm)6 寸法c(mm)9 寸法f(mm)27
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。耐久性に優れた強靭刃を採用しています。ピアノ線の切断も可能です。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。
用途電気工事、弱電関係など、電線の切断作業に。 仕様バネ無 幅(mm)51 全長(mm)162 質量(g)160 刃先形状厚刃 切断能力(Φmm) ピアノ線1 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線3 アズワン品番64-6545-60
1丁
2,898 税込3,188
翌日出荷

先端部は強靭で耐久性に優れ、くわえ、折り曲げ作業に最適です。切れ味も抜群です。
用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビーなどに。自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工。 全長(mm)161 イエロー 質量(g)120 タイプ偏芯 切断能力(mm)鉄線:Φ1.5/銅線:Φ2.6 バネ
1丁
2,398 税込2,638
4日以内出荷

偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。軽量強靭、大変使いやすいペンチです。先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理などの幅広い用途に。 全長(mm)160 イエロー 質量(g)180 タイプ偏芯 切断能力(mm)鉄線:Φ2.2/銅線:Φ3.0 バネ
1丁
2,498 税込2,748
4日以内出荷

アゴ部分が前方に移動するだけでなく上方向にも移動することで、パイプ表面を出来る限り多く掴むことができ、従来の製品と比較してパイプを5倍の力で保持することが可能です。(X-Jaw system)。口開き幅を調整することで様々なワークの固定にご使用頂けます。 締め込む際に調整ネジにドライバーなどを差し込んで強く締めることができます。
用途配管作業や木工、金属加工、機械工作、自動車整備などでのパイプの固定や作業の補助に。
1丁
2,598 税込2,858
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • フジヤ