カテゴリ

  • 洗剤・除去剤(30)
    • シミ落とし・多用途除去剤(4)
    • キッチン・厨房用洗剤(3)
    • オフィス・住居用洗剤(12)
    • スケール除去(1)
    • 工場用洗剤(5)
    • カビ取り剤(2)
    • トイレ用洗剤(1)
    • 風呂用洗剤(1)
  • 日用品(3)
    • トイレ洗浄剤(2)
  • 研磨材(3)
    • 研磨材付シート(3)
  • 厨房用品(4)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
すべてのカテゴリ

「ベトコ」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベストベット BETCOベストベットBETCO(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(946mL)
当日出荷
こびりついたしつこい汚れの除去に最適です。 ジュエルグレード研磨剤配合で傷を付けません。 酸とクレンザーのふたつの力で汚れを除去します。
用途クリームクレンザー希釈率(%)原液RoHS指令(10物質対応)対応
スティックス BETCOスティックスBETCO(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(950mL)
当日出荷
リン酸配合から尿素塩酸塩に成分が切り替わっている為、修正よろしくお願いいたします。 ※リン酸と尿素塩酸塩に関しまして、同じ酸性なのですがリン酸の方が環境に負荷を与える為、 環境対応として尿素塩酸塩に切り替えたようです。
用途EPA登録除菌クリーナー使用場所トイレ商品タイプ液体液性酸性希釈率(%)原液RoHS指令(10物質対応)対応
クリング BETCOクリングBETCO(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(946mL)
当日出荷
便器、セラミックタイルなどや尿石の除去に。 頑固な汚れに強い9%塩酸。
用途磁気便器用除菌クリーナー使用場所トイレ商品タイプ液体液性酸性希釈率(%)原液RoHS指令(10物質対応)対応
強力水回り用洗剤 酸性ヌリッパー コスケム強力水回り用洗剤 酸性ヌリッパーコスケム(43件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(946mL)ほか
当日出荷
【塗り置きができる強力酸性洗剤】お風呂・トイレ・シンクなどの水回り用。浴室内の蛇口についた水垢や石鹸カス、鏡のうろこやトイレパイプの青さびなどに塗布してしばらく置いた後、軽く擦り洗いするだけ。 力を使わず簡単に汚れが落とせ、作業時間も短縮できます。 また、粘性があるため少量で汚れを落とすことができ経済的です。 ※汚れに応じて、原液~20倍希釈で使用
用途浴槽、鏡、蛇口、タイル、目地、シンク、洗面台、プールなど ※ステンレス・アルミ・ホーロー・陶磁器・鏡・FRPなどさまざまな素材に使用できます。液性酸性関連資料仕様
サンドパット SHINEX(シャイネックス)サンドパットSHINEX(シャイネックス)(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
寸法(高さH×幅W)(mm)140×80
クリアーイメージ BETCOクリアーイメージBETCO
1,398税込1,538
1本(950mL)
当日出荷
ガラスや鏡、クロムなどの光沢を維持したい場所に。 非アンモニア性で不快な臭気がありません。 スジや膜を残さないので二度拭きの手間もいりません。 強い洗浄力で頑固な汚れを分解します。
用途ガラス・鏡用非アンモニア性クリーナー希釈率(%)原液RoHS指令(10物質対応)対応
pH7 BETCOpH7BETCO
3,398税込3,738
1本(3.8L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
中性低発泡性で床壁のクリーナーとして最適。 フィニッシュを傷めないで融雪剤の除去にも有効です。 中性phによりフロアの光沢が痛まず、残留しない。
用途日常清掃用クリーナー液性中性希釈率(%)1:43~128RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
サンドシートEX SHINEX(シャイネックス)サンドシートEXSHINEX(シャイネックス)(22件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷
サンドシートに改良を加えソフトな風合いで使いやすさを追求した商品です。切れ味、ライフは申し分なく、また1/2にカットできるようにセンターにミシン目を入れました。サンドシートより多目的・広範囲に使用できます。また水・油との併用可能です。
寸法(高さH×幅W)(mm)150×230
ジョイントコークA ヤヨイ化学ジョイントコークAヤヨイ化学(52件のレビュー)
499税込549
1本(500g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。 ホルムアルデヒドの発生がありません。 乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。 吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。成分変性アクリル樹脂使用温度範囲5~40℃ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サンドシート SHINEX(シャイネックス)サンドシートSHINEX(シャイネックス)(6件のレビュー)
369税込406
1枚ほか
当日出荷
サンドペーパーに比べ目詰まりを起こさず、また厚みがあるため手によくなじみ、作業性に優れています。深いスクラッチが入らず均一な仕上がり面が得られ、柔軟性があるため曲面部分での作業にも最適です。
用途サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし寸法(mm)150×230砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き)耐熱温度(℃)90
ニューケミクール ニイタカニューケミクールニイタカ(111件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(4kg)ほか
当日出荷
アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。 軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。 ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。
用途レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。希釈の目安5~500倍液性アルカリ性使用場所厨房成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤関連資料(1.0MB)
リュック背負えるレインコート サギサカ(SAGISAKA)リュック背負えるレインコートサギサカ(SAGISAKA)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
リュックを背負わないときはファスナーを閉じてスタイリッシュ。 三角マチ・ファスナー開閉タイプ:自転車運転時、足を開いても水が侵入しにくい。 2WAYカウス・ボタン調整で通常の袖口仕様:伸ばして、ハンドル操作による袖口からの雨の侵入がしにくい「サムホールフィットカウス」。 シームテープ加工:縫製部分は裏側より目止めテープを貼ることで水漏れを防ぎます。 リフレクター:夜間の視認性、安全性をアップ。 セーフティフード:ワイドなクリアメガネ付きで視界良好。フィットコードで顔にフィットさせフード機能が向上。 マイクロメッシュ裏地:細かい網目で肌がベトつきにくく、サラサラ感が持続します。
サイズフリー
ジョイントコーク・M ヤヨイ化学ジョイントコーク・Mヤヨイ化学(21件のレビュー)
539税込593
1本(500g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
待望のツヤ消しノンブリードタイプ。 乾燥後のベトツキがなく、ホコリ等の付着防止に優れています。
用途壁紙の剥離防止危険物の類別非危険物
かびとりいっぱつ 鈴木油脂工業(SYK)かびとりいっぱつ鈴木油脂工業(SYK)(117件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(185g)ほか
当日出荷
ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。 飛び散りにくいゼリー状で臭いもほとんど感じません。 作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。
液性アルカリ性(pH13)使用方法必ず換気をよくしてから使用して下さい。カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。黒カビを覆うように塗布します。(必要に応じてヘラ、薬品用刷毛などを使用します。)黒カビが消えるまで放置した後(1~24時間)、歯ブラシなどでこすりながら水洗いしてください。種別ジェル状強力かび取り剤主成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤使用量(標準)7~10g/m(幅3mmの場合)使用濃度原液
マッド BETCOマッドBETCO
9,998税込10,998
1本(3.8L)
12日以内出荷
錆びた面やあらゆる金属、タイルから錆びや石鹸カス、油脂油、水垢を取り除く。 硫酸が含まれていないので床や配水管を傷めません。 頑固な汚れに効果的です。
用途厨房機器、床などの弱酸性洗剤希釈率(%)原液~1:64RoHS指令(10物質対応)対応
ディープブルーコンセントレイト BETCOディープブルーコンセントレイトBETCO
9,198税込10,118
1本(3.8L)
6日以内出荷
アンモニア強化成分と界面活性剤やガラスや窓の表面に付着した頑固な汚れを素早く浸透し除去します。 ステンレス、磁器、クロム用クリーナーとしても最適です。
用途ガラス硬質表面濃縮クリーナーRoHS指令(10物質対応)対応
レストストップ BETCOレストストップBETCO
999税込1,099
1本(950mL)
当日出荷
無酸、日常用で洗浄・消臭・除菌・防カビに効果あります。
用途EPA登録トイレ、洗面所用強力ウィルスサイド除菌洗剤希釈率(%)原液RoHS指令(10物質対応)対応
電気炉ばた焼き器「酒と小鍋と炙りと私」 THANKO(サンコー)[電子機器]電気炉ばた焼き器「酒と小鍋と炙りと私」THANKO(サンコー)[電子機器]
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
炙り焼きも鍋もこれ1台で楽しめる、コンパクトサイズの卓上ラジエントヒーター
セット内容本体、鍋、鍋蓋、焼き網、日本語取扱説明書材質本体:ポリプチレンテレフタレート ガラス繊維入り、本体トッププレート:ナノクリスタルガラス、鍋:アルミニウム(セラミックコーティング)、焼き網:ステンレス質量(g)本体:約1090、鍋(蓋含む):約900、焼き網:約250容量(L)1.2(すりきり一杯時)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約1000ケーブル長(m)約1.2最高温度(℃)約700(トッププレート温度)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:190×200×65、鍋(持ち手・蓋含む):230×180×150、焼き網(持ち手含む):160×260×45安全装置サーモスタット、温度ヒューズ、電流ヒューズプレート温度(℃)200W:約200、400W:約360、600W:約480、800W:約620、1000W:約700
BTB BETCOBTBBETCO
1,598税込1,758
1本(950mL)
7日以内出荷
クリーナーとカビ取り剤のさようをひとつに結合した製品です。 しつこいカビの除去に最適で、安定化塩素が洗浄力を持続させます。
用途カビ除去剤希釈率(%)原液RoHS指令(10物質対応)対応
マッハスピード BETCOマッハスピードBETCO
31,980税込35,178
1缶(18.9L)
4日以内出荷
即乾燥、即硬化のフロアフィニッシュ、ミディアムメンテナンスUHS用。 Max-Cureテクノロジーにより、即乾燥、即硬化。 24時間営業の店舗や病室に最適です。 厚生労働省から指針値が策定されている疑惑物質は原料として使用していません。
成分(固体)20%塗布面積(m2/缶)2000RoHS指令(10物質対応)対応
イージータスク BETCOイージータスクBETCO
1,798税込1,978
1本(950mL)
6日以内出荷
水性サーモプラスチックタイプです。 ブラックヒールマーク、スクラッチ、スカッフ等を効果的に除去。 フロアに土砂を付着させず、パウダリングも起こさない。 水性なのでパッドを汚しません。
用途スプレーバフ剤RoHS指令(10物質対応)対応
トップフライト BETCOトップフライトBETCO
4,598税込5,058
1本(3.8L)ほか
5日以内出荷
高性能万能洗剤の濃縮タイプ。 安全性が高く、どのような洗浄作業にも最適。 水洗いの出来る面があればどのような面でも洗浄、消臭。 拭きスジが残らず、表面を曇らせない。
希釈率(%)1:20~64RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
フォーミュラHP BETCOフォーミュラHPBETCO
5,598税込6,158
1本(3.8L)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
自動床洗浄機やモップバケツで使用できます。 頑固なラバータイヤ跡も少ない泡で手間を掛けずに除去できます。 床に残留膜を残しません。
用途高性能工場用クリーナー、脱脂剤希釈率(%)1:5~32RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ハイブリッド BETCOハイブリッドBETCO(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1缶(19L)
5日以内出荷
UHS高耐久フロアフィニッシュ、ミディアムバイフィング用フィニッシュ。 バフを繰り返しても塗膜に傷をつけず素晴らしい光沢が持続。 メンテナンスや剥離作業の頻度を減らすことが可能。 拭きスジや汚れが付いたり、斑点にならない。
成分(固体)25%塗布面積(m2/缶)925~1395RoHS指令(10物質対応)対応
グレア BETCOグレアBETCO
31,980税込35,178
1缶(19L)
5日以内出荷
1番経済的なローメンテナンス用樹脂フィニッシュ。 あらゆるタイプのハードフロアに最適です。 塗布に手間がかからない。 優れた光沢性と、抜群の耐久性があります。
成分(固体)18%塗布面積(m2/缶)1400~1850RoHS指令(10物質対応)対応
エクストリーム BETCOエクストリームBETCO
40,980税込45,078
1缶(19L)
5日以内出荷
強力ノーリンス分解剥離剤。 メーカー商品内で最も強力な剥離剤。 アクリルとウレタンが配合されたフィニッシュの結合を分解。 石材や大理石フロアの使用にも効果的です。
希釈率(%)1:5~12RoHS指令(10物質対応)対応
TLC BETCOTLCBETCO
4,598税込5,058
1本(3.8L)
5日以内出荷
極度の汚れた場所や通路のクリーニングを行う前のプレスプレー(前処理)に使用。 頑固な汚れを素早く乳化させ、簡単に取り除くことができます。 防汚加工していないカーペットにも使用できます。
用途クリーニング前処理剤希釈率(%)1:10~40RoHS指令(10物質対応)対応
ベストスクラブ BETCOベストスクラブBETCO
15,980税込17,578
1缶(19L)
5日以内出荷
金属架橋を壊しません。 フロア表面の汚れたフィニッシュの除去に効果的です。 新品のビニールタイルにも塗布されている保護剤、可塑剤の除去にも最適。
用途定期施工及び引き渡し清掃用クリーナーRoHS指令(10物質対応)対応
ワンステップ BETCOワンステップBETCO
8,998税込9,898
1本(3.8L)ほか
5日以内出荷
洗浄と光沢復元材の塗布が一度にできる日常清掃から定期清掃まで広い用途で使用可能です。 水性復元剤で残留が最少です。高濃縮で強力。 自動床洗浄機でもモップでも使用可能です。
用途洗浄光沢復元剤希釈率(%)1:64~128RoHS指令(10物質対応)対応
シュアキュア BETCOシュアキュアBETCO
54,980税込60,478
1缶(19L)
5日以内出荷
水泳ウレタンシーラー。 耐久性が強い。
用途ブロック、コンクリート、セラミック、天然石、テラゾーに塗布面積(m2/缶)600~750RoHS指令(10物質対応)対応
フロアシーラー BETCOフロアシーラーBETCO
34,980税込38,478
1缶(19L)
5日以内出荷
コンクリート、テラゾー及び全てのタイプのハードフロア用シーラー(下地材)。 粒子の大きいアクリルポリマーにより、擦り傷や老朽化した婦らをシールする。 少ない量と手間を減らし素早く下地を作りフィニッシュの使用量を減らします。 あらゆるフロアフィニッシュとの使用が可能で、塗布直後の光沢を更に増幅させる。
塗布面積(m2/缶)930RoHS指令(10物質対応)対応
ハードアズネイルズ BETCOハードアズネイルズBETCO
33,980税込37,378
1缶(19L)
5日以内出荷
UHSハードフィルムフィニッシュ、ローバフィング用フィニッシュ。 高光沢、超耐久、即硬化性硬化性のフィニッシュ。 非常に硬く、キズやヒールマークが付きにくい。
成分(固体)18%塗布面積(m2/缶)1000RoHS指令(10物質対応)対応
フォトンマックス BETCOフォトンマックスBETCO
32,980税込36,278
1缶(19L)
5日以内出荷
優れた抗ヒールマーク、抗スカッフ。 布がし易く、レベリングが優れているので乾燥も早い。 扱いやすく光沢が長持ち。非常に低臭です。
塗布面積(m2/缶)1000~1500RoHS指令(10物質対応)対応
S.F.ディグリーザー BETCOS.F.ディグリーザーBETCO
6,398税込7,038
1本(3.8L)
5日以内出荷
あらゆるタイプの動物性脂肪・植物油・血液などの汚れを素早く落とします。 粘着性の泡で垂直面にも効果的です。 フォームガンを使用すれば更に効果的に使用できます。
用途高性能フォーミングディグリーザー(脱脂剤)希釈率(%)1:5~25RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
シュアペットⅡ BETCOシュアペットⅡBETCO
8,898税込9,788
1本(3.8L)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
高発泡性の泡で汚れを分解し頑固な汚れに強いリン酸配合です。 石鹸カスやタンパクを素早く除去しました。 ハイドロフォーマーを使用すれば更に効果的です。
用途フォーミング除菌クリーナー使用場所浴室希釈率(%)1:13~43RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
エキサイトボードストリッパー BETCOエキサイトボードストリッパーBETCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(538g)
4日以内出荷
ゲル状タイプで垂直面・傾斜面に有効です。 部分は剥離やステップ、またはパッドの剥離に効果的です。
用途巾木用剥離剤RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSCP BETCOステンレスSCPBETCO
2,298税込2,528
1本(454g)
5日以内出荷
水性のオイル乳化剤配合の艶出し剤です。 頑固な油汚れ食器などの水性のシミや汚れを簡単に除去できます。 汚れやシミ、錆を防ぐコーティング機能。 ステンレス、アルミニウム、クロム、セラミック、タイルや磁器タイルの壁面に。
用途ステンレスクリーナー&ポリッシュエアゾールRoHS指令(10物質対応)対応
グリーンアースプロオキサイドクリーナー BETCOグリーンアースプロオキサイドクリーナーBETCO
6,798税込7,478
1本(3.8L)
21日以内出荷
過酸化水素を活性成分として作られているクリーナー。 シャワールームのカビのシミ、水垢、石鹸カスを除去します。 カーペットのシミ取りや洗浄にも使用できます。 グリーンシール認証。
用途環境多目的クリーナー使用場所浴室、室内希釈率(%)1:10~64RoHS指令(10物質対応)対応
ネバーB4 BETCOネバーB4BETCO
21,980税込24,178
1缶(19L)
35日以内出荷
トラック・乗用車・バスなどの車輪やアルミニウム板の高圧洗浄に。 アルミニウム面や塗装面に付着した泥や埃、油膜、排気ガスを素早く除去。 スプレーしても被膜が残らず、無酸です。
用途高圧洗浄機用クリーナー希釈率(%)1:25~100RoHS指令(10物質対応)対応