こびりついたしつこい汚れの除去に最適です。
ジュエルグレード研磨剤配合で傷を付けません。
酸とクレンザーのふたつの力で汚れを除去します。
用途クリームクレンザー
希釈率(%)原液
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(946mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
トイレ、シャワールームなどのしつこい汚れに効果的です。
頑固な汚れに強い20%リン酸配合で、粘着性が強く垂直面にも対応しています。
用途EPA登録除菌クリーナー
使用場所トイレ
商品タイプ液体
液性酸性
希釈率(%)原液
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(950mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
便器、セラミックタイルなどや尿石の除去に。
頑固な汚れに強い9%塩酸。
用途磁気便器用除菌クリーナー
使用場所トイレ
商品タイプ液体
液性酸性
希釈率(%)原液
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(946mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
錆びた面やあらゆる金属、タイルから錆びや石鹸カス、油脂油、水垢を取り除く。
硫酸が含まれていないので床や配水管を傷めません。
頑固な汚れに効果的です。
用途厨房機器、床などの弱酸性洗剤
希釈率(%)原液~1:64
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(3.8L)
¥9,998
税込¥10,998
12日以内出荷
中性低発泡性で床壁のクリーナーとして最適。
フィニッシュを傷めないで融雪剤の除去にも有効です。
中性phによりフロアの光沢が痛まず、残留しない。
用途日常清掃用クリーナー
液性中性
希釈率(%)1:43~128
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスや鏡、クロムなどの光沢を維持したい場所に。
非アンモニア性で不快な臭気がありません。
スジや膜を残さないので二度拭きの手間もいりません。
強い洗浄力で頑固な汚れを分解します。
用途ガラス・鏡用非アンモニア性クリーナー
希釈率(%)原液
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(950mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アンモニア強化成分と界面活性剤やガラスや窓の表面に付着した頑固な汚れを素早く浸透し除去します。
ステンレス、磁器、クロム用クリーナーとしても最適です。
用途ガラス硬質表面濃縮クリーナー
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(3.8L)
¥9,198
税込¥10,118
6日以内出荷
無酸、日常用で洗浄・消臭・除菌・防カビに効果あります。
用途EPA登録トイレ、洗面所用強力ウィルスサイド除菌洗剤
希釈率(%)原液
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(950mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
あらゆるタイプの動物性脂肪・植物油・血液などの汚れを素早く落とします。
粘着性の泡で垂直面にも効果的です。
フォームガンを使用すれば更に効果的に使用できます。
用途高性能フォーミングディグリーザー(脱脂剤)
希釈率(%)1:5~25
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(3.8L)
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
高発泡性の泡で汚れを分解し頑固な汚れに強いリン酸配合です。
石鹸カスやタンパクを素早く除去しました。
ハイドロフォーマーを使用すれば更に効果的です。
用途フォーミング除菌クリーナー
使用場所浴室
希釈率(%)1:13~43
RoHS指令(10物質対応)対応
ゲル状タイプで垂直面・傾斜面に有効です。
部分は剥離やステップ、またはパッドの剥離に効果的です。
用途巾木用剥離剤
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(538g)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
水性のオイル乳化剤配合の艶出し剤です。
頑固な油汚れ食器などの水性のシミや汚れを簡単に除去できます。
汚れやシミ、錆を防ぐコーティング機能。
ステンレス、アルミニウム、クロム、セラミック、タイルや磁器タイルの壁面に。
用途ステンレスクリーナー&ポリッシュエアゾール
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(454g)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
優れた抗ヒールマーク、抗スカッフ。
布がし易く、レベリングが優れているので乾燥も早い。
扱いやすく光沢が長持ち。非常に低臭です。
塗布面積(m2/缶)1000~1500
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(19L)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
トラック・乗用車・バスなどの車輪やアルミニウム板の高圧洗浄に。
アルミニウム面や塗装面に付着した泥や埃、油膜、排気ガスを素早く除去。
スプレーしても被膜が残らず、無酸です。
用途高圧洗浄機用クリーナー
希釈率(%)1:25~100
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(19L)
¥21,980
税込¥24,178
35日以内出荷
自動床洗浄機やモップバケツで使用できます。
頑固なラバータイヤ跡も少ない泡で手間を掛けずに除去できます。
床に残留膜を残しません。
用途高性能工場用クリーナー、脱脂剤
希釈率(%)1:5~32
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能万能洗剤の濃縮タイプ。
安全性が高く、どのような洗浄作業にも最適。
水洗いの出来る面があればどのような面でも洗浄、消臭。
拭きスジが残らず、表面を曇らせない。
希釈率(%)1:20~64
RoHS指令(10物質対応)対応
強力ノーリンス分解剥離剤。
メーカー商品内で最も強力な剥離剤。
アクリルとウレタンが配合されたフィニッシュの結合を分解。
石材や大理石フロアの使用にも効果的です。
希釈率(%)1:5~12
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(19L)
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
1番経済的なローメンテナンス用樹脂フィニッシュ。
あらゆるタイプのハードフロアに最適です。
塗布に手間がかからない。
優れた光沢性と、抜群の耐久性があります。
成分(固体)18%
塗布面積(m2/缶)1400~1850
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(19L)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
UHS高耐久フロアフィニッシュ、ミディアムバイフィング用フィニッシュ。
バフを繰り返しても塗膜に傷をつけず素晴らしい光沢が持続。
メンテナンスや剥離作業の頻度を減らすことが可能。
拭きスジや汚れが付いたり、斑点にならない。
成分(固体)25%
塗布面積(m2/缶)925~1395
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(19L)
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
水性サーモプラスチックタイプです。
ブラックヒールマーク、スクラッチ、スカッフ等を効果的に除去。
フロアに土砂を付着させず、パウダリングも起こさない。
水性なのでパッドを汚しません。
用途スプレーバフ剤
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(950mL)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
過酸化水素を活性成分として作られているクリーナー。
シャワールームのカビのシミ、水垢、石鹸カスを除去します。
カーペットのシミ取りや洗浄にも使用できます。
グリーンシール認証。
用途環境多目的クリーナー
使用場所浴室、室内
希釈率(%)1:10~64
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(3.8L)
¥6,798
税込¥7,478
21日以内出荷
洗浄と光沢復元材の塗布が一度にできる日常清掃から定期清掃まで広い用途で使用可能です。
水性復元剤で残留が最少です。高濃縮で強力。
自動床洗浄機でもモップでも使用可能です。
用途洗浄光沢復元剤
希釈率(%)1:64~128
RoHS指令(10物質対応)対応
水泳ウレタンシーラー。
耐久性が強い。
用途ブロック、コンクリート、セラミック、天然石、テラゾーに
塗布面積(m2/缶)600~750
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(19L)
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
コンクリート、テラゾー及び全てのタイプのハードフロア用シーラー(下地材)。
粒子の大きいアクリルポリマーにより、擦り傷や老朽化した婦らをシールする。
少ない量と手間を減らし素早く下地を作りフィニッシュの使用量を減らします。
あらゆるフロアフィニッシュとの使用が可能で、塗布直後の光沢を更に増幅させる。
塗布面積(m2/缶)930
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(19L)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
UHSハードフィルムフィニッシュ、ローバフィング用フィニッシュ。
高光沢、超耐久、即硬化性硬化性のフィニッシュ。
非常に硬く、キズやヒールマークが付きにくい。
成分(固体)18%
塗布面積(m2/缶)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(19L)
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
極度の汚れた場所や通路のクリーニングを行う前のプレスプレー(前処理)に使用。
頑固な汚れを素早く乳化させ、簡単に取り除くことができます。
防汚加工していないカーペットにも使用できます。
用途クリーニング前処理剤
希釈率(%)1:10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(3.8L)
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
金属架橋を壊しません。
フロア表面の汚れたフィニッシュの除去に効果的です。
新品のビニールタイルにも塗布されている保護剤、可塑剤の除去にも最適。
用途定期施工及び引き渡し清掃用クリーナー
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(19L)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
即乾燥、即硬化のフロアフィニッシュ、ミディアムメンテナンスUHS用。
Max-Cureテクノロジーにより、即乾燥、即硬化。
24時間営業の店舗や病室に最適です。
厚生労働省から指針値が策定されている疑惑物質は原料として使用していません。
成分(固体)20%
塗布面積(m2/缶)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18.9L)
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
サンドシートに改良を加えソフトな風合いで使いやすさを追求した商品です。切れ味、ライフは申し分なく、また1/2にカットできるようにセンターにミシン目を入れました。サンドシートより多目的・広範囲に使用できます。また水・油との併用可能です。
寸法(高さH×幅W)(mm)150×230
こんなお得な商品も!

内装用アクリルコーク
モノタロウ
¥409
税込¥450
高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。
ホルムアルデヒドの発生がありません。
乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。
吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。
成分変性アクリル樹脂
使用温度範囲5~40℃
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
待望のツヤ消しノンブリードタイプ。
乾燥後のベトツキがなく、ホコリ等の付着防止に優れています。
用途壁紙の剥離防止
危険物の類別非危険物
関連キーワード