カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(442)
  • 安全保護具(375)
  • 事務用品(309)
  • 作業服(358)
  • 安全標識(127)
  • 手袋(208)
  • テープ(36)
  • 梱包用品(55)
  • 安全用品(135)
  • 制御機器(2,473)
  • 医療(1,081)
  • 店舗什器・備品(327)
  • 電気材料(318)
  • 卓上消耗品(235)
  • 作業工具(146)
  • 清掃用品(134)
  • 測定用品(130)
  • クリーンルーム用品(119)
  • パソコン/周辺機器(105)
  • 学童・教育用品(100)
  • 保管用品(96)
  • 科学研究・開発用品(72)
  • トラック用品・パーツ(69)
  • 防災用品(66)
  • 物流用品(62)
  • 船舶用品・漁業資材(55)
  • 農業機械(51)
  • 塗装・養生・内装用品(49)
  • 農業・園芸資材(42)
  • 食品・飲料(35)
  • 厨房用品(34)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(33)
  • 縫製用品(33)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(32)
  • 研磨材(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 介護用品(26)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
  • 測量用品(土木/建設)(24)
  • オフィス家具(23)
  • 空調・電設資材(19)
  • 洗剤・除去剤(19)
  • 電動工具(19)
  • 塗料(18)
  • メカニカル部品(17)
  • 日用品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 溶接用品(15)
  • 照明(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 防犯用品(14)
  • 切削工具(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • バイク純正部品(11)
  • バイク部品(11)
  • 機構部品(10)
  • 救急・衛生(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • マスク(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 建築金物(6)
  • カー用品(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 家電(5)
  • ヘルスケア(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ミドリ」の検索結果

8,324件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付せん紙 ブロック デザインフィル(ミドリ)付せん紙 ブロックデザインフィル(ミドリ)
349税込384
1個
当日出荷
アルミ定規15cm 黒 デザインフィル(ミドリ)アルミ定規15cm 黒デザインフィル(ミドリ)
349税込384
1個
当日出荷
カッターにも強いアルミ製の、シンプルな15cm定規。長く使っても消えないレザー刻印目盛り。
幅(mm)23高さ(mm)183奥行(mm)3
ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010ミドリ安全
6,998税込7,698
1足
当日出荷
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。材質中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底材質(アッパー)牛クロム革(型押)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
クラフトテープカッター デザインフィル(ミドリ)クラフトテープカッターデザインフィル(ミドリ)(6件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ガムテープを軽い力でキレイにカットできるコンパクトサイズのクラフトテープカッターです。 本体付属のクリップでガムテープへの着脱は簡単。刃が露出していない安全な設計です。 紐やチェーンなどで引っ掛けて保管ができるストラップ穴も付いています。
材質(本体)ABS/グラスファイバー/POM/ステンレス/鉄寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)59.5×67×38.5適合テープ幅(mm)~50材質(刃)ステンレス(別売り替刃あり)
軽快・耐滑安全靴 CF (ワイド樹脂先芯) ミドリ安全軽快・耐滑安全靴 CF (ワイド樹脂先芯)ミドリ安全(17件のレビュー)
8,698税込9,568
1足
当日出荷
人間工学と労働医学をベースにした素足感覚の履きやすいコンフォート設計です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
ブラック足幅3E形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)390(26.0cm)機能耐滑JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
スニーカータイプ安全靴 MSN355 ミドリ安全スニーカータイプ安全靴 MSN355ミドリ安全
8,298税込9,128
1足
当日出荷
発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。
用途製造・運輸・建設作業等に。トラスコ品番321-7794材質靴底:発泡ポリウレタン2層、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)形状ローカットブルーサイズ(cm)25.5規格JIS T 8101 C1/S/P1/F1材質(アッパー)牛クロム革(ベロア)機能耐滑性、クッション性、耐摩耗性、軽量足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
ダンボールカッター デザインフィル(ミドリ)ダンボールカッターデザインフィル(ミドリ)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ダンボールの開梱作業から、雑誌や新聞の一枚切りまで幅広く使えるカッターです。 錆びにくく耐久性に優れたセラミック製のカッター刃は、反転させることで新しい刃として使用可能。 替刃を利用することで半永久的に使用が可能なサステナブルなカッターです。 マグネットが内蔵されており、金属製のアイテムに留めてスマートな保管が可能です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×50×12.5適合替刃35411006
インデックス 数字カラー デザインフィル(ミドリ)インデックス 数字カラーデザインフィル(ミドリ)
279税込307
1枚
当日出荷
手帳をきれいにまとめる!チラッと見えるインデックス。一般的なインデックスラベルでは手帳やノートからインデックスがはみ出すので、使用しているうちに傷んでしまう場合も。そんな悩みを解決する新しいインデックス「チラットINDEX」です。ページの端に貼ったときの飛び出しをカバー付き手帳の内側に収まる2.5mmにすることで、インデックスを傷めることなくきれいに使うことができます。手帳をきれいにスマートに持ち歩きたい方におすすめの手帳カスタマイズアイテムです。
JIS帯電防止規格認定 バンドタイプ セフティスニーカー G4595 静電 ネイビー G4595S-NVシリーズ ミドリ安全JIS帯電防止規格認定 バンドタイプ セフティスニーカー G4595 静電 ネイビー G4595S-NVシリーズミドリ安全
11,980税込13,178
1足
当日出荷から10日以内出荷
環境に優しいリサイクル人工皮革を使用。足の外側甲部のフィット感を向上させるため、ラストをリニューアル。さらに、足の形状に合わせた新しい先芯「ブロード先芯」も開発し、より足にフィットする安全靴になりました。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。JISの耐滑性の最高区分F2に相当の性能。水や油が付着した床面でも滑りにくい靴底です。通常の安全靴では先芯によりつま先部分が目立ってしまいますが、G4シリーズは先芯とラストを刷新することで、スマートなシルエットを実現しました。ミッドソールを高発泡にすることでソフト感を高め、さらに厚みを増やすことで、踵衝撃吸収性を損なわない、安全靴に適したクッションソールを実現しました。リサイクル素材使用率85%の環境に優しいインソール。へたりにくいポリウレタンにより、クッション性の効果が長続きします。空気を通しやすい連続気泡構造のため蒸れにくいインソールです。つま先の靴底意匠を削ぎ落とし、少しの段差での引っ掛かりを防ぐ役割をします。従来品よりつま先を高く設計した、より引っ掛かりにくい設計。つまずきによる転倒を防止。フレア形状に設計された新型ソール。接地面を拡張することで作業時の安定感が向上し、耐滑性能も高まりました。ソフトな高発泡ウレタンをミッドソールに使用しているため、屈曲性に非常に優れ、動作がしやすくなります。ベロと踵部の形状を足当たりしにくい形状にし、さらに履き口クッションの厚みを増やす事でフィット感が高まりました。ソールと一体化したヒールサポートスタビライザーにより着地時の踵のブレを抑えます。通気性に優れたメッシュをアッパーサイドに使用。アッパーの人工皮革は100%リサイクル素材(基布部のみ)※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
形状ローカットネイビー質量(g)標準:780/両足(26.0cm)材質(甲被)人工皮革(リサイクル)JIS規格JIS F2相当・JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S靴底発泡ポリウレタン2層底中敷リサイクルPUインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ
スコッチ・ブライト ナイロンたわしNo.96(緑) 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ナイロンたわしNo.96(緑)3M(スリーエム)(8件のレビュー)
239税込263
1個
欠品中
ナイロン不織布に研磨砥粒を塗布したたわしです。 汚れ落としからサビ落としまで使えるシートタイプのたわしです。洗うものに合わせて、折ったり切ったりして使えます。 洗剤を併用するとより効果的です。業務用。
用途鍋・釜・厨房機器の洗浄、金属・陶器・床、壁などの洗浄に使用します。種類ナイロンたわしトラスコ品番454-9414材質ナイロン・合成研磨粒子付厚さ(mm)約10寸法(mm)150×230質量(g)23アズワン品番2-7505-01繰り返し・詰め替え対応
カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グリーン色 モノタロウカッターマット 再生PVC製 5層タイプ グリーン色モノタロウ(295件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
カッター作業時に使用する事で作業テーブルの傷の心配がなくなります。 両面に1cm角の方眼デザインが印字されています。 厚みは3mmの5層構造。
用途カッターナイフで薄い紙類または紙状・布状のものを切断・裁断する時に。 机の傷つき防止に。 デスクマットの代用品に。材質再生PVC繰り返し・詰め替え対応
ワイド樹脂先芯入りハイカットスニーカー(マジックタイプ) ミドリ安全ワイド樹脂先芯入りハイカットスニーカー(マジックタイプ)ミドリ安全(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1足
当日出荷から翌々日出荷
軽量でクッション性と耐久性に優れた靴底で、長時間の作業でも疲れにくいです。雨でも滑りにくい靴底で足元をサポートします。屈曲性に優れた靴底です。軽量でクッション性と耐久性に優れた靴底で、長時間の作業でも疲れにくいです。雨でも滑りにくい靴底で足元をサポートします。屈曲性に優れた靴底です。
ブラック足幅3E形状ハイカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定長さ(cm)後端部12/最長部17(26.0cm)材質(アッパー)人工皮革、キャンパス材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)500(26.0cm)機能軽量、クッション性、耐久性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
紙袋 25チャームバッグ HEIKO紙袋 25チャームバッグHEIKO(51件のレビュー)
2,790税込3,069
1パック(50枚)
当日出荷から3日以内出荷
プレーンなクラフト紙の手提げ袋です。無地ものですので、さまざまな用途にご利用いただけます。食パン2斤を入れるのにおすすめサイズです。未使用時には紐が飛び出ていないため、在庫スペースにやさしい平紐タイプです。手紐:平紐未晒。
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シートMAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(15m×1巻)
当日出荷
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様屋外使用2年程度適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P幅(mm)100長さ(m)15使用場所屋内
デッキブラシE 緑毛 テラモトデッキブラシE 緑毛テラモト
959税込1,055
1個
3日以内出荷
玄関やトイレなどのコンクリートやタイルの汚れを落とすのに便利です。
材質ブラシ:PET、ヘッド:PP、柄:スチール、柄先端樹脂部:PP質量(g)約500柄径(Φmm)約22柄長さ(mm)約1180ヘッド幅(mm)約170
緑茶 緑(りょく)500ml×24本 ラベルレスタイプ アイリスオーヤマ緑茶 緑(りょく)500ml×24本 ラベルレスタイプアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
1,598税込1,726
1箱(500mL×24本)
欠品中
国産茶葉100%使用アイリスオーヤマのおいしいお茶の、ラベルレスタイプです。低温密閉抽出により渋み・苦みを抑え、甘みを引き立たせた、ごくごく飲める緑茶です。すっきりした飲み口なので、来客用のお茶や、作業中の水分補給にもおすすめです。
質量(g)540備考開栓後はできるだけ早くお飲みください。凍らせないでください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65.2×65.2×223保存方法高温・直射日光を避けて保存してください原材料緑茶(国産)/ビタミンC栄養成分エネルギー:0kcal、タンパク質・脂質・炭水化物:0g、食塩相当量:0.03g(100mlあたり)
ステンコロリン緑 R-GOTステンコロリン緑R-GOT(38件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(420mL)ほか
当日出荷
驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属摘要切削潤滑剤被削材純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Dコーン 緑/白3段巻 反射 3.0KG ブラスト興業Dコーン 緑/白3段巻 反射 3.0KGブラスト興業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
翌々日出荷
安全安心、日本製の重量コーン重さが約3.0KG。ベース部分に重量を持たせてある為倒れにくいコーンです3本巻いてある反射材は夜間の注意喚起にバッチリ上部に40パイの穴が開いており、ソーラークリスタル等の工事灯と組み合わせてご使用可能です。工事現場、学校行事、イベントなどでご使用ください
質量(kg)約3.0
600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
1,598税込1,758
1本(10m)ほか
5日以内出荷
着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。KIVのエコ版で環境に優しい難燃性ノンハロゲン電線です。
用途600V以下の電気機器内配線に使用できます。規格JIS C 3612、3316定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
緑のカーテンアーチde立掛け1800 第一ビニール緑のカーテンアーチde立掛け1800第一ビニール(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
ゴーヤ(にがうり)、アサガオ、キュウリ、フウセンカズラなどのつる性植物に最適です。 奥行きを1m保ちながら、高さ1.7m~3.2mまで伸縮することができ、窓の開閉がラクに行えます。
セット内容縦パイプ(伸縮式)×3本、横パイプ×4本、アーチパイプ×3本、専用ネット(180cm×3.6m)×1枚、クロスバンド×12本、ネジ×6個材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ABS、ポリエチレン、ポリプロピレン、スチールパイプ:ダークグリーン、ネット:グリーン、クロスバンド:シルバー幅(cm)180アズワン品番64-6533-24高さ(m)1.7~3.2
ジョイ 食器用洗剤 W除菌 コンパクト 緑茶の香り 詰め替え 各種 P&Gジョイ 食器用洗剤 W除菌 コンパクト 緑茶の香り 詰め替え 各種P&G(3件のレビュー)
289税込318
1個(300mL)ほか
当日出荷から翌日出荷
逆さボトルで使用シーンを革新したジョイが、今度は成分を史上最高のものへ改良。 これまでは難しかった、洗浄力・除菌力・すすぎの両立を、新発見したバイオさらさらブースターを搭載により初めて実現!
ファブリーズ 消臭スプレー W除菌 緑茶の香り 布用 衣類用 詰め替え 各種 ファブリーズファブリーズ 消臭スプレー W除菌 緑茶の香り 布用 衣類用 詰め替え 各種ファブリーズ
439税込483
1個(320mL)ほか
当日出荷
スプレーするだけで除菌&消臭!ファブリーズの成分:消臭成分と、野菜や果物に含まれる酸と同じ成分の除菌成分を配合!肌に触れる衣類やお子さまのいる家庭での使用もOK!ほのかな緑茶の香り布団や枕にソファやカーペットに梅雨や衣替え時期に外出後に。 使用方法:1か所につき2回スプレー後、生地を引っ張って伸ばす。
用途消臭:衣類・布製品用香りほのかな緑茶の香り危険物の類別非危険物
ネームランド  緑に黒文字テープ カシオ計算機ネームランド 緑に黒文字テープカシオ計算機(3件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
タイプスタンダードエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
モップ替糸(緑パック) テラモトモップ替糸(緑パック)テラモト(3件のレビュー)
409税込450
1枚
当日出荷
水拭き・洗剤塗布・ワックス掛けに適したモップ糸
用途モップ替え糸、ワックス塗布向き、ビルメンテナンス・オフィス・店舗・学校のフローリングやPタイルなどの床掃除に種類水拭きモップ種別太糸繰り返し・詰め替え対応
大型タコグラフ用チャート紙(緑箱) 矢崎総業大型タコグラフ用チャート紙(緑箱)矢崎総業(16件のレビュー)
939税込1,033
1セット(100枚)ほか
当日出荷
タイプエンジン回転記録付
ビニールテープVT-50 ニチバンビニールテープVT-50ニチバン(29件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。
テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(緑に黒文字) キングジムテプラPROテープ キレイにはがせるラベル(緑に黒文字)キングジム
849税込934
1巻
当日出荷
はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。 キングファイルの背見出し紙、ロッカーや名札など、貼り替える機会の多い物へのご利用に便利です。
タイプキレイにはがせるエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
IGOゴムバンド#18 500g 緑 IGOIGOゴムバンド#18 500g 緑IGO
1,098税込1,208
1セット
4日以内出荷
容量(g)500折径(mm)70切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーシート #3000規格 緑&青 OKACHOブルーシート #3000規格 緑&青OKACHO(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
4日以内出荷
表がグリーン、裏がブルーのブルーシートです。#3000規格で厚手で防水タイプです。 状況に応じて色を変えられ、”景観への配慮”を実現させます。 緑色の持つ「やすらぎ」「安全」「調和」といったイメージを周囲に与えることができます。 屋根や壁、シャッター等の修繕や補修作業時に大変便利。厚みがあり、雨に強い防水タイプ。
厚さ厚手(#3000)特性防水材質ブルーシート本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム形状折りたたみタイプ耐久性約9ヶ月~12カ月
菊水養生テープ 165 緑 菊水テープ菊水養生テープ 165 緑菊水テープ
1箱(36巻)ほか
欠品中
緑色のポリエチレンクロス基材にアクリル系粘着剤を塗布した養生用テープです。手切れ性が良く作業性に優れ、一般建築養生の幅広い用途にご使用いただけます。
用途建築用養生シートの固定・引越し養生などの各種養生材質ポリエチレンクロス厚さ(mm)0.145長さ(m)25粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)2.7引張強度(N/10mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 富士電線工業ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)富士電線工業(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)10シース厚(mm)1規格JIS C 3306絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300適合規格PSERoHS指令(10物質対応)対応
防草シート用補修テープ 緑 日本マタイ防草シート用補修テープ 緑日本マタイ
929税込1,022
1個
当日出荷
防草シートの重ね箇所のつなぎ、端部のほつれ防止、破れ箇所の補修に利用できます。防草シートの重ね箇所のつなぎ、端部のほつれ防止、破れ箇所の補修に利用できます。
用途防草シートの補修や幅つなぎに便利なテープ。材質基材;PEクロス,粘着剤;アクリル系粘着剤幅(mm)約80長さ(m)約10
ビニールテープVT-19 ニチバンビニールテープVT-19ニチバン(56件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。特性柔軟、水・湿気に強い
緑が広がるほうれん草のおみそ汁 コスモス食品緑が広がるほうれん草のおみそ汁コスモス食品
149税込161
1個(7.8g)
5日以内出荷
ほうれん草がお椀いっぱいに広がるおみそ汁です。 アクセントに油揚げを入れて、まとまりのあるおみそ汁に仕上げました。 ほうれん草と油揚げは国産のものを厳選。発酵の原点でもある味噌は、全国数千ある味噌蔵から選び抜いた8社の味噌を独自にブレンドし、ほうれん草の味わいに奥深さをプラスしました。 発酵で元気をプラス!ひとつのおみそ汁でいろいろな地域の味噌がとれる、毎日食べていただきたいおみそ汁に仕上げました。 「おいしさの秘密ニコニコ製法」ニコニコ製法とは、「味噌」と「具材」のブロックを別々にフリーズドライする製法です。 味噌と具材を別々にし、それぞれ適した温度でフリーズドライをすることで、お湯で戻した時の香りや味わいなど、最高の状態でお届けします。 「しあわせいっぱい」とは、新鮮なおいしさを楽しめるよう、製法にひと工夫を加えました。お湯をかけるだけで作り立ての味わいが広がります。
仕様無添加成分タンパク質:1.9g、脂質:0.7g、炭水化物:3.6g、食塩相当量:1.2g種類フリーズドライカロリー(kcal)28原材料ほうれん草(国産)、米みそ(大豆を含む)、油揚げ、難消化性デキストリン、かつお昆布だし、豆みそ、でん粉、麦みそ、でん粉分解物、かつお節粉末/増粘多糖類、酸化防止剤(V.E)再生紙使用マーク適合
PEスプレーボトル SMタイプ 300mL TGK(東京硝子器械)PEスプレーボトル SMタイプ 300mLTGK(東京硝子器械)
248税込273
1組
当日出荷から3日以内出荷
ストレートフォルムの丸型スプレーボトルです。
容量(mL)300材質本体/HDPE、スプレー/PP吐出量(mL)1乳白色高さ(mm)143.5内径(Φmm)20.5胴径(Φmm)65.5危険物の類別非危険物
ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シート MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シートMAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(15m×1巻)
当日出荷
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様屋外使用5年程度適合機種CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C幅(mm)200長さ(m)15使用場所屋外
ネーム9 既製(ミ) シヤチハタネーム9 既製(ミ)シヤチハタ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]インクリボンカセットMAX(マックス)[事務用品・工具]
8,398税込9,238
1個
当日出荷から8日以内出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。
用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)タイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応
ヒシ S-14コンテナ用蓋 緑 三菱ケミカルヒシ S-14コンテナ用蓋 緑三菱ケミカル
1,798税込1,978
1個
当日出荷
トラスコ品番106-0480材質ポリプロピレン質量(g)480外寸法・幅(mm)456外寸法・高さ(mm)18.5外寸法・奥行(mm)354
サンテナーB#28ーN 緑 サンコー(三甲)サンテナーB#28ーN 緑サンコー(三甲)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SKB28NGR材質PP有効内寸(mm)550×274×180外寸(mm)594×312×194内寸(mm)553×277×186フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])31.6(3225)コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンボックス 28-N
...