カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(18)
  • 家電(8)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ミニdv」の検索結果

30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビデオキャプチャー サンワダイレクト

    ビデオキャプチャー

    サンワダイレクト
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    VHSテープや8mmビデオテープなどの映像を、デジタル化して保存できるUSB接続のビデオキャプチャーです。 大切な映像をデジタル保存することにより、データの劣化を防ぎ半永久的に保存できます。 映像入力は、RCAコンポジット接続、または、S端子接続が可能です。 Windows・Macのパソコンで使用できます。 Windowsの場合は、動画編集ソフト「CyberLink PowerDirector」をダウンロードして録画を行うことができます。 CyberLink PowerDirectorでは、キャプチャー以外にも様々な動画編集やDVD保存などが行えます。 本体のスナップショットボタンを押せば、押したタイミングの映像を画像で保存できます。※Macは非対応 Macの場合は、標準アプリ「QuickTime Player」を使用してキャプチャを行えます。 電源はUSBバスパワーなので、別途アダプタ等は不要です。
    付属品本体、AVケーブル(約14cm)、USB延長ケーブル(約25cm)、USB変換アダプタ仕様エンコード方式:ソフトウェアエンコード本体質量(g)約12周波数(kHz)48(サンプリング)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.5×28.5×9.4記録方式Windows/mpg、Mac/mov消費電流(mA)最大250インターフェースUSB2.0保証期間ご購入日より1年電源タイプUSBバスパワーコネクタパソコン接続端子/USB Aコネクタ、ビデオ入力/RCA映像端子・Sビデオ端子(ミニDIN4ピン)、オーディオ入力/RCAピンジャック(L/R)対応フォーマットオーディオ:Windows/PCM、Mac/AACフレームレート30fps対応解像度入力:720×480、録画:Windows/720×480・352×240・352×480・Mac/720×480容量(GB)Windows:約3.78/時、Mac:約3.07/時※解像度720/480の場合対応コーデックビデオ:Windows/MPEG-2、Mac/MPEG-4 AVC(H.264)
  • USB接続ビデオキャプチャーケーブル/S端子&コンポジット-USB 2.0 ビデオキャプチャーユニット/TWAIN対応/アナログ デジタル コンバーター/Windows対応 StarTech.com

    USB接続ビデオキャプチャーケーブル/S端子&コンポジット-USB 2.0 ビデオキャプチャーユニット/TWAIN対応/アナログ デジタル コンバーター/Windows対応

    StarTech.com
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    アナログ-デジタルUSBビデオキャプチャアダプタ。コンポジットまたはS端子ソースのビデオと音声を変換しWindowsベースのコンピュータに保存します。使いやすいアナログビデオ変換ソリューションを提供します。<幅広い機能>VCRやビデオカメラなど外部ソースのアナログビデオをPCに保存するSビデオ/コンポジット-USBコンバータは、ベータマックスやVHS形式ビデオの取り込みに最適なソリューションです。リアルタイム MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4エンコーディングに対応しています。このアナログ-デジタルビデオアダプタは、VHS/ホームビデオをデジタル形式に変換したり、動画をWindowsコンピュータにインポートして編集する際に便利です。また、アナログ動画から静止画像をキャプチャできるスナップショット機能にも対応しています。<便利な互換性>Windowsデバイスでスムーズなアナログキャプチャを行い、TWAINもサポートし幅広いシステムとソフトウエアに対応します。<小型設計>このアナログデジタル キャプチャーユニットは、USB 2.0を使用してPCに接続します。手のひらサイズのコンパクトなサイズでノートPCでもデスクトップPCでも便利に使えるポータブルソリューションです。StarTech.comでは本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。注意:Windowsデバイス用のキャプチャデバイスです。macOSとは互換性がありません。
  • デジタルハイビジョンビデオカメラ フィールドスリー

    デジタルハイビジョンビデオカメラ

    フィールドスリー
    ¥15,273税込¥16,800
    1台
    当日出荷
    長時間撮影でも疲れない超軽量291gの軽量デジタルハイビジョンカメラ。フルHDを超えた2.7Kの高解像度で楽しい思い出を記録して保存。270°回転式のモニターは自撮りやハイアングルを狙った際にも便利です。暗闇でも撮影可能な赤外線ナイトビジョンや、画面に動きがあると自動で撮影する動き検出機能など、欲しい機能も満載です。
    付属品本体(本体裏1/4インチネジ有)、ポーチ、専用ACアダプター、HDMIケーブル、レンズクリーニングクロス、レンズキャップ、リモコン、専用バッテリー、専用USBケーブル、取扱説明書、仕様●ステレオ:搭載(モノラル)●撮影機能:手振れ防止補正機能、ホワイトバランス:自動/昼光/曇り/蛍光灯/電球、撮影距離:1m~∞、赤外線フィルライト搭載、撮影モード:動き検出/タイムラプス/スローモーション●日時設定:タイムスタンプ表示可能質量(g)291(バッテリー含まず)電源ACアダプター入力AC100-240V50/60Hz、消費電力:1.9W(録画時)、出力5V1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×56×123レンズF/3.2f=7.36mm、8MPCMOSセンサー、16倍デジタルズーム連続使用時間(分)96インターフェースminiHDMI:720p(HD)出力まで対応、USBType-C:充電、PC接続用、外部入力:3.5mmジャック(ダイナミック型マイクのみ対応)ディスプレイ3インチIPSモニター/270°マルチアングル/タッチパネル/モニター開閉で電源ONOFF充電時間(時間)2画質ハイビジョンパソコン動作環境Windows11
  • ディスプレイ切替器 サンワサプライ

    ディスプレイ切替器

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    ディスプレイコネクタの1番ピンから15番ピンまで全ての信号線を全回路でストレートに切替える手動切替のディスプレイ切替器です。 切替時はディスプレイケーブルをストレートに延長しただけの状態になるので相性問題がほぼ発生しません。 ワイドディスプレイにも対応します。 全回路切替え、ストレート全結線仕様なのでパソコンの種類を選びません。
    解像度制限なし ※パソコン-ディスプレイ機器の直接接続で表示できる解像度であれば全て対応対応製品Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種。材質スチール質量(g)443切替方式手動出力ディスプレイ・テレビ・プロジェクター※ミニD-sub(HD)15pinコネクタのVGA入力を持つ機種本体寸法(mm)W153×D115×H60.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×115×60.5保存温度(℃)‐20~60インターフェースミニD-sub(HD)15pinメス×3湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度5~40℃動作温度(℃)5~40アズワン品番64-0858-07
  • メディア レコーダー とうしょう

    メディア レコーダー

    とうしょう
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    5日以内出荷
    パソコン不要でCDからCDへ2.5倍速ダビング。メディアレコーダー。撮りだめたVHSテープや8mmテープをかんたんにダビングできる。外部プレーヤーからDVD/SD/USBのメディアに録画可能。TVチューナー内蔵機器との接続でTV番組録画も。本機をTVモニターと接続で大画面で観ることも可能。
    用途テレビ番組や懐かしの曲、古い映像を家族や友人と楽しむ。ダビング メディア レコーダー。 パソコン不要簡単操作 録画記録 メディア移動 DVD・USB・SD録画。付属品AVコード・AC電源コード仕様DVD/USB/SD録画/USB/SD/DVD録画/VHS、8mmよりDVD、USB/SDへの録画/TVチューナー内蔵機器接続でTV番組録画可能/TVモニター接続・出力材質ABS樹脂質量(kg)0.8色ブラック電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×45ディスプレイ4.3インチカラー(LED)
  • ビデオキャプチャーボックス RCA・液晶画面付き サンワダイレクト

    ビデオキャプチャーボックス RCA・液晶画面付き

    サンワダイレクト
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    翌々日出荷
    VHSテープや8mmビデオテープなどの映像をSDカードやUSBメモリに録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。ビデオデッキやビデオカメラと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで録画できます。本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画することができます。本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。録画停止タイマー機能付きで、録画開始後60分・90分・120分・150分で自動停止させることができます。スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。
    インターフェースUSB2.0準拠スピーカー1W端子給電用:USB Type-Cポート音声入力RCA音声端子(L/R)映像出力HDMI端子容量(GB)対応メディア:512
  • デュアルリンクDVI対応パソコン自動切替器 サンワサプライ

    デュアルリンクDVI対応パソコン自動切替器

    サンワサプライ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌々日出荷
    1組のキーボード・マウス・ディスプレイで4台のパソコンを切り替えて使用できます。 HDCP対応でフルHD解像度(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)のワイドディスプレイにも対応しています。 ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。 USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンタなど各種USBデバイスを複数台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。 キーボードとマウスは同梱のUSB-PS/2変換ケーブルを使用することでUSB、PS/2どちらにも対応。マウスはUSB、キーボードはPS/2などの接続も可能です。 スピーカー、マイクの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。 フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。 KVM、USB2.0ハブ、オーディオの独立切替が可能です。 キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 マウスエミュレーションON/OFF機能を搭載。切替時の素早いマウス操作が可能です。 ホットキー、本体切替ボタン、2通りの切替方法に対応しています。 マウス・キーボードのみの接続も可能です。(ディスプレイはパソコンへ直結して使用) ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。 全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。
    付属品パソコン接続用ケーブル(1.8m)×4、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、USB-PS/2変換ケーブル×1仕様切替音:ビープ音ON・OFF設定可能適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ、DVI(24/29pin)ディスプレイコネクタを持つ機種。【キーボード】PS/2、USB 【マウス】PS/2、USB 【ディスプレイ】DVI(24/29pin)メスコネクタを持つディスプレイ※シングルリンク・デュアルリンク両対応。 【スピーカー/マイク】3.5mmステレオミニプラグ対応質量(g)754切替方式本体ボタン切り替え、ホットキー切り替え、オートスキャン切り替え電源ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2012(R2)、Windows Server 2008(R2)、Windows Server 2003(R2)、Mac OS X、Mac OS 9.0以降、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×70×42インターフェース【パソコン用】 ディスプレイ/DVI29pinメス×4 ※デュアルリンク対応、キーボード・マウス・USB2.0ハブ/USB Bコネクタメス×4、スピーカー /3.5mmステレオミニジャック×4、マイク/3.5mmステレオミニジャック×4 【コンソール用】ディスプレイ/DVI29pinメス×1 ※デュアルリンク対応 キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2、マイク/3.5mmステレオミニジャック×2、USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2消費電流(A)1.92(最大)最大解像度2560×1600(@60Hz)(WQXGA)まで対応ディスプレイDVI保管温湿度範囲温度/-20~60℃、湿度/80%以下(結露なきこと)動作温湿度範囲温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0887-86接続台数4キーボード/マウスUSB・PS/2
  • PC切替器 ケーブルタイプ キーボード マウス 手元スイッチ付 エレコム

    PC切替器 ケーブルタイプ キーボード マウス 手元スイッチ付

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    手元のスイッチを押すだけで簡単切替!1セットのキーボードとマウスを2台のパソコンで共有できるマウス・キーボード用パソコン切替器。 2台のパソコンで、1セットのキーボード・マウスなどのUSB機器を共有できるキーボード・マウス用パソコン切替器です。 パソコン側への接続もUSB接続なので、PS/2ポートが付いていないノートパソコンも切替可能です。 チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ホットキー搭載の多機能キーボードでも使用可能です。 ケーブル一体型のコンパクトタイプなので、スッキリと設置できます。 金属部に本体と手元スイッチを固定できるマグネットシートが付属しています。 手元に設置できる手元スイッチで簡単に切替が可能です。 本体と手元スイッチの両方に、切替先がひと目で分かるLEDランプが付いています。 ドライバのインストールが不要ですので、接続してすぐにご使用いただけます。
    付属品マグネットシート(手元スイッチ用)、マグネットシート(本体用)、マニュアル仕様【付属ケーブル(パソコン用)】無し、【切替音】なし質量(g)88切替方式手元スイッチ定格電圧(V)5ケーブル長(m)切替器本体~パソコン:1.2、切替器本体~手元スイッチ:1.8対応機種Windows 10/8.1/8/7/Vista(~SP1)/XP(SP1~SP3)/2000(SP4)が動作するPC/AT互換機、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.0~10.5)が動作するPowerPC機 ※USB2.0動作の場合対応【周辺機器】USB機器:USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)切替器本体:42×68×13 ※ケーブル含まず、手元スイッチ:36×60×12 ※ケーブル含まず最大消費電力(W)0.5インターフェース【パソコン側】USB-Aオス×2、【周辺機器側】USB-Aメス×2保証期間6カ月間電源供給方式バスパワー供給電流(mA)ポート合計400以内
  • PC切替器 ケーブル一体型 USB パソコン2台切替 手元スイッチ コンパクト エレコム

    PC切替器 ケーブル一体型 USB パソコン2台切替 手元スイッチ コンパクト

    エレコム(3件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷
    手元のスイッチを押すだけで簡単切替!色々なUSB機器を2台のパソコンで共有できるUSBパソコン切替器。パソコン側もUSB接続なので、ノートパソコンも切替可能!
    付属品マニュアル仕様【切替音】なし質量(g)305※ケーブルを含む定格電圧(V)5ケーブル長(m)【本体-Dsubコネクター部】0.9※コネクター含む、【本体-手元スイッチ】1.8※スイッチ含む対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP(~SP2)/2000(~SP4)/Me/98SE/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/Server2003/2000Advanced Server/2000Serverが動作するWindowsマシン、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.0~10.5)が動作するPowerPC機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78.4×62.4×24.5最大解像度2048×1536保証期間1年間最大消費電力(mW)130電源供給方式バスパワー
  • USBビデオキャプチャケーブル サンワダイレクト

    USBビデオキャプチャケーブル

    サンワダイレクト
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    ビデオテープや8mmビデオの映像を簡単操作でキャプチャーできる。 USB接続なのでノートパソコンでも使用できます。 スナップショットボタン付き 「ArcSoft ShowBiz DVD」付
    仕様ビットレート:【動画ビットレート】MPEG2:9800Kbps、MPEG1:1150Kbps【音声ビットレート】224Kbps 記録時間・容量:2時間:約3.6GB4時間:約7.2GB サンプリング周波数:48kHz エンコード方式:ソフトウェアエンコード 対応入力解像度:MPEG2:352×240~720×480MPEG1:352×240セット内容ソフトCD-ROM、USB延長ケーブル(ケーブル長約75cm)電源USBバスパワー(DC5V)対応OSWindows10, 8.1, 8, 7, Vista, XP消費電力最大1.1W記録方式MPEG2、MPEG1インターフェースUSB2.0動作環境温度:0~40℃コネクタビデオ入力:RCA映像端子、Sビデオ端子(ミニDIN4ピン)オーディオ入力:RCAピンジャック[L/R]消費電流最大220mAフレームレート最大30fps
  • オーディオケーブル(ステレオミニプラグ+RCAピンプラグ) サンワサプライ

    オーディオケーブル(ステレオミニプラグ+RCAピンプラグ)

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
    色ブラックコネクタ形状ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2ケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)2.9×5.9
  • 録音用カセットテープ マクセル

    録音用カセットテープ

    マクセル(1件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    出し入れ楽々厚型ケース
    用途ラジオ、音楽などの録音/再生用タイプノーマルポジション
  • トレビーノ カセッティシリーズ 交換用カートリッジ TORAY(東レ)

    トレビーノ カセッティシリーズ 交換用カートリッジ

    TORAY(東レ)
    ¥7,298税込¥8,028
    1箱(3個)
    当日出荷
    安心の13項目クリア。使いやすいコンパクトサイズ。体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。医療分野で活躍する東レのハイテク素材、中空糸フィルターが多層構造を形成し、ミネラル分は損なわずに、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。
    材質ABS樹脂交換目安【ろ材】1日10L使用の場合:2ヶ月、1日15L使用の場合:1ヶ月浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量600L,除去率80%、濁り:総ろ過水量600L,ろ過流量50%、総トリハロメタン:総ろ過水量600L,除去率80%、溶解性鉛:総ろ過水量600L,除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量600L,除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量600L,除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、クロロホルム:総ろ過水量600L,除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量600L,除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量600L,除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量600L,除去率80%、フェノール類:総ろ過水量600L,除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量600L,除去率80%、シス-12-ジクロロエチレン及びトランス-12-ジクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量600L,除去率80%材質(ろ材)活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体
  • ビデオキャプチャー サンワダイレクト

    ビデオキャプチャー

    サンワダイレクト
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷
    DisplayPort Alt Mode対応のUSB-C出力、またはHDMI出力機器の映像を高精細に録画できるビデオキャプチャー。USB-C PDポートを搭載しており、接続中の機器に給電しながら録画作業が行えます。本体には2つのボタンのみを配置し、誰でも直感的に操作できるシンプル設計です。設定に迷わずすぐ使えます。HDMI出力ポートを備え、入力映像と同じ解像度でモニターへ出力可能。録画しながらリアルタイムで映像を確認できます。最大3840×2160p60の入力と1920×1080p60での録画に対応し、高精細な映像をスムーズに保存できます。ゲームプレイの録画や研修。授業内容の保存など、個人利用からビジネスまで幅広いシーンで活躍します。
    付属品日本語取扱説明書あり質量(g)70電源(V)DC5消費電力(W)3.5ケーブル長(m)HDMIケーブル/約1.5、USB Type-Cケーブル/約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約107×60×18対応機種対応入力機器:USB-C映像出力を備えたスマートフォン・タブレット・ノートパソコンなど、HDMI出力に対応した機器。対応出力機器:HDMI端子を標準搭載しているテレビ、外部モニターなど。対応入力解像度:最大3840×2160/60fps・1080p/60fps・720p・480pなど、出力解像度:最大3840×2160/60fps、対応ファイルシステム:FAT32、exFAT、NTFS、メディア容量:4GB~1TB記録方式動画記録方式:H.264/AVC(MP4)保存温度(℃)-10~45解像度録画解像度:1920×1080(1080p)保証期間ご購入日より1年対応メディアmicroSDHCカード、microSDXCカードサンプリング周期サンプリングレート:48kHz保存湿度(%)20~80(結露なきこと)ヘッドフォン端子3.5mm 4極ミニジャック供給電源USB Type-Cポート(最大PD100W入力)メモリーカードmicroSDカードスロット映像圧縮方式ハードウェアエンコードフレームレート60fps映像出力HDMI端子データレート(Mbps)映像ビットレート:最大30Mbps(入力信号や機器仕様により変動)、音声ビットレート:16Mbps(最大)映像入力HDMI端子、USB Type-Cポート(映像入力)音声圧縮方式AAC
  • ブック&メディアケース・ミニ 伊勢藤

    ブック&メディアケース・ミニ

    伊勢藤(2件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    コミック、ビデオ、DVD、CD、BDの整理に!ベッド下やクローゼット収納に最適!透明のフタでタイトルや中身が見えます。仕切板付。
    材質フタ・本体/ポリプロピレン、仕切板/ハイインパクトスチロール幅(cm)32.3長さ(cm)22.4収納数BIGコミック誌約14冊(厚さ1.9cm目安)、普通コミック誌約19冊(厚さ1.4cm目安)、文庫本約22冊(厚さ1.2cm目安)、ゲームソフト約18枚(厚さ1.5cm目安)、CD約26枚(厚さ1cm目安)、ビデオ約10本、DVD約18枚(厚さ1.5cm目安)、BD約24枚(厚さ1.1cm目安)高さ(cm)15.8
  • ソフトウェアエンコード対応 USB2.0用 ビデオキャプチャー BUFFALO(バッファロー)

    ソフトウェアエンコード対応 USB2.0用 ビデオキャプチャー

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    欠品中
    【特集】「ビデオ救出大作戦」 思い出のビデオテープの映像をパソコンに取り込める デジタル化したデータをテレビで見る 「モニターモード」搭載 取り付け・インストールが簡単 充実の「キャプチャー機能」 自在に楽しめる多彩な「編集」 DVD-Video作成とスマートフォン・PSP(R)用ファイル作成
    付属品AVケーブル、USB延長ケーブル(50cm)、ユーティリティーCD(ドライバー、「VHS to DVD 4.0 SE」)質量(g)約15対応機種パソコン:USB2.0端子搭載のWindowsパソコン対応OS:Windows 10(64ビット/32ビット)、8.1(64ビット/32ビット)、8(64ビット/32ビット)、7(64ビット/32ビット)、Vista(64ビット/32ビット)、XP(SP3以降)動作環境:CPU:Intel Pentium4 2.4GHzまたは同等以上メモリー:512MB以上ハードディスク:1GB以上の空き容量(アプリケーションインストール用)※録画する場合は録画データの保存用に別途空き容量が必要です。グラフィックボード:解像度1024×768以上、DirectX9.0c以上をサポートサウンド:48KHzステレオ再生およびDirect SoundCD-ROMドライブ:アプリケーションインストールに必要外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×79×14使用電源USBバスパワー駆動最大消費電力(W)1インターフェースUSB2.0動作環境温度:0~40℃湿度:20~85%動作電圧5V外部入力RCAピンジャック×1ミニDIN4ピン×1RCAピンジャック×2(Lチャンネル:白/Rチャンネル:赤)音声圧縮形式MPEG1 レイヤー3、AAC、WMAアズワン品番64-3780-34
  • ビデオデッキ VCP MAZDA(マツダ)

    ビデオデッキ VCP

    MAZDA(マツダ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
  • 光学3倍ズーム 4Kビデオカメラ Kenko(ケンコートキナー)

    光学3倍ズーム 4Kビデオカメラ

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    【期間限定特価】 広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。
    仕様外付けマイク:指向特性:無指向性、感度:-34dB±3dB(0dB=1V/Pa at 1kHz)、周波数特性:100Hz-20KHz、コネクター:Φ3.5mmミニプラグセット内容ビデオカメラ本体、 リチウムイオン充電池、 レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、 ケース、 外付けマイク、 マイク接続ケーブル、 取扱説明書寸法(mm)約126×59×63質量(g)約276(付属品、充電池を含まず)、電源リチウムイオン充電池 NP-FV5レンズf=3.3-9.7mm F2.0~3.7有効画素数約846万画素ズーム(光学/デジタル)光学3倍ズーム光学3倍、デジタル3.3倍焦点距離(mm)22-65(35mmフィルム換算)外部メモリーSDHCメモリーカード(スピードクラス10):32GB (別売)、SDXCメモリーカード(スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売)撮影距離(m)約0.5~∞(W)、約1~∞(T)記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MP4液晶モニター3.0型 IPS(タッチパネル)画質4Kポート入出力:USB2.0 Type-Cカメラ仕様サイズ:48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M、5Mビデオ仕様サイズ:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fpsイメージセンサー1/2.8型 CMOS
  • アクションカメラ NAGAOKA

    アクションカメラ

    NAGAOKA(2件のレビュー)
    ¥7,488税込¥8,237
    1台
    当日出荷
    WiFi機能を搭載し離れたところでも無線で撮影データを転送できる優れた製品です。 無料の専用アプリ(IOS/Android版)をスマートフォンやタブレットにダウンロードし、離れたところからアプリ内で撮影データを閲覧したり、スマートフォンやタブレットで再生やダウンロードしたりすることができます。
    付属品防水ケース、バイク装着用アダプター、装着用ベルト、三脚穴付き装着用ケース、ステッカーマウント、マウントアダプター、装着用クリップ、充電用USBケーブル、クイックガイド、取扱説明書兼保証書寸法(mm)59×41×25質量(g)56記録媒体microSDカード(SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class6以上対応)インターフェースUSB2.0、microHDMI1.4解像度4K、2.7K、1080P、720P保証期間ご購入後12か月保存形式動画:mp4、写真:JPEG録画時間連続:約90分程度(環境により異なります)バッテリー容量(mAh)750画面サイズ2.0インチフレームレート30fps:4K、2.7K、1080P、720P60fps:1080P、720P120fps:720P画角170°(対角)通信距離(m)WiFi接続:最大10イメージセンサーSony_IMX175
  • 据置型DVDプレーヤー VERTEX STYLE

    据置型DVDプレーヤー

    VERTEX STYLE(4件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    当日出荷
    シンプル機能&らくらく操作。CPRM再生可能。SD・USB再生可能。
    用途メディア再生用付属品リモコン、リモコン動作確認用電池、AVケーブル、取扱説明書、保証書電源AC100V本体質量(g)1100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×205×45対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USBリモコン簡単リモコン
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • DVIケーブル サンワサプライ

    DVIケーブル

    サンワサプライ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷
    DVI-A(29pin)ポートを持つパソコンとミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つアナログディスプレイまたは、ミニD-sub(HD)15pinポートを持つパソコンとDVI-A(29pin)ポートを持つデジタル・アナログ両対応のディスプレイをアナログモードで接続するケーブルです。 R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
    色ホワイト(DVI)/ブルー(ミニD-sub)規格PC99出力D-sub(HD)15pin対応機種(パソコン)各社DOS/Vパソコン/DVI-I(29pin)またはミニD-sub(HD)15pinコネクタコネクタを持つ機種。(ディスプレイ)各社DVIディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つアナログディスプレイまたは/DVI-I(29pin)コネクタを持つデジタル・アナログ兼用ディスプレイ アナログモード用 。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6.4シールド2重シールドオス形状DVI-A(29pin)フェライトコアあり変換タイプオス - オス対応モードDVIアナログモード
  • DVIアダプタ サンワサプライ

    DVIアダプタ

    サンワサプライ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタをDVI29pinオスに変換するアダプタです。 (1)アナログディスプレイ(ケーブル直付けで、ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタの機種)をパソコンのDVIインターフェース(DVI29pinメス、DVI-I)に接続する時に使用します。 (2)ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタを両端に持つディスプレイケーブルの片側をこのアダプタを使ってDVI29pinオス(DVI-I)に変換し、パソコンやアナログRGBディスプレイのDVI-IポートとアナログRGBポートとを接続します。
    コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンメス インチナット(4-40) - DVI29ピン(DVI-I)オス インチネジ(4-40)対応機種(パソコン)各社DOS/Vパソコン/DVI-I(DVI29pin)メスコネクタを持つ機種。※DVIアナログモードに対応した機種。または/ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタを持つ機種。(ディスプレイ)ミニD-sub(HD)15pinケーブル直付けのアナログディスプレイ・ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタを持つアナログディスプレイ。または/DVI-I(DVI29pin)コネクタを持つデジタル・アナログ兼用ディスプレイ。※DVIアナログモードに対応した機種。DVIアナログモード用。アズワン品番64-0892-63オス形状DVI-I29ピンメス形状D-sub15ピン変換タイプメス - オス対応モードDVIアナログモード用
  • 1m DVI - VGA変換ディスプレイモニターケーブル DVI-A(オス) - ミニD-Sub15ピン(オス) StarTech.com

    1m DVI - VGA変換ディスプレイモニターケーブル DVI-A(オス) - ミニD-Sub15ピン(オス)

    StarTech.com
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    DVI-A(オス)- VGA(オス)コネクタ。 EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド。 DVI DDWG規格に準拠。 応力緩和性を備えたモールドコネクタ。 優れた電導性を発揮する金メッキ端子。 鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線。
    用途DVIアナログビデオカード搭載のPCまたはMacにVGAディスプレイを接続色ブラック質量(g)119ケーブル長(m)1コネクタ形状DVI-A(オス)- VGA(オス)プラグ金メッキ保証期間ライフタイムシールド3重同軸+ツイストペア線シールドRoHS指令(10物質対応)対応コネクタADVI-A (17ピン)コネクタBVGA (高密度D-Sub、15ピン)変換タイプオス - オスコネクタ1DVI-A (17ピン)コネクタ2VGA
  • 変換アダプタ サンワサプライ

    変換アダプタ

    サンワサプライ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    パソコンのDVIポートからVGA(ミニD-sub15pin)端子のディスプレイやプロジェクターなどに画面を出力するときに使用する信号変換アダプタです。 DVI端子が無いプロジェクターなどに、パソコンのDVIポートから本製品とGAケーブルで接続、画像や映像を出力することができます。 ドライバなどをインストールする必要がなく、接続するだけで使用できます。
    色ブラック質量(g)約52ケーブル長(m)約0.08コネクタ形状DVI24ピンオス - ミニD-sub15ピンメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[ミニD-sub15pinコネクタ側]約22×46×13.2(SR含まず)(突起を含まず)/[DVIコネクタ側]約38.6×47.2×15(SRを含む/SHELL・突起を含まず)電源電圧(V)DC5(500mW)(DVIバスパワー)ケーブル外径(Φmm)約4.8オーディオ機能なし対応解像度最大1920×1200/60Hz(WUXGA)/1920×1080/60Hz(フルHD 1080P)オス形状DVI24ピンメス形状ミニD-sub15変換タイプオス - メスコネクタ1DVI24ピンコネクタ2ミニD-sub15ピンHDCP対応非対応
  • 2m DVI - VGA変換ディスプレイモニターケーブル DVI-A(オス) - ミニD-Sub15ピン(オス) StarTech.com

    2m DVI - VGA変換ディスプレイモニターケーブル DVI-A(オス) - ミニD-Sub15ピン(オス)

    StarTech.com
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    DVI-A(オス)- VGA(オス)コネクタ EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド DVI DDWG規格に準拠 応力緩和性を備えたモールドコネクタ 優れた電導性を発揮する金メッキ端子 鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線
    用途DVIアナログビデオカード搭載のPCまたはMacにVGAディスプレイを接続色ブラック質量(g)187ケーブル長(m)2コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - DVI-A[17ピン]オスオス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、DVI-A[17ピン]変換タイプオス - オス
  • 変換ケーブル Mini DisplayPort-DVI サンワサプライ

    変換ケーブル Mini DisplayPort-DVI

    サンワサプライ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷
    ミニDisplayPortのPCとDVIのディスプレイをアダプタ無しで直接接続することができるケーブル。ミニDisplayPortを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・プロジェクター・テレビなどに接続するときに使用するケーブルです。パソコンのミニDisplayPortからの出力信号をDVI信号に変換しディスプレイやプロジェクターなどのDVI入力端子を持つ機器に映像を出力できます。ミニDisplayPort搭載のノートパソコンでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクターなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。ドライバーなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。ACTIVEタイプの変換ケーブルです。DVIのディスプレイを使用してのマルチモニター環境を作ることができます。【シングルモード対応】パソコンのDisplayPort出力端子がシングルモードでもデュアルモード(DP++)でもどちらのモードでも使用することができます。【クロックジェネレーター内蔵】クロックジェネレーターを内蔵しているため、パソコン本体のクロックジェネレーターが足りない場合にも、使用することができます。HDCP2.3、HDCP1.4に対応します。
    材質線材被覆/TPE色黒質量(g)87出力DVI:最大1920×1200(WUXGA)/1920×1080(フルHD)ケーブル長(m)2 SR-SR間の長さコネクタ形状ミニDisplayPortコネクタオス-DVIコネクタオス DVIコネクタ側のネジはインチネジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミニisplayPortコネクタ部/約11×20.8×8,VIコネクタ部/約41.6×60.6×16.5対応機種ミニDisplayPort端子を搭載した各社パソコン/ミニDisplayPort互換のThunderbolt/Thunderbolt2搭載のApple Macbook、MacbookProシリーズ、DVIインターフェースを持つ各社ディスプレイモニター・テレビ・プロジェクターなど準拠規格DisplayPort Ver.1.2準拠ケーブル線材規格(UL):20276ケーブル外径(Φmm)4.8被覆ケーブル/PVC
  • RS PRO HDMIアダプタ ミニDVI HDMI RS PRO

    RS PRO HDMIアダプタ ミニDVI HDMI

    RS PRO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = ミニDVIジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = HDMIタイプ = アダプタ接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO A/Vコネクタアダプタ ミニDisplayPort DVI-D RS PRO

    RS PRO A/Vコネクタアダプタ ミニDisplayPort DVI-D

    RS PRO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = ミニDisplayPortジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = DVI-Dタイプ = アダプタ接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • DVI/ミニD-sub15ピン変換コネクタ イメージニクス

    DVI/ミニD-sub15ピン変換コネクタ

    イメージニクス
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    8日以内出荷
    DVI-A(オス)-VGA(ミニDsub15/オス)の変換コネクタDVI-A-VGAの変換コネクタ。
    オス形状DVI-Aメス形状ミニD-sub15ピン