ビデオキャプチャー
DisplayPort Alt Mode対応のUSB-C出力、またはHDMI出力機器の映像を高精細に録画できるビデオキャプチャー。
USB-C PDポートを搭載しており、接続中の機器に給電しながら録画作業が行えます。
本体には2つのボタンのみを配置し、誰でも直感的に操作できるシンプル設計です。設定に迷わずすぐ使えます。
HDMI出力ポートを備え、入力映像と同じ解像度でモニターへ出力可能。録画しながらリアルタイムで映像を確認できます。
最大3840×2160p60の入力と1920×1080p60での録画に対応し、高精細な映像をスムーズに保存できます。
ゲームプレイの録画や研修
授業内容の保存など、個人利用からビジネスまで幅広いシーンで活躍します。
- 付属品
- 日本語取扱説明書あり
- 質量(g)
- 70
- 電源(V)
- DC5
- 消費電力(W)
- 3.5
- ケーブル長(m)
- HDMIケーブル/約1.5、USB Type-Cケーブル/約1
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約107×60×18
- 対応機種
- 対応入力機器:USB-C映像出力を備えたスマートフォン・タブレット・ノートパソコンなど、HDMI出力に対応した機器。対応出力機器:HDMI端子を標準搭載しているテレビ、外部モニターなど。
- 対応
- 入力解像度:最大3840×2160/60fps・1080p/60fps・720p・480pなど、出力解像度:最大3840×2160/60fps、対応ファイルシステム:FAT32、exFAT、NTFS、メディア容量:4GB~1TB
- 記録方式
- 動画記録方式:H.264/AVC(MP4)
- 保存温度(℃)
- -10~45
- 解像度
- 録画解像度:1920×1080(1080p)
- 保証期間
- ご購入日より1年
- 対応メディア
- microSDHCカード、microSDXCカード
- サンプリング周期
- サンプリングレート:48kHz
- 保存湿度(%)
- 20~80(結露なきこと)
- ヘッドフォン端子
- 3.5mm 4極ミニジャック
- 供給電源
- USB Type-Cポート(最大PD100W入力)
- メモリーカード
- microSDカードスロット
- 映像圧縮方式
- ハードウェアエンコード
- フレームレート
- 60fps
- 映像出力
- HDMI端子
- データレート(Mbps)
- 映像ビットレート:最大30Mbps(入力信号や機器仕様により変動)、音声ビットレート:16Mbps(最大)
- 映像入力
- HDMI端子、USB Type-Cポート(映像入力)
- 音声圧縮方式
- AAC
- 内容量
- 1個
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ




























