カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(142)
  • メカニカル部品(105)
  • 作業工具(104)
  • 厨房用品(98)
  • 卓上消耗品(67)
  • 制御機器(62)
  • ねじ・ボルト・釘(60)
  • 船舶用品・漁業資材(38)
  • 清掃用品(33)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • 機構部品(31)
  • 物流用品(29)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • 切削工具(27)
  • 建築金物(25)
  • 照明(22)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 電動工具(21)
  • 農具(18)
  • 作業服(15)
  • 空調・電設資材(14)
  • 研磨材(13)
  • バイク部品(12)
  • 医療(11)
  • 安全保護具(11)
  • 家電(11)
  • 食品・飲料(11)
  • 事務用品(11)
  • 保管用品(10)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 日用品(9)
  • テープ(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 溶接用品(7)
  • オフィス家具(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 農業機械(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 防災用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 塗料(4)
  • 電気材料(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 自転車部品(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 安全用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • 手袋(3)
  • 梱包用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「万能 50」の検索結果

1,252件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ刷毛 万能タイプ 筋違モノタロウ(814件のレビュー)
149税込164
1本ほか
当日出荷
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色
お得用多用途刷毛10本パック アサヒペンお得用多用途刷毛10本パックアサヒペン(14件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(10本)
当日出荷
水性・油性塗料 兼用
形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
特撰万能用刷毛 インダストリーコーワ特撰万能用刷毛インダストリーコーワ(27件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
先端毛先加工が施され、徳用万能刷毛より化繊の割合いが多く仕上がりが綺麗で刷毛目がつきにくくなっております。 水性塗料や油性塗料を問わずきれいな仕上がりになります。
玉厚(mm)8形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途多用途用(万能用)RoHS指令(10物質対応)対応
無印はけ化繊入り10本入り インダストリーコーワ無印はけ化繊入り10本入りインダストリーコーワ(53件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10本)
当日出荷
徳用より化繊の割合が多く滑らかな使用感です。毛先処理しており仕上げも綺麗で水性塗料にも使用出来ます、お得な10本組み。
玉厚(mm)8厚さ(mm)13形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
50mm 万能刷毛 エスコ50mm 万能刷毛エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109LA-43全長(mm)230質量(g)36種類刷毛サイズ(号)20毛丈(mm)35材質(柄部)材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛主な用途万能用(多用途)毛色白色刷毛幅(mm)55
刷毛 ホビー 工作用 モノタロウ刷毛 ホビー 工作用モノタロウ(270件のレビュー)
79税込87
1本
当日出荷
小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。形状平・金巻毛丈(mm)28毛色白色玉厚(mm)5種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途塗装用、ホビー・工作用
多用途刷毛(化繊)  JAN付 好川産業多用途刷毛(化繊) JAN付好川産業
179税込197
1本
当日出荷
水性・油性・ニス兼用の多用途刷毛です。初心者の方から上級者の方まで使用できます。
用途水性・油性・ニス兼用種類刷毛毛材化学繊維主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
刷毛 目地用 モノタロウ刷毛 目地用モノタロウ(66件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10本)
当日出荷
狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。毛丈(mm)35玉厚(mm)5形状全長(mm)275種類刷毛材質(柄部)木柄白木地材質(毛)山羊毛主な用途目地用、塗装用毛色白色材質(金具)銅メッキ
スペースショット 万能環境クリーナー オーブテックスペースショット 万能環境クリーナーオーブテック(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(500mL)ほか
当日出荷
南相馬市の放射能除染作業に採用された洗剤です。 2005年の愛知万博でも採用され、二次公害もありません。 グリーン調達企業の認定洗剤です。 原液をどんな素材に使用しても変色・腐食・植栽の枯れの心配はありません。 洗浄後の汚水を流す時、中和剤は要りません。 シリコーンオイルの除去剤としても使えます。 ステンレスの洗浄後は光沢が出て、汚れ落ちのムラが無く汚れにくくなります。 強力な消臭効果があり、静電気防止にもなります。 養生不要でコストダウン&作業時間の短縮が可能です。 汚れの度合いや場所により希釈倍率を調整してください。下記倍率はおよその目安です。参考にしながら場面場面で調整してください。 重度の汚れ:(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房)原液~約5倍程度 中度の汚れ:(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ)約10~30倍程度 軽度の汚れ:(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール)約50~1000倍程度Pタイル:(モップ・ウエスの場合)約5倍、(ポリッシャー(白パットのみ)・自動床洗浄機)約50~100倍程度、(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー)約50~200倍程度、(熱線吸収/反射ガラス・高圧洗浄機(外壁)・スチームエクストラクター)約100~300倍程度
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど形状液体
ニューマティックブローガン 千代田通商ニューマティックブローガン千代田通商(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
手元でのレバー操作で簡単流量調節。 操作・経済・耐久性を重視し商品化。 より簡単に取り付け、使用ができる設計。 強化プラスチック製で軽量かつ丈夫。 エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。 用途にあわせて供給口の使い分けができ、作業もこれまで以上に効率化。
取付ねじRc1/4付属品止栓ニップル(2ヶ所から接続できる為、エアー源をつないでない方をとめるための止栓)高さ(mm)121.5材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60使用流体圧縮空気材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅常用使用圧力(MPa)1.6
刷毛 ニス用 万能タイプ モノタロウ刷毛 ニス用 万能タイプモノタロウ(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10本)
当日出荷
塗料含みが良く吐き出しも良好で美しく仕上がります。
材質(柄部)天然木形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途ニス用毛色白色
50mm 万能刷毛 エスコ50mm 万能刷毛エスコ
725税込798
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109MA-22全長(mm)235種類刷毛サイズ(号)20毛丈(mm)40材質(柄部)材質(毛)羊毛・豚毛混合主な用途万能用(多用途)毛色白色玉厚(mm)10刷毛幅(mm)55
木工・工作用ハケ インダストリーコーワ木工・工作用ハケインダストリーコーワ(35件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
腰の強い豚毛の小バケです。FRP塗料にも使用出来ます。
用途小物塗装用材質(柄部)形状種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途塗装用、ホビー・工作用RoHS指令(10物質対応)対応
目地刷毛 インダストリーコーワ目地刷毛インダストリーコーワ(27件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
狭い目地部への塗装に便利な細身の刷毛です。
玉厚(mm)5毛丈(mm)32毛色ハダ色形状金巻平種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途目地用、塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
布粘着テープ No.750 ニトムズ布粘着テープ No.750ニトムズ(19件のレビュー)
229税込252
1巻ほか
当日出荷
しなやかな薄手タイプ。 スフモス基材に粘着剤を厚く塗布した布粘着テープ。 粗面に対しても良好な接着性をもっています。
用途宅配便、小包などの包装に。 紙箱などの角の補強に。 結束、仮止め、万能補修用に。引張強度(N/25mm)178粘着力(N/25mm)9.5引張強度(N/18mm)186.3粘着力(N/18mm)7.55巻戻し力(N/18mm)5.59巻戻し力(N/25mm)6.3テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
トラックロープ ポリエステル 金剛打ち 12打ち モノタロウトラックロープ ポリエステル 金剛打ち 12打ちモノタロウ(12件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
摩擦・強度・耐久性に優れたポリエステル製のトラックロープです。様々な用途で使用できる万能ロープです。
用途トラックロープや荷役など
ラグズ ストロング SCOTTラグズ ストロングSCOTT(3件のレビュー)
439税込483
1個(50カット)
当日出荷
売れ筋No1のペーパウエス。吸水性・強度に優れ、濡らしても絞れるペーパーウエスです。 吸水(油)性に優れ、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取り可能です。 通常のRAGSより薄く、強いシートでウェット状態でも快適に作業できます。 毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパーです。 水に濡らしても破れにくい素材。濡らしてもタオルのように絞って使用できます。 薄手タイプで簡易的な拭き取りにご使用できます。 毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー ドライでもウェットでも幅広く使用可能 シートにScottの文字をプリント
用途自動車・バイク・自転車メンテナンス仕様ロールタイプ50カット材質パルプ・ポリプロピレンホワイト枚数50シートサイズ(mm)245×275危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ 万能L型 ACE(エース)ユニクロ 万能L型ACE(エース)(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。材質スチール
セラミックレターオープナー オートセラミックレターオープナーオート(7件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
耐摩耗性で金属刃の5倍の耐久性を持つ、セラミック刃を使用しています。特殊構造により、中身を傷つけずに封筒の片面だけをカットできます。便利で簡単、しかも刃が外部に出ていないので安全です。切りくずを出さずにパッと開封できます。右利き、左利き、どちらの人にも使いやすい両刃タイプです。水に濡れてもさびない材質です。軽量で使いやすい構造です。
用途封筒の開封作業に最適です。材質本体:ABS、刃:セラミック幅(mm)36全長(mm)51高さ(mm)51奥行(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
ラスター356 大塚刷毛製造ラスター356大塚刷毛製造(44件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
塗装の下地清掃や接着剤の塗布、印刷、工場作業の掃除用として活躍します。 最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化したラスター刷毛です。
用途下地の掃除や接着剤塗布用形状平・金巻種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途建築用/工業用毛色黒色
KO白豚ラスター 尾崎亀商店KO白豚ラスター尾崎亀商店(3件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
白豚ラスターは、EPO刷毛。 万能刷毛の立型版 こちらも防水工事、塗装工事など幅広い分野で活躍しています。
形状材質(毛)主な用途防水工事、塗装工事
防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷から5日以内出荷
防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65
ナフロンペースト TOMBO No.9400 ニチアスナフロンペースト TOMBO No.9400ニチアス
6,298税込6,928
1個(65cc)
当日出荷
ふっ素樹脂のコロイド状粒子を水に分散させた常温不活性のガスケットペースト 耐薬品性に優れ、酸性流体や腐食性流体にも使用できる万能なガスケットペースト
用途各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール材質ふっ素樹脂、水使用温度範囲(℃)~260適合流体各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール色相クリーム色特性耐薬品性/耐酸性/耐腐食性/耐油/耐水標準塗布量(g/m2)約50(2m2/チューブ)
パワークリーン 鈴木油脂工業(SYK)パワークリーン鈴木油脂工業(SYK)(34件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(4L)ほか
当日出荷
工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。 ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。 愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄液性アルカリ希釈の目安原液・・・各種工作機械工具・エンジン2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇50倍の希釈液・・・床・電気製品成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水形状透明濃紺色液体
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》十川産業(27件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から9日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
万能フッカーLH 日動工業万能フッカーLH日動工業
259税込285
1個
当日出荷
連続耐荷重UP!落下防止にも!360°回転!脱着がカンタン!
用途各工事現場で資材整理や倉庫の整理など乗り物の積荷に小物の整理やガーデニングに耐荷重(kg)連続:10連続:25(結束バンド使用時)最小結束径(Φmm)30
4カット内装ビス 若井産業4カット内装ビス若井産業(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(1000本)ほか
当日出荷
先端4カットのネジ先。 ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。 低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい! 抜群の保持力を誇る万能タイプ。 鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。 石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装材質表面処理クロメート
クラフトチョキ(万能型) アルスクラフトチョキ(万能型)アルス(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
愛され続けて40年!多用途鋏の決定版!1977年の発売以降、販売累計1100万丁以上のロングセラー商品「クラフトチョキ」。 プロの園芸家や農作業者も愛用の多用途はさみです。 野菜や果樹の収穫や摘果、整枝、摘心作業、麻ひもやビニールひものカット、肥料袋のカットなど、緑の現場でプロアマ問わず幅広く活躍します。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。全長(mm)160刃長(mm)40仕様ソフトグリップ仕上げ、専用キャップ付きトラスコ品番381-8985質量(g)50表面処理ハードクローム仕上げ切断能力(mm)(アルミ板・プラスチック板)0.5刃厚(mm)2.5材質(刃)高炭素刃物鋼切断能力(Φmm2) より線VSF1.25RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
プラグレ T100 大塚刷毛製造プラグレ T100大塚刷毛製造(2件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
毛をはじめ、全て樹脂製で接着剤を一切使用していない画期的な刷毛「プラグレ」。 独自の六角ハンドルは非常に握りやすく、エラストマーを使用しているため手にピタッと馴染みます。 溶剤塗料に耐える毛束。 刷毛を汚さないシュリンクパック包装。 毛先がソフトでまとまりに優れ、ダメ込みに最適。
玉厚(mm)15形状筋違種類刷毛材質(毛)PBT主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
ワイプオールX70 クロスライク 日本製紙クレシアワイプオールX70 クロスライク日本製紙クレシア
1,298税込1,428
1パック(50枚)
当日出荷
ドライでもウェットでも幅広く使用可能 水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触 優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収 毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー 汚れの吸収力は布以上ですが、使い勝手は布同様。水やお湯、消毒液や溶剤をつけても使えます。 食品周りでのご使用にも適した衛生的なポリパック入りですから、保管性にも優れ、未使用分が汚れる心配もありません。チリ、ケバ、糸クズの心配なし!布製の汚れ拭きでは避けることのできない糸クズなどが出ませんから、確実な拭きとり作業が可能です。
タイプ6つ折り厚さレギュラーシートサイズ(mm)340×490RoHS指令(10物質対応)対応
金属クラフト アルス金属クラフトアルス(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
金属素材のカットに最適。 金属素材のカットに適したクラフト鋏です。
用途金属素材のカット全長(mm)160刃長(mm)30材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
安全弁 ALシリーズ ヨシタケ安全弁 ALシリーズヨシタケ(3件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から52日以内出荷
蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ材質(本体)CAC形式揚程式接続方式ねじ込み式接続JIS Rc使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A)材質(ばね箱)青銅材質(調節ばね)ステンレス鋼
カラー布テープ No.756 ニトムズカラー布テープ No.756ニトムズ(3件のレビュー)
799税込879
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
きれいな色でカラフルに色分けできます。
用途宅配便・小包などの包装に。 掲示物仮止め、補強に。 結束・仮止め・万能補修用に。引張強度(N/25mm)186.3粘着力(N/25mm)24.20
ダスター刷毛356 TRUSCOダスター刷毛356TRUSCO(4件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
一般向け。
用途掃除、塗装等、万能用刷毛。形状平型種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途掃除用、塗装用毛色黒色
モリギン ユニクロ万能L型金具 ACE(エース)モリギン ユニクロ万能L型金具ACE(エース)
559税込615
1個
当日出荷
通常のビス穴に加え、長穴があいていますのでボルトと兼用での固定が可能です。
用途木製の板材の固定や補強に。材質
万能桶 矢崎化工万能桶矢崎化工(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
蓋を閉めてロックするタイプのため持運び易い設計です。 倒れても容易にはずれる事が無く、犬猫・カラスの被害が防止出来ます。 本体に凹凸が無いため洗い易く非常に衛生的です。 衝撃強度にも優れており家庭用はもとより業務用としても最適です。 蓋を閉めた状態で積重ねが出来ます。 食品の保管も出来ます。
材質ポリエチレンブルーRoHS指令(10物質対応)対応フタの種類かぶせ式
日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)GAONA(ガオナ)(12件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)材質ポリアセタール、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50ストッパーあり取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5150-59
日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント(水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント(水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)GAONA(ガオナ)(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5150-57
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》 十川産業水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》十川産業(13件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷から6日以内出荷
『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水仕様カットマーク入り使用温度範囲(℃)-5~+60使用流体水、空気、粉体、油特性耐油
水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》 十川産業水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》十川産業(14件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から6日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性材質軟質ポリ塩化ビニール使用流体水、油、粉体クリア使用温度範囲(℃)-5~+60連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応
...