カテゴリ

  • 建材・エクステリア(37)
    • バルコニーまわり(27)
    • 塀・フェンスまわり(9)
  • 農業・園芸資材(20)
    • ラティス/デッキ/オーニング(19)
    • ガーデンフェンス・連杭(1)
  • 建築金物(25)
  • 塗料(11)
  • 店舗什器・備品(7)
  • オフィス家具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「人工木」の検索結果

122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人工木材 1×4材 YAMAZEN(山善)人工木材 1×4材YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
1,690税込1,859
1本ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
耐久性が高くローメンテナンス人工木材(1×4材)。 カラーは2色(ブラウン、ナチュラル)。 ホームセンターなどで販売している一般的な1×4材と同サイズ。 中空仕様なので比較的軽量。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 好みやおうちのテイストに合わせて選べる。 まるで天然木のような質感、風合い。
用途材料、資材として。フェンス材 化粧材 部品 部材 パーツ DIY リノベーション ものづくり材質構造部材/木粉混合ポリエチレン
エスウッドパネル スタンダードEタイプ ACE(エース)エスウッドパネル スタンダードEタイプACE(エース)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
4日以内出荷
簡単に取り付けられます フックを引っ掛けていくだけの簡単取付け。メンテナンスや退去時の取外しも簡単です。 優れた施工性と高い加工性ですみずみまで美しく仕上がります。 ノコギリなどを使って簡単にカットできるため、エアコンの室外機周りや雨どい、排気口周りなどにもピッタリと敷き込むことができます。
材質再生木材・再生プラスチック寸法(mm)304×304×50質量(kg)1.5
ウッドデッキ床板材5本セット サンセルフウッドデッキ床板材5本セットサンセルフ
16,980税込18,678
1セット(5本)
3日以内出荷
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。 厚みが25mmのオリジナルローコスト設計なのでお得なウッドデッキ製作が可能でDIYに最適です。表面はスリット入りのデザインで裏面はフラットデザインなのでお好みでご使用いただけます。固定時は専用の樹脂固定部材SE03をお使いいただくとビスが床面に出ないのでお子様やペットがはだしで歩いても安心です。もちろん通常の木ビスでの施工も可能です。(その際は下穴をあけての施工をお願いいたします。)5本セットになります。床板を下地に固定する専用固定部材とステンレスビスを床板1枚につき5セット 合計25セット付属しています。
用途ウッドデッキの床材に最適です。長さ(mm)2000幅(mm)146厚さ(mm)25材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材質量(kg)5
フェンス部材 サンセルフフェンス部材サンセルフ(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(2本)
4日以内出荷
木材同様の無垢材のため、フェンスなどの使用に最適な加工が可能
用途フェンス部材など寸法(mm)95×40長さ(m)2質量(kg/本)12.03
ポスト材 サンセルフポスト材サンセルフ(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(2本)
4日以内出荷
国内規格の90mm角のため、ホームセンタ一などで量販されている束石にピッタリはまります
用途束、ポスト材、根太材など寸法(mm)90角長さ(m)2質量(kg/本)11.04
樹脂製平板 大研化成工業樹脂製平板大研化成工業(23件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適! 強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。 切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
ウッドデッキフェンス材10本セット サンセルフウッドデッキフェンス材10本セットサンセルフ(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(10本)
3日以内出荷
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。 フェンスにて使用の際は支柱の強度に注意して施工ください。設置場所によっては風による耐力もお考え下さい。隙間をあけて貼っていくことで風対策は可能になります。(下穴をあけての施工はほかのアイテム同様に必須です。)10本セットになります。
用途ウッドデッキのフェンス材や幕板材などに最適です。材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材長さ(mm)2000幅(mm)100厚さ(mm)10質量(kg)3
デッキ材 サンセルフデッキ材サンセルフ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(4本)
4日以内出荷
溝入り加工で排水性を考慮した面と木質感を演出した面が両面に加工しているので好みで使用可能
用途ウッドデッキ床板など寸法(mm)146×31長さ(m)2質量(kg/本)7.46
フェイクグリーン パキラ 幸福の木 エルブレインフェイクグリーン パキラ 幸福の木エルブレイン
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
ずっと居たくなる空間、洗練された空間、型にはまらない空間、空間をより印象的に、より上質に演出する観葉植物のご提案空間をより美しく彩る本物さながらの人工観葉植物お客様の空間をより美しく彩れるよう、上質なフェイクグリーンを厳選いたしました。緑の濃淡がリアルな風合いが特徴で、本物の観葉植物さながらの雰囲気を演出してくれます。人工観葉植物のための手入れも不要、枯れることもないのでいつまでも美しい状態を保ち続けます。パキラは大変縁起のよい植物で『お金をもたらす幸運の木』と言われています。また、風水では「仕事運」「集中力」の向上に良いとされています。「幸運を招く」などポシティブな花言葉があります。
材質【葉・幹】ポリエチレン幅(cm)28高さ(cm)185奥行き(cm)28寸法(Φ×高さH)(cm)【鉢】30(上部)・20(底面)×23
大引き 根太 サンセルフ大引き 根太サンセルフ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット(6本)
4日以内出荷
筋交いが入り強度を保ちながら中空加工がされておリ輊量化を実現
用途大引き、根太材など寸法(mm)80×35長さ(m)2質量(kg/本)4.88
年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木ベンジャミン ストア・エキスプレス年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木ベンジャミンストア・エキスプレス
7,998税込8,798
1台
翌日出荷
【商品特徴】ストエキオリジナル開発の人工樹木!天然幹を使用したリアルな立ち木です。ベンジャミンは「ゴムの木」の仲間で、リラックス効果や気持ちを落ち着かせる効果がある観葉植物として大人気です。エントランスや広い店舗空間にぴったり!天然幹を使用したリアルな立ち木をお手頃価格で。フェイクグリーンなら水やり不要で忙しいお店のインテリアにぴったりです。
用途【特記事項】室内仕様 ※幹に天然素材を使用しているので、写真と形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。材質【葉】ポリエステル【幹】天然木【鉢】プラスチック
静電気防止ブラシ バランスディッシュ・電子天秤用 LLG Labware静電気防止ブラシ バランスディッシュ・電子天秤用LLG Labware
2,390税込2,629
1本
当日出荷
バランスディッシュや電子天秤の掃除に適しています。 静電気発生を防止するブラシです。
材質ブラシ/人工毛、柄/木全長(mm)190アズワン品番4-4763-01
復活洗浄剤 洗面化粧台石けん・水あかクリーナー カンペハピオ復活洗浄剤 洗面化粧台石けん・水あかクリーナーカンペハピオ(2件のレビュー)
999税込1,099
1缶(100mL)
当日出荷
■[石鹸あか汚れを強力に除去] 洗面化粧台などの頑固な水垢、石けん垢などの汚れを強力に除去します。 ■[素材を傷めない] 研磨剤を配合していないので、素材を傷める事無く素材の持つ本来の美しさを取り戻します。 ■[環境に優しい] 塩酸をまったく含まず、乳酸などの有機酸を主成分にしている為、環境に優しい洗浄剤です。 ■超微粒子専用パット付き
用途■表記の用途以外には使用しないで下さい。 ■洗面化粧台 の 水垢・石鹸垢 汚れの除去 場所:洗面ボウル / 洗面カウンター / 洗面化粧台周辺のプラスチック小物 / トイレタンク 素材: 陶器 / 人工大理石 / ホーロー / 樹脂 【使えないもの】■[天然石・木製品] 大理石 / 御影石 / 木材 など ■[塗装面] 漆器 / 塗料 / ニス など ■[金属製品] アルミ / 鉄 / 劣化して剥がれかけのメッキ / 木金属 など ■[目地] セメント / シーリング材 など ■紛体塗装などを行った素材 ■[その他] 特殊なコーティングを施した素材 / 鏡 ■[脱色する場合がある物] 衣服 【ご使用方法】[1] 使用前に目立たない所でテスト洗浄を行い、素材への影響を確認して下さい。 ※素材のツヤが落ちるなど、不具合が発生した場合は、洗浄を行わないで下さい。 [2] 本品は洗浄する場所に直接吹きかけず、専用パットに浸み込ませて洗浄を行ってください。 浸み込ませたら、すぐに専用パットでこすり洗いを行ってください。 ただし、強くこすると素材を傷つけるおそれがあるのでご注意ください。 ※汚れが落ちない場合はこの作業を繰り返し行ってください。 ※本品をパットしたまま長時間放置しないで下さい。 ※液が糸状に垂れないように注意してください。液ダレした場合は、液を前面に薄く引き延ばしてください。 [3] 洗浄後は本品の成分が残らないように念入りに水洗いして下さい。 水洗いができない場所は、塗れた布なので丁寧に拭き取って下さい。液性酸性成分乳酸、クエン酸、スルファミン酸、水、超微粒子専用パット付き使用の目安1.3~2m2アズワン品番64-1164-66
消しゴム型コゲ落とし アイメディア消しゴム型コゲ落としアイメディア
499税込549
1個(35g)
当日出荷
持ちやすく力を入れやすく、水をつけてこするだけ! IHガラストップや鍋、ガスレンジ周りなどのコゲ・油汚れ落とし。 消しゴム感覚で使えるスティックタイプ。 重曹・オレンジオイル配合。
適合ステンレス、鉄、IHクッキングヒーター、ガスコンロ用のガラストップ部やゴトク寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.5×2×5不適合銅、真鍮、アルミ等の柔らかい金属、金属塗装面、ホーロー、フッ素・樹脂加工・コーティング面、石材、人工大理石、プラスチック、漆器、木、素焼きのタイル、金銀等の貴金属製品、メッキ、その他のツヤや光沢を必要とするもの、凹凸のある場所や曲面および本品でこする事ができない狭い場所(効果が発揮しにくいため)
フェンス部材 サンセルフフェンス部材サンセルフ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(6本)
4日以内出荷
シンプルデザインのフェンス製作用の立て格子部材、専用固定金具SE09を用いて簡単施工
用途フェンス支柱など寸法(mm)50×50長さ(m)2質量(kg/本)3.08
ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ  調整範囲60~90mm アルファ技研ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲60~90mmアルファ技研
739税込813
1本ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)60~90
月星 ブリーチC 業務用 花王月星 ブリーチC 業務用花王
1,598税込1,758
1本(5kg)
当日出荷
食品添加物ですので、野菜・くだものなどの除菌に安心して使用できます。食器・ふきん・まな板・おしぼりなどの除菌・消臭・漂白にすぐれた効果を発揮します。Kao計量キャップ対応。計量には約60 mLまで量れるKao計量キャップ(別売)のご使用をおすすめします。
用途使用量の目安:使い方野菜・果物の除菌10Lの水に20~33 mL(キャップ約1~1.5杯)約5分浸した後(10 Lの水に20 mLの場合は約10分)、水でよくすすぐ。ふきん・おしぼりの除菌・漂白・消臭10Lの水に60 mL(キャップ約3杯)まな板・食器(メラミン食器は除く)の除菌・漂白・消臭10Lの水に100 mL(キャップ約5杯)漂白(除菌・消臭)の場合は約30分浸した後、水ですすぐ。まな板が浸せない場合は、液に浸した布でまな板全体を覆い、約30分後、水ですすぐ。除菌の場合は約2分(木製のまな板は5分以上)浸した後、水ですすぐ。冷蔵庫・食器棚の除菌・消臭10Lの水に20 mL(キャップ約1杯)液に浸した布を絞って拭いた後、水拭きをする。その他注意事項:★衣料などせんい製品の漂白には衣料用漂白剤を使う。★樹脂、せんいの中まで入ったシミ、黒ずみは取れない場合がある。★せんいや材質自体が黄変したものは、漂白剤でも元に戻らない。★材質が不明なもの・木製品は変色することがあるので、目立たない場所で確認してから使う。★水酸化ナトリウム配合 布製品への試し方 原液を水で10倍に薄めた液を目立たない部分につけ、5分ほどで変色するものには使わない。使えないもの:色物・柄物のせんい製品 ●金属製の容器・用具 ●メラミン食器 ●漆器 ●獣毛のハケ ●水洗いできない製品や場所 ●塩素系は使えないと表示にあるもの使えるもの:●ゴマ●白物(色・柄のない)のふきん・おしぼり ●プラスチック製品(メラミン除く)●シリコン製品 ●ナイロン製品 ●人工大理石 ●陶器 ●ガラス器 ●木・竹製品成分食品添加物、次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、アルカリ剤内容量(kg)5関連資料SDS(0.38MB)
アングルビット EIGERTOOL(アイガーツール)アングルビットEIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
曲線の穴、溝が掘れる木工ビットです。 特殊形状の刃で思い通りにザクザク掘れます! 曲線彫りや穴あけ時に、他社製品は逆回転でなければ戻ってきませんが、 アンクルビットは裏刃が付いているため、正転のまま切りくずして戻ってきます。 見えない所でも穴をつなげる事ができます。 木の中をえぐる加工ができます。木の表面をパイプの太さが入るように切削できます。 竹を切ってもまったくササクレが出ません! 人工大理石もらくらく穴あけできます。
用途普通の木工用ビットとして。溝やトンネルを作る。 曲がった穴を掘る。切断が出来る。 2段彫りで穴の上部を広げる。穴の先端部を広く穴あけする。材質特殊合金回転速度(min-1[r.p.m])(穴あけ)300-1500、(削り)1000~2500
ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ  調整範囲45~65mm アルファ技研ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲45~65mmアルファ技研
699税込769
1本
翌々日出荷
狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。人工木根太、木製根太の支持金具。根太を固定しても調整OK。 レベル出し簡単!ロックナットひとつ。 作業が早い!立上り寸法測れば、ねじ嵌合が一発確認。安心・安全!極狭スペース自由設計!
用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)45~65
ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ  調整範囲85~115mm アルファ技研ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲85~115mmアルファ技研
799税込879
1本ほか
翌々日出荷
狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)85~115
素地密着 塗装可能 上塗り万能 マルチミッチャクプライマー スプレー ニッペホームプロダクツ素地密着 塗装可能 上塗り万能 マルチミッチャクプライマー スプレーニッペホームプロダクツ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1缶(300mL)
当日出荷
幅広い用途に使用できる油性(弱溶剤)1液型プライマーです。 上塗りの適正は(ラッカー・油性・水性)です。 プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面まで幅広い素材に対応します。 トルエンフリー・弱溶剤タイプでクロムなどの有害金属を使用していない環境配慮商品です。
用途プラスチック(PE、PP、ABS樹脂、PET)、FRP、ガラス、アクリル板、亜鉛メッキ・アルミ・ステンレス・ガルバリウム・クロームメッキ・人工木など塗料の密着の悪い金属、鉄、銅、スチール、鉛・進駐、カラートタン、押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、モルタル、ブロック、PC板、けい酸カルシウム板、ALC、住宅用化粧スレート屋根、GRC、化粧板、硬質塩ビ、木部、コンクリート・モルタルなどの幅広い素材。透明主な用途プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面危険等級乾燥時間(時間)夏:約3以上、冬:約4以上(天候や素材によって差があります)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)上塗り塗料の塗装は、夏:3以上、冬:4以上あけて、7日間以内に行ってください。塗装後7日以上経過すると効果が薄れるため、再度塗り直してください。塗り面積(1回塗り)(m2)約3(タタミ約1.8枚分)危険物の性状水溶性
素地密着 塗装可能 上塗り万能 マルチミッチャクプライマー ニッペホームプロダクツ素地密着 塗装可能 上塗り万能 マルチミッチャクプライマーニッペホームプロダクツ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(200mL)ほか
当日出荷
幅広い用途に使用できる油性(弱溶剤)1液型プライマーです。 上塗りの適正は(ラッカー・油性・水性)です。 プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面まで幅広い素材に対応します。 トルエンフリー・弱溶剤タイプでクロムなどの有害金属を使用していない環境配慮商品です。
用途プラスチック(PE、PP、ABS樹脂、PET)、FRP、ガラス、アクリル板、亜鉛メッキ・アルミ・ステンレス・ガルバリウム・クロームメッキ・人工木など塗料の密着の悪い金属、鉄、銅、スチール、鉛・進駐、カラートタン、押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、モルタル、ブロック、PC板、けい酸カルシウム板、ALC、住宅用化粧スレート屋根、GRC、化粧板、硬質塩ビ、木部、コンクリート・モルタルなどの幅広い素材。透明主な用途プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面危険等級乾燥時間(時間)夏:約3以上、冬:約4以上(天候や素材によって差があります)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)上塗り塗料の塗装は、夏:3以上、冬:4以上あけて、7日間以内に行ってください。塗装後7日以上経過すると効果が薄れるため、再度塗り直してください。危険物の性状水溶性
ウッドテラス タックウッドテラスタック(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
目的にあわせて組合わせ自由自在!自然の温もり感じる豪華なウッドデッキ 面倒な工事なしで、お安く手軽に! 幅92×厚み32mmの幅広・極厚天板を使用 脚部は浸水による腐食を防ぐキャップ付き
用途ひなたごっこやお庭でのバーベキュー、窓から出入りがしやすい大きな縁台として、洗濯干しなどに材質天然木(杉材、他)
パワープロテクト 和信ペイントパワープロテクト和信ペイント
1,698税込1,868
1個(0.7kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
人工木の白ボケ、色あせ防止、補修に。人工木を紫外線による劣化から守る保護塗料。水性で低臭・速乾。防カビ剤配合。
用途人工木のウッドデッキ・ジョイントデッキなど。仕様うすめ液:水(原液のまま使用できます)対応材質人工木のウッドデッキ・ジョイントデッキなど主な用途人工木の白ボケ、色あせ防止、補修に乾燥時間(時間)約2(20℃)危険物の類別非危険物
エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバーYAMAZEN(山善)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
天然木製に比べて耐久性が高く、また給水率が低いので雨や水に強い人工木製にすることでローメンテナンスを実現。 国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも設置可能。 冬場は降雪、夏場は直射日光から室外機を守ります。
用途室外機カバーとして、日よけ・雪よけに外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×45×98.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)96.5×35.3×95.4(室外機収納部)質量(kg)15材質構造部材:木粉混合ポリエチレン、アルミニウム寸法(cm)約3.0(ルーバー間の隙間)組立時間約30-40分取扱説明書(1.02MB)
ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ  調整範囲35~50mm アルファ技研ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲35~50mmアルファ技研
699税込769
1本ほか
欠品中
狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)35~50
ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ  調整範囲35~50mm アルファ技研ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲35~50mmアルファ技研
679税込747
1本ほか
翌々日出荷
狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)35~50
ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ  調整範囲60~90mm アルファ技研ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲60~90mmアルファ技研
699税込769
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)60~90
ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ  調整範囲85~115mm アルファ技研ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲85~115mmアルファ技研
769税込846
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)85~115
ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ  調整範囲45~65mm アルファ技研ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲45~65mmアルファ技研
679税込747
1本
当日出荷
狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。人工木根太、木製根太の支持金具。根太を固定しても調整OK。 レベル出し簡単!ロックナットひとつ。 作業が早い!立上り寸法測れば、ねじ嵌合が一発確認。安心・安全!極狭スペース自由設計!
用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)45~65
ルビー製ミニシャープナー SUPER FINE #3000 仕上げ用 ユーロキッチンルビー製ミニシャープナー SUPER FINE #3000 仕上げ用ユーロキッチン
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
小型ナイフの仕上げ研ぎに使いやすいミニサイズの研ぎ棒です。硬度の高い人工ルビー素材を使用し、摩耗が少なく炭素鋼などの硬い金属やステンレス、チタン製の刃を研ぐ事ができます。粒度は#3000と細目で、もう一段上の切れ味を求める方におすすめです。小型で持ち運びにも適しており、キャンプやアウトドアでナイフの切れ味が落ちた際に手軽にタッチアップできます。
仕様●寸法:126×Φ10mm(研ぎ棒部分Φ6×88mm)●材質:人工ルビー、天然木●重量:12gアズワン品番65-8733-54
年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木マウンテンアッシュ ストア・エキスプレス年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木マウンテンアッシュストア・エキスプレス
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
【商品特徴】マウンテンアッシュは、春には白い花、秋には赤い実と紅葉が美しく四季を通じて変化を楽しめる落葉高木ですが、人工樹木なのでいつでも青々とした緑を楽しむことができます。グリーンを取り入れることで清涼感やリラックス効果、癒しなどを演出することができます。フェイクグリーンならお手入れ不要で虫もつかず、いそがしいお店のインテリアにぴったりです。
用途【特記事項】室内仕様材質【葉】ポリエステル・ワイヤー【幹】ポリエチレン【鉢】プラスチック
年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木【幸福の木】 ストア・エキスプレス年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木【幸福の木】ストア・エキスプレス
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
【商品特徴】その名の通り縁起の良い人気の観葉植物で別名ドラセナとも呼ばれる植物のフェイクです。ストエキオリジナル開発でコスパ抜群!エントランスや広い店舗空間にぴったり!天然幹を使用したリアルな立ち木をお手頃価格で。グリーンを取り入れることで清涼感やリラックス効果、癒しなどを演出することができます。フェイクグリーンなら水やり不要で忙しいお店のインテリアにぴったりです。
用途【特記事項】室内仕様材質【葉】ポリエステル【幹】ポリプロピレン【鉢】プラスチック質量(kg)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×70×180直径×高さ(cm)【鉢】24×20.8
年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木ベンジャミンダブル ストア・エキスプレス年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木ベンジャミンダブルストア・エキスプレス
8,998税込9,898
1台
翌日出荷
【商品特徴】ストエキオリジナル開発の人工樹木!天然幹を使用したリアルな立ち木です。ベンジャミンは「ゴムの木」の仲間で、リラックス効果や気持ちを落ち着かせる効果がある観葉植物として大人気です。エントランスや広い店舗空間にぴったり!天然幹を使用したリアルな立ち木をお手頃価格で。フェイクグリーンなら水やり不要で忙しいお店のインテリアにぴったりです。
用途【特記事項】室内仕様 ※幹に天然素材を使用しているので、写真と形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。材質【葉】ポリエステル【幹】天然木【鉢】プラスチック質量(kg)7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×180直径×高さ(cm)【鉢】24×20.8
人工木ウッドデッキ ECOFEEL(エコフィール) 住まいスタイル人工木ウッドデッキ ECOFEEL(エコフィール)住まいスタイル
15,980税込17,578
1台ほか
3日以内出荷
お庭に癒しの景色をインストール。 メンテナンス重視なら、人工木がおすすめ! 家全体の雰囲気を一気に華やかに格上げする、 ウッドデッキの圧倒的実力!90×90cmの ウッドデッキとステップ、フェンスの組み合わせで、 お好きなデザイン&サイズで設置していただけます。 人工木なら、天然木のおしゃれな見た目はそのままに、 腐食や虫害の心配もなく、丈夫で長持ち。 お手入れがしやすく、色褪せも最小限です。 ささくれや節が出ないのも安心ですね。 1台の大きさは、90×90cmの正方形で、四方 から 座ることができます。 重量感があるので、大人が座っても、 反対側が浮き上がったりしません。 子供なら3~4人座って、かき氷を食べたり できそうですネ♪屋外デッキ テラスデッキ 人工木材 連結 可能
用途人工木ウッドデッキ:腐らない ウッドデッキ diy キット 樹脂 人工木材 庭 縁台 ベランダ ガーデン 屋外 エクステリア 縁側寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)縁台(1台)/約900×約900×約280質量(kg)21.2材質木粉・ポリエチレン組立時間2人で20分(1台)
人工木パネル M140L20 ネオカットウッド(高儀)人工木パネル M140L20ネオカットウッド(高儀)
4,998税込5,498
1枚ほか
翌々日出荷
・表面を触っても感じられるやさしい木質感にこだわったサイディング仕上げ。 ・水に強く腐食しません ・しっかりした15mmの板厚。 ・長持ち
材質PS高密度発砲樹脂(樹脂100%)寸法(mm)W140×T15×L2000~2010質量(kg)5.8板厚(mm)15表面柄:サンディング
スタイルシェード デッキ固定用部品 TOSTEM(LIXIL)スタイルシェード デッキ固定用部品TOSTEM(LIXIL)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
スタイルシェード本体固定用部品です。
内容左右1セット取扱説明書施工説明書(1.2MB)
人工木製 目隠しフェンス YAMAZEN(山善)人工木製 目隠しフェンスYAMAZEN(山善)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
耐久性、耐候性と自然な風合いのバランスが取れた人工木製ガーデンフェンス。 支柱・固定用金具が付属のフルセット。 支柱はアルミ製、フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べてもローメンテナンスで長持ち(※ボルト類はスチール製)。 フェンス部の人工木材はスタイリッシュなスリットデザイン。 様々なものをハンギングできるからデコレーションを楽しめる。 同シリーズ(型番YWBF)の同じ高さ同士であれば幅のサイズに関係なく連結が可能。 (※高さが異なる場合や角度を変えてL字などには連結できません。) お隣、ご近所との間仕切りや目隠しにも使える。 簡単にDIYで組立、設置ができるフルセット。
用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも材質構造部材:木粉混合ポリエチレン・アルミニウム、ボルト類:スチール高さ(mm)(フェンス部1枚あたり)115タイプ組立品耐荷重(kg)板1枚/5、全体/25組立時間(目安)約20~30分※別途、ブロックや地面への固定にかかる時間は含んでいません間隔(mm)(フェンス)23
水性キシラデコールウッドコートS Kansai水性キシラデコールウッドコートSKansai(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
特殊な塗膜で木材を保護します。 優れた木材防腐、防カビ、防虫効果を発揮します。 古い木材でも明るく仕上げることができます。 半造膜とは浸透タイプと造膜タイプの中間の塗膜で、木目を完全につぶさない仕上がりとなります。
用途ガーデンテーブル・パーゴラ・ラティス・窓枠・ヌレ縁・門扉・ウッドデッキ・木部外壁・ベンチ・ログハウス・羽目板・板塀・下見板・破風・軒天・木柵など危険物の類別非危険物
ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ  調整範囲20~27mm アルファ技研ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲20~27mmアルファ技研
659税込725
1本
5日以内出荷
狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。人工木根太、木製根太の支持金具。根太を固定しても調整OK。 レベル出し簡単!ロックナットひとつ。 作業が早い!立上り寸法測れば、ねじ嵌合が一発確認。安心・安全!極狭スペース自由設計!
用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)20~27