カテゴリ

  • 農具(7)
    • 万能(生木・植木)(7)
  • 研磨材(3)
    • 金属用(2)
  • 作業工具(46)
    • 両口ハンマー(4)
  • 農業機械(3)
    • 一般草刈用カッター/チップソー(3)
  • 安全保護具(63)
    • 工具差し(16)
    • ヘルメット本体(4)
    • 腰袋(13)
  • 測定用品(2)
    • フリー式コンベックス(2)
  • 保管用品(6)
    • ツールボックス(1)
  • 事務用品(1)
    • マグネットフック(1)
  • 建築金物(15)
  • 切削工具(13)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • カー用品(6)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 学童・教育用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「侍」の検索結果

165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切断砥石サムライ(1mm厚) トーケン

    切断砥石サムライ(1mm厚)

    トーケン(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    極薄切断砥石。 切れ味抜群!作業効率大幅UP!長寿命。
    用途ステンレス材・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・アルミ等金属全般仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105砥粒AZ主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど)研削材AZ
  • サムライ 騎馬侍 本体 神沢精工

    サムライ 騎馬侍 本体

    神沢精工
    3,298税込3,628
    1丁
    翌々日出荷
    太い枝から細い枝まで一刀のもとに。 三段刃で効率アップ。
    用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。適合木の太さ5~150mm種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0+3.0目の粗さ荒目・中目
  • サムライ 騎士 本体 神沢精工

    サムライ 騎士 本体

    神沢精工(10件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    鋸刃の曲がりとハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然の木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。 鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。 折り込めばコンパクトになり持ち運びにも便利で、あらゆる用途にお使いいただけますので、一家に一丁は置いておきたい鋸です。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触りの良いエラストマー樹脂で包んでありますので、大変握りやすく、また、滑り止め効果も発揮し、ハンドル最後部には木を切る時にハンドルを握る力を入れなくても、鋸が手から抜け落ちないように突起を設けています。 ハンドル全体をカーブさせることにより、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、鋸刃を木の上に置いて軽く引くだけで、従来の約半分の力で数倍の切味を発揮しますので、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。
    用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
  • 侍(サムライ)ハンマー オーエッチ工業

    侍(サムライ)ハンマー

    オーエッチ工業(22件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
    全長(mm)280材質(柄部)ポリプロピレン頭質量(g)900RoHS指令(10物質対応)対応
  • サムライ 一番 本体 神沢精工

    サムライ 一番 本体

    神沢精工(20件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。 鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。
    用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ曲刃目の粗さ荒目
  • ブラックテープコンベックスオートストップタイプ 侍BLACK

    ブラックテープコンベックスオートストップタイプ

    侍BLACK(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ブラックテープ+ホワイト目盛で抜群の視認性・引き出した分だけ自動で止まるオートストップ・立ちが良い極厚テープ・約3倍の耐摩耗性(メーカー比)のナイロンラップ
    色(本体)ガンメタRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2 ミドリ安全

    ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2

    ミドリ安全
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現。前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です。返し機構付きフルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します。内装もシールド面もワンタッチで簡単に交換が可能です。後頭部にあるサイズ調節バンドは角のないスムース設計により、後頭部にしっかりフィットします。
    用途墜落時保護、飛来・落下物からの保護などに仕様シールド面:衝撃強度 JIS T8147 準拠シールド色クリア
  • ペンチ差両段3丁差 侍BLACK

    ペンチ差両段3丁差

    侍BLACK
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    ペンチ&ドライバ-2本差
    材質ポリエステル(1680+600デニール使用)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)235×90×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • サムライ 侍大将 本体 神沢精工

    サムライ 侍大将 本体

    神沢精工(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    枝の太さを選ばない鋸です。 荒目・中目の三段刃を一つにまとめた画期的な「鋸」です。
    用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。適合木の太さ5~150mm種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0+3.0目の粗さ荒目・中目板厚(mm)1.5
  • 『芸人』 草刈用(刈払機用) チップソージャパン

    『芸人』 草刈用(刈払機用)

    チップソージャパン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    超軽量設計メッシュ型 切れ味鋭い刃先前面研磨 衝撃性に優れた安全タテ埋込型
    用途雑木刈・下草刈・雑草刈材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
  • サムライ 弁慶 本体 神沢精工

    サムライ 弁慶 本体

    神沢精工(15件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    木くず排出窓付きで目詰まりしない。パワフルでスムーズな切味。 太い枝や柔らかく木くずの多く出る木でも、木くずが詰まりにくい窓付き鋸刃で豪快な切味です。
    用途森林業、造園剪定、乾燥丸太、果樹剪定、角材。種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
  • サムライレジェンド減振DX サムライレジェンド

    サムライレジェンド減振DX

    サムライレジェンド(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石サムライ18010枚入 トーケン

    切断砥石サムライ18010枚入

    トーケン
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番809-2447粒度60厚さ(mm)1.6質量(kg)1.1穴径(Φmm)22外径(Φmm)180研削材AZ
  • ビットホルダー 3P 侍BLACK

    ビットホルダー 3P

    侍BLACK(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    ビットの着脱時スリーブを下に押して引き抜くから使いやすい
    用途六角軸ドライバービットやソケットの収納材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 草刈用 二刀流 二段刃チップソー EARTH MAN

    草刈用 二刀流 二段刃チップソー

    EARTH MAN
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    刃の隙間にも入る草も残さず刈り取る究極刃 。2種類の刃で切れ味プラス 。刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える 。4面フル研磨で切れ味アップ 。チップが飛びにくい強力埋込型 。軽くて疲れにくメッシュタイプ
    用途一般草刈・畦刈・笹・下刈用
  • ツールボックス クリア モノタロウ

    ツールボックス クリア

    モノタロウ(136件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    収納物がわかりやすい透明タイプです。 天面にも収納スペースがあり、ネジ等の小物保管に最適。 便利な中皿付き。
    用途工具・小物の収納など。仕様中皿付き材質(本体)PPタイプ中皿あり
  • ルームピア パネルクリア SOFT99

    ルームピア パネルクリア

    SOFT99
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    車内のタッチパネル等を2種類のフッ素化合物の効果で汚れがつきにくく、取れやすい防汚性と指すべり性を発揮します。 使い方は、サッと塗って乾かすだけのカンタン作業で、塗るタイプなので3D曲面にも施工可能です。
    用途ガラス及び光沢樹脂パーツの汚れ付着防止用。トラスコ品番242-7422セット内容コーティング剤1個、施工用スポンジ1個、クリーニングクロス1枚材質成分:フッ素系溶剤、フッ素化合物容量(mL)4危険物の類別非危険物
  • 衣装ベース着物(おくみ付き) アーテック[学校教材・教育玩具]

    衣装ベース着物(おくみ付き)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    500税込550
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    前あわせがしっかり閉じられる着物タイプの衣装ベース。大人気の衣装ベースシリーズの着物です。前あわせがきれいに閉じられる形状で、本格的な和の雰囲気を簡単に演出できます。縫製済みなので、簡単に衣装がつくれます。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。ダンス、演技、発表会、イベントなど、華やかでかわいい衣装づくりにぴったりの一着です。【衣装ベースとは】製作時間を大幅に短縮できる、縫製済みの衣装ベースです。材質:不織布。サイズ:本体:800×850mm、帯:1200×100mm。セット内容:本体×1、帯×1
    用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。セット内容本体×1、帯×1材質不織布寸法(mm)本体:800×850、帯:1200×100
  • 侍B  エアーメッシュサポーターロングSRBX-N17 侍BLACK

    侍B エアーメッシュサポーターロングSRBX-N17

    侍BLACK
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    ・エアークッションで疲労軽減・スリップガードXを採用
    用途作業時などの腰への負担軽減に質量(g)520寸法(長さL×幅W)(mm)800×150
  • クイックバケットフタ付 侍BLACK

    クイックバケットフタ付

    侍BLACK(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ファスナー付のふた(取り外し可能) 手に優しい芯入ハンドル ショルダーストラップ付
    寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)330×350×240外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)240
  • 侍ストレーナーPCY-50 尾崎亀商店

    侍ストレーナーPCY-50

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ポリカーボネート製で、耐衝撃性・耐候性・難燃性等のストレーナに適した性能を持っています。
    材質プラスチック長さ(mm)227寸法(mm)96.5
  • イージーバケット 侍BLACK

    イージーバケット

    侍BLACK(25件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    自立式 使わない時は折りたたみ可能
    材質(本体)ポリエステル(420デニール使用)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)330×350×270外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)270
  • 侍ストレーナーPCT-50 尾崎亀商店

    侍ストレーナーPCT-50

    尾崎亀商店
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ポリカーボネート製で、耐衝撃性・耐候性・難燃性等のストレーナに適した性能を持っています。
    材質プラスチック長さ(mm)227寸法(Φmm)80
  • LEDクリップライト 咲灯PRO 侍BLACK

    LEDクリップライト 咲灯PRO

    侍BLACK
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    閉じて広範囲照射、開いて前面照射。サイド連結コンセント付き。超強力マグネット付
    用途暗い所や夜間作業に質量(kg)1.5周波数(Hz)50/60口金E26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】310×380×400、【ランプ折りたたみ時】310×130×290コード長さ(m)5定格消費電力(W)90クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm電源タイプ電源コード式設置場所屋内定格電圧 AC V100明るさ(Lm)10000電球の種類LED
  • センター面取りミルアルミ侍 富士元工業

    センター面取りミルアルミ侍

    富士元工業
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ加工に最適な刃先形状の採用により、切れ味がよく、カエリ・バリの発生を抑えます。 加工後のバリ取り作業を軽減します。 センター穴・モミツケ加工、エッジの面取り加工が可能です。
    刃数2先端角(°)90切刃形状その他
  • ブラックテープコンベックス超コンパクトタイプ 侍BLACK

    ブラックテープコンベックス超コンパクトタイプ

    侍BLACK(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ブラックテープ+ホワイト目盛で抜群の視認性・超コンパクトボディー採用
    種類ロック付テープ長さ(m)5.5JIS規格1級RoHS指令(10物質対応)対応
  • サムライ 侍大将 替刃 神沢精工

    サムライ 侍大将 替刃

    神沢精工(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0+3.0目の粗さ荒目・中目
  • カッターケース 侍BLACK

    カッターケース

    侍BLACK(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    カッタ-・替刃10枚入・ペンなどが一度に差せる3イン1
    材質ポリエステル(1680+600デニール使用)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)230×80×60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 侍改修ドレン(塩ビ製) 尾崎亀商店

    侍改修ドレン(塩ビ製)

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    塩ビシート防水用のドレンで、タテ・ヨコ兼用です。
    材質塩化ビニル
  • LEDクリップライト 咲灯PRO 侍BLACK

    LEDクリップライト 咲灯PRO

    侍BLACK
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    閉じて広範囲照射、開いて前面照射。サイド連結コンセント付き
    用途暗い所や夜間作業に質量(kg)1.4周波数(Hz)50/60口金E26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】310×380×400、【ランプ折りたたみ時】310×130×290コード長さ(m)5定格消費電力(W)70全光束(Lm)7000クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm電源タイプ電源コード式設置場所屋内定格電圧 AC V100電球の種類LED
  • LEDクリップライト 咲灯PRO 侍BLACK

    LEDクリップライト 咲灯PRO

    侍BLACK
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    防雨・屋外用。閉じて広範囲照射、開いて前面照射。防雨型連結コンセント付き。超強力マグネット付。防水等級IPX5
    用途雨の中での作業・暗い所や夜間作業に質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】310×380×400、【ランプ折りたたみ時】310×130×275コード長さ(m)5定格消費電力(W)60全光束(Lm)6500クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm使用電球白色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40設置場所屋外・屋内定格電圧 AC V100光色6500K
  • ペンチ差4丁差 侍BLACK

    ペンチ差4丁差

    侍BLACK
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ペンチ2段の両サイドにドライバー差を配置、電気工に人気のスタイル
    材質ポリエステル(1680+600デニール使用)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)245×125×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDクリップライト 咲灯PRO マグネットクリップ 侍BLACK

    LEDクリップライト 咲灯PRO マグネットクリップ

    侍BLACK
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    咲灯PRO用マグネットクリップ
    用途咲灯PRO用マグネットクリップ質量(g)444本体サイズ(mm)W80、H210、H150
  • 帆布腰袋 侍BLACK

    帆布腰袋

    侍BLACK(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    厚くて丈夫な4号帆布を使用 小さなバールや皮スキが差せる内ポケット付
    寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)265×200×90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型帆布腰袋 侍BLACK

    小型帆布腰袋

    侍BLACK(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    厚くて丈夫な4号帆布を使用 小さなバールや皮スキが差せる内ポケット付
    寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)195×210×110RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンベケース 侍BLACK

    コンベケース

    侍BLACK(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    ゴムボディタイプの大柄なコンベもラクラク収納 取り出しに便利な底穴付
    材質ポリエステル(1680+600デニール使用)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)110×125×70RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミビットホルダーB型 3P 侍BLACK

    アルミビットホルダーB型 3P

    侍BLACK(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    アルミ製で軽量。スリーブを引き上げて脱着
    用途六角軸先端工具の携帯に便利材質(本体)アルミ合金材質(スリーブ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)スチール
  • 花魁 COMBO 侍 花魁JAPAN

    花魁 COMBO 侍

    花魁JAPAN
    149,800税込164,780
    1セット
    翌々日出荷
    高輝度192LED&16LEDライトバーを採用! スターティング&エンディングアクション機能搭載モデルもあります シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。 各社緊急制動シグナル対応。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き
    用途トラックのテールランプ保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDクリップライト 咲灯PRO 替球 侍BLACK

    LEDクリップライト 咲灯PRO 替球

    侍BLACK
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    CLT45SB用替球。閉じて広範囲照射、開いて前面照射
    用途CLT45SB用替球・暗い所や夜間作業に質量(g)310周波数(Hz)50/60口金E26直径×幅W(mm)100×135定格消費電力(W)45全光束(Lm)5000定格電圧 AC V100
  • ビットホルダー 1P 侍BLACK

    ビットホルダー 1P

    侍BLACK
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ビットの着脱時スリーブを下に押して引き抜くから使いやすい
    用途六角軸ドライバービットやソケットの収納材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応