カテゴリ

  • 農業機械(5,832)
    • 動力式噴霧器(328)
    • 動力式噴霧器パーツ(2,662)
    • ハウスカー(園芸運搬車)(3)
    • 手動式噴霧器(23)
    • 噴霧器補修部品・関連商品(38)
    • 手動式噴霧器パーツ(11)
  • 日用品(8)
  • 救急・衛生(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 物流用品(3)
  • カー用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
タンク容量(L)
ホース長さ(m)
ノズル長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「動噴」の検索結果

5,876件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背負動力噴霧機 BIGM(丸山製作所)背負動力噴霧機BIGM(丸山製作所)(29件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
種類エンジン式型式背負式対応溶液薬剤運転時間(分)(満タン)50
モーター動力噴霧器 BIGM(丸山製作所)モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
動噴カート HARAX(ハラックス)動噴カートHARAX(ハラックス)
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。 パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。
種類動力式噴霧器パーツシャフト径(Φmm)20タイヤタイプエアータイヤ(13×3)タイヤ幅(mm)514(タイヤの芯々)最大積載量(kg)100質量(kg)14.5ハンドル高さ(mm)588全長(mm)1353全幅(mm)616付属品ベルトカバー付、Φ8.5mmホース、150m用巻取器付仕様動噴・ホースは別売
動噴用ホース セフティー3動噴用ホースセフティー3(18件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。 4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です 柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm)8.5ねじPF1/4仕様金具付材質ホース:塩化ビニル樹脂補強層:高弾性ポリエステル繊維
AP20 セット動噴 マルナカAP20 セット動噴マルナカ
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
最高圧力(MPa)3.5吸水量(L/min)16
背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ) 工進背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ)工進(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に種類エンジン式ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)600対応溶液薬剤燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
エンジン式小型動噴 MS-ERシリーズ 工進エンジン式小型動噴 MS-ERシリーズ工進
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
コンパクトでパワフルなエンジン式小型セット動噴 高い木の消毒や広範囲の除草に 別売タンクキャリーにセットして使用可能 ホースの長さや太さを用途に応じてお選びください。
用途薬剤散布に種類エンジン式ノズル長(mm)1090~620主な用途除草・殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤エンジン形式4サイクル ホンダGX25接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4吸水量(L/min)最大8.6ポンプ二連ピストン式最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]材質(タンク)PE燃料自動車用無鉛ガソリン連続使用時間約40分燃料タンク容量(L)0.58関連資料(42.5MB)取扱説明書(7.6MB)
タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式) 工進タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式)工進(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に付属品鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル種類エンジン式燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4連続使用時間約70分ホース径(Φmm)6ノズル長(mm)870燃料タンク容量(L)0.6使用距離範囲(m)4(直射)最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]エンジン形式2サイクル 工進KC26材質(タンク)PE主な用途殺虫・消毒剤用ポンプ一連差動ピストン式吸水量(L/min)5.2対応溶液薬剤関連資料(2.3MB)取扱説明書(5.8MB)
タンクキャリー付きエンジン動噴(ツインピストン式) 工進タンクキャリー付きエンジン動噴(ツインピストン式)工進(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式
用途薬剤散布に種類エンジン式主な用途除草・殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤エンジン形式4サイクル ホンダGX25最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]燃料タンク容量(L)0.58燃料自動車用無鉛ガソリン接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4連続使用時間約40分ポンプ二連ピストン式関連資料(42.5MB)取扱説明書(38.5MB)
電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー MSシリーズ 工進電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー MSシリーズ工進(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。直射4mで高い木の消毒も可能。
用途薬剤散布に種類電気式ホース長さ(m)20噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700主な用途殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900モーター分相起動形単相モーター最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35]出力(W)250電圧(V)AC100(50/60Hz)使用距離範囲(m)4(直射)取扱説明書(13.1MB)
高圧ホース BIGM(丸山製作所)高圧ホースBIGM(丸山製作所)(26件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷から5日以内出荷
最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)8.5ねじの呼びG1/4
ウレアグリース エーゼットウレアグリースエーゼット(105件のレビュー)
399税込439
1袋(80g)ほか
当日出荷
熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。
用途製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に 建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに 産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに 農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に成分鉱物油、ウレア樹脂、添加物等使用温度範囲(℃)-20~200ちょう度2号危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性商品タイプウレアグリース
電池式噴霧器 モノタロウ電池式噴霧器モノタロウ(41件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。 音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。
用途庭木の殺虫、消毒に。種類電池式ホース長さ(m)約1.6材質(本体)ポリプロピレン(PP)ノズル一頭口噴霧能力(mL/min)約260使用電池単1形乾電池×4本(別売)材質(パイプ)グラスファイバー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
充電式噴霧器 5Lハイパワー 工進充電式噴霧器 5Lハイパワー工進(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
4日以内出荷
乾電池の交換不要で低ランニングコスト、乾電池が不要、軽量化を実現 1.4kg(充電池込)、内蔵バッテリー採用でコンパクト化実現
用途生垣・庭木の消毒・殺虫にグレー/ホワイト
8.5 ワンタッチカプラー(A)プラグ(G1/4) 永田製作所8.5 ワンタッチカプラー(A)プラグ(G1/4)永田製作所(7件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
ヨリ戻し金具 BIGM(丸山製作所)ヨリ戻し金具BIGM(丸山製作所)(35件のレビュー)
1,188税込1,307
1個
当日出荷
ホースのねじれを防ぎます。
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30 ホンダウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
乾電池式噴霧器 ガーデンマスター ハイパワータイプ 工進乾電池式噴霧器 ガーデンマスター ハイパワータイプ工進(18件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。 タンク容量、霧状噴口、除草噴口等、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に種類電池式使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
ボールコック BIGM(丸山製作所)ボールコックBIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
手元で散布、停止ができます。
最高使用圧力(MPa)約5.0
電池式噴霧器 アイリスオーヤマ電池式噴霧器アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
乾電池式ですぐに使える、ノズルはシンプルなシングルタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴射ができます。
仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm付属品延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL)グリーンカーキ種類電池式ノズル長(cm)83
組継手 13角G1/2 2段 オネジ 麻場組継手 13角G1/2 2段 オネジ麻場
899税込989
1個
当日出荷
ホースとホースを簡単に接続できます。
適合ホース径(Φmm)13
ワイドセラミック1頭口(自在型)(G1/4) 永田製作所ワイドセラミック1頭口(自在型)(G1/4)永田製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷
米式自在一頭口(G1/4) 永田製作所米式自在一頭口(G1/4)永田製作所
989税込1,088
1個
当日出荷
吸水ストレーナー 1斗缶用 G3/4 麻場吸水ストレーナー 1斗缶用 G3/4麻場
3,798税込4,178
1個
当日出荷
動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
取付ねじG3/4全長(mm)66
霧状噴口 カニメ2頭口 工進霧状噴口 カニメ2頭口工進
2,298税込2,528
1個
当日出荷
消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
用途霧状でのきめ細かな消毒作業に仕様カニメ2頭口適合機種動力用穴径(Φmm)噴板:0.7接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整円錐噴霧量(L/min)噴霧時:1.02~1.34関連資料(10.1MB)
乾電池式噴霧器 ガーデンマスター 工進乾電池式噴霧器 ガーデンマスター工進(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。
用途薬剤散布に噴霧能力(mL/min)240主な用途殺虫・消毒剤用噴射能力(mL/min)400噴口消毒用1頭口種類電池式
ハイパワー電池式噴霧器 セフティー3ハイパワー電池式噴霧器セフティー3(36件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。 ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。 1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。種類電池式型式手持式ホース長さ(m)約1.7ノズル長(cm)約40~90噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660主な用途ガーデニング対応溶液薬剤ノズル1頭及び2頭材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)アルミ材質(ホース)塩ビ材質(タンク)ポリエチレン電源単1形乾電池6個電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830
ノズルパイプ BIGM(丸山製作所)ノズルパイプBIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)
879税込967
1丁
当日出荷
高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径G1/4パイプ径(Φmm)8.5
タンクキャリー付きエンジン動噴 ES-25T/ES-50T エンジン部品【KC26】 工進タンクキャリー付きエンジン動噴 ES-25T/ES-50T エンジン部品【KC26】工進(1件のレビュー)
219税込241
1個
4日以内出荷
用途部品の交換に適合品番ES-25T-AAA-1/ES-50T-AAA-1エンジン型式KC26関連資料※部品展開図(1.7MB)
タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品 工進タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(1.74MB)
ストレーナ BIGM(丸山製作所)ストレーナBIGM(丸山製作所)(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ゴミの進入を防ぎます。
ストレーナー セフティー3ストレーナーセフティー3(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
PC製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。種類動力式噴霧器パーツ材質(本体)PC内径(Φmm)25(1インチ)ホース用
ニップル BIGM(丸山製作所)ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。 お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。 G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
用途噴霧器パーツのネジ規格が合わない場合に。
Φ8.5 カシメラーキャップ 永田製作所Φ8.5 カシメラーキャップ永田製作所
99税込109
1個
当日出荷
電池式噴霧器 セフティー3電池式噴霧器セフティー3(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布できます。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧。種類電池式タンク容量(L)1ノズル長(mm)約160噴霧能力(mL/min)約200主な用途ガーデニング対応溶液薬剤材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)アルミ材質(ホース)塩ビ材質(タンク)ポリプロピレン電源単3形乾電池4個電池寿命(総噴霧量):約20L噴射量(mL/min)約320関連資料(0.41MB)
充電式噴霧器 本体 マキタ充電式噴霧器 本体マキタ(8件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業にタンク容量(L)15本体寸法(mm)250×370×550H付属品2頭口ノズル・除草ノスル、背負いバンド種類充電式(バッテリ別売)電源(V)直流18商品タイプ本体のみ
ワンタッチカプラー BIGM(丸山製作所)ワンタッチカプラーBIGM(丸山製作所)(28件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ノズル、ホースの脱着が簡単にできます。
背負い式エンジン動噴 ES-10P/ES-10PDX/ES-15PDX/ES-20PDX エンジン部品【KC22】 工進背負い式エンジン動噴 ES-10P/ES-10PDX/ES-15PDX/ES-20PDX エンジン部品【KC22】工進
219税込241
1個
4日以内出荷
用途部品の交換に適合品番ES-10P-AAA-1/ES-10PDX-AAA-1/ES-15PDX-AAA-1/ES-20PDX-AAA-1エンジン型式KC22関連資料※部品展開図(1.21MB)
異径金具 BIGM(丸山製作所)異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキン BIGM(丸山製作所)Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)
439税込483
1セット
当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
...