9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体・タンク/アルミニウム、噴霧ノズル/ステンレス 仕様フォグマスタ TGK品番656-58-25-01 寸法(mm)Φ220×310×390 質量(kg)4.2 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)2.6m(3Pプラグ・変換アダプター付き) 噴霧量(mL/min)40~300 アズワン品番0-7279-01 RoHS指令(10物質対応)対応 粒子径(μm)6208/Φ15~30、7401/Φ7~30
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷

腐食しない樹脂製ポンプ採用。
質量(kg)0.87 最高圧力(MPa)0.7 液量(L)(溶液)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷

腐食しない樹脂製ポンプ採用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷

高級エンジンオイルをベース油にガソリンと混合しやすい添加剤を配合してあります。25:1専用。
用途刈払機、チェーンソー、芝刈機、小型発電機、エンジンポンプ、溶接機、ゴーカート、動力噴霧機。 粘度46 タイプ25:1 引火点(℃)118 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.88 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個(250mL)ほか
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽く、手軽に扱えます。カードリッジ式のため、バッテリーを取り外して充電が可能。 ダイヤフラムポンプ採用により、静かで、振動が少なく、住宅街での使用も安心。
バッテリーリチウムイオン蓄電池10.8V/1.3Ah RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)110 取付ねじG1/4 噴出量(L/min)0.36(0.7MPa)、0.43(1.0MPa) ノズルN-KA-055SB 幅(cm)13 長さ(cm)32 高さ(cm)15 適合圧力範囲(MPa)0.5~1.0 粒子径(μm)平均750(0.7MPa) 散布幅(m)約0.28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

噴出量(L/min)0.51(0.2MPa)、0.62(0.3MPa) 高さ(cm)15 ノズルN-KAL-9SB 取付ねじG1/4 長さ(cm)32 質量(g)110 粒子径(μm)平均660(0.2MPa) 散布幅(m)約0.28 適合圧力範囲(MPa)0.1~0.3 幅(cm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

SARAYA(サラヤ)自動手指消毒器 HDI-2020
RoHS
プロの手指消毒に必要な機能を 手を介した交差汚染を防ぐ決め手は、手指を確実に消毒することです。 センサー感知で消毒剤を自動噴射します。 指先まで確実に消毒ができるので、交差感染対策に最適です。 センサーで噴射するノータッチの機器 噴射液量を設定変更できる機能 噴射された液が飛散しないブース構造
適合壁付けホルダー HDI-2020用、架台スタンド HDI-2020用 使用方法センサー式 消費電力(W)待機時:1、作動時:5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)約1(専用タンク) 電源コード(m)約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×241×266 保証期間1年間 使用環境温度(℃)5~40(薬液が適切な流動性が保たれていること) 使用環境湿度(%)20~85(結露無きこと) RoHS指令(10物質対応)対応 噴射量(mL/回)約1~5間で1ごとのに調整可能(初期設定値 約3) 使用可能薬液メーカー指定の薬液 繰り返し・詰め替え対応
1台
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)オートディスペンサー
RoHS
赤外線センサーに反応して自動噴射 噴射量2段階調節可能
材質ABS/PS/TPE ホワイト 本体質量(g)約500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×150×195 使用電池単三乾電池×4本(別売) タンク容量(mL)約500 防塵防水性能IPX4 アズワン品番64-9078-44 RoHS指令(10物質対応)対応 噴射量(mL/回)大:約1.5、小:約0.7 連続使用回数約3000回(アルカリ乾電池使用時) 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷