カテゴリ

  • 農業機械(646)
    • 動力式噴霧器パーツ(402)
    • 手動式噴霧器パーツ(10)
    • 手動式噴霧器(40)
  • 清掃用品(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ノズル長(mm)
タンク容量(L)
ホース長さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「噴口」の検索結果

716件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
噴口セット BIGM(丸山製作所)噴口セットBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
噴口セット新広角スズランノズル用 BIGM(丸山製作所)噴口セット新広角スズランノズル用BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
適合本体新広角スズラン材質SUS入数新広角スズランノズル用×3個
動噴用噴口 広角 セフティー3動噴用噴口 広角セフティー3(5件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
殺虫殺菌剤用ノズル
材質NBRPOMSUS304ねじPF1/4
中一頭口(G1/4) 永田製作所中一頭口(G1/4)永田製作所(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
スーパージェット噴口 BIGM(丸山製作所)スーパージェット噴口BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
ジェット噴口 セフティー3ジェット噴口セフティー3(2件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
用途半自動噴霧器用パーツ
動噴用噴口 キリナシ セフティー3動噴用噴口 キリナシセフティー3(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
除草剤用泡タイプノズル
ねじPF1/4
オートスプレー 加圧式 モノタロウオートスプレー 加圧式モノタロウ(283件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。薬品の散布に。種類蓄圧式型式手持式主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ニューパール噴口1型(G1/4) 永田製作所ニューパール噴口1型(G1/4)永田製作所(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
欠品中
用途そ菜、果樹、園芸、全般の防除。全長(mm)45本体質量(g)70水量(L/min)[圧力(MPa)]1.5~2.6[1.5]、1.9~3.2[2.0]、2.1~3.6[2.5]
背負い式手動噴霧器 グランドマスター 工進背負い式手動噴霧器 グランドマスター工進(19件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
当日出荷
背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布にホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)600
900ml クリーニングガン(プラグ付) エスコ900ml クリーニングガン(プラグ付)エスコ(1件のレビュー)
16,700税込18,370
1個
当日出荷
泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適です。混合比率を選択できる5段階のクイックセットダイヤル(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)。本体の直噴ノズルにフォームノズルや拡散ノズルを差し込む事でスプレーパターンを変更できます。タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。タンクは広くて注ぎやすい口でこぼれにくい。
仕様プラグ付きエスコ品番EA124LA-17P質量(g)550使用温度範囲(℃)約38までタンク容量(L)0.9最高使用圧力0.27~0.4(60psi)接続ねじ3/4”NH材質(タンク)ポリエチレンサイズ(mm)Φ100×145噴出形状3種(直噴・フォーム・拡散)関連資料取扱説明書(日本語)(0.12MB) 取扱説明書(日本語)(0.12MB)
蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ 工進蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ工進(24件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。お求めやすい入門品、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に取扱説明書(1.3MB)
ジュリボフロアブル シンジェンタジャパンジュリボフロアブルシンジェンタジャパン
9,698税込10,668
1本(250mL)
当日出荷
定植前の苗シャワー処理1回で、定植後約1ヵ月間高い防虫効果が持続します。(苗シャワー処理とは、ジョウロや動噴で、セルトレイやペーパーポットの苗に散布する灌注処理のことです。) コナガやヨトウムシ、ネギアザミウマ、アブラムシ類、タネバエまで効く幅広い殺虫活性。 移行性に優れ、根から吸収された有効成分が、作物全体にいきわたります。
有効成分クロラントラニリプロール8.7%、チアメトキサム17.5%性状類白色水和性粘稠懸濁液体農林水産省登録第(号)22555毒劇区分普通物剤形水和剤
均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ いけうち均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズいけうち(1件のレビュー)
889税込978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。
用途高圧洗浄圧力(MPa)標準:3材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
ラウンドノズル25 BIGM(丸山製作所)ラウンドノズル25BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
2,488税込2,737
1個
当日出荷から5日以内出荷
散布竿不要。 薬剤飛散を防ぎ、散布跡がわかります。
蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ 工進蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ工進(23件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に種類蓄圧式型式肩掛式ホース長さ(m)2対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3]仕様スタンダードタイプ関連資料(4.9MB)取扱説明書(3.6MB)
工進噴霧器SS用 ノズルパイプクミ 工進工進噴霧器SS用 ノズルパイプクミ工進
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノズルパイプの交換用として
用途交換・補修用として
電動スプレー(充電式) エスコ電動スプレー(充電式)エスコ
31,000税込34,100
1台
当日出荷から翌日出荷
ダイヤフラムポンプ
高圧洗浄機用 高圧扇形ノズル いけうち高圧洗浄機用 高圧扇形ノズルいけうち(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応 スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生
用途高圧洗浄材質真ちゅう
乾電池式噴霧器 ガーデンマスター ハイパワータイプ 工進乾電池式噴霧器 ガーデンマスター ハイパワータイプ工進(18件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。 タンク容量、霧状噴口、除草噴口等、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に種類電池式使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
サラテクト 無香料 アース製薬サラテクト 無香料アース製薬(15件のレビュー)
649税込714
1本(100mL)ほか
当日出荷
●朝使って夜まで1日しっかりガード※大量に汗をかいた後やタオルで拭いた後などは、こまめにぬりなおしてください。 ・独自の虫よけロングキープ処方 ・パウダーインでお肌サラサラやさしいつけ心地、さらに汗や水に強く流れにくい ・3つ穴噴口採用で舞い散りにくく、ムラなくスプレーできる ・お肌にやさしい4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC) ・皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。) ●お肌の虫よけ ●シューっとラクちんベタつきにくい ●無香料 ・Act For ECO・植物由来原料使用
用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避成分無水ケイ酸、DPG、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、グリセリン脂肪酸エステル、無水エタノール、LPG、その他1成分種別スプレー区分防除用医薬部外品シリーズサラテクト香り無香料医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名サラテクトAy1
直進ノズル CPシリーズ いけうち直進ノズル CPシリーズいけうち
979税込1,077
1個
当日出荷から11日以内出荷
最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)3材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
エンジン式高圧洗浄機  キャリー付き 工進エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き工進(5件のレビュー)
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷
エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。
用途農業機械や家周りの洗浄に燃料タンク容量(L)3.6燃料無鉛ガソリン使用時間(時間)最大約2(満タン時)騒音値(dB)94~101寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×960×775ホース長さ(m)吐出10、吸入3、余水3関連資料専用部品(7.3MB)取扱説明書(5.9MB)
タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品 工進タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品工進
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(1.74MB)
ハイパワー電池式噴霧器 セフティー3ハイパワー電池式噴霧器セフティー3(36件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。 ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。 1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。種類電池式型式手持式ホース長さ(m)約1.7ノズル長(cm)約40~90噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660主な用途ガーデニング対応溶液薬剤ノズル1頭及び2頭材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)アルミ材質(ホース)塩ビ材質(タンク)ポリエチレン電源単1形乾電池6個電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830
乾電池式噴霧器 ガーデンマスター 工進乾電池式噴霧器 ガーデンマスター工進(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。
用途薬剤散布に噴霧能力(mL/min)240主な用途殺虫・消毒剤用噴射能力(mL/min)400噴口消毒用1頭口種類電池式
ハンドスプレー 500ML セフティー3ハンドスプレー 500MLセフティー3
549税込604
1個
当日出荷
おしゃれで使いやすいハンドスプレーです。真鍮噴口で細かな霧で作業効率アップします。先端部の噴口を回転させることにより集中噴霧・拡散噴霧状態の切り替えが可能です。
用途プランター・観葉植物の水やり・防虫。仕様真鍮噴口材質ボトル部:PVC ヘッド部:ポリプロピレン型式手持式質量(g)100種類手動式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×225×95タンク容量(mL)500
電池式噴霧器 セフティー3電池式噴霧器セフティー3(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布できます。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧。種類電池式タンク容量(L)1ノズル長(mm)約160噴霧能力(mL/min)約200主な用途ガーデニング対応溶液薬剤材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)アルミ材質(ホース)塩ビ材質(タンク)ポリプロピレン電源単3形乾電池4個電池寿命(総噴霧量):約20L噴射量(mL/min)約320関連資料(0.41MB)
サラテクトクール アース製薬サラテクトクールアース製薬(9件のレビュー)
689税込758
1本(200mL)
当日出荷
●朝使って夜まで1日しっかりガード※大量に汗をかいた後やタオルで拭いた後などは、こまめにぬりなおしてください。 ・独自の虫よけロングキープ処方 ・ひんやり爽快:メントール配合(清涼成分)+ペパーミントオイル配合(香料中成分) ・パウダーインでお肌サラサラ&さっぱり、さらに汗や水に強く流れにくい ・3つ穴噴口採用で舞い散りにくく、ムラなくスプレーできる ・お肌にやさしい4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC) ・皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。) ●お肌の虫よけ ●シューっとラクちんひんやり爽快 ・Act For ECO・植物由来原料使用
用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビル成分無水ケイ酸、DPG、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、グリセリン脂肪酸エステル、メントール(清涼剤)、香料(ペパーミントオイル配合)、無水エタノール、LPG、その他1成分トラスコ品番818-5009種別スプレー容量200mL区分防除用医薬部外品シリーズサラテクト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×174×53使用の目安腕・足などのお肌の露出部分には約15cmの距離からスプレーし、顔・首筋には、手のひらにスプレーしてお肌にぬってください。(蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)の忌避に使用する場合)/腕・足などのお肌の露出部分、履物や衣類には約15cmの距離からスプレーし、顔・首筋には、手のひらにスプレーしてお肌にぬってください。(ヤマビルの忌避に使用する場合)アズワン品番64-0923-31医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名サラテクトCy1
背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.3関連資料(42.5MB)
アースガーデン ムカデ撃滅 アース製薬アースガーデン ムカデ撃滅アース製薬
999税込1,099
1本(480mL)
当日出荷
【凍結後0.1秒ノックダウン】 冷却成分と殺虫成分で動きを止めてすばやく駆除。 ムカデをジタバタさせない 【約3ヵ月侵入させない】 壁、窓際、ドア付近にスプレーしておくと、約3ヵ月屋内へ侵入させない。※ムカデの侵入防止効果を確認しています。環境・気象条件により異なります。 【対象害虫】ムカデ、ヤスデ、ゲジ 【屋外専用】
用途【直撃駆除】50cm程の距離から害虫に向って約3秒噴射してください。 【侵入防止】壁、窓枠、ドア付近など害虫が入って来てほしくない場所の周りに10cm幅で1mあたり5秒から10秒噴射してください。 ロングノズルを使用する際は、根元をしっかり持って、止まるまで回し、噴口先端に取りつけてください。 【屋外専用】質量(g)410タイプエアゾール寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×82×66適合場所壁、窓枠、ドア付近など有効成分シフルトリン、フタルスリン(ピレスロイド系)適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジ散布面積(m2)【直撃駆除】50cm程の距離から害虫に向って約3秒噴射してください。【侵入防止】壁、窓枠、ドア付近など害虫が入って来てほしくない場所の周りに10cm幅で1mあたり5秒から10秒噴射してください。有効期間約3ヶ月
使いやすいハンドスプレー セフティー3使いやすいハンドスプレーセフティー3(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。 残量が見やすい透明ボトルです。 噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。 逆止弁付きで逆さ使用できます。
用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業種類手動式型式手持式噴霧量(mL)1.2(1回)主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水材質(ノズル)真鍮
ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4)部品 永田製作所ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4)部品永田製作所(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
適合本体1124400
コバエジェット アース製薬コバエジェットアース製薬
2,000税込2,200
1本(450mL)
当日出荷
殺虫成分とIGR(昆虫成長制御剤)で、速効性と残効性のダブル効果。排水溝や配管などの狭い所にも簡単に処理できるすき間ノズル付。不快害虫用【適用害虫】ノミバエ、チョウバエ、コバエ(ショウジョウバエ、キノコバエなど)
用途不快害虫用殺虫剤付属品すき間ノズル付成分エトフェンプロックス(ピレスロイド様殺虫剤)、ピリプロキシフェン(IGR)使用方法●使用開始前に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとる。●ノミバエ、チョウバエの場合:噴射レバーを引き、幼虫の発生場所に1平方メートルあたり約10秒間噴射する。成虫の場合には約5秒間噴射する。●コバエの場合:噴射レバーを引き、幼虫の発生場所に1平方メートルあたり約5秒間噴射する。成虫の場合には2秒から3秒噴射する。※狭い空間には噴口の先に付属のノズルを付けてご使用ください。【使用場所】排水溝、配管、浄化槽など容量450mLシリーズEARTH PROFESSIONAL寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×235×65適合害虫ノミバエ、チョウバエ、コバエ(ショウジョウバエ、キノコバエなど)使用場所排水溝、配管、浄化槽など
背負い落下式除草剤散布機   JR-20-AAA-0 部品 工進背負い落下式除草剤散布機 JR-20-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
背負い落下式除草剤散布機 JR-20-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(0.78MB)
工進エンジン洗浄機JCE用 ノズルランス 工進工進エンジン洗浄機JCE用 ノズルランス工進
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ノズルランス部分の交換用として。適合機種をよくご確認下さい。
用途交換・補修用として関連資料専用部品(7.4MB)
背負い落下式除草剤散布機 10L 工進背負い落下式除草剤散布機 10L工進(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。
用途除草剤の散布に種類電池式タンク容量(L)10ホース長さ(m)1.1ノズル長(mm)460噴霧能力(mL/min)(通常散布用)2000/(少量散布用)700主な用途除草剤用対応溶液薬剤接続ねじ噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20モーター直流6Vモーターポンプインペラーポンプ標準作業時間約6時間(アルカリ乾電池使用時)散布量(L/min)噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能)使用電池アルカリ単一形 4本(別売)質量(kg)3.0電流(A)2付属品スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×155×505トラスコ品番775-7964電池寿命(時間)約6最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.015[0.15]電池寿命約190~540L(アルカリ乾電池)噴霧調整ジョウロ状アズワン品番64-6358-14噴口除草専用シャワー噴口関連資料(42.5MB)取扱説明書(1.8MB)
充電式噴霧器 本体 マキタ充電式噴霧器 本体マキタ(8件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業にタンク容量(L)15本体寸法(mm)250×370×550H付属品2頭口ノズル・除草ノスル、背負いバンド種類充電式(バッテリ別売)電源(V)直流18商品タイプ本体のみ
新広角たて2頭口 BIGM(丸山製作所)新広角たて2頭口BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
広角噴口2個で広範囲を散布。
用途果樹、野菜長さ(mm)150吐出量8.4L/2.0MPa(20kgf)
ステンレス製半自動噴霧器 工進ステンレス製半自動噴霧器工進
5,498税込6,048
1台
当日出荷から4日以内出荷
加圧しながら散布出来る半自動噴霧器。ステンレスタンクで錆びにくい。
用途薬剤散布に
...