カテゴリ

  • 整備工具・収納(110)
    • 測定用品(4)
  • 日用品(193)
    • 日用雑貨(156)
  • 梱包用品(27)
    • 梱包用作業用品・工具(4)
  • 機構部品(2,552)
    • シール/バネ部品(1,605)
  • 作業工具(141)
    • 電設工事関連(75)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,369)
    • コンプレッサー(860)
  • 測量用品(土木/建設)(16)
    • 供試体型枠(5)
  • 学童・教育用品(41)
    • 理科/技術/科学工作(18)
  • 清掃用品(100)
    • 掃除用具(35)
  • 測定用品(447)
    • 定盤・ゲージ・ケガキ(18)
  • 保管用品(1,551)
  • メカニカル部品(1,431)
  • 自動車純正部品(975)
  • 物流用品(893)
  • 制御機器(745)
  • 科学研究・開発用品(659)
  • 配管・水廻り設備部材(651)
  • 防犯用品(414)
  • FA担当者のオススメ新商品(365)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(309)
  • 塗装・養生・内装用品(283)
  • パソコン/周辺機器(252)
  • 電気材料(236)
  • 農業機械(225)
  • 空圧工具(222)
  • バイク部品(193)
  • 電動工具(179)
  • トラック純正部品(168)
  • 空調・電設資材(151)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(135)
  • 接着剤・補修材(128)
  • 厨房用品(127)
  • オフィス家具(126)
  • 自動車用オイル・ケミカル(124)
  • 船舶用品・漁業資材(123)
  • 家電(119)
  • 防災用品(118)
  • 研磨材(109)
  • 切削工具(102)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(86)
  • 自動車補修部品(84)
  • スプレー・オイル・グリス(77)
  • 医療(76)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(70)
  • 建材・エクステリア(65)
  • 油圧機器・油圧ホース(61)
  • はんだ関連・静電気対策用品(60)
  • 建築金物(58)
  • カー用品(57)
  • 溶接用品(44)
  • 事務用品(43)
  • 店舗什器・備品(42)
  • 卓上消耗品(41)
  • ねじ・ボルト・釘(40)
  • 農業・園芸資材(32)
  • 自転車部品(29)
  • 作業服(27)
  • タイヤ・足回り(25)
  • 測定関連サービス(22)
  • テープ(19)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(19)
  • バッテリー・電装(18)
  • トラック輸送・安全用品(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 介護用品(16)
  • 安全用品(15)
  • 安全標識(15)
  • 救急・衛生(14)
  • バイク純正部品(13)
  • マスク(13)
  • 安全靴・作業靴(12)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • ガレージ機器・整備設備(10)
  • 縫製用品(10)
  • 塗料(9)
  • 手袋(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 安全保護具(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • ヘルスケア(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • エンジン工具(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
すべてのカテゴリ

「圧縮」の検索結果

24,963件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
掃除機がなくても布団圧縮袋 日本クリンテック掃除機がなくても布団圧縮袋日本クリンテック(4件のレビュー)
799税込879
1袋(2枚)
当日出荷
掃除機が無くても手押しで布団を圧縮できます。掃除機がない、業務用掃除機しかない、簡易掃除機しかない等の事業所様で布団圧縮保管袋として使って頂けます。
適合サイズ布団材質(圧縮袋)ナイロン ポリエチレン、(バルブ)ポリプロピレン、(スライダー)ポリプロピレン、(フックアタッチメント)ポリプロピレン
BAふとん圧縮袋 LEC(レック)BAふとん圧縮袋LEC(レック)(2件のレビュー)
719税込791
1パック(2枚)ほか
当日出荷
約1/3に布団を圧縮してスッキリ収納できます。吸引バルブはキャニスタータイプの掃除機であれば海外製掃除機にも対応しています。吸った後の空気の逆戻りが無い、自動ロック式バルブを採用。閉じると色が変わってわかりやすいカラーファスナーなので、閉じ忘れを防ぎます。
用途ふとん収納に。材質本体:ナイロン・ポリエチレン、バルブ:ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコーン樹脂、スライダー:ポリプロピレン
ふとん圧縮袋 LEC(レック)ふとん圧縮袋LEC(レック)(10件のレビュー)
499税込549
1個(2枚)
当日出荷
適合サイズ布団
手動圧縮減容機 パワープレスミニ もりや産業手動圧縮減容機 パワープレスミニもりや産業
569,800税込626,780
1台
8日以内出荷
手動でも約400kgの圧力でかさばるごみを圧縮減容。 パワープレスミニはシンプル&コンパクトな小型手動式ゴミ圧縮機です。 誰にでもカンタンに扱える操作性、メンテナンスを考慮したシンプルな構造、狭い店舗のバックヤードにも設置できるコンパクトなサイズです。 これまでに無い、シンプル・コンパクト・低価格を実現した小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場仕様圧縮力/約400kg質量(kg)74本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×635×1352(MAX1971)ゴミ袋サイズ70L関連資料(3.67MB)
圧縮発火器 ナリカ圧縮発火器ナリカ
9,800税込10,780
1個
当日出荷
シリンダー(ガラス管)内にピストンを急激に押し込むと、断熱圧縮により内部温度が急上昇して、シリンダー内に入れたティッシュペーパーや綿等が発火します。アルミパイプの下部に設けた窓に赤い炎がはっきりと見えるので演示効果抜群です。実験は丈夫なアルミパイプに装着しますので、誰でも危険なく容易に行えます。 またシリンダー内に少量のドライアイスを入れ、ゆっくりとピストンを押して行くとドライアイスが液化するようすが観察できます。その状態から、ゆっくりとピストンを抜くと再び白い固体に変化し、そのまま放置すると気化しますので、物質の三態が観察できます。
仕様【ピストン】Oリング3個、ハンドル(木製)付付属品空気入れ換え棒(Φ6×330mm)、掃除用ステンレス線(Φ1×300mm)各1個材質【保護管】アルミニウム、【ピストン】アルミニウム、【シリンダー】耐熱性肉厚ガラス管寸法(mm)【シリンダー】Φ12×233
ふとん用圧縮袋 アールふとん用圧縮袋アール(7件のレビュー)
899税込989
1枚ほか
当日出荷
かさばるふとんを3分の1にコンパクトに収納できる圧縮袋。ジッパーが長い辺についていないのでたたんで収納できます。空気の逆戻りがしないオートロックバルブ。スライダー付き2重チャック。
コンプレッサーオイル TRUSCOコンプレッサーオイルTRUSCO(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1缶(1L)ほか
当日出荷
適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合。
用途レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。成分潤滑基油褐色ISO粘度グレードVG68適合範囲コンプレッサー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(128件のレビュー)
40税込44特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
白メリヤスウエス 小分け圧縮パック 中古生地 モノタロウ白メリヤスウエス 小分け圧縮パック 中古生地モノタロウ(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1束(1kg×5袋)ほか
当日出荷
持ち運びや保管に便利な1kgづつ圧縮パックしたウエスです。 伸縮性と吸水性が良いメリヤス中古生地を使用しています。 白色なので汚れ具合の清掃確認にも最適です。
用途作業工具、工作機械、自動車整備などの水分・油分・汚れなどの拭き取り作業に適しています。種別中古材質綿・ポリエステル他(主にTシャツなどのインナー生地を使用)寸法(cm)約30~60角工程処理洗濯洗浄、乾燥、検針機検査、パック包装
スポンジ 洗車用 圧縮タイプ モノタロウスポンジ 洗車用 圧縮タイプモノタロウ(549件のレビュー)
108税込119
1個
当日出荷
カーシャンプーの泡立ちがよく、手触りもソフトで車体に優しいスポンジです。パッケージは圧縮包装されておりますが、包装を外すと厚さ50mmほどのスポンジにふくらみます。 保管に便利なフック穴付き。
用途車輌の洗車や清掃作業に。適合用途洗車材質ポリウレタンフォームイエロー包装約270×約145×約12mm(圧縮時寸法)危険物の類別非危険物
小型圧縮減容機 パワープレス もりや産業小型圧縮減容機 パワープレスもりや産業
1,270,000税込1,397,000
1台
11日以内出荷
設置スペースはごくわずかで、お悩み解消。しっかり圧縮で、しっかりヒモかけ。 持ち運びラクラク圧縮サイズ。小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場仕様(圧縮力)4t寸法(mm)【本体】920×750×1845、【梱包物(圧縮物)寸法】約600×400×200~600、【圧縮槽内寸法】600×400×750質量(kg)【本体質量】320、【梱包物(圧縮物)フィルム類】約5~20(比重による)電源(V)三相200モーター出力(kW)1.2関連資料(0.71MB)投入口寸法(幅W×高さH)(mm)610×360結束本数梱包(ヒモかけ)4本/縦3本×横1本サイクルタイム約30秒
純正油 Z-6000コンプレッサオイル 三井精機純正油 Z-6000コンプレッサオイル三井精機(6件のレビュー)
64,980税込71,478
1缶(20L)
欠品中
三井純正コンプレッサオイルはZスクリューにあわせ開発した潤滑油です。高性能をフルに発揮させ、長時間運転にも耐えれるように設定してあります。
形状液体淡黄色引火点(℃)240(クリーブランド開放式)流動点(℃)-25密度(g/cm3 at15℃)0.846適合範囲コンプレッサー交換目安6000時間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
静音オイルレスエアコンプレッサー 80L タカトテクニカ静音オイルレスエアコンプレッサー 80Lタカトテクニカ(27件のレビュー)
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷
出力(W)1100種類静音消費電力(W)1100外形寸法(cm)95×51×70.5(ハンドル無し80×51×66.5)吐出量(L/min)140荷造質量(kg)76.8(木箱梱包)馬力約1.5
COMG  レシプロ コンプレッサーオイル アネスト岩田COMG レシプロ コンプレッサーオイルアネスト岩田(53件のレビュー)
2,598税込2,858
1缶(1L)ほか
当日出荷
COMGオイルは、出光興産(株)と共同で開発した、高性能のレシプロタイプエアーコンプレッサ用オイルです。 このオイルは、一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。
粘度ISO VG68適合範囲コンプレッサー形状透明液体黄色引火点(℃)240流動点(℃)-40基油ナローカットナフテン危険等級動粘度(mm2/s)64(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
圧縮スプリング(12-0320~12-1458) サミニ圧縮スプリング(12-0320~12-1458)サミニ(23件のレビュー)
219税込241特価
1袋(4個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
ばねの種類圧縮ばね材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
純正オイル 富士コンプレッサー純正オイル富士コンプレッサー(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から14日以内出荷
レシプロコンプレッサ専用の潤滑油です。 潤滑性・防錆性に優れ、運転がスムーズになるため安心してコンプレッサをお使いになれます。
日立ロータリコンプレッサーオイル(鉱物油)20L 日立産機システム日立ロータリコンプレッサーオイル(鉱物油)20L日立産機システム
13,980税込15,378
1缶(20L)
欠品中
適合日立旧型HISCREW及びDSPスクリューコンプレッサー使用鉱物油オイルとなります。現行ご使用オイルから交換される場合フラッシング作業が必要となります。ご相談下さい。容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1800mL関連資料SDS(0.74MB)危険物の性状非水溶性
オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 39L モノタロウオイルレスコンプレッサー 静音タイプ 39Lモノタロウ(5件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
静かな作動音の静音タイプ。 タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1種類静音定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8定格電流(A)6.3/7.5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)620/740本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約670×370×590最高圧力(MPa)約0.8吐出量(L/min)約125/150吐出口サイズワンタッチソケット1/4定格時間(分)30安全弁設定圧力(MPa)約0.88リリース起動圧力(MPa)約0.5吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)充填時間約5/4.5分
コンプレッサ用オイル 東芝コンプレッサ用オイル東芝(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(1L)ほか
3日以内出荷から16日以内出荷
純正TOSCONオイル
適合範囲コンプレッサー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
静音オイルレスエアコンプレッサー 40L タカトテクニカ静音オイルレスエアコンプレッサー 40Lタカトテクニカ(5件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷
とても静かな静音タイプ。 オイルレスタイプですので、オイルメンテナンスが不要です。 タンク内圧量は約0.5~0.78Mpaの間で、再充填、自動停止をします。 レギュレータ付で、使用圧力を調整できます。 安全弁、ドレンコック付
出力(W)550種類静音消費電力(W)550吐出量(L/min)70馬力約0.75
汎用コンプレッサオイル (レシプロ) 明治機械製作所汎用コンプレッサオイル (レシプロ)明治機械製作所(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1缶(1L)ほか
当日出荷から10日以内出荷
明治製コンプレッサー用オイル。純正以外の潤滑油を使用されますと、オイルアップ、オイルアップによるカーボンの蓄積、カーボンの発火、また摺動部の焼き付きなどが発生しやすく、大きな事故の原因となります。
適合範囲コンプレッサー適合本体G、GH、GN、GKH-22、GKEH-22、GHEH-37(E/AE/AYE/BYE)、APET、APE-25、GE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946) サミニ圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)サミニ(14件のレビュー)
489税込538特価
1袋(1個)ほか
当日出荷から42日以内出荷
ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。
ばねの種類圧縮ばねRoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサーオイル エーゼットコンプレッサーオイルエーゼット(38件のレビュー)
669税込736
1本(300mL)
欠品中
コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。 高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。
用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。 通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。適合範囲コンプレッサー粘度ISO VG68危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
A/Cコンプレッサーオイル R12・R134用・ハイブリッド用 昭和自動車A/Cコンプレッサーオイル R12・R134用・ハイブリッド用昭和自動車(26件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(200mL)
当日出荷
低温流動性・絶縁性に優れており、冷媒との相溶性が高く潤滑の効率が良いです。 耐熱性が強いため摩耗防止と化学的に安定性があります。 POEオイルの最大の特徴として流動性が優れているためオイルが効率的リターンされ、コンプレッサーの摺動部を焼き付きから守り漏電を防ぎます。
用途コンプレッサーの種類としては、ピストン・スクロール・斜板と全タイプに対応(使用)出来ます対応冷媒種別R12・R134危険物の類別非危険物
ピストンリングコンプレッサー モノタロウピストンリングコンプレッサーモノタロウ(39件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ピストンをシリンダーに組み付け時にリング部分を巻き付け締め込みリングを圧縮する事でスムーズに挿入可能です。
用途ピストンリングを圧縮した状態でシリンダー内に挿入する際に
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
圧縮メラミンスポンジ TRUSCO圧縮メラミンスポンジTRUSCO(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
メラミンスポンジを特殊な方法で圧縮し、耐久性をアップしました。 入り組んだ所で使用してもボロボロと落ちない圧縮加工をしています。 水に濡らしてこするだけで、洗剤はいりません。 カットして細かい場所でも使用可能です。
用途水に濡らして汚れた場所の清掃に。種類メラミンスポンジ材質メラミン樹脂厚さ(mm)20ホワイト質量(g)12縦(mm)78横(mm)150寸法(縦×横×厚さ)(mm)78×150×20トラスコ品番487-6245繰り返し・詰め替え対応
オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 13L モノタロウオイルレスコンプレッサー 静音タイプ 13Lモノタロウ(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に付属品エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1幅(mm)約220質量(kg)約12高さ(mm)約500出力(W)50Hz:340・60Hz:360種類静音奥行(mm)約520定格電圧(V)AC100タンク容量(L)13最高使用圧力(MPa)0.7コード長さ(m)1.8定格電流(A)50Hz:3.8・60Hz:3.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)340/360本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×520×500騒音値(dB)約70吐出量(L/min)50Hz:約97・60Hz:約117潤滑方式オイルレス吐出口サイズワンタッチソケット1/4定格時間(分)30安全弁設定圧力(MPa)約0.77リリース起動圧力(MPa)約0.5吐出圧力設定範囲(MPa)0~0.7充填時間50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
圧縮スプリング(12-1520~12-2258) サミニ圧縮スプリング(12-1520~12-2258)サミニ(4件のレビュー)
509税込560特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス線の圧縮スプリングです。
種別研磨あり巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
569税込626特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から22日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
超圧縮水苔 日清ガーデンメイト超圧縮水苔日清ガーデンメイト(31件のレビュー)
799税込879
1袋(150g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ニュージーランド産水苔は清潔で美しく、保水、排水生に優れています。ラン・観葉植物の植え込み、取り木・鉢・プランターのマルチングに最適。 お持ち帰り、収納に便利な超圧縮タイプ!!
適合作物ラン・観葉植物
圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Cシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
1,488税込1,637特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
オイルレスエアーコンプレッサー SK11オイルレスエアーコンプレッサーSK11(24件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式消費電力(W)(50/60Hz)700/700消費電流(A)(50/60Hz)7/7吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ電源コード1.25mm2×約1.8mモーター回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3440(60Hz)馬力(HP)1再起動圧力(MPa)0.6空気圧縮方式往復動ピストン方式関連資料分解図部品表(0.36MB)
圧縮収納ケース ゆとり 布団用 アルファックス圧縮収納ケース ゆとり 布団用アルファックス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
圧縮袋+収納ケース ひとつになったらきれいに収まる!掃除機で吸引・圧縮!布団でいっぱいの押入れがスッキリ!整理の目的は一時的にキレイにすることではなく、長期的にその状態を維持できる環境を作ることです。そのために重要なのはゆとりあるスペースを確保すること。頻繁に使わないものを圧縮して収納ケースに収めることで、ものを減らすことなくゆとりあるスペースを確保できるでしょう。側面板、底板付きで型崩れしにくい。縦にしても置けます。膨らみ防止するベルト付き。圧縮袋は収納ボックスの底に面ファスナーで取り除けます。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。整理収納アドバイザー 1級 塩田 孝祐 監修
材質[本体]表面:ポリプロピレン、窓部:EVA樹脂、[圧縮袋]表側:ナイロン、内側:ポリエチレン質量(g)1060適合サイズ布団用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×50×25
自動コンプレッサー機能付きエアタンク ホーンメイト JET INOUE(ジェットイノウエ)自動コンプレッサー機能付きエアタンク ホーンメイトJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エアーを自動充填・自動停止し8kg/cm2±10%に保つコンプレッサー付きのエアータンク「ホーンメイト」8kg/cm2±10%まで上がれば自動で停止し6kg/cm2±10%まで下がれば自動でエアーを充填しますヤンキーホーンなど設置する際に手軽に使用できるようになりますまた、タイヤ空気圧の調整やお出かけ先での空気充填にもおすすめです!
用途エアホーン/エアタンク/エアホーン関連パーツその他モーター温度が85度プラスマイナス10%まで上昇すると一時停止。70度プラスマイナス10%まで下降すると再起動材質(タンク)黒塗装スチール、(コンプレッサー)アルミ、スチール寸法(mm)Φ140×W385×H190タンク容量(L)3圧力0~6kg/cm2プラスマイナス10%で作動、8kg/cm2プラスマイナス10%で停止取扱説明書(1.94MB)
RS PRO 圧縮継手 圧縮グランド M6 RS PRORS PRO 圧縮継手 圧縮グランド M6RS PRO
5,198税込5,718
1個
当日出荷から7日以内出荷
吊るせる衣類用圧縮袋ショート アイリスオーヤマ吊るせる衣類用圧縮袋ショートアイリスオーヤマ
999税込1,099
1個
当日出荷
クローゼット内をすっきりさせられる吊るせる衣類用圧縮袋です。掃除機吸引タイプです。衣類をハンガーにかけたまま圧縮できます。圧縮袋1枚でまとめて5着収納可能です。重さは約7kgを目安にしてください。かさばるジャケットやトレンチコート、シーズン物などの収納に便利です。圧縮袋を閉じるのに役立つスライダー付きです
セット内容圧縮袋本体2枚、スライダー2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1050収納の目安最大5枚(重さ約7kgまで)
スクロールコンプレッサ(給油式) 三井精機スクロールコンプレッサ(給油式)三井精機(1件のレビュー)
579,800税込637,780
1台
当日出荷から75日以内出荷
使いやすさを追求したモニターパネル。ドレン発生を抑えるオートドライタイマーを標準装備。ほこりや湿分に強い全閉外扇モータを搭載。ドライヤ先行運転が設定可能。 ドライヤの信頼性・耐久性が大幅に向上。熱交換器はプレート式でオールステンレス製。熱伝導係数が大きくコンパクト。圧力損失を従来の1/3に低減。 安全に優しい保護装置(モータ過負荷・吐出温度異常・ドライヤ異常・逆相)。冷凍式ドライヤにオゾン層破壊ゼロの環境対応代替フロンを採用。人間工学に基づく操作性を重視した機器の配置。 省エネ性の高いアンローダ式を組み合わせた自動発停システム。断続運転や連続運転にも対応できます。空気使用状況に応じて連続アンローダ式にも設定が可能です。 フィルタエレメントはカートリッジ式。正面シャッターを開けて簡単に交換が可能。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷却方式空冷吸込条件大気圧(2~40℃)出口空気露点(℃)10(加圧下)
RS Pro フットスイッチ,圧縮空気作動 RS PRORS Pro フットスイッチ,圧縮空気作動RS PRO
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷
仕様フットアクチュエータ:内径3mm、長さ2mのPVCチューブ付き長さ(mm)90幅(mm)66黒、グレー高さ(mm)24規格2014/35/EU、EN 60950、EN 61058、EN 61058-2-1スイッチフットスイッチ動作特性モーメンタリ、On-Off材質(ケース)SWG軟鋼保護等級IPX2アクセサリタイプアクチュエータ併用可能製品エア操作スイッチ
吸入器 コンプレッサー方式 東京エム・アイ商会吸入器 コンプレッサー方式東京エム・アイ商会
22,980税込25,278
1個
当日出荷
「抜群の信頼性を持つ、吸入器のスタンダードモデル」吸入部品が器械本体に収納できる優れたデザインです。耐久性があり病院外来での使用をはじめ在宅療法にも適しています。薬剤の種類を気にすることなくご使用できるコンプレッサー方式を採用しています。
仕様ボヤージセット内容薬液ボトルAL、マウスピース2000、PVCチューブ(B)、L字アダプターノーズピース、マスク(小)、スポンジフィルター(本体取付済)、取扱説明書(保証書)、添付文書電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)64圧力1.5気圧方式【噴霧】コンプレッサー方式(ジェット方式)本体寸法(mm)205×275×95本体質量(kg)約2コード500020アズワン品番64-8089-70医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000005流量8L/minMMAD1.9μm(生理食塩水使用時)医薬品医療機器等法一般医療機器
...