カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(80)
    • 境界標示板(19)
    • 境界杭(51)
    • メジャーネイル(3)
    • ポイントベース(2)
  • 安全用品(37)
    • プラスチックチェーン(12)
  • 建材・エクステリア(146)
  • 農業・園芸資材(55)
  • 切削工具(40)
  • 防犯用品(37)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 制御機器(30)
  • 物流用品(28)
  • 測定用品(21)
  • 厨房用品(16)
  • メカニカル部品(14)
  • 事務用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 農業機械(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 理美容(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 自転車部品(3)
  • 家電(3)
  • オフィス家具(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「境界」の検索結果

関連キーワード
628件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリアーライン埋込式 3セット TRUSCOクリアーライン埋込式 3セットTRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(3枚)
当日出荷
用途測量標識のポイントに。仕様取付ボルト:3本付き材質プレート部(アルミ)、取付ボルト(鉄)質量(g)135サイズ(mm)50×50×10
クリアーライン貼付式 5枚入り TRUSCOクリアーライン貼付式 5枚入りTRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(5枚)
当日出荷
用途測量標識のポイントに。材質プレート部(アルミ)厚さ(mm)5質量(g)120取付方式貼付式縦(mm)50横(mm)50サイズ(mm)50×50×5
コノエマスターライン 埋込用 シンワ測定コノエマスターライン 埋込用シンワ測定(3件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途埋込専用の測量境界明示板付属品埋込用ボルト材質本体:アルミ合金寸法(mm)50×50×10質量(g)58
プラスチック境界杭 浅香工業プラスチック境界杭浅香工業(9件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷から3日以内出荷
軽量・丈夫で、抜けにくいプラスチック製の境界杭です。
コノエネイルセット BeHAUSコノエネイルセットBeHAUS(2件のレビュー)
509税込560
1セット(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
コノエネイルとダブルのセットですぐに施工可能。
用途測量の基準点として使用。材質(ネイル)特殊鋼、(ダブル)ABS樹脂
プラスチック境界杭 TRUSCOプラスチック境界杭TRUSCO(9件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。JIS K6932規格品です。
用途測量標識のポイントに。地境の表示に。材質複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック)キャップ色刻印(天面)田
STS境界用標示板(埋込用) STSSTS境界用標示板(埋込用)STS(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(4枚)
当日出荷
質量(g)280ボルトM10縦×横×高さH(mm)50×50×52.5
コノエマスターライン BeHAUSコノエマスターラインBeHAUS
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途私有地、道路等の境界を明確にする測量境界明示板です。材質アルミ合金全長(mm)50全幅(mm)50表面処理クロムメッキ
コノエネイル BeHAUSコノエネイルBeHAUS
729税込802
1セット(30本)ほか
当日出荷
アスファルト、コンクリートに確実に打込可能です。
用途測量の基準点として使用。アスファルト材質特殊鋼
コノエネイル コノエコノエネイルコノエ(21件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100本)ほか
当日出荷
コーンバー モノタロウコーンバーモノタロウ(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(5本)ほか
当日出荷
三角コーンとコーンの間に使用するバーです。 進入禁止や境界用として使用できます。 2種類の長さがありますので、環境に合わせてお使いいただけます。
用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として
標識ロープ モノタロウ標識ロープモノタロウ(31件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
境界線や立入禁止などに使用できるトラ柄ロープです。 ポリエチレン材を使用しており、色も鮮やかで注意喚起として目立ちます。
用途工場、駐車場などの区分け。立入禁止場所など。材質ポリエチレン
コノエマスターライン 貼付用 シンワ測定コノエマスターライン 貼付用シンワ測定(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途貼り付け専用の測量境界明示板材質本体:アルミ合金寸法(mm)50×50×4質量(g)25
チェーン プラスチック リング付 モノタロウチェーン プラスチック リング付モノタロウ(37件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
進入禁止のしるしに。 両端にステンレスリングが付いています。
用途三角コーン間の進入禁止、境界用の仕切りとして。材質ポリエチレン長さ(m)2付属品ステンレスリング2個(内径約100mm)チェーン線径(Φmm)6
コーンバー スライド式 モノタロウコーンバー スライド式モノタロウ
899税込989
1本ほか
当日出荷
スライド式のコーンバーで、長さを1.2~2Mの範囲で自由に調整できます。 進入禁止や境界用として使用できます。 設置場所に合わせて長さを自由に調整できます。
用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として材質(パイプ部)ABS、(リング部)PE長さ(m)1.18-2パイプ径(Φmm)約31/約37.5リング内径(Φmm)約82
標識トラロープ まつうら工業標識トラロープまつうら工業(9件のレビュー)
229税込252
1巻
当日出荷
目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。境界線や、立ち入り禁止警告標示に。
用途工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。立ち入り禁止区警告標示に。野積シート押さえや固定に。(#6実寸ロープ径約5mmはシート等のハトメ穴に簡単に通せます)仕様3ツ打ち(黄2、黒1)材質ポリエチレントラ(黄/黒)
プラチェーン 定尺品 カラビナフック付 ラクテムプラチェーン 定尺品 カラビナフック付ラクテム(1件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から5日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、カラビナフック:アルミ合金チェーン線径(mm)約6付属品カラビナフック×2個
北川式ガス検知管(通常) 光明理化北川式ガス検知管(通常)光明理化(12件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
コーンバー スライド式 モノタロウコーンバー スライド式モノタロウ(4件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット(10本)ほか
当日出荷
スライド式のコーンバーで、長さを1.2~2Mの範囲で自由に調整できます。 進入禁止や境界用として使用できます。 設置場所に合わせて長さを自由に調整できます。
用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として黄×黒長さ(m)1.2~2材質(パイプ部)PVC(塩化ビニル)、(リング部)LDPE+HDPEパイプ径(Φmm)約34/約40リング内径(Φmm)約73.5
ガーデンエッジ GARDEN EDGE タカショーガーデンエッジ GARDEN EDGEタカショー(5件のレビュー)
829税込912
1個
6日以内出荷
花壇や寄せ植えの境界に最適。プランターの鉢カバーにも使えます。
材質天然木幅(mm)1000ブラウン長さ(m)1長さ(cm)100厚さ(cm)1.3
仕切り付ホルダー・3ポケット PLUS(プラス)[文具]仕切り付ホルダー・3ポケットPLUS(プラス)[文具](9件のレビュー)
119税込131
1枚
当日出荷
書類を3つにかんたん分類。 ひとつのホルダーで分類を可能にした仕切り付きタイプのクリアーホルダー。 表シートはクリアー、中の仕切りは色付き 仕切りは分類の境界がわかりやすい半透明のカラーシートを使用 たっぷり約100枚収納。 また、少ない枚数でも折り曲げずに持ち運びでき、とても便利です。 穴を開けずに綴じるファィルですので、書類を痛めません。 A4以下のサイズの書類の保管や整理や汚れの防止等に便利です。 仕分けの項目毎に、確定申告など1年分レシート(領収書)の保管にも使える便利グッズです。 プラス クリアーホルダーは、デザインがシンプルなため、さまざまなシーンでご使用いただけます。
材質ポリプロピレン(PP)0.2mmサイズA4仕切りあり
標識ロープ 糸代製綱標識ロープ糸代製綱(16件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
工事現場・境界線や立ち入り禁止等の使用!
用途危険区域の表示に。材質再生ポリエチレン
プラチェーン 定尺品 ラクテムプラチェーン 定尺品ラクテム
389税込428
1本
当日出荷から5日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
標識トラロープ 紺屋商事標識トラロープ紺屋商事(4件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷
境界線や立入禁止などに使用できる黄色と黒が鮮やかな目立つトラ柄ロープです。区分けや危険表示に最適です。
用途区分け標識などに最適
溶接チェーン カット品 ステンレス フック付 ラクテム溶接チェーン カット品 ステンレス フック付ラクテム
2,498税込2,748
1本
当日出荷から6日以内出荷
両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
プラスチックチェーン セーフラン安全用品プラスチックチェーンセーフラン安全用品(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
丈夫で軽量、汎用性の高い雑用プラスチックチェーンです。工具などで簡単にカットしてご使用いただけます。進入禁止や注意喚起を促したり、境界を示したり幅広い用途にご使用いただけます。
用途歩行者誘導、駐車場等の区画整理、立入禁止や車両進入禁止、資材保管場所明示等。材質PE黄/黒線径(mm)6
軽量標識ロープ ユタカメイク軽量標識ロープユタカメイク(18件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
境界線や立ち入り禁止に使用。
用途工場や駐車場の区画分けや、立入禁止の場所などに。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
Nつま~る 友定建機Nつま~る友定建機(10件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。 手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所にあわせて先端形状を選べます。
用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。 ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。 ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。 床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。 エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc…
万能杭(穴なし) エスコ万能杭(穴なし)エスコ
1,600税込1,760
1本
当日出荷
シンプルな黒の丸杭。作業現場を問わず幅広くお使い頂けます。 樹脂が芯まで詰まっている為、杭への穴あけ、ビス打ち、切断が可能です。 穴なしタイプ
仕様●サイズ(mm):Φ50×750●材質:リサイクルプラスチック●重量:1.2kgアズワン品番65-2158-91
プラ丸杭 WB45L Φ45X2100 穴なし トンボ工業プラ丸杭 WB45L Φ45X2100 穴なしトンボ工業
1,098税込1,208
1本
当日出荷
再生プラスチック利用。木製杭と比べ耐久性に優れ、腐食・劣化がありません。ビス打ち、穴あけ、カットが可能です。
用途土木・園芸・農業資材として。土留めや柵に。支柱や看板の固定に。高さ(mm)2100外径(Φmm)45トラスコ品番435-2921材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック質量(kg)2.7
ナルシルバーNEO 成瀬化学ナルシルバーNEO成瀬化学(4件のレビュー)
1本(1kg)ほか
取扱停止中
一液型なので、攪拌の手間いらず! 下地が湿っていても施工可能! 引火性もなし! ラミネートチューブ入りなので、経済的!
用途コンクリートブロックの接着/車止め/歩車道境界/レンガブロック/コンクリート下地の接着など主成分ポリエチレン・アクリルエマルジョン、骨材粘度150000cps固形分0.7比重1.2外観灰色水性エマルジョン主な用途コンクリート危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
日本製 メッシュフェンス目かくしシェード タカショー日本製 メッシュフェンス目かくしシェードタカショー
1,598税込1,758
1枚
5日以内出荷
ボタンホール仕様で簡単に取り付け可能。シェード生地で適度な通気性があり、風によるフェンスへの負荷を軽減します。上下に等間隔のホールがあり、必要に応じてカットも可能。境界フェンスやバルコニーの間仕切りとして、付属の結束バンドで約30cm間隔で固定してください。
用途外からの目かくしや日よけに。フェンスをはじめバルコニーやベランダ、カーポートなどに。材質ポリエチレン
プラスチックチェーン セーフラン安全用品プラスチックチェーンセーフラン安全用品
2,298税込2,528
1巻ほか
当日出荷
PEプラスチック製。注意喚起、進入禁止、境界等のしるしにおススメです。チェーンスタンドと合わせての使用等に最適です。
用途注意喚起、進入禁止、境界等のしるし等に。材質PE線径(Φmm)6関連資料(0.93MB)
コーン用プラスチックチェーン 日本緑十字社コーン用プラスチックチェーン日本緑十字社
1,498税込1,648
1本
当日出荷
チェインバーに蛍光色が新登場。 コーンをバリケードに早変わりさせるコーン用チェインです。コンパクトに収納できるのも魅力です。人・車両の進入禁止や資材の保管場所の境界に。
材質(チェイン)ポリエチレン、(リング)ステンレス仕様ステンレスリング・両端2個付質量(g)226寸法(長さ)2m・(リング)100Φmm線径(Φmm)6寸法A(mm)23.5寸法B(mm)7日本緑十字社品番284043
CLIO クリオ キル カバーファンウェアコンシールパレット CLIOCLIO クリオ キル カバーファンウェアコンシールパレットCLIO
2,500税込2,750
1個
当日出荷
多彩なカラーをカスタマイズして肌悩みをカバーする高密着コンシーラーパレット。完成度の高いベースメイクアップを叶えます。お肌になめらかに密着し、長時間美しい仕上がりをキープ。コレクティングとコンシーラーが一緒に構成されたパレット。くすみがちな肌トーンを補正します。サーモン:目元の茶クマカバー ラベンダー:黄くすみ&血色感 レモン:色ムラ&赤みカバー リネン:シミ・そばかすカバー&ベース コーヒー:シミ・そばかすカバー&シェーディング
用途カバーやカラーコレクティングが必要な部分に適量を取り、指先でトントンと叩くように馴染ませ、境界線がないように仕上げます。01 ピュアジョイ
ステンレス鋼旋削用CVDコーティング材種 US735 (CNMM) 三菱マテリアルステンレス鋼旋削用CVDコーティング材種 US735 (CNMM)三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ダイヤコート US735は、難削材であるステンレス鋼加工特有の切込み境界部の損傷が少なく、安定した性能を発揮します。超難削材であるNi(ニッケル)基合金やCo(コバルト)基合金など、スーパーアロイの加工にも適しています。軟質で溶着を起こしやすい鋼の低速切削、切れ刃欠損が生じやすい中低速・断続切削加工での異常摩耗発生の問題を解決します。低速切削にはUS735を推奨します。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、二相系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼、析出硬化系ステンレス鋼の一般旋削加工材質CVDコーテッド超硬材形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0切削領域重切削穴の有無あり穴の形状円筒穴材種US735ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80等級記号M
赤外線センサー 近赤外線ビーム遮断方式 TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサー 近赤外線ビーム遮断方式TAKEX(タケナカエンジニアリング)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
上下2本の赤外線ビームを同時に遮断しないと発報しないAND方式の採用により、鳥の飛来や落葉など時間差のある瞬間的な遮光による誤動作が大幅に軽減されます。複数の赤外線センサーで直線警戒する場合や多段警戒に威力を発揮。赤外線パルスビームの変調周波数をH/Lで切替えることにより、回り込みを避けることができます。窓やフェンス境界などのホームセキュリティや簡易仕様の用途にもご使用いただけます。ビームのピッチを約240mmと広く取っていますので、鳥や落ち葉などによる誤動作を大きく軽減しました。検知応答速度は0.05~0.7sまでボリュームで可変可能。検知応答時間の設定を長くすることにより、落ち葉などに対して誤動作がしにくくなります。ただし、むやみに遅くすると人間を検知しなくなりますので、ご注意ください。
材質樹脂ワインレッド質量(g)投光器:約560、受光器:約600出力ダンパー/接点定格:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)、接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:カバー開時、接点開検出方式近赤外線ビーム遮断方式(2段ビーム対向型)〔二重変調方式〕配線接続端子式電源電圧(V)DC10~30(極性なし)消費電流(mA)投光器24以下、受光器46以下応答時間(秒)(検知) 遮光時間:0.05~0.7(ボリュームにて可変)※標準位置:0.05秒使用周囲温度(℃)-25~+60付加機能赤外線周波数切替機能(L/H)、AGC回路、防霜カバー設置場所屋外・屋内(IP54相当)警報出力接点定格:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:遮光時間+約1秒(オフディレイ動作)表示灯アラーム/赤色LED(受光器)警報出力時:点灯、受光感度/赤色LED(受光器)受光レベル減衰時:点灯、投光/緑色LED(投光器)投光時:点灯光軸調整範囲水平方向のみ:±90°警戒距離屋外15m以内(屋内30m以内)距離余裕屋外:10倍(150m)、屋内:5倍(150m)
小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT M-FS-P) 三菱マテリアル小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT M-FS-P)三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80ブレーカ記号FS-P等級記号G
プラスチック境界杭 TRUSCOプラスチック境界杭TRUSCO(2件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。 JIS K6932規格品です。
用途測量標識のポイントに、地境の表示に幅(mm)30材質複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック)キャップ色刻印(天面)田
...