カテゴリ

  • 農具(11)
  • 作業工具(5)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み

「宗寛」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 阿武隈川宗寛 剪定鋏 金止 BP 200mm 阿武隈川宗寛工場

    阿武隈川宗寛 剪定鋏 金止 BP 200mm

    阿武隈川宗寛工場
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    4日以内出荷
    伝統の鍛造手作り。本職がオススメする剪定鋏。
    全長(mm)200質量(g)250使用目的剪定コード109056アズワン品番65-0325-45刃渡り(mm)60
  • 立ばね BIGMAN(ビッグマン)

    立ばね

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1袋(2個)
    4日以内出荷
    園芸鋏専用取り換えバネ 取り換え可能な商品→宗二郎剪定鋏(SP-9)(SP-10)/一刀流金止メ剪定鋏(EP-60)/一刀Green Ace 剪定鋏金止(HG-9)
    サイズ中質量(g)12
  • 本鍛造剪定鋏 千吉 金

    本鍛造剪定鋏

    千吉 金(6件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    丈夫で頑丈な鍛造製品です。太い枝の剪定作業も楽に行えます。
    用途生木の剪定、整枝作業。全長(mm)210材質(本体)S55C質量(g)230刃長(mm)70使用目的剪定、整枝作業切断対象生木切断目安(Φmm)(生木)15
  • アルミ柄剪定鋏(FH) 千吉

    アルミ柄剪定鋏(FH)

    千吉(26件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    作業楽々、長時間の作業でも疲れにくい特殊形状ハンドル採用の剪定鋏です。簡単、安全ワンタッチロックオフストッパー付きです。作業時の衝撃を緩和するクッション機能付きです。薄型特殊形状グリップの採用で、手への負担が大幅に軽減しています。軽量のアルミボディを採用しています。
    用途庭木の剪定作業用材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ全長(mm)205質量(g)230刃長(mm)50切断能力(mm)15使用目的剪定作業切断対象庭木最大切断径(Φmm)15
  • 接木鋏 福農産業

    接木鋏

    福農産業(8件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    当日出荷
    面倒な接ぎ木がご家庭でカンタンに出来る。 接ぎ木は果樹や花木の成長に欠かせません。 手間のかかる台木と穂木に切れ込みを入れる作業もこの接木鋏を使用して頂く事で、簡単キレイな形の接ぎ木ができます。
    セット内容本体(3種類の刃付)細枝用・中枝用・太枝用切断能力(mm)(接ぎ木)約3~8寸法(長さL×幅W)(mm)約215×120
  • 剪定鋏ユニーク 岡恒

    剪定鋏ユニーク

    岡恒(96件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1丁
    当日出荷
    永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
  • 接木切出し 村国

    接木切出し

    村国(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1丁
    当日出荷
    切出し一筋の職人が手作業で鍛錬して作ってます
    用途盆栽のお手入れに。接木(枝・芽などを切り取り、他の植物に接ぎあわせる)に使用寸法(mm)255×78×4材質(本体)SK-5質量(g)97刃部硬度HRC59以上
  • 信秀彫刻刀 左印刀 EIGERTOOL(アイガーツール)

    信秀彫刻刀 左印刀

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    5日以内出荷
    伝統を生かした最高級の刃物鋼を使用した彫刻刀 すばらしい切れ味で使いやすさ抜群 鋭い刃先の切り出し型、切り込みを入れたり角を落としたりといろいろ使える
    材質刃:SK-5(完全熱処理済)全長(mm)200質量(g)18刃幅(mm)7.5
  • ニューメデール アグリス

    ニューメデール

    アグリス(79件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1巻
    当日出荷
    簡単な準備と容易な作業で驚異的な活着率が期待できます。 接木した後の芽開作業が一切必要ありません。 芽数も多く芽ぞろいが良く、芽吹きも早く成長も実に良好です。 自然劣化しますので、取り除く手間も省け、台木へのくい込みも全くありません。 ニューメデールは離型紙がありませんので離型紙をはがす手間と紙の処分の心配がなくなり、より使い易くなりました。
  • はさみ 剪定用 モノタロウ

    はさみ 剪定用

    モノタロウ(273件のレビュー)
    ¥509税込¥560
    1丁
    当日出荷
    枝の剪定作業に便利なハサミです。
    用途お庭での園芸鋏に。農作業に。材質(刃部)合金鋼、(柄部)PVC全長(mm)約202質量(g)約220刃長(mm)約60切断能力(mm)(生木)19使用目的園芸、農作業硬度HRC56±2
  • 彫刻刀セット まるいち

    彫刻刀セット

    まるいち(11件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1セット(3本組)ほか
    当日出荷
    版画用。刃は二層鋼です。切れ味も良く、長持ちします。木柄はだ円形で使い易く、汚れません。
    用途版画。
  • SOFT 彫刻刀 BIGMAN(ビッグマン)

    SOFT 彫刻刀

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    ソフトタッチエラストマー樹脂で使いやすい。付鋼製刃
    寸法(mm)160×15×10色オレンジ質量(g)20タイプ左切出刀
  • 鋼付彫刻刀 千吉

    鋼付彫刻刀

    千吉(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    職人による手作り仕上げの彫刻刀です。耐摩耗性に優れ長く切れ味を保ちます。 砥ぎ直しもしやすい鋼付彫刻刀です。安来鋼刃物用特殊鋼を使用しており、刃持ちが良く、切れ味がよいです。
    用途木材・竹の彫刻などの細工、プラスチックの細工。幅(mm)12全長(mm)210質量(g)20奥行(mm)10刃型平型
  • 替バネ V型I受け 千吉

    替バネ V型I受け

    千吉(11件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    SS-10・SS-3は剪定鋏180mm、SS-4は剪定鋏200mmに適合します。
    用途交換部品材質バネ鋼使用目的交換部品
  • 切出小刀 梅鉢龍馬

    切出小刀

    梅鉢龍馬(7件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。
    用途模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工に。厚さ(mm)3
  • 剪定鋏 アルミ柄 モノタロウ

    剪定鋏 アルミ柄

    モノタロウ(156件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1丁
    当日出荷
    軽量で丈夫なアルミ製のボディです。
    用途果樹の剪定に。庭木の整枝作業に。材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ全長(mm)184質量(g)176刃長(mm)48使用目的剪定、整枝作業切断対象庭木、果樹切断能力(Φmm)(生木)10
  • 彫刻刀みかさ 銀鳥産業

    彫刻刀みかさ

    銀鳥産業(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1本ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    全長(mm)168
  • 剪定鋏ブイエス アルス

    剪定鋏ブイエス

    アルス(16件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1丁
    当日出荷
    剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを活かした剪定作業が可能です。 1)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。 使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。 2)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。 手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。 3)さびにくく、強い刃。 ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 4)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。 5)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。 枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
    用途生木の剪定仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き表面処理ハードクローム仕上げ材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
  • 替バネ V型L受け 千吉

    替バネ V型L受け

    千吉(16件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    用途交換部品材質バネ鋼使用目的交換部品
  • プロタイプ剪定鋏 サボテン

    プロタイプ剪定鋏

    サボテン(31件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1丁
    当日出荷
    プロが認めた本物の切れ味と、抜群の耐久力。フッ素加工でサビ・ヤニに強く、軽い切れ味。ジェラコン製ストッパー。丈夫で確実、携帯・保管に便利。ソフトグリップ。手になじみ握りやすく滑りにくい。
    全長(mm)205刃長(mm)50