カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 洗剤・除去剤(1)

「山富」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラック・ニス用刷毛 スリーセブン#777 好川産業ラック・ニス用刷毛 スリーセブン#777好川産業(9件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
溶剤系の塗料に最適で経済性に優れた刷毛です。
形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途ラック用、ニス用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
白毛 月光 好川産業白毛 月光好川産業
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
毛先と毛腰に技術を集結。 高度な塗り作業が可能。
用途塗装全般 建築用小刷毛形状筋違毛色白色種類刷毛材質(毛)最高級羊毛主な用途建築用RoHS指令(10物質対応)対応
刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ刷毛 万能タイプ 筋違モノタロウ(814件のレビュー)
129税込142
1本ほか
当日出荷
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色
白毛 メジ刷毛 特製 好川産業白毛 メジ刷毛 特製好川産業(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
弾力性と塗料の含みが良く、塗面に馴染みやすい。
用途狭間、手の届き難い部分 メジ用形状立薄毛色白色玉厚(mm)4種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途メジ用RoHS指令(10物質対応)対応
多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック) セメダイン多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)セメダイン(162件のレビュー)
449税込494
1本(20mL)ほか
当日出荷
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。
用途1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
白毛 スーパー宇宙 好川産業白毛 スーパー宇宙好川産業
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
毛先と毛腰に技術を集結。 高度な塗り作業が可能。
用途塗装全般 建築上塗用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途建築用毛色白色
スーパーフォームEX シーバイエススーパーフォームEXシーバイエス(2件のレビュー)
879税込967
1本(480mL)
当日出荷
真っ白な泡が汚れを包み、軽く水拭きするだけですばやくクリーニング。除菌剤配合で衛生的。しかも柑橘系の香りが漂い、とてもさわやかです。 ビニールレザーの汚れ落しに最適。水の使える場所に幅広く使えます。
用途ビニール、レザー、プラスチック、金属、タイル製品、スチール、家具、新建材、椅子、テーブルなどの対象面のクリーニングに。商品タイプ本体液性アルカリ性形状泡状
白毛 宇宙 好川産業白毛 宇宙好川産業(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
毛先と毛腰に技術を集結。 高度な塗り作業が可能。
用途塗装全般 建築上塗用形状筋違毛色白色種類刷毛材質(毛)最高級羊毛主な用途建築用RoHS指令(10物質対応)対応
2液混合型接着剤 スーパー 60分型 セメダイン2液混合型接着剤 スーパー 60分型セメダイン(10件のレビュー)
329税込362
1セット(15g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
混合してから60分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。 硬化が始まるまで1時間ありますので、広い面積の接着に便利です。 金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。 耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。
用途手芸・プラモデル・金属模型・釣り具などの制作、補修に。 日曜大工に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
万能刷毛 好川産業万能刷毛好川産業(4件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷
すべての用途、あらゆる塗料に使用できるオールラウンドな刷毛です。 脱毛が極めて少ないため、塗料の粘度に応じた塗り込みが可能です。
参考毛丈48mm/毛厚18mm(サイズ50mmの場合)形状金巻筋違種類刷毛材質(毛)豚毛、カネゴート(カネカロン(R)の山羊毛風加工)主な用途万能用(多用途)毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
刷毛 目地用 モノタロウ刷毛 目地用モノタロウ(66件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10本)
当日出荷
狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。毛丈(mm)35玉厚(mm)5形状全長(mm)275種類刷毛材質(柄部)木柄白木地材質(毛)山羊毛主な用途目地用、塗装用毛色白色材質(金具)銅メッキ
白毛 金巻ラック刷毛 436E 好川産業白毛 金巻ラック刷毛 436E好川産業(8件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
毛先を円すい状に加工した原毛を使用。 毛腰の強さが精細の塗り上りを実現。
用途小間物塗り毛丈(mm)25毛厚(mm)5形状薄平種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
白毛 銀河 好川産業白毛 銀河好川産業
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
毛先と毛腰に技術を集結。 高度な塗り作業が可能。
用途塗装全般 建築上途用形状筋違毛色白色種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途建築用RoHS指令(10物質対応)対応
雷神 ダメ込 筋違 大塚刷毛製造雷神 ダメ込 筋違大塚刷毛製造
2,898税込3,188
1本
翌日出荷
塗料含みに優れたダメ込み用
形状筋違毛色白色種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途ダメ込み用RoHS指令(10物質対応)対応
スミ切り用刷毛 好川産業スミ切り用刷毛好川産業(11件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷から翌日出荷
プロ職人との共同開発により作り出された良質の羊短毛を使用した刷毛。 塗り上げ作業をスムーズに行えるデザイン。
用途スミ切り用 メジ用 ダメ込み用玉厚(mm)7毛色白色形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途スミ切り用RoHS指令(10物質対応)対応
白毛 大将 好川産業白毛 大将好川産業
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
毛先と毛腰に技術を集結。 高度な塗り作業が可能。
用途塗装全般 建築上途用形状筋違毛色白色種類刷毛材質(毛)最高級羊毛・白厚長毛主な用途建築用RoHS指令(10物質対応)対応
建築用刷毛 サンダーバード 好川産業建築用刷毛 サンダーバード好川産業(3件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から翌々日出荷
厳選された原料により毛先と毛腰が良く、塗り味が抜群です。 使い込むほどに長所が引き出され、能率がアップします。 耐久性に優れ、長く安心して使用できます。
用途鉄骨用 建築用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)、豚毛主な用途建築用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
天空 筋違 白 大塚刷毛製造天空 筋違 白大塚刷毛製造(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
翌日出荷から翌々日出荷
最高級の山羊毛をふんだんに使用した、ダメ込み用刷毛の最高峰。
形状筋違毛色白色種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途ダメ込み用/隅切り用RoHS指令(10物質対応)対応
白毛 流星 好川産業白毛 流星好川産業
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
毛先と毛腰に技術を集結。 高度な塗り作業が可能。
用途塗装全般 建築上途用形状筋違毛色白色種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途建築用RoHS指令(10物質対応)対応
山富貴酸化黄 マノール山富貴酸化黄マノール
7,298税込8,028
1袋(9kg)
7日以内出荷
セメント・プラスター着色用「山富貴酸化黄」は、酸化鉄と二酸化珪素を成分とする天然の黄色顔料です。無機質系ですからセメントとの相性に優れています。セメントや石灰のアルカリに対して強く、色彩優美です。化学的な変化を起こす事はありません。粒子が微細で分散性が良く、着色に優れています。無機質系なので耐候性に優れています。
用途吹付、塗壁、擬木、擬石等の着色使用量目的に応じて、セメントまたはプラスターの粉体比に対して3~10%添加します。危険物の類別非危険物性状粉体(黄色)
白中長毛 特上 好川産業白中長毛 特上好川産業
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
金属製品仕上げ、建築、木工仕上げの塗り込みと艶仕上げに最適。
用途広い面、隅、凹凸面 ペイント、ニス、ラッカー用形状筋違毛色白色種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途ペイント用、ニス用RoHS指令(10物質対応)対応