カテゴリ

  • 研磨材(18)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • テープ(8)
  • 清掃用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 救急・衛生(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「布筒」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひも付き袋フィルター アズワンひも付き袋フィルターアズワン(3件のレビュー)
2,090税込2,299
1個
当日出荷
空気の濾過などに、どこでもくくりつけて使用できます。排ガス中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。起毛されたテトロンですから丈夫で水洗いできます。
材質ポリエステル布厚さ(mm)1.1
ひも付き布フィルター アズワンひも付き布フィルターアズワン(3件のレビュー)
2,290税込2,519
1個
当日出荷
空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。 ひもでくくりつけて使用できます。 織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
タイプPP-1105材質PP(ポリプロピレン)布厚さ(mm)0.7通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
プレフィルタ マキタプレフィルタマキタ(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
トラスコ品番491-5933適合機種4070D、4071D
バッグフィルタ アズワンバッグフィルタアズワン
2,530税込2,783
1個
当日出荷から翌々日出荷
SUSリングを使用しており、耐久性に優れています。大流量のろ過に適しています。耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。外径D×長さL(mm)178×457適合EV-S400N材質ポリエステル最大流量(L/min)340圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)149最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
カンクマだしこし布 カンダ[厨房用品]カンクマだしこし布カンダ[厨房用品]
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
混率(%)天然未晒綿100寸法(縦×横)(mm)900×900
マルチカバー モノタロウマルチカバーモノタロウ(29件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
機器をカバーするのに便利。 使わない時は簡単におりたたんで収納できます。 静電気防止機能付き。 洗濯可能。
用途機器等のカバーに特性静電気防止その他洗濯可能材質ポリエステルタフタブルーグリーン
布フィルター(一般ゴミ・粉じん用) 京セラインダストリアルツールズ布フィルター(一般ゴミ・粉じん用)京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
カートリッジフィルターの清掃の手間が省ける一般ゴミ・粉じん用の布フィルターです吸水には使用できません
用途粉じん・一般ゴミの吸引、カートリッジフィルターの目詰まり防止適合機種VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD適合本体VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD種別一般ゴミ・粉じん用サイズ幅305×高さ280×奥行305mm適合本体型式VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD
ロカ袋100 アクトロカ袋100アクト
7,998税込8,798
1セット(10枚)
当日出荷
網状のバスケットなどにセットして使用します。 袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
用途固形物の分離(粗粒子用)主成分レーヨン使用方法網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。形状袋状寸法(mm)500×850ろ過精度(μm)95~150外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
2,798税込3,078特価
1枚
当日出荷
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。外径D×長さL(mm)178×813適合EV-S800N材質ろ材・リング:ポリエステル圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)149
油吸着チューブ モノタロウ油吸着チューブモノタロウ(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(5本)ほか
当日出荷
油を吸着します。 自重の約10倍以上の油を吸着します。 吸着性が高く細かく粉砕したポリプロピレン繊維と、耐久性に優れた筒状の不織布を使用しています。 細かな繊維状の綿が詰まったチューブを使用して、油漏れ箇所を巻き付けることや囲うことができます。
用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用として、パイプやドラム缶などに巻き付たり防油堤の代用として種別油専用材質ポリプロピレン、不織布、アルミ形状チューブタイプ寸法(mm)Φ76×1200質量(g/本)275吸油量(L/本)4.32関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。外径D×長さL(mm)178×813適合EV-S800N材質ポリプロピレン最大流量(L/min)680圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)80最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
ホース 送排水用 PVC製 モノタロウホース 送排水用 PVC製モノタロウ(69件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。ブルー適合流体材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2
スポンジ用両面テープ WAKI(和気産業)スポンジ用両面テープWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
319税込351
1巻
当日出荷
スポンジ用の強力両面テープです。強力な粘着剤で、普通の両面テープではつきにくかったスポンジをはじめ、各種素材によくつきます。初期接着力に優れます。接着できる素材:スポンジ、ウレタンフォーム、フェルト、布、発泡スチロール、紙、金属、プラスチック(一部を除く)、ガラス、木材接着できない素材:シリコン、フッ素加工面、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル、凹凸面、湿気の多い場所
用途クッション用スポンジの貼り付けウレタンスポンジの貼り付け吸音材の固定材質基材/不織布、粘着剤/アクリル系、剥離紙・紙管/紙幅(mm)20厚さ(mm)0.12ホワイト使用温度範囲(℃)5~80(貼り付け後)主な用途固定特性強力・両面
こし布袋 大 ノーブランドこし布袋 大ノーブランド(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
だしカスもしっかりこせる二重構造。天然素材(未晒綿100%)使用。清潔・衛生的。
用途ダシ作り・スープ作り。豆乳・豆腐作り。材質綿質量(g)105目の粗さ中目寸法(縦×横)(mm)410×440アズワン品番64-4075-30
布テープE SWAN布テープESWAN(2件のレビュー)
189税込208
1巻
当日出荷
エコノミータイプの布テープです。紙管に古紙を使用し、包装フィルムにバイオマスインキを使用しています。「
クラフトテープ幅(mm)50基材スフテープ長さ(m)25
はがせる両面テープ 強接着 WAKI(和気産業)はがせる両面テープ 強接着WAKI(和気産業)
449税込494
1巻
当日出荷
のりが残らずキレイにはがせる丈夫な基材で剥がすときにちぎれにくく、のりが残りにくい強力な粘着剤で、PP、PEなどのつきにくい素材にもしっかり接着。コシの強い基材でありながら、手切れできるので作業しやすい。接着可能/金属、紙・布、プラスチック(PP/PE含む)、木材、硬質塩ビ、発泡スチロール、フェルト、スポンジ、ガラス接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)製造元は、DIC株式会社です。
用途後でテープを残さずに剥がしたい場所での接着に解体、リサイクル時の分別が必要な製品の組み立てに材質基材:不織布、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)20主な用途固定特性はがせる・両面・強力
マスカー 養生用 糊が残りにくいテープ付き モノタロウマスカー 養生用 糊が残りにくいテープ付きモノタロウ(28件のレビュー)
1個
取扱停止中
特殊基材を採用した過酷な環境でも糊残りしにくい「ルパンテープ」を使用したマスカーです。 凸凹面によく馴染み、見切りが良く、糊残りが気になる場所や夏場の養生に適しています。 従来の布テープマスカーと比較してノリ残りが少なく屋根瓦、アルミサッシ、樹脂サッシ、カラートタン、ポリカーボネート、金属塗装面に使用できます。
用途屋根瓦・アルミサッシ・樹脂サッシ・タイル・カラートタン・ポリカーボネイト・コンクリート・サイディングボード材質テープ:基材(不織布)・粘着剤(アクリル系)・カモ井加工紙「ルパン建築塗装用」、シート:コロナ処理・高密度ポリエチレン、紙管:紙テープ幅(mm)16テープ地色テープ種類不織布粘着力(N/10mm)3.89シート長さ(m)20
挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー 中部高圧ホース挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー中部高圧ホース
1,498税込1,648
1本
当日出荷から12日以内出荷
ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。また、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護する役目もあります。結晶性が高く、耐薬品性に優れガソリン・オイル等の有機溶剤に対し、優れた耐性を発揮します。
用途ミニバックホウ、バックホウ、アタッチメント(ブレーカー・クラッシャー・バケット)高所作業車、各種工作機械に使用されている油圧配管等またケーブルカバー、ケーブルプロテクターとして多く流用されています。材質ナイロン難燃性VW-1
はがせる両面テープ 透明強接着 WAKI(和気産業)はがせる両面テープ 透明強接着WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
429税込472
1巻
当日出荷
のりが残らずキレイにはがせる丈夫な基材で剥がすときにちぎれにくく、のりが残りにくい強力な粘着剤で、PP、PEなどのつきにくい素材にもしっかり接着。透明なフィルム基材だから、貼り合わせ面が目立ちにくい。接着可能/金属、紙・布、プラスチック(PP/PE含む)、木材(平滑面)、硬質塩ビ、発泡スチロール、フェルト、スポンジ、ガラス接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)製造元は、DIC株式会社です。
用途後でテープを残さずに剥がしたい場所での接着に解体、リサイクル時の分別が必要な製品の組み立てに材質基材:不織布、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)20主な用途固定特性はがせる・両面・強力・透明
伸縮コップ洗い アイセン伸縮コップ洗いアイセン(1件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
柄が伸縮するのでコップ、マグボトル、冷水筒などに幅広く使えます。 また、耐久性と水・泡切れがよく、カキ落とし効果があるナイロン不織布と、洗剤含みと泡立ちのよいスポンジの2層構造クリーナーです。
材質(柄)ABS樹脂、ポリプロピレン、(頭)ナイロン不織布、ポリウレタンフォーム寸法(mm)280×55×50全長(mm)(使用時)370、(収納時)280
ポリライトホイル イチグチポリライトホイルイチグチ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り仕様乾式研磨材の構造特殊繊維不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ラミネートレスタイプクラフトテープ EF291 リンレイテープラミネートレスタイプクラフトテープ EF291リンレイテープ(4件のレビュー)
289税込318
1巻
当日出荷
グリーンマーク取得。 紙管に再生紙を利用。 ラミネート処理をしていないので、通常のクラフトテープよりも滑りにくい。 粘着力が強く、しっかりと梱包。
用途軽~中梱包伸度(%)8タック(ボールNo.)28保持力(mm)0.5以下(ズレ)巻戻し力(N/10mm)0.56引張強度(N/25mm)145引張強度(N/10mm)61.5RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力再生紙使用マーク適合
フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量680L モノタロウフィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量680Lモノタロウ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
液体系のろ過処理に優れています。 流量が高く、高効率です。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。最大流量(L/min)680材質PP最高使用温度(℃)80外径D×長さL(mm)178×813圧力(MPa[kgf/cm2])0.14
サージカルテープ21N ニチバンサージカルテープ21Nニチバン(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1式(4巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
医療用不織布サージカルテープ。 脱脂綿・ガーゼの被覆・固定、注射針・穿刺針の固定、カテーテル・チューブの固定。
テープ長さ(m)9
天然アルコール除菌ウエットタオル コーヨー化成天然アルコール除菌ウエットタオルコーヨー化成(1件のレビュー)
359税込395
1パック(100枚)
当日出荷
アップルフェノン、緑茶エキス配合で除菌、抗菌、消臭効果があります。天然アルコール(植物由来原料使用)を厚手の不織布にふくませた使いやすいウエットタオルです。乾燥しにくい丸筒容器と新取り出し口採用でスムーズに取り出せます。安心安全な日本製です。
用途お食事前、ご帰宅時の手の除菌に。食卓等の清掃、除菌に。身の周りの物の除菌に。手、指の清拭に。部屋の中の気になる除菌、清拭に。材質シート:不織布、含有物:水、エタノール、プロピレングリコール、セチルピリジニウムクロリド、安息香酸、ベンザルコニウムクロリド、キトサン、チャエキス、アップルフェノン、リン酸3Ca、銀、植物抽出物、パラベン入数(枚)100シートサイズ(mm)123×180箱入数24
フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量100L モノタロウフィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量100Lモノタロウ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
液体系のろ過処理に優れています。 小型でフィルター交換も簡単です。
用途液体塗料、洗浄液、メッキ液、クーラント液、各種プロセス用水のろ過外径D×長さL(mm)178×430材質PP最大流量(L/min)100圧力(MPa[kgf/cm2])0.1最高使用温度(℃)60
業務用乾湿両用掃除機(乾式・湿式兼用) アマノ[事務用品/清掃用品]業務用乾湿両用掃除機(乾式・湿式兼用)アマノ[事務用品/清掃用品](1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
乾いたゴミも、汚水も1台で吸引できる便利な掃除機です。 オフィスから工場まで、乾いたゴミも汚水もパワフルに吸引します。
タイプ乾燥/吸湿ダスト両用電源(V)AC100消費電力(W)1100風量(m3/min)2.4電源コード(m)12フィルター布フィルター(標準付属品)または 筒形フィルター(別売)騒音値(dB)72最大風量(m3/min)2.4消費電力(kW)1.1電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)23最大真空圧(kPa)23
布テープ 50mm×13m サンノート布テープ 50mm×13mサンノート
139税込153
1個
欠品中
布タイプの粘着テープです。手で切ることができ、重ね貼りもできるので、ダンボールや小包などの梱包に最適です。
材質基材/布、紙管/紙テープ幅(mm)50テープ長さ(m)13粘着剤ゴム系主な用途ダンボールや小包などの梱包にテープタイプ手で切れる、重ね貼り可
激強力両面テープ プラスチック用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ プラスチック用WAKI(和気産業)
569税込626
1巻
当日出荷
ポリプロピレン・ポリエチレンの接着にべたつきの強い粘着で、素早く接着、曲面や巻きグセのついたシートなどめくれやすいモノにもしっかりくっつく一般用両面テープの粘着のべたつき度が大幅にアップし、接着力を高めた両面テープ。スポンジなどのふわふわした面にもおすすめ。接着可能/プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
用途プラスチック板、シート、スポンジの固定に紙、布、木材、発泡スチロール、プラ板などを組み合わせる工作に材質基材/不織布、粘着層/アクリル系、剥離紙・紙管/紙長さ(m)20
ポリライトホイル (直径40×幅25mm) イチグチポリライトホイル (直径40×幅25mm)イチグチ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り仕様乾式研磨材の構造特殊繊維不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
桜バリュー立木  (高さ:70cm) アルファ[販促]桜バリュー立木 (高さ:70cm)アルファ[販促]
939税込1,033
1本
6日以内出荷
幹:L51cm スチールスタンド付
用途お花見や新生活スタートのシーズンにふさわしい活気あふれる演出を!材質布・PE・紙管寸法(高さH×幅W)(cm)70×37
2インチ紙管布粘着テープ(軽量物梱包用・50m巻) TRUSCO2インチ紙管布粘着テープ(軽量物梱包用・50m巻)TRUSCO
769税込846
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
柔軟でなじみ良く強度があります。50m巻きでも従来とほぼ同サイズで、保管・使用に便利です。50m巻きなので、テープを取り替える手間も半分となり多くの梱包を行う現場での作業効率を高めます。エコノミータイプです。
用途一般梱包用段ボール箱封緘・補修・工作用仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):30/252インチ紙管タイプ質量(g)7651平方インチ当り糸数(縦/横)30/25主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)51再生材使用使用
メッシュポア ニチバンメッシュポアニチバン(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1式(6巻)ほか
当日出荷から9日以内出荷
不織布粘着包帯。 脱脂綿・ガーゼの被覆・固定、注射針・穿刺針の固定、カテーテル・チューブの固定、シップ剤の被覆・固定、ギブスの辺縁被覆保護。
テープ長さ(m)10
ポリライトホイル (直径80×幅25mm) イチグチポリライトホイル (直径80×幅25mm)イチグチ
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り直径×幅W(mm)80×25最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000研磨材の構造特殊繊維不織布軸径×軸長(mm)6×40適合材金属、アルミ、銅、木材など
激強力両面テープ ビニール用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ ビニール用WAKI(和気産業)
799税込879
1巻
当日出荷
軟質塩ビに含む添加剤の影響を受けにくい粘着剤を片面に使用やわらかいビニール素材を長期間安心して接着ビニールに特化した1面と様々な素材に対応した2面の両面が異なる粘着層で、材質に合わせてしっかりと固定できる。接着可能/(2面剥離紙側)プライチック、木材、金属、紙・布、硬質塩ビ、(1面粘着側)軟質塩ビ、プラスチック、木材、金属、紙・布、硬質塩ビ接着不可/(2面剥離紙側)軟質塩ビ、(1面粘着側)PP・PE、(両方)シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
用途塩ビ製ポスター、シート、ターポリンの壁面への固定にビニールクロスへの内臓部材の固定に材質基材/不織布、粘着層/アクリル系、剥離紙・紙管/紙長さ(m)20
ポリライトホイル (直径100×幅25mm) イチグチポリライトホイル (直径100×幅25mm)イチグチ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り直径×幅W(mm)100×25最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000仕様乾式研磨材の構造特殊繊維不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)6×40適合材金属、アルミ、銅、木材などRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリライトホイル (直径60×幅25mm) イチグチポリライトホイル (直径60×幅25mm)イチグチ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り仕様乾式研磨材の構造特殊繊維不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
25mmサンフラットホース サンホープ25mmサンフラットホースサンホープ(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐久性に優れた肉厚の25mmサンフラットホース。
大桜スタンド アルファ[販促]大桜スタンドアルファ[販促]
4,298税込4,728
1本
6日以内出荷
人気の大桜立木はボリューム満点!スチールスタンド付
材質布・紙管・PE寸法(高さH×幅W)(cm)88×68