カテゴリ
- 切削工具(6,975)
- メカニカル部品(3,063)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,952)
- 研磨材(2,923)
- 制御機器(992)
- 物流用品(909)
- ねじ・ボルト・釘(847)
- 作業工具(701)
- 機構部品(674)
- 電気材料(569)
- 科学研究・開発用品(551)
- 配管・水廻り設備部材(360)
- 測定用品(358)
- 建築金物(263)
- 電動工具(239)
- パソコン/周辺機器(186)
- 防犯用品(183)
- 空調・照明・電設資材(158)
- 塗装・養生・内装用品(142)
- 安全用品(139)
- 店舗什器・備品(137)
- 事務用品(121)
- 船舶用品・漁業資材(117)
- 空圧工具(117)
- FA担当者のオススメ新商品(112)
- 保管用品(106)
- 清掃用品(84)
- 溶接用品(76)
- バイク部品(74)
- 梱包用品(62)
- 厨房用品(58)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(54)
- 建材・エクステリア(50)
- 自動車補修部品(50)
- 自転車部品(43)
- 介護用品(42)
- 農業・園芸資材(40)
- 医療(38)
- 安全保護具(37)
- 整備工具・収納(36)
- ポンプ・送風機・電熱機器(32)
- 卓上消耗品(30)
- 家電(30)
- 農業機械(29)
- 測量用品(土木/建設)(26)
- 学童・教育用品(24)
- バッテリー・電装(23)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
- 縫製用品(22)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(20)
- トラック輸送・安全用品(15)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- 測定関連サービス(12)
- 防災用品(10)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- クリーンルーム用品(8)
- タイヤ・足回り(8)
- カー用品(8)
- オフィス家具(7)
- 安全標識(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- 鈑金・塗装(7)
- 日用品(6)
- 救急・衛生(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 洗車・清掃(3)
- 作業服(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農具(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- ヘルスケア(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(152)
- SMC(1,892)
- エスコ(1,348)
- RS PRO(970)
- IKO(日本トムソン)(902)
- OSG(オーエスジー)(509)
- グーリング(466)
- TRUSCO(448)
- コノエ(436)
- ミニター(381)
- NS(日進工具)(339)
- 三木プーリ(307)
- NACHI(不二越)(305)
- 岡崎精工(299)
- イチグチ(248)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(242)
- コガネイ(223)
- PISCO(ピスコ)(222)
- EIKO(栄工舎)(218)
- 三菱マテリアル(214)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「径6mm」の検索結果

ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)
TRUSCO¥5,598~税込¥6,158~1セット(5個)当日出荷ステンレス、一般金属兼用です。 ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力などに優れています。 自生作用によっていつも新しい表面が表れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 長い間形を持続します。エッジがボロボロにかけることもありません。用途塗装はがし、メッキ前の研磨ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)材質軸:スチール最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)40適合材ステンレス
ダイヤモンドバー シャンク径 6mm
ノーブランド(7件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷ブロッキーな天然ダイヤモンドを使用することにより、ワークへの食いつきがよく、鋭い切味を実現しました。 錆びにくく、磁性を帯びにくいステンレスシャンクを採用しているため、長い期間に亘ってご使用いただけます。 NC旋盤による加工を行っている為、高精度に仕上がっています。用途超硬、セラミック、ガラス、石材、シリコン、コンクリート、ゴム・プラスチック、その他、非鉄金属の加工適合被削材種超硬、セラミック、ガラス、石材、シリコン、コンクリート、ゴム・プラスチック、その他、非鉄金属
ステンレス 引き取手(めねじ) 線径6mmピッチ60mm
水本機械製作所¥449税込¥4941個当日出荷トラスコ品番849-0074材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)18取手取手
アルミロックワイヤー(アウト)
オーエッチ工業¥639~税込¥703~1個翌日出荷アルミクランプ圧縮止。JIS規格外です。使用荷重(kg)300ロープ径(Φmm)6アイ部(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
PA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1パック(5本)当日出荷焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径(Φmm)6粒度60材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
ナイロン軸付ホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1箱(5個)当日出荷ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削りこみすぎることを防ぎます。ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力等に優れています。自生作用によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。長い間形を持続します。エッジがボロボロにかける事もありません。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
ガススプリング
ナベヤ(30件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本翌日出荷から4日以内出荷小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。寸法E(mm)8.6
フックボルトセット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(32件のレビュー)¥329~税込¥362~1袋(10本)ほか当日出荷波板の山の部分に下穴をあけ、フックボルトをアングルに引っかける。後はナットを締めて、ガッチリ固定。用途波板の張り替え(下地:アングル・C形鋼)
電着ダイヤモンドバー
(66件のレビュー)¥428税込¥4711本当日出荷砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。全長(mm)45シャンク径(Φmm)3販売区分業務用
ガススプリング
栃木屋(11件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。用途OA機器・医療機器・工作機械等使用温度(℃)-20~80シリンダー径(Φmm)22ロッド径(Φmm)10引張強度(kN[kgf])4.91[500]以上耐久性3万回以上使用上の注意※1.分解したり火中に投じないで下さい。※2.曲げ荷重をかけないで下さい。※3.物体重量に応じたガススプリングをご使用下さい。※4.ピストンロッドを下側にして取り付けて下さい。※5.雨や水のかかる所、埃の多い所での使用はさけて下さい。※6.長時間開放される場合はドアにストッパー又は補助棒を設けて下さい。※7.ピストンロッドとシリンダの傷や曲がりを防止する為、衝撃を加えないで下さい。※8.ピストンロッドに塗料やビニールなどの異物が付着しないようにして下さい。※9.ピストンロッドとシリンダを最伸状態にて回転させないで下さい。回転させる場合はピストンロッドを圧縮した状態で行って下さい。材質/処理(本体)BSP/塗装(黒色)(ロッド)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング
HANIL PRECISION(27件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から3日以内出荷圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ
KYB(カヤバ)(12件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から62日以内出荷取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
樹脂取手
ホシモト(16件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷耐塩・絶縁性に優れています。用途各種機器、設備等。材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)245
A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(5本)当日出荷一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
ネジリブラシ (電動用軸径6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷シャンク取付式なので交換が容易。逆回転での使用不可。用途ステンレス、アルミ製品等の内径研磨、バリ取り。(TB-571シリーズ)。真鍮、銅製品及び合金製品の内径研磨、バリ取り。(TB-572シリーズ)。各種金属製品等の円径研磨、バリ取り黒皮落とし(TB-573シリーズ)軸径(Φmm)6全長(mm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500使用工具電気ドリル、ボール盤ブラシ長(mm)40
WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(5本)ほか当日出荷焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
フック プラスチック 線径6mm・8mmチェーン用
(2件のレビュー)¥499税込¥5491袋(2個)当日出荷プラスチックチェーン同士をつなげるためのジョイントです。 片側がボタンで開閉できるため、取り付け、取り外しに便利です。用途駐車場や進入禁止区域の仕切作成パーツとして。材質ナイロン色イエロー質量(g)約15.5開口寸法(mm)約9.7外形寸法(縦×横)(mm)約99×37.5
軸付ホイルブラシ(軸径6mm)
LESSMANN(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。用途金属製品のバリ取り、サビ落とし。カラーや錆落とし作業等に。溶接継目の処理に。材質軸:スチール軸径(Φmm)6軸長(mm)30適合材各種金属
JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm
大洋製器工業¥749~税込¥824~1本当日出荷から9日以内出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定仕様219条段落とし、フレミッシュ加工材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)安全0.603(2本垂直吊り)ワイヤー径(Φmm)6端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応アイ寸法(mm)160×80
ロックアウト用パドロック(ツル径6mm)
MasterLOCK¥3,490~税込¥3,839~1個当日出荷シャックル(ツル)径6mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenex(TM)を本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。用途ロックアウトとして幅(mm)38つる径(Φmm)6材質(ツル)メッキ鋼ツル長(mm)38
傘型ブラシ ワイヤブラシ半円型(軸径6mm)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ワイヤ鋼線適合材各種金属
ナイロンミックスホイール(軸径6mm)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981セット(5個)当日出荷ナイロンとペーパー(A砥粒)のミックスタイプです。 絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布の当たりに比べ、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 「自生作用」によっていつも新しい表面が現れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 小型、軽量のヘアライン、傷取り専用です。用途ステンレス、アルミのヘアライン作業に最適、金属製品の傷、バリ、ビード取りに、木工製品の木地研磨や塗装研磨に、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)材質軸:スチール最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000軸長(mm)40
セラミックフラップホイル 軸径6mmタイプ
イチグチ¥4,198~税込¥4,618~1箱(5本)当日出荷から3日以内出荷高硬度、耐熱性、耐摩耗性に優れたセラミックを衝撃を抑えたフラップホイルと組み合わせることで、鋭い切れ味と抜群の食いつきを合わせた好感触を実現しました。フラップホイルのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイルの特徴である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイルのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースで焼けを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。研磨作業中に効率よく砥粒が粉砕していくことで、セラミックフラップホイルは、耐久性・研削力・難削材への対応力で従来にない性能を発揮します。用途バリ取り・面取り・金型などデリケートなワークの研磨、鉄・ステンレス・その他難削材の研削研磨、表面・内面・局面の研磨、パイプの内面研磨、エッジ・穴回りの丸め最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
超硬カッター シャンク径6mm
リューター(日本精密機械工作)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から8日以内出荷耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。刃径Φ6以下はオール超硬です。用途金属・非金属の研削やバリ取りに適合材金属・非金属
軸付ナイロンホイール(軸径6mm)
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181箱(5個)当日出荷ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、またワイヤーの飛散もないため安全に作業ができます。目詰まりが少なく、また下地を削り過ぎる心配がありません。用途サビ落とし、塗装剥がしなどに。軸径(Φmm)6幅(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000軸長(mm)40使用工具6mmコレットチャックストレートグラインダー外径(mm)50
セラミックフラップホイール(軸径6mm)
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1箱(5個)当日出荷強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。使用工具:ストレートグラインダー。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40
セラミックフラップホイール (軸径6mm)
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1箱(5個)当日出荷強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。軸径(Φmm)6幅(mm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40
軸付砥石 軸径6mm
リューター(日本精密機械工作)¥1,898~税込¥2,088~1パック(5本)当日出荷から8日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材
軸付砥石 軸径6mm
リューター(日本精密機械工作)¥4,598税込¥5,0581パック(5本)当日出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)形状傘型粒度#60砥材PA最高使用回転数(min-1[r.p.m])28800適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材
フラップホイール(軸径6mm)
TRUSCO¥25,980~税込¥28,578~1セット(50個)当日出荷から翌々日出荷まとめ売りのお買い得パックです。 一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。 内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。 サイドのみ使用可能です。 軸付なので自由自在に使用でき、ヘアラインの方向も一定です。 加工ワークの形状によくなじみます。 常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。 放熱効果が大きく加工物を変質させません。用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤など。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨。使用工具:ストレートグラインダー。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材一般金属
金属ブラシ ホイール軸径6mm
ミニター¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷軸径(Φmm)6幅(mm)10全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅線径(mm)0.15
...