カテゴリ
- メカニカル部品(12)
- 建材・エクステリア(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 物流用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「愰」の検索結果

標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)
IKO(日本トムソン)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプCF-Bシールシールなし
カムフォロアG CF-G
IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷標準カムフォロアの基本性能を引き継ぎ、リーズナブルな価格を実現したカムフォロアです。 あらかじめグリースが封入されているため、開封後はそのまま使用できます。形状六角穴付きタイプCF-Gシールシール無
【オーダー】ポストフォームカウンター UYA型(単色フィット)
AICA(アイカ工業)¥14,980~税込¥16,478~1枚5日以内出荷メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。材質メラミン化粧板色6000N,6001N,6002N,6003N,6005N,6007N,6009N,6200N,6006N,6300N,6013N,6004N,6008N,6015N,6108N,6111N,6301N,6202N,6119N,6116N,6118N,6207TN,6306N,6000G,6001G,6200G,6005G,5414G,5114G,5313G,5414NRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪
THK(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。材質炭素鋼形状円筒外輪シールシール付
樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE3
トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷幅(mm)8寸法L(mm)11(±0.2)外径(Φmm)26寸法D(mm)26(-0.2~0)ねじ寸法M6×1寸法C(mm)2(±0.4)寸法W(mm)8(±0.2)許容荷重(N[kgf])588[60](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
スラストワッシャ付カムフォロア CF-WB(保持器付き)
IKO(日本トムソン)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷耐磨耗性と耐熱性に優れた特殊合成樹脂製のスラストワッシャが組み込まれているので、取付誤差などにより発生する外輪のアキシアル荷重を受け、滑り面の摩擦と摩耗を防ぎます。形状球面外輪
【オーダー】ポストフォームカウンター NBA型(単色フィット)
AICA(アイカ工業)¥36,980~税込¥40,678~1枚5日以内出荷メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。材質メラミン化粧板色6000N,6001N,6002N,6003N,6005N,6007N,6009N,6200N,6006N,6300N,6013N,6004N,6008N,6015N,6108N,6111N,6301N,6202N,6119N,6116N,6118N,6207TN,6306N,6000G,6001G,6200G,6005G,5414G,5114G,5313G,5414NRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)
THK(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質炭素鋼タイプシール付
樹脂ベアリング E-6Bタイプ
イースタン精工(3件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
【オーダー】ポストフォームカウンター UYS型(単色フィット)
AICA(アイカ工業)¥12,980~税込¥14,278~1枚5日以内出荷メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。材質メラミン化粧板色6000N,6001N,6002N,6003N,6005N,6007N,6009N,6200N,6006N,6300N,6013N,6004N,6008N,6015N,6108N,6111N,6301N,6202N,6119N,6116N,6118N,6207TN,6306N,6000G,6001G,6200G,6005G,5414G,5114G,5313G,5414NRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
スラストワッシャ付きミニアチュアカムフォロア CFS-W(保持器付き)
IKO(日本トムソン)¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷から3日以内出荷耐摩耗性と耐熱性に優れた特殊合成樹脂製のスラストワッシャを組み込んだミニアチュアカムフォロア。 取付誤差などにより発生する外輪のアキシアル荷重を受け、滑り面の摩擦と摩耗を防ぎます。形状円筒外輪シールシールド形
【オーダー】ポストフォームカウンター KNS型(単色フィット)
AICA(アイカ工業)¥14,980~税込¥16,478~1枚5日以内出荷メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。材質メラミン化粧板色6000N,6001N,6002N,6003N,6005N,6007N,6009N,6200N,6006N,6300N,6013N,6004N,6008N,6015N,6108N,6111N,6301N,6202N,6119N,6000G,6001G,6200G,6005G,5414G,5114G,5313G,5414NRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)
IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプCF-BUUシールシール付き
保持器付 カムフォロア (六角穴付)
NTN(エヌティーエヌ)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から6日以内出荷カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。形状球面外輪シールなし外径形状球面形
赤玉土 小粒
あかぎ園芸(46件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(2L)ほか当日出荷から11日以内出荷関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。 通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。仕様粉抜き良品
MCローラー
岡本工機¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から22日以内出荷支持金具はありません。 MC-RNW:ベアリングなし、センター油溝付、回転抵抗係数はグリース潤滑時。 MCF-RBP:融着芯金付。 MC-RBW:中心部ボールベアリング入り。 MC-R2BP・MC-R2BW:両サイドボールベアリング入り。材質MCナイロン
Cルーブカムフォロア CF-/SG(保持器付き)
IKO(日本トムソン)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から6日以内出荷軸受空間に熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入したメンテナンスフリー商品。 Cルーブは、多量の潤滑油と微粒子の超高分子ポリオレフィン樹脂を熱処理固形化した潤滑剤です。 軸受が回転することにより、Cルーブから潤滑剤が軌道面に常時適量しみだし、長期間にわたって軸受の潤滑性能を維持します。材質炭素鋼製形状球面外面タイプCF-WBUUR/SGシールシール形
赤玉土 中粒
あかぎ園芸(21件のレビュー)¥199~税込¥219~1袋(2L)ほか3日以内出荷から5日以内出荷関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。 通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。仕様粉抜き良品
【オーダー】ポストフォームカウンター KAA型(単色フィット)
AICA(アイカ工業)¥13,980~税込¥15,378~1枚5日以内出荷メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。材質メラミン化粧板色6000N,6001N,6002N,6003N,6005N,6007N,6009N,6200N,6006N,6300N,6013N,6004N,6008N,6015N,6108N,6111N,6301N,6202N,6119N,6116N,6118N,6207TN,6306N,6000G,6001G,6200G,6005G,5414G,5114G,5313G,5414NRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工