「椿本 rf2040vrp」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
倍速チェーン用スプロケット 椿本チエイン倍速チェーン用スプロケット椿本チエイン
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
倍速チェーン アルミフレーム 椿本チエイン倍速チェーン アルミフレーム椿本チエイン
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
仕様倍速チェーン アルミフレーム種類その他
倍速チェーン 椿本チエイン倍速チェーン椿本チエイン
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
アルミフレーム2020タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム2020タイプ 定寸品ACE(エース)(14件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
RSローラーチェーン 1列 椿本チエインRSローラーチェーン 1列椿本チエイン(54件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
倍速チェーン 椿本チエイン倍速チェーン椿本チエイン
359税込395
1個
7日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式センターローラ
増速・キャリアアルミフレーム C6-AF3M KANA(片山チエン)増速・キャリアアルミフレーム C6-AF3MKANA(片山チエン)
21,980税込24,178
1本(3m)
3日以内出荷
種類その他アズワン品番64-7417-21
アルミフレーム TSF30シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF30シリーズTRUSCO
179税込197
1本
当日出荷から6日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
幅(mm)30T溝幅(mm)8サイズ(mm)30×30形状正方形
アルミフレーム3030タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム3030タイプ 定寸品ACE(エース)(10件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
形状正方形サイズ(mm)30×30フレーム幅(mm)30溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
ステンレス倍速チェーン(SS仕様) 椿本チエインステンレス倍速チェーン(SS仕様)椿本チエイン
639税込703
1個
8日以内出荷から41日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類ローラ付搬送チェーンシリーズエンプラローラチェーン形式センターローラ
アルミフレーム4040タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム4040タイプ 定寸品ACE(エース)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
形状正方形サイズ(mm)40×40フレーム幅(mm)40溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.693伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)627
倍速チェーン スナップカバー付 椿本チエイン倍速チェーン スナップカバー付椿本チエイン
489税込538
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式センターローラ
バイピッチチェーン用スプロケット 椿本チエインバイピッチチェーン用スプロケット椿本チエイン(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から91日以内出荷
材質スチール
アルミフレーム3030タイプ ヤマト(機構部品)アルミフレーム3030タイプヤマト(機構部品)(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。形状正方形サイズ(mm)30×30フレーム幅(mm)30溝数1列溝×1列溝種類4面溝高さ(mm)30材質(本体)アルミニウム面取なし表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法6mm断面積(mm2)416.9
ラムダ倍速チェーン 椿本チエインラムダ倍速チェーン椿本チエイン
969税込1,066
1個
16日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンシリーズエンプラローラチェーン形式センターローラ
倍速チェーン ガイドレール 椿本チエイン倍速チェーン ガイドレール椿本チエイン
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
仕様倍速チェーン ガイドレール種類その他
センタローラチェーン 椿本チエインセンタローラチェーン椿本チエイン
399税込439
1個ほか
11日以内出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式センターローラ
倍速チェーン フレームジョイント 椿本チエイン倍速チェーン フレームジョイント椿本チエイン
669税込736
1個
6日以内出荷から41日以内出荷
仕様倍速チェーン フレームジョイント種類その他
倍速チェーン リターンガイド 椿本チエイン倍速チェーン リターンガイド椿本チエイン
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
種類その他仕様倍速チェーン リターンガイド
倍速チェーン ブラケット 椿本チエイン倍速チェーン ブラケット椿本チエイン
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
種類その他仕様倍速チェーン ブラケット
倍速チェーン プラレール 椿本チエイン倍速チェーン プラレール椿本チエイン
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷から41日以内出荷
仕様倍速チェーン プラレール種類その他
コーティング倍速チェーン(HCP仕様) 椿本チエインコーティング倍速チェーン(HCP仕様)椿本チエイン
549税込604
1個
8日以内出荷から36日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンシリーズエンプラローラ表面処理硬質クロムメッキチェーン形式センターローラ